絞り込み
モニターサイズ
  • 17
  • 7(18)
  • 10.1(16)
  • 13.3(20)
  • 14(26)
  • 15(20)
  • 15.6(70)
  • 21.5(96)
  • 23.8(226)
  • 24.1(19)
  • 24.5(32)
  • 27(288)
  • 31.5(74)
  • 32(17)
  • 34(29)
  • 43(30)
  • 50(38)
  • 55(35)
  • 65(29)
  • 75(24)
解像度
  • 1280×1024(28)
入力端子
  • DisplayPort(6)
  • DVI(12)
  • HDMI(13)
  • RGB(VGA)(4)
  • ステレオミニジャック(2)
  • ミニD-Sub 15ピン(19)
パネル駆動方式
  • IPS(4)
  • TFT(4)
  • TN(12)
  • VA(1)
  • 有機EL(4)
アスペクト比
  • 5:4(20)
表面処理
  • グレア(2)
  • ノングレア(21)
グレア・ノングレア
色(本体)
  • グレー(3)
  • ブラック(17)
  • ホワイト(8)
グレー・ブラック・ホワイト
コントラスト比
  • 800:1(3)
  • 1000:1(23)
  • 1800:1(9)
800:1・1000:1・1800:1
ブランド
  • Acer(エイサー)(1)
  • ATEN(2)
  • EIZO(7)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(3)
  • iiyama(イイヤマ)(2)
  • Philips(2)
  • StarTech.com(2)
  • タッチパネルシステムズ(7)
  • ブロードウォッチ(1)
  • 富士通(1)
Acer(エイサー)・ATEN・EIZO・I ・O DATA(アイオーデータ)・iiyama(イイヤマ)・Philips・StarTech.com・タッチパネルシステムズ・ブロードウォッチ・富士通
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。
28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 17インチ スクエア型LCDモニター(HDMI/VGA) ブロードウォッチ

    17インチ スクエア型LCDモニター(HDMI/VGA)

    ブロードウォッチ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    スクエアタイプのモニター。 シンプル省スペースなモニター。 薄型設計&軽量ボディでメインモニターにもサブモニターにも最適。 画面のチルト角度の調節が可能。
    用途防犯カメラ、サブモニターとして付属品ACアダプター電源(12V/2A)、スタンド寸法(mm)【機器】約370×380×180電源(V)DC12/2Aサイズ(inch)17インターフェースHDMI/VGAコントラスト比1000:1スタンド有り表示色1677万色解像度1280×1024ピクセル視野角160°/160°(水平/垂直)入力端子HDMI/VGA反応速度(秒)5色(本体)ブラック使用場所屋内アスペクト比5:4パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)250
  • 液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/アナログRGB、DVI-D(HDCP対応)/ブラック/スピーカー:あり I ・O DATA(アイオーデータ)

    液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/アナログRGB、DVI-D(HDCP対応)/ブラック/スピーカー:あり

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    欠品中
    輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:14W/。バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計、ディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション」など目に優しい機能や、LEDバックライトなどエコに使える機能を搭載し国際エネルギースタープログラムにも適合のスクエアディスプレイです。本商品ではLEDを高速に点滅させずに、電流の大きさを調整することによって明るさを調整するためちらつきが発生しない「フリッカーレス」設計とディスプレイ自体がブルーライトを低減させる機能「ブルーリダクション」を採用し、目に優しい液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。
    表面処理非光沢コントラスト比1000:1(標準)解像度1280×1024入力端子アナログRGB、DVI-D(HDCP対応)色(本体)ブラックモニターサイズ17型パネル駆動方式TN
  • 液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/D-Sub/ブラック/スピーカーあり/スクエア/TN/3年センドバック保証(パネル・バックライト1年) Acer(エイサー)

    液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/D-Sub/ブラック/スピーカーあり/スクエア/TN/3年センドバック保証(パネル・バックライト1年)

    Acer(エイサー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    翌日出荷
    輝度:250cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:13W/センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)。オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100x100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル/高さ/ピポッドの機能なし。電源ケーブル及びACアダプターのオプション販売は無し、メーカーカスタマーに問合せ願います。梱包サイズ:重量約3100g/45.4x37.5x11.4cm
    表面処理非光沢コントラスト比1000:1解像度1280×1024入力端子ミニD-Sub 15ピン、3.5mmステレオミニジャック色(本体)ブラック画面サイズ17型パネル駆動方式TN
  • 液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/アナログRGB、DVI-D(HDCP対応)/ホワイト/スピーカー:あり I ・O DATA(アイオーデータ)

    液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/アナログRGB、DVI-D(HDCP対応)/ホワイト/スピーカー:あり

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷
    輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:14W/。バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計、ディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション」など目に優しい機能や、LEDバックライトなどエコに使える機能を搭載し国際エネルギースタープログラムにも適合のスクエアディスプレイです。本商品ではLEDを高速に点滅させずに、電流の大きさを調整することによって明るさを調整するためちらつきが発生しない「フリッカーレス」設計とディスプレイ自体がブルーライトを低減させる機能「ブルーリダクション」を採用し、目に優しい液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。
    表面処理非光沢コントラスト比1000:1(標準)解像度1280×1024入力端子アナログRGB、DVI-D(HDCP対応)色(本体)ホワイトモニターサイズ17型パネル駆動方式TN
  • 液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/DVI、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証 Philips

    液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/DVI、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証

    Philips
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    翌日出荷
    輝度:250cd/m2/応答速度:1ms
    付属品D-Sub15pinケーブル(1.5m)、DVI-Dケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド規格SXGA消費電力(W)通常:8.9/スタンバイ:0.4電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、EPEAT角度(°)下5~上25 (チルト)表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%本体質量(kg)スタンドあり:2.4、スタンド無し:2.1機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージインターフェースD-Sub15pin×1、DVI-D×1コントラスト比1000:1、SmartContrast:50000000:1ピクセルピッチ(mm)0.264×0.264解像度1280×1024表示可能色数約1677万色保証期間5年走査周波数(水平)30~83 kHz走査周波数(垂直)50~76 Hz応答速度1ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時入力端子DVI、D-Sub視野角(左右:上下)左右:170°/上下160°VESAマウント(mm)100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CIスピーカー2W×2色(本体)ブラック言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語保管温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応バックライトW-LEDシステムグリーン購入法適合動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比5:4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)367×393×196(スタンド使用時)、367×309×46(スタンド未使用時)ピクセル96PPIオーディオ出力3.5mmミニジャックモニターサイズ17インチパネル駆動方式TNブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)リフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)250
  • 液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/ブラック EIZO

    液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/ブラック

    EIZO
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌日出荷
    前機種のTNパネルからIPSパネルに変更し、視野角が向上。環境配慮の取組みも強化しており、製品を保護する梱包材には環境負荷を低減する再生材を採用。2002年よりデジタル、アナログの映像入力対応等の基本性能を持つ17型SXGA(1280×1024)解像度のスクエアモニターの長期安定供給を継続。
    仕様●電波法備考:無線通信などの電波を送るための機器(またそれを有するもの)ではないため●電源OFF時消費電力:0.3W●電気通信事業法備考:特定以外の電気用品 その他の音響機器●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(G to G):5ms●PCグリーンラベル:未適合(適合★★★V14取得予定)●VCCI:未対応(VCCI-B適合予定)●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5°●国際エネルギースター:未登録(取得予定あり)●モニタ形状:平面●本体(色):ブラック●応答速度(黒→白→黒):5ms●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●標準消費電力:6W●スリープ時消費電力:0.5W質量(kg)約4.1ピッチ0.264mm×0.264mm電源AC 100 - 240 V 50 / 60 Hz表面処理アンチグレア最大消費電力(W)13本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)367×188×383.8コントラスト比1000:1表示色約1677万色:8bit対応解像度1280×1024視野角178°/178°走査周波数(水平)DVI-D:31~64 kHz、アナログ:31~64 kHz走査周波数(垂直)DVI-D:59~61 Hz、アナログ:55~61 HzケーブルDVI-D (2 m)、D-Sub15ピン(ミニ)(1.8m)入力端子DVI-D(HDCP 1.4)×1、D-Sub 15 ピン(ミニ)×1色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比5:4モニターサイズ17型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250
  • 液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/グレイ EIZO

    液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/グレイ

    EIZO
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌日出荷
    前機種のTNパネルからIPSパネルに変更し、視野角が向上。環境配慮の取組みも強化しており、製品を保護する梱包材には環境負荷を低減する再生材を採用。2002年よりデジタル、アナログの映像入力対応等の基本性能を持つ17型SXGA(1280×1024)解像度のスクエアモニターの長期安定供給を継続。
    仕様●国際エネルギースター:未登録(取得予定あり)●モニタ形状:平面●VCCI:未対応(VCCI-B適合予定)●電源OFF時消費電力:0.3W●リフレッシュレート:60Hz●PCグリーンラベル:未適合(適合★★★V14取得予定)●スリープ時消費電力:0.5W●PCリサイクル:対応●応答速度(G to G):5ms●標準消費電力:6W●J-Moss:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5°●応答速度(黒→白→黒):5ms●電波法備考:無線通信などの電波を送るための機器(またそれを有するもの)ではないため●電気通信事業法備考:特定以外の電気用品 その他の音響機器質量(kg)約4.1ピッチ0.264mm×0.264mm電源AC 100 - 240 V、 50 / 60 Hz表面処理アンチグレア最大消費電力(W)13本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)367×188×383.8コントラスト比1000:1表示色約1677万色:8bit対応解像度1280×1024視野角178°/178°走査周波数(水平)DVI-D:31~64 kHz、アナログ:31~64 kHz走査周波数(垂直)DVI-D:59~61 Hz、アナログ:55~61 HzケーブルDVI-D (2 m)、D-Sub15ピン(ミニ)(1.8m)入力端子DVI-D(HDCP 1.4)×1、D-Sub 15 ピン(ミニ)×1色(本体)セレーングレーRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比5:4モニターサイズ17型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250
  • 液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/BNC、HDMI/スピーカー:あり EIZO

    液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/BNC、HDMI/スピーカー:あり

    EIZO
    ¥60,980税込¥67,078
    1台
    翌日出荷
    BNCに加え、HDMIに対応。下方向から見た際の色変位を補正する「Up View」搭載。
    付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、VESAマウント取付用ねじ(M4×12mm)×4(FDS1703-AF)、コネクタークランプ、保証書付き取扱説明書質量(kg)約5.2、モニター部:約3.4サイズ17.0型(43.3cm)規格SXGA (Super-XGA)消費電力(W)最大:26、節電時:2.5以下表面処理アンチグレア外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:367×391.5~491.5×205、モニター部:367×304×59角度調整範囲チルト:上30°、スウィーベル:70°、縦回転:右回り90°コントラスト比800:1(標準)表示色約1677万色解像度1280×1024(推奨)視野角160°/140°(水平/垂直・標準値)動作温湿度範囲0-40℃/20-80%RH(結露なきこと)応答速度20ms(黒→白→黒)入力端子BNC、HDMIスピーカー0.5W+0.5WバックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)アスペクト比5:4パネル駆動方式TN昇降範囲(mm)100輝度(cd/m2)400(標準値)入力ポート映像信号:HDMI (HDCP 1.4)、BNC (コンポジット)、音声:ステレオミニジャック、HDMI角度調節可
  • 液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/DVI、D-Sub/ホワイト/スピーカー:あり/5年間フル保証 Philips

    液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/DVI、D-Sub/ホワイト/スピーカー:あり/5年間フル保証

    Philips
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    翌日出荷
    輝度:250cd/m2/応答速度:1ms
    付属品D-Sub15pinケーブル(1.5m)、DVI-Dケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド規格SXGA消費電力(W)通常:8.9/スタンバイ:0.4電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、EPEAT角度(°)下5~上25 (チルト)表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%本体質量(kg)スタンドあり:2.4、スタンド無し:2.1機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージインターフェースD-Sub15pin×1、DVI-D×1コントラスト比1000:1、SmartContrast:50000000:1ピクセルピッチ(mm)0.264×0.264解像度1280×1024表示可能色数約1677万色保証期間5年走査周波数(水平)30~83 kHz走査周波数(垂直)50~76 Hz応答速度1ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時入力端子DVI、D-Sub視野角(左右:上下)左右:170°/上下160°VESAマウント(mm)100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CIスピーカー2W×2色(本体)ホワイト言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語保管温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応バックライトW-LEDシステムグリーン購入法適合動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比5:4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)367×393×196(スタンド使用時)、367×309×46(スタンド未使用時)ピクセル96PPIオーディオ出力3.5mmミニジャックモニターサイズ17インチパネル駆動方式TNブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)リフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)250
  • 17インチ スクエア タッチパネル 液晶ディスプレイ(1280x1024/D-Sub15Pin/アンチグレア/5線式抵抗膜方式) タッチパネルシステムズ

    17インチ スクエア タッチパネル 液晶ディスプレイ(1280x1024/D-Sub15Pin/アンチグレア/5線式抵抗膜方式)

    タッチパネルシステムズ
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    翌々日出荷
    タッチパネルは耐久性に優れ入力方法を選ばず操作可能な5線式抵抗膜方式タッチパネル「アキュタッチ」。 タッチパネルはRS-232C接続タイプとUSB接続タイプを選択可能なコンボタイプ
    仕様VCCI:適合、Moss:適合、フロントベゼル:なし質量(kg)約5.4(チルトスタンド取付け時)、約3.5(チルトスタント取外し時)規格SXGA (Super-XGA)方式5線式抵抗膜方式(ゼロベゼル)表面処理アンチグレア外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)391.9×361.6×215.4(チルト角0°時)、391.9×327.2×54.6コントラスト比800:1(標準)表示色1677万色解像度1280×1024視野角上下160°/左右170°(コントラスト比10以上での標準値)入力端子アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA(レセプタクル)画面サイズ17インチ画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264アスペクト比5:4商品タイプタッチパネルディスプレイパネル駆動方式TFTアクティブマトリックス方式輝度(cd/m2)200(タッチパネル装着時の標準値)角度調節可
  • 抵抗膜方式タッチパネル採用 17型タッチパネル液晶 I ・O DATA(アイオーデータ)

    抵抗膜方式タッチパネル採用 17型タッチパネル液晶

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    8日以内出荷
    マウス、キーボード不要でカンタン操作 直接指先で画面に触れるだけでマウスカーソルの移動やクリック操作が行える、タッチ機能に対応。 オフィスはもちろん、公共の場などの様々な環境で使用できます。手袋をしていても、タッチ操作が可能。 異物による誤作動が少ない抵抗膜方式パネル採用なので埃っぽい環境などの使用にも最適です。 また、タッチの通信方式がUSB 2.0/RS-232Cに対応。接続機器の幅が広がりました。
    付属品アナログRGBケーブル、DVI-Dケーブル、オーディオケーブル、電源コード、USBケーブル、RS-232Cケーブル(ストレート)、取扱説明書(保証書含む)、CD-ROM(タッチパネルドライバ)仕様(パワーマネージメント)VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B、(盗難防止用ホール/ケンジントンスロット)あり使用温度範囲(℃)0~40、(収納時)-20~+60規格SXGA (Super-XGA)消費電力(W)(最大時)18、(通常使用時/オンモード)14.1、(待機時)0.7定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ケーブル長(m)(アナログRGB・DVI-D・オーディオ・USB)1.5角度(°)(チルト上/下)88/-5対応OSWindows 10(32・64ビット)/Windows 8.1(32・64ビット)/Windows 8(32・64ビット)/Windows 7(32・64ビット)表面処理非光沢接続方式アナログRGB DVI-D(HDCP対応)対応機種Windowsマシン入力方式抵抗膜方式電源コード(m)1.8透過率(%)78(Typ)通信方式USB 2.0(FullSpeed)/RS-232C(D-sub 9pin オス) ※同時には使用できません。インターフェース(VESAマウント)あり/100mmピッチ使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)コントラスト比1000:1スタンド取り外し可能解像度1280×1024走査周波数(水平)24.8~80.0kHz走査周波数(垂直)56.3~75.0Hz応答速度5ms入力端子アナログRGB、DVI-D(HDCP対応)、ステレオミニジャックΦ3.5視野角(左右:上下)170°/160°スピーカー1W+1W(ステレオ)取得規格(各種/法規制)VCCI Class B、UL、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠、文部科学省 学校環境衛生基準、PCグリーンラベル(Ver.13 ★★☆)色(本体)ブラック耐久性(タッチ)1000万回アズワン品番64-3789-92バックライトLED調整機能映像設定:ECO、輝度/ECOステップ、コントラスト、色温度(6500K、7200K、9300K、ユーザー)、メニュー設定:表示時間、透過、画面情報、言語(日本語、English)、その他:スムージング、自動電源オフ、(切、手動復帰、自動復帰)、リセット、手動調節:サイズ、微調整、水平位置、垂直位置、ダイレクト設定:ボリューム、輝度/ECOステップ、OSDロック、入力切替音声入力ステレオミニジャック Φ3.5画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264アスペクト比5:4モニターサイズ17型パネル駆動方式TNVESA対応対応輝度(cd/m2)195(タッチパネル装着時)角度調節可
  • タッチパネル液晶ディスプレイ 17型 / 1280x1024 / D-sub、HDMI、DisplayPort / ホワイト / スピーカー:あり / SXGA / 防塵防滴 / 抵抗膜 iiyama(イイヤマ)

    タッチパネル液晶ディスプレイ 17型 / 1280x1024 / D-sub、HDMI、DisplayPort / ホワイト / スピーカー:あり / SXGA / 防塵防滴 / 抵抗膜

    iiyama(イイヤマ)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    8日以内出荷
    17型タッチパネル液晶ディスプレイ。抵抗膜方式(USB通信)。シングルタッチ:Windows7、8、8.1、10、11、Mac OS9、OSXに対応。防塵防滴 IP54対応(フロントベゼル正面のみ)。SXGA 1280x1024サポート。DisplayPort端子、HDMI端子、D-sub端子の3入系統入力。DisplayPortケーブル/HDMIケーブル/D-subミニ15ピンケーブルの3本が標準同梱。ワイドレンジスタンドで上下の角度調整を実現。いたずら操作防止のメニューロックモード搭載。スピーカ搭載(1Wx2)
    サイズ17型表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1(標準)解像度1280×1024保証期間3年間センドバック保証※LCDパネル、バックライト含む入力端子D-sub、HDMI、DisplayPort色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応パネル駆動方式TN
  • KVMコンソール/ラックマウント型/1ポート/17インチLCDモニター/1U/VGA/1280x1024/USB対応/MTBF 50000時間/ケーブル付属/KVMコンソールドロワー StarTech.com

    KVMコンソール/ラックマウント型/1ポート/17インチLCDモニター/1U/VGA/1280x1024/USB対応/MTBF 50000時間/ケーブル付属/KVMコンソールドロワー

    StarTech.com
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    翌々日出荷
    柔軟な設計:VGAおよびUSBインターフェースを使用するKVMスイッチ各種に対応。使用していない時はサーバーラックに収納できるKVMコンソールドロワー。仕様:17インチ型アクティブMatrix TFT 1280 x 1024 LCD | 1U | フルキーボード(US配列) + タッチパッド | VGA & USB | 電源内蔵。高耐久性:頻繁な使用に耐える頑丈なスチール製筐体・レール。0度から40度の動作環境温度に対応。平均故障間隔(MTBF)50,000時間。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。KVMシリーズ:8ポートKVM(RKCONS1708K)または16ポートKVM(RKCONS1716K)と一緒に購入可能。またはエンタープライズKVMスイッチと併用(SV831DUSB、SV831DUSBUK、SV1631DUSBU、SV1631DUSBUK)
    用途柔軟な設計:VGAおよびUSBインターフェースを使用するKVMスイッチ各種に対応。使用していない時はサーバーラックに収納できるKVMコンソールドロワー。仕様:17インチ型アクティブMatrix TFT 1280 x 1024 LCD | 1U | フルキーボード(US配列) + タッチパッド | VGA & USB | 電源内蔵。高耐久性:頻繁な使用に耐える頑丈なスチール製筐体・レール。0度から40度の動作環境温度に対応。平均故障間隔(MTBF)50,000時間。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。KVMシリーズ:8ポートKVM(RKCONS1708K)または16ポートKVM(RKCONS1716K)と一緒に購入可能。またはエンタープライズKVMスイッチと併用(SV831DUSB、SV831DUSBUK、SV1631DUSBU、SV1631DUSBUK)規格SXGA (Super-XGA)コントラスト比1000:1解像度1280×1024色(本体)ブラック画面サイズ17インチアスペクト比5:4パネル駆動方式アクティブMatrix TFT
  • 17インチ スクエア タッチパネル 液晶ディスプレイ(1280x1024/D-Sub15Pin/アンチグレア/超音波表面弾性波方式) タッチパネルシステムズ

    17インチ スクエア タッチパネル 液晶ディスプレイ(1280x1024/D-Sub15Pin/アンチグレア/超音波表面弾性波方式)

    タッチパネルシステムズ(1件のレビュー)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    6日以内出荷
    超音波表面弾性波方式ゼロベゼル「iTouch」シングルタッチのみ
    仕様VCCI:適合、Moss:適合、フロントベゼル:あり質量(kg)約5.4(チルトスタンド取付け時)、約3.5(チルトスタント取外し時)規格SXGA (Super-XGA)方式超音波表面弾性波方式表面処理アンチグレア外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)391.9×361.6×215.4(チルト角0°時)、391.9×327.2×61.1コントラスト比800:1(標準)表示色1677万色解像度1280×1024視野角上下160°/左右170°(コントラスト比10以上での標準値)入力端子アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA(レセプタクル)色(本体)ホワイト画面サイズ17インチ画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264アスペクト比5:4商品タイプタッチパネルディスプレイパネル駆動方式TFTアクティブマトリックス方式輝度(cd/m2)225(タッチパネル装着時の標準値)角度調節可
  • タッチパネル タッチパネルシステムズ

    タッチパネル

    タッチパネルシステムズ
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    10日以内出荷
    タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式を採用。フロントベゼルのないフルフラットな「ゼロベゼル」設計。モニターは最大解像度1280×1024の17.0型TFT-LCDを採用。チルトスタンドを取り外しても使用可能。VESA Physical Mount規格 75mmに対応。タッチパネルはUSB接続。UL 等の安全規格、VCCI 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
    適合【プラグアンドプレイ】VESA DDC 2Bその他【タッチパネルドライバ】インストール不要寸法(mm)392×209×361質量(kg)4.7規格VCCIクラスB、CCC、China RoHS、KC、BSMI、UL、FCC Part 15クラスB、c-UL(CSA)、ICES-003クラスB、CEクラスB、RoHS、WEEE、UKCA、C-tickクラスB、IEC62368-1消費電力(W)50電源AC100~240 (50/60Hz)角度(°)チルト:【Position ベース側角度(typ.)】Low position 15/ 55~90【本体側角度(typ.)】High position 75/ -5~70方式投影型静電容量方式表面処理アンチグレア(非光沢)接続【映像信号入力】アナログ:RGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタル:DVI-D(メス)、デジタル:HDMIタイプA19ピン(メス)対応OSD通信方式【タッチパネル】USBタイプB(レセプタクル)コントラスト比1000:1(標準)最大解像度1280×1024表示色1677万色表示範囲(mm)337.9×270.3(17.0型)視野角上下160° / 左右170°(コントラスト比10以上での標準値)入力端子アナログ:RGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタル:DVI-D(メス)、デジタル:HDMIタイプA19ピン(メス)スピーカー2W×2画面サイズ17.0型信号方式【デジタル】DVI DVI規格準拠、HDCP非対応、HDMI HDMI規格ver.1.3準拠、HDCP対応通信規格USB(コントローラ内蔵)信号入力【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264点数【タッチ】最大10点適合周波数【水平】31~60kHz【垂直】56~75Hz(※同期信号が上記範囲内でも、表示可能信号モード以外では正常に表示できない場合があります)アスペクト比5:4パネル駆動方式TFTアクティブマトリックス方式(LCD)輝度(cd/m2)215(タッチパネル装着時の標準値)
  • タッチパネル タッチパネルシステムズ

    タッチパネル

    タッチパネルシステムズ
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    10日以内出荷
    タッチパネルは耐久性に優れ入力方法を選ばず操作可能な5線式抵抗膜方式(ゼロベゼル)、または美しい画像と優れた耐久性・信頼性を誇る超音波表面弾性波方式から選択可能。モニターは最大解像度1280×1024の17.0型TFT-LCDを採用。チルトスタンドを取り外しても使用可能。VESA Physical Mount規格 75mmに対応。タッチパネルはRS-232C接続タイプとUSB接続タイプを選択可能。UL、c-UL 等の安全規格、VCCI、FCC 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
    適合【プラグアンドプレイ】VESA DDC 2B質量(kg)5.4、3.5規格VCCIクラスB、電気用品安全法、CCC、China RoHS、BSMI、KC、BIS、UL、FCC Part 15クラスB、c-UL(CSA)、ICES-003クラスB、CEクラスB、RoHS、WEEE、UKCA、C-tickクラスB(RCM)、IEC62368-1消費電力(W)30(最大)電源AC100V~240 (50/60Hz)角度(°)【チルト】-5~70表面処理アンチグレア(非光沢)接続【映像信号入力】アナログRGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタルHDMIタイプA(レセプタクル)対応OSD通信方式【タッチパネル】USBタイプB(レセプタクル)、RS-232C(D-sub9ピン)コントラスト比1000:1(標準)最大解像度1280×1024表示色1677万色表示範囲(mm)337.9×270.3(17.0型)視野角上下160° / 左右170°(コントラスト比10以上での標準値)スピーカーなし入力電源ACインレット(3 ピンIEC60320-1 C6)あるいは DC ジャック(5.5Φ/2.1Φ)画面サイズ17.0型信号方式【デジタル】HDMI HDMI 規格ver.1.4 準拠 HDCP 対応通信規格RS-232C及びUSB(コントローラ内蔵)信号入力【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264点数【タッチ】1点適合周波数【水平】31~60kHz【垂直】56~75Hz(※同期信号が上記範囲内でも、表示可能信号モード以外では正常に表示できない場合があります)アスペクト比5:4パネル駆動方式TFTアクティブマトリックス方式(LCD)
  • 43cm(17.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDS1783T-L ブラック EIZO

    43cm(17.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDS1783T-L ブラック

    EIZO
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    翌日出荷
    10点マルチタッチに対応し、ドラッグ・フリックなどの細やかな動作がしやすく、耐久性に優れる「PCAP(投影型静電容量)方式」を採用。入力端子にDisplayPort、HDMI、D-Sub 15ピン(ミニ)の 3 系統を搭載。表面ガラスに AF(アンチフィンガープリント)加工を施し、指紋跡が目立ちにくい。2.0W+2.0Wのスピーカーを搭載し、音質が向上。
    仕様●電源OFF時消費電力:0.3W以下●スリープ時消費電力:0.5W以下●最大消費電力(W):45●TCO:対応(VCCI-B)●本体(色):ブラック●VCCI:対応(VCCI-B)●液晶パネル方式:IPS●本体サイズ(H×W×D):142.5~348×391.8×214.9~400.4●J-Moss:対応●標準消費電力:6Wサイズ17型ピッチ0.264mm×0.264mm電源AC100~240V、50/60Hz表面処理アンチグレア本体質量(kg)約4.4コントラスト比1000:1表示色約1677万色万色:8bit対応解像度1280×1024視野角178°/178°走査周波数(水平)HDMI: 31~64kHz、DisplayPort: 31~64kHz、D-Sub: 31~80kHz走査周波数(垂直)DVI-D: 59~61Hz、DisplayPort: 59~61Hz、D-Sub: 55~76HzケーブルHDMIケーブル(2m)×1、DisplayPortケーブル(2m)×1応答速度14ms入力端子HDMI(HDCP 1.4)×1、D-Sub 15 ピン(ミニ)×1、DisplayPort(HDCP 1.3)×1スピーカーあり 2.0W+2.0W色(本体)ブラック出力端子USBシリアル転送RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式アナログ容量結合 投影型静電容量方式アスペクト比5:4モニターサイズ17パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)360USBアップストリーム:USB 5Gbps Type-B、ダウンストリーム:USB 5Gbps:Type-A×2
  • 液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/DisplayPort HDMI D-Sub/サテンブラック/スピーカー/3年保証 富士通

    液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/DisplayPort HDMI D-Sub/サテンブラック/スピーカー/3年保証

    富士通
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    12日以内出荷
    輝度250 cd/m2、応答速度5ms、最大消費電力18W(31VA)/ 65kJ/h
    仕様ピッチ:0.294mm●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(黒→白→黒):5ms●輝度:250cd/m2●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●ケーブル:電源ケーブル(1.8m)、DisplayPort信号ケーブル(1.5m)、アナログ信号ケーブル(1.5m)●スピーカー:あり(1.0Wx2)●本体サイズ(H×W×D):338×374.5×180(mm)●本体重量:約2.9kg●最大消費電力:18W●グリーン購入法:対応●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●RoHS指令:適合●J-Moss:適合●電波法:非対象●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法:非対象●電気通信事業法備考:電波を発しないため●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体、電源ケーブル●法規関連確認日:20221028●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度1280×1024入力端子アナログRGB(ミニD-sub15)×1、DisplayPort×1、HDMI×1色(本体)サテンブラックアズワン品番68-4219-76モニターサイズ17型パネル駆動方式TN
  • 17.0型TFTタッチパネル USB、RS232Cコントローラ内蔵(コンボ) 超音波式 ホワイト タッチパネルシステムズ

    17.0型TFTタッチパネル USB、RS232Cコントローラ内蔵(コンボ) 超音波式 ホワイト

    タッチパネルシステムズ
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    8日以内出荷
    仕様タッチ点数:1点、タッチパネル通信:RS-232C、USB幅(mm)392(スタンド付)質量(kg)約5.4(スタンド付)高さ(mm)362(スタンド付)タイプ超音波奥行(mm)215(スタンド付)規格・VCCIクラスB・電気用品安全法・CCC・ChinaRoHS・KC・BSMI・BIS・UL・FCCPart15クラスB・c-UL・ICES-003クラスB・CEクラスB・RoHS・WEEE・UKCA・C-tickクラスB(RCM)・IEC62368-1表面処理アンチグレア最大消費電力(W)30コントラスト比1000:1(標準)最大解像度1280×1024表示色1677万色視野角上下160°、左右170°入力端子アナログ:RGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA(レセプタクル)スピーカーなし色(本体)ホワイト信号入力映像:VGA(アナログ)・HDMI(デジタル)アスペクト比5:4モニターサイズ17型輝度(cd/m2)225
  • 43cm(17.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDS1721T ブラック EIZO

    43cm(17.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDS1721T ブラック

    EIZO
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    翌日出荷
    タッチ耐久性に優れ、手袋を着けたままタッチ操作が可能な超音波表面弾性波(SAW)方式のタッチパネルを採用。対応OS:Windows 10/Windows 8.1/Windows 7/Vista/XP(32bit)。17.0 型SXGA TN パネル(LEDバックライト)を採用。周囲の明るさに応じて、モニターの明るさを調整する「Auto EcoView」機能を搭載。省電力の割合をひと目で確認できる「EcoView Index」機能を搭載。モニターの省電力設定を一括管理できる、EIZO EcoView NET に対応。DVI-D/D-Sub の2 系統入力。スタンド無のフリーマウントモデル。
    表面処理グレアコントラスト比1000:1解像度1280×1024入力端子DVI-D、D-Sub 15ピン (ミニ)色(本体)ブラックアスペクト比5:4モニターサイズ17型パネル駆動方式TN
  • 43cm(17.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDS1721T グレイ EIZO

    43cm(17.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDS1721T グレイ

    EIZO
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    翌日出荷
    タッチ耐久性に優れ、手袋を着けたままタッチ操作が可能な超音波表面弾性波(SAW)方式のタッチパネルを採用。対応OS:Windows 10/Windows 8.1/Windows 7/Vista/XP(32bit)。17.0 型SXGA TN パネル(LEDバックライト)を採用。周囲の明るさに応じて、モニターの明るさを調整する「Auto EcoView」機能を搭載。省電力の割合をひと目で確認できる「EcoView Index」機能を搭載。モニターの省電力設定を一括管理できる、EIZO EcoView NET に対応。DVI-D/D-Sub の2 系統入力。スタンド無のフリーマウントモデル。
    表面処理グレアコントラスト比1000:1解像度1280×1024入力端子DVI-D、D-Sub 15ピン (ミニ)色(本体)セイレーングレーアスペクト比5:4モニターサイズ17型パネル駆動方式TN
  • 17型投影型静電容量方式TFTマルチタッチパネルモニター USBコントローラ内蔵 ホワイト タッチパネルシステムズ

    17型投影型静電容量方式TFTマルチタッチパネルモニター USBコントローラ内蔵 ホワイト

    タッチパネルシステムズ
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    8日以内出荷
    。タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式を採用。フロントベゼルのないフルフラットな「ゼロベゼル」設計。モニターは最大解像度1280×1024の17.0型TFT-LCDを採用。チルトスタンドを取り外しても使用可能。(VESA Physical Mount規格 75mmに対応)。タッチパネルはUSB接続。UL 等の安全規格、VCCI 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。
    表面処理アンチグレア(非光沢)コントラスト比1000:1(標準)解像度1280×1024入力端子アナログ:RGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタル:DVI-D(メス)、デジタル:HDMIタイプA19ピン(メス)色(本体)ホワイトアスペクト比5:4モニターサイズ17.型パネル駆動方式TFT-LCD
  • 17.0型LCD組込みタッチパネルモニター 5線式抵抗膜方式 タッチパネルシステムズ

    17.0型LCD組込みタッチパネルモニター 5線式抵抗膜方式

    タッチパネルシステムズ
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    8日以内出荷
    。解像度1280×1024の17.0型LCDパネルと5線式抵抗膜方式のタッチパネルを内蔵した筐体に組込みやすいタッチモニター。RS-232C接続タイプおよびUSB接続タイプのタッチコントローラ機能を内蔵。UL、IECなどの安全規格、VCCI、FCCおよびCEマーキングなどのEMI規格に適合。アナログRGBとDisplay PortおよびHDMIの映像信号に対応。コンバーター(オプション)により産業機器で用いられるDC24V電源でも動作可能。VESA physical mount 規格 75mmと100mmに準拠。産業用途を想定した長寿命設計。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。長寿命LEDバックライトを採用。
    表面処理アンチグレア(非光沢)コントラスト比1000:1(標準)解像度1280×1024入力端子アナログ:RGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタル:Display Port 20ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA 19ピン(メス)アスペクト比5:4モニターサイズ17.型パネル駆動方式LCD
  • タッチパネル液晶ディスプレイ 17型 / 1280x1024 / D-sub、HDMI、DisplayPort / ブラック / スピーカー:あり / SXGA / 防塵防滴 / 抵抗膜 iiyama(イイヤマ)

    タッチパネル液晶ディスプレイ 17型 / 1280x1024 / D-sub、HDMI、DisplayPort / ブラック / スピーカー:あり / SXGA / 防塵防滴 / 抵抗膜

    iiyama(イイヤマ)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    欠品中
    17型タッチパネル液晶ディスプレイ。抵抗膜方式(USB通信)。シングルタッチ:Windows7、8、8.1、10、11、Mac OS9、OSXに対応。防塵防滴 IP54対応(フロントベゼル正面のみ)。SXGA 1280x1024サポート。DisplayPort端子、HDMI端子、D-sub端子の3入系統入力。DisplayPortケーブル/HDMIケーブル/D-subミニ15ピンケーブルの3本が標準同梱。ワイドレンジスタンドで上下の角度調整を実現。いたずら操作防止のメニューロックモード搭載。スピーカ搭載(1Wx2)
    サイズ17型表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1(標準)解像度1280×1024保証期間3年間センドバック保証※LCDパネル、バックライト含む入力端子D-sub、HDMI、DisplayPort色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応パネル駆動方式TN
  • 8ポート PS/2-USB VGA デュアルスライド LCD KVMドロワー(ロングレールキット) ATEN

    8ポート PS/2-USB VGA デュアルスライド LCD KVMドロワー(ロングレールキット)

    ATEN
    ¥599,800税込¥659,780
    1個
    3日以内出荷
    CL5708MWはデュアルインターフェース(PS/2・USB)対応8ポートKVMPドロワーです。
    最大解像度1280×1024@75Hz、DDC2B準拠モニターサイズ17インチ
  • 8ポート PS/2-USB VGA デュアルスライド LCD KVMドロワー(ショートレールキット) ATEN

    8ポート PS/2-USB VGA デュアルスライド LCD KVMドロワー(ショートレールキット)

    ATEN
    ¥599,800税込¥659,780
    1個
    3日以内出荷
    CL5708MWはデュアルインターフェース(PS/2・USB)対応8ポートKVMPドロワーです。
    最大解像度1280×1024@75Hz、DDC2B準拠モニターサイズ17インチ
  • KVMコンソール/ラックマウント型/17インチLCDモニター/1U/VGA/1280x1024/USB対応/MTBF 50,000時間/ケーブル付属/OSD機能搭載/統合型KVMスイッチ/KVMコンソールドロワー StarTech.com

    KVMコンソール/ラックマウント型/17インチLCDモニター/1U/VGA/1280x1024/USB対応/MTBF 50,000時間/ケーブル付属/OSD機能搭載/統合型KVMスイッチ/KVMコンソールドロワー

    StarTech.com
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1個
    翌々日出荷
    仕様:ラックマウントKVMコンソール、アクティブマトリックス駆動方式(TFT)17インチLCDモニター、1280 x 1024、1.8mケーブル付き、フルキーボード(US配列) + タッチパッド、USB 2.0対応。セキュリティ対応業務用コンソール:ホットキー(カスタマイズ可)、OSD(オンスクリーンディスプレイ)、マルチユーザーセキュリティ、ユーザーアクセスレベル/ポート許可、オートスキャン。統合ソリューション:KVMと電源付きコンソールを1Uのラックスペースに統合、その他装置のスペースを確保。取り付け奥行き56cm - 90cm(取り付け金具付属)。堅牢設計:頻繁な使用に耐える頑丈なスチール製のLCD KVMドロワーと高耐久性レール。動作温度0℃~40℃、平均故障間隔50,000時間。検証済みラックコンソール:OS依存性がなく、メジャーなサーバー各種で使えるユニバーサルタイプ。StarTech.comによる2年間保証と日本国内の無期限無料サポート(月-金)を提供
    用途シングルシステムでも、複数のKVM接続コンピュータでも制御できます。既存のサーバーキャビネットの内部スペース効率が向上します。キャビネットに設置したサーバーやKVMスイッチの管理規格SXGA (Super-XGA)コントラスト比1000:1解像度1280×1024色(本体)ブラック画面サイズ17インチアスペクト比5:4パネル駆動方式アクティブマトリックス駆動方式(TFT)
  • 43cm(17.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDS1782T-T EIZO

    43cm(17.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDS1782T-T

    EIZO
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    翌々日出荷
    投影型静電容量方式タッチパネル、チルトスタンド、10点マルチタッチ、バームリジェクション機能(指やペン以外の接触面でのタッチ動作を無効)、 タッチパネル有効無効切り替え機能、感度キャリブレーション機能、フルフラットデザイン、広視野角IPSパネル、LEDバックライトにより低消費電力低輝度を実現、医用規格「IEC60601-1」に対応
    付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(2.1m)、クリーニングクロス、ユーティリティディスク(取扱説明書、タッチパネルドライバ、TPOffset)、意匠シート×2(FDS1782T-L)、保証書付きセットアップガイド質量(kg)約4.8、モニター部:約4.3電源(V)AC100~240(50/60Hz)規格SXGA (Super-XGA)消費電力(W)標準:10、節電:0.7以下対応OSWindows10/8.1/7(64-bit、32-bit)表面処理アンチグレア接続方式DVI-D 24ピン×1(HDCP対応)、DisplayPort×1(HDCP対応)、D-Sub 15ピン(ミニ)×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:391.8×142.5~348×214.9~400.4、モニター部:391.8×330.6×54最大消費電力(W)37通信方式USBシリアル転送コントラスト比1000:1スタンドチルトスタンド表示色約1677万色(8-bit対応)解像度1280×1024信号ケーブルDisplayPort(2m)、DVI-D(2m)視野角水平/垂直:178°、標準値:178°走査周波数(水平)【デジタル】31~64kHz【アナログ】31~81kHz走査周波数(垂直)【デジタル】59~61Hz、【アナログ】55~76Hz応答速度11ms(中間階調域)入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)表面硬度5H同期信号セパレート水平(ティルト)角度15~70°VESAマウント(mm)100×100(M4・深さ3.0~9.8mm)スピーカー1.0W+1.0W表示モードカラーモード(User1、User2、sRGB)耐久性タッチ:5000万回(min.)タッチパネル方式投影型静電容量(PCAP)方式バックライトLED音声入力ステレオミニジャック×1、DisplayPort×1画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)音声出力ヘッドホン端子×1動作温度範囲(℃)5~35USBタイプ【機能】タッチパネル制御用×1、USBハブ×2【規格】USB2.0(480Mbps)アスペクト比5:4表示寸法(mm)【領域(横×縦)】337.9×270.3最大輝度(cd/m2)350待機時消費電力(W)0.7以下モニターサイズ17.0型パネル駆動方式IPSVESA対応対応角度調節可
液晶モニター・液晶ディスプレイ