絞り込み
モニターサイズ
  • 7(6)
  • 10.1(3)
解像度
  • 1024×600
  • 296×128(4)
  • 344×1440(12)
  • 400×300(5)
  • 800×480(5)
  • 800×600(8)
  • 1024×768(27)
  • 1280×400(3)
  • 1280×800(13)
  • 1280×1024(34)
  • 1366×768(3)
  • 1920×1080(528)
  • 1920×1200(50)
  • 1920×1280(4)
  • 2560×1080(5)
  • 2560×1440(107)
  • 2560×1600(4)
  • 3440×1440(8)
  • 3840×2160(280)
  • 3840×2560(6)
入力端子
  • HDMI(5)
  • RCA(2)
  • RGB(VGA)(2)
  • USB(3)
  • その他(1)
パネル駆動方式
  • IPS(3)
  • TFT(1)
  • 有機EL(2)
アスペクト比
  • 16:9(1)
  • 16:10(4)
色(本体)
  • ブラック(5)
  • ホワイト(3)
ブラック・ホワイト
コントラスト比
  • 350:1(1)
  • 500:1(2)
  • 800:1(1)
350:1・500:1・800:1
ブランド
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(2)
  • グリーンハウス(1)
  • ブロードウォッチ(1)
  • BUSICOM(ビジコム)(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • プラネックスコミュニケーションズ(1)
  • impactTV(1)
  • Santek(1)
ADTECHNO(エーディテクノ)・グリーンハウス・ブロードウォッチ・BUSICOM(ビジコム)・サンワダイレクト・プラネックスコミュニケーションズ・impactTV・Santek
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10インチ HDMI LCDモニター(TN液晶パネル) ブロードウォッチ10インチ HDMI LCDモニター(TN液晶パネル)ブロードウォッチ
12,980税込14,278
1個
欠品中
10.1インチの小型サイズでスペースを取らないLCDモニター。HDMI/VGA/RCA/BNCと多彩な入力形式に対応。TNパネル採用によりリーズナブルに。
用途PCディスプレイ、監視用モニターなど様々な用途に使用可能。その他【設定変更入力】操作パネル付属品本体、ACアダプター電源(出力12/1A)、スタンド寸法(mm)250×165×35電源(V)DC12/1A(ACアダプター使用)表示10.1INCH TFT(TN) LCD信号形式HDMI、VGA、BNC、AV解像度1024×600入力端子HDMI/VG/BNC/RCA動作温度(℃)0~50モニターサイズ10.1パネル駆動方式TFT
オープンフレームモニター 7インチサイズ Santekオープンフレームモニター 7インチサイズSantek
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
機器に取り付ける専用モニターとして、又はサブモニターとしてご活用いただけます。高輝度なので明るい環境下でも視認性が良いです。タッチモニターが付属していますので使い勝手が良いです。
用途電子機器に取り付ける操作パネル用のモニターとしてお使いいただけます。またPC用のサブモニターとしてもご活用できます。仕様周波数(H/V):60Hz付属品●接続インターフェース「Mini HDMI(入力):標準HDMI-miniHDMIケーブル」「Type-C1(電源):TypeC-USB Aケーブル」「Type-C2(タッチパネル入力):Type C-USB Aケーブル」●専用スタンド1セット、スタンド用取り付けビス×2●RaspberryPi取り付け用ビス×4●日本語取扱説明書質量(g)290備考ケース無しの状態でのお届けとなります。ケースは別途販売となります。電源5V-2A解像度1024×600Pixels接続端子mini HDMIポート×1、Micro USB Type-Cポート×2スピーカー本体内蔵(2W×2個)色(本体)ブラックモニターサイズ7インチパネル駆動方式IPS液晶パネル(LEDバックライト)寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)16.5×10×0.2輝度(cd/m2)600
PLANEX  7インチ液晶モニター マルチタッチ対応タッチパネル搭載 プラネックスコミュニケーションズPLANEX 7インチ液晶モニター マルチタッチ対応タッチパネル搭載プラネックスコミュニケーションズ
32,980税込36,278
1個
当日出荷
セット内容MOM-7S(本製品)、ACアダプタ、VGAケーブル、タッチパネル用USBケーブル、壁掛けキット、保証書質量(g)680(壁掛けキット含む)消費電力(W)24電源DC12V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)189×120×25保存温度(℃)-10~55通信方式USB(タッチパネル)コントラスト比800:1解像度1024×600ドット保証期間1年間視野角170°(H) / 170°(V)応答速度28ms入力端子VGA、HDMIVESAマウント(mm)75×50動作湿度(%)10~70(結露なきこと)保存湿度(%)10~70(結露なきこと)色(本体)ブラック画面サイズ7インチRoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式静電容量方式動作温度範囲(℃)0~40映像入力VGA、HDMIパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)450
ディスプレイ サンワダイレクトディスプレイサンワダイレクト
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
店頭での商品紹介に最適な7型電子POPモニターです。 SDカードにコピーした動画、静止画、音楽の再生が可能です。 電源を入れたらすぐに再生できる簡単操作です。 SDカードが容易に抜き取れないように、ねじ止めができるカバーが付いています。 本体背面のボタンとリモコンの両方で操作できます。 大きなマグネット付きのブラケットで、商品棚等に設置できます。 VESA規格(VESA75)に対応した金具やモニターアームへの取り付けが可能です。
仕様再生可能ファイル:H.264/AVC(ASF、AVI、FLV、MOV、MP4、TS)DivX(WMV)MPEG-2(WMV) 対応画像再生画素数:最大2.5メガピクセル 対応画像フォーマット:JPG、BMP、PNG、GIF 対応オーディオフォーマット:MP3 再生可能ファイル:H.263(ASF、AVI、FLV、MOV、MP4)Xvid(ASF、AVI、MKV、MOV、MP4、WMV)DivX(ASF、AVI、MKV、MOV、MP4)MPEG-2(ASF、AVI、MKV、MOV、MP4、TS)MPEセット内容ACアダプタ、リモコン、マグネットスタンド(VESA規格75×75mm対応)、専用スタンド、プラスドライバー(SDカードスロットカバー用)規格WSVGA (Wide-SVGA)電源DC5V/2A定格消費電力(W)最大4.8解像度1024×600対応メディア8GB~128GBのSDカード、USBメモリスピーカー4Ω 2W ×2スロットUSB A コネクタ(メス)×1SDメモリーカードスロット ×1フレームレート30fps以下アスペクト比16:9モニターサイズ7型
7型ワイド液晶 電子POP 取付金具付き グリーンハウス7型ワイド液晶 電子POP 取付金具付きグリーンハウス
14,300税込15,730
1台
5日以内出荷
店頭での販売促進に最適な7型デジタルサイネージ端末。コンパクトサイズで様々な形状の商品棚にも取り付け可能なLEDバックライト搭載の電子POPです。SDHCカードの動画・静止画・音楽の再生が可能フロントスピーカーを搭載(2W+2W)便利で経済的な自動パワーオン/オフ機能動画再生中に文字を表示する字幕ストリーム機能USBメモリーで手軽にコンテンツを一括更新棚に設置する場合に役立つ専用ステー
付属品専用ステー(取付済み)、自立スタンド、専用ACアダプタ、専用リモコン、リモコン用ボタン電池(テスト用、CR2025)、プラスドライバー、メモリー盗難防止カバー(ネジ付き)、取扱説明書、保証書質量(g)約310(本体のみ)、約336(自立スタンド含む)、約790(専用ステー含む)規格WSVGA (Wide-SVGA)消費電力(W)最大5.7電源(ACアダプタ)入力 AC100V 50/60Hz、出力 DC5V/2.0A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)201×22×115コントラスト比350:1解像度1024×600保証期間1年間スピーカー2W+2W動作温度(℃)0~40動作湿度(%)5~85(結露なきこと)色(本体)ホワイト端子SDカードスロット、USB端子言語表示日本語/英語対応メモリーカードSDHCメモリーカード(4GB~32GB)、USBメモリー(4GB~32GB)再生可能ファイル形式動画 : .mpg(MPEG-2)、.mpg(MPEG-1)、画像 : .jpg(JPEG)、音楽 : .mp3(MPEG-1 Audio Layer Ⅲ)アスペクト比128:75(約16:10)モニターサイズ7型ワイドパネル駆動方式TFT-LCD輝度(cd/m2)250
10.1型ワイド HD-SDI入力/出力端子搭載液晶モニター ADTECHNO(エーディテクノ)10.1型ワイド HD-SDI入力/出力端子搭載液晶モニターADTECHNO(エーディテクノ)
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷
・10.1型ワイドHD-SDI入力/出力端子搭載液晶モニター・高解像度・広視野角液晶パネル採用・HD-SDI入力/出力端子搭載・HDMI/Y.Pb.Pr(BNC)/ビデオ×2系統(BNC)/音声(BNC)入力・2WAY電源供給(AC100V/4ピン×LR端子入力)・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用・壁掛け運用も可・イヤホンジャック搭載
解像度1024×600仕様VESA(FPMPMI):75×75mm対応セット内容同梱物ACアダプター/リモコン質量(kg)約1.2(本体のみ)規格WSVGA (Wide-SVGA)電源AC100V-240V50/60HzDC12V/4ピン×LR適合規格FCC/RoHS/PSE(ACアダプタ)本体寸法(mm)259×170×36.5(スタンド部含まず)接続方式SD-SDI、HD-SDI、HDMI(HDCP非対応)、Y.Pb.Pr(BNC)保存温度(℃)-10~60入力信号SD-SDI/HD-SDI/HDMI(HDCP非対応)/Y.Pb.Pr(BNC)/ビデオ1(BNC)/ビデオ2(BNC)/音声モノラル(BNC)/Y.Pb.Pr/ビデオ入力にRCA端子で接続する場合は、別途「BNC~RCA変換アダプタ」をご用意ください。【SDI】3G-SDI1920×1080p@50/50.94/60Hz、HD-SDI1280×720p@50/59.94/60Hz、1920×1080i@50/59.94/60Hz、SD-SDI720×480i@60Hz、720×576i@50Hz最大消費電力(W)≦6コントラスト比500:1視野角140°/110°(H/V)走査周波数(水平)31.5~87.5走査周波数(垂直)56~75Hz応答速度5入力端子3G-SDI/ HDMI(HDCP非対応)/ Y.Pb.Pr(BNC)/ ビデオ1(BNC)/ ビデオ2(BNC)/ 音声モノラル(BNC)※Y.Pb.Pr/ビデオ入力にRCA端子で接続する場合は、別途「BNC~RCA変換アダプタ」をご用意くださいスピーカー1W×1(モノラル)出力信号SD-SDI/HD-SDI対応フォーマットSD-SDI:720×480i@60Hz、720×576i@50Hz/HD-SDI:1280×720p@50/59.94/60Hz、1920×1080i@50/59.94/60Hz動作温度(℃)0~40色(本体)ブラックアズワン品番64-3968-93音声出力3.5Φミニピンジャック/RCA端子で接続する場合は、別途「BNC~RCA変換アダプタ」をご用意ください。アスペクト比128:75(約16:10)モニターサイズ10.1型ワイドVESA対応対応輝度(cd/m2)250
7インチ液晶セカンドモニター BC-SD700FⅡ (USB・スタンド型) BUSICOM(ビジコム)7インチ液晶セカンドモニター BC-SD700FⅡ (USB・スタンド型)BUSICOM(ビジコム)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
BC-SD700F後継モデル。電源アダプタ不要で、Windows10ならUSBをつなぐだけで動作可能。スタンド付きモデルのため、置台不要で狭いスペースにも設置可能。ディスプレイ部分は、上下方向に水平から垂直まで、無段階で角度変更が可能。閲覧者が見やすい角度で設置できます。
用途受付カウンターやPOSレジシステムのサブモニターとして、また動画再生も可能なため、デジタルサイネージやE-ラーニングでの動画用モニターとしてもご使用いただけます。仕様モニター:TFT-LCD電源5V/485mAケーブル長(m)1.3対応OSWindows 10/11外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×151×185表示範囲(mm)W156×H87.5解像度1024×600視野角150°(横)/140°(縦)動作温度(℃)-20~45動作湿度(%)20~80インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDモニターサイズ7インチパネル駆動方式TFT-LCD輝度(cd/m2)白光(Nits):250
デジタル仕切りPOP impactTVデジタル仕切りPOPimpactTV
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
店頭販促/販売促進/情報表示/業務用
付属品ACアダプタ、スタンド、取扱説明書規格WSVGA (Wide-SVGA)本体質量(g)460定格消費電力(W)5解像度1024×600ねじ径×長さ(mm)-スピーカー1.5W×2外部端子USB2.0対応 TypeA×1記憶容量(GB)1.8色(本体)ホワイト画面サイズ7インチワイドIPSタッチパネル外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×11×220関連資料寸法図(0.04MB)取扱説明書(1.24MB)アスペクト比128:75(約16:10)パネル駆動方式IPS
HDCP対応10.1型業務用液晶ディスプレイ ADTECHNO(エーディテクノ)HDCP対応10.1型業務用液晶ディスプレイADTECHNO(エーディテクノ)
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
HDCP対応10.1型業務用液晶ディスプレイ・高解像度・広視野角液晶パネル採用・HDCP対応HDMI/Y.Pb.Pr(BNC)/ビデオ×2系統(BNC)入力対応・環境に合わせた電源供給をサポート・高さ・角度無段階調節可能なスタンド採用・壁掛け運用も可能・本体スピーカーと音声出力端子搭載
解像度1024×600仕様VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面)セット内容ACアダプター/リモコン質量(kg)約1.1(本体のみ)規格WSVGA (Wide-SVGA)出力DC12V/650mA(スタンバイ時:≦50mA)適合規格FCC/RoHS/PSE(ACアダプタ)本体寸法(mm)259×170×36.5(突起物を除く・スタンド部を含まず)接続方式HDMI(HDCP対応)、Y.Pb.Pr(BNC)保存温度(℃)-10~50(結露なきこと)入力信号HDMI(HDCP対応)/Y.Pb.Pr(BNC)/ビデオ1(BNC)/Y.Pb.Pr/ビデオ入力にRCA端子で接続する場合は、別途「BNC~RCA変換アダプタ」をご用意ください。最大消費電力(W)動作時10以下(パワーセーブ時1以下)コントラスト比500:1視野角140°/110°(H/V)走査周波数(水平)31.5~87.5走査周波数(垂直)56.0~75.0Hz入力端子HDMI(HDCP対応)/ Y.Pb.Pr(BNC)/ ビデオ1(BNC)※Y.Pb.Pr/ビデオ入力にRCA端子で接続する場合は、別途「BNC~RCA変換アダプタ」をご用意くださいスピーカー1W×1(モノラル)出力信号音声(3.5Φミニピンジャック)動作温度(℃)0~40色(本体)ブラック高さ調節アスペクト比128:75(約16:10)モニターサイズ10.1型ワイドVESA対応対応輝度(cd/m2)250角度調節
液晶モニター・液晶ディスプレイ