モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。
ディスプレイ/モニター本体 (1) データプロジェクター (1) 価格: 1,500~10,000円入力端子: USBすべて解除
小型プロジェクター FUNLOGY Projector FunLogy (2件のレビュー) 当日出荷
重量たったの500gで手軽にどこでも持ち運び可能な小型プロジェクターです。上下±40度マニュアルの台形補正で画面の歪みをしっかり補正。Youtube、Netflix、AmazonPrimeなど各種コンテンツと接続するだけで簡単に大画面で映像を楽しむことができます。(有料コンテンツは各自お申し込みください)LumiRedテクノロジーを採用、映像をよりクリアで鮮明に表現します。投影サイズは最短1.13mで40インチ、投影距離3.24mで120インチ、最大180インチまで。
付属品 リモコン、電源アダプター、HDMIケーブル(約1m)、取扱説明書(保証書) 寸法(mm) 175×120×70 サイズ 投影:40~180インチ 質量(g) 500 光源 LED コントラスト比 1000:1 解像度 1920×1080 寿命 光源:30000時間 焦点距離(mm) 最短:1130/40インチ 入力端子 HDMI、USB Type-A(2.0) 設置方式 置き型、天井引掛(三脚・天吊金具別売) 出力端子 3.5mm AUX 明るさ(Lm) 150ANSI アスペクト比 6:9、4:3 投影方式 LCD方式
丸形液晶パネル タイムリー 4日以内出荷 から 5日以内出荷
高輝度液晶パネル480×480(メーカー情報) フレッシュレート60Hz 放熱性の高いアルミケース クーラーヘッドに付けて違和感が無いスリム設計(10mm)
仕様 付属ソフト:背景動画30種、静止画38種(自作デザインも使用可能) セット内容 両面シール(円形カット済み)、簡易マニュアル 材質 アルミニウム、樹脂、液晶パネル 寸法(mm) 74×74×10 質量(g) 約 86(ケーブル含む。本体のみは約69) 電源 USBバスパワー 対応OS Windows(R) 11/10 (64bit) 表面処理 ノングレア 接続方式 USB2.0ピンヘッダ端子(9ピン) 解像度 480×480/60Hz 固定方法 付属両面テープ使用(3M製2枚付属) USBケーブル長(cm) 85(M/B USB2.0コネクタ) ケーブル長(cm) 約60 対応ファイル MP4、GIF モニターサイズ 2.1インチ円型 パネル駆動方式 IPS メモリ容量(MB) 128
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります 液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品 ページ: 1/ 3