絞り込み
モニターサイズ
  • 7(3)
  • 18.5(1)
  • 32(1)
  • 49(3)
  • 55(1)
解像度
  • 1920×1080(4)
  • 1920×1200(3)
  • 3840×2160(4)
入力端子
  • DisplayPort(8)
  • HDMI(11)
  • RCA(1)
  • USB(1)
  • その他(2)
  • ステレオミニジャック(1)
  • ミニD-Sub 15ピン(5)
パネル駆動方式
  • IPS(8)
  • 有機EL(1)
アスペクト比
  • 16:9(2)
  • 16:10(3)
表面処理
  • その他(1)
  • グレア(2)
  • ノングレア(5)
その他・グレア・ノングレア
色(本体)
  • ブラック(5)
  • ホワイト(1)
ブラック・ホワイト
コントラスト比
  • 1100:1
  • 500:1(20)
  • 600:1(6)
  • 700:1(15)
  • 800:1(53)
  • 1000:1(437)
  • 1200:1(110)
  • 1300:1(66)
  • 1400:1(6)
  • 1500:1(98)
  • 1800:1(68)
  • 2000:1(16)
  • 3000:1(50)
  • 3500:1(6)
  • 4000:1(75)
  • 5000:1(33)
  • 100000:1(8)
  • 1500000:1(18)
  • 20000000:1(5)
  • 100000000:1(4)
ブランド
  • NEC(4)
  • EIZO(3)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(2)
  • LG(1)
  • MuxLab(1)
NEC・EIZO・ADTECHNO(エーディテクノ)・LG・MuxLab
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
32型パブリック液晶ディスプレイ/ブラック NEC32型パブリック液晶ディスプレイ/ブラックNEC
82,980税込91,278
1台
翌日出荷
店舗のメニューサイネージやインフォメーションなど、幅広い用途、設置環境に応えるスマートスタンダードなフルHD対応モデル
表面処理アンチグレアコントラスト比1100:1解像度1920×1080入力端子DisplayPort、HDMI×2、ミニD-Sub15ピン色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合モニターサイズ32パネル駆動方式IPS
7型SDIモデルフィールドモニター ADTECHNO(エーディテクノ)7型SDIモデルフィールドモニターADTECHNO(エーディテクノ)
76,980税込84,678
1台
4日以内出荷
4K@30入出力対応 フルHD(1920×1200)IPSパネル採用 HDMI入出力端子搭載 3G-SDI入出力端子搭載(75SBのみ) ピーキング/フォールスカラー/オーディオレベルメーター他、多彩なアシスト機能を搭載 バッテリー駆動対応(ソニー社製バッテリー「NP-F970」またはキヤノン社製LP-E6バッテリー「LP-E6N」) 1/4インチ穴搭載 専用サンシェードを標準付属
仕様1/4インチ穴数:4付属品ACアダプター(DC12V1.5A)/専用サンシェード/サンシェード取付用ネジ(3個)/取扱説明書規格WUXGA (Wide-UXGA)消費電力(W)最大9.5出力3G-SDI×1/HDMI×1(HDCPは非対応)、イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1電源DC7~24V表面処理グレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194.5×21×125入力3G-SDI×1/HDMI×1(HDCPは非対応)コントラスト比1100:1解像度1920×1200保証期間1年入力端子3G-SDI×1/HDMI×1スピーカーなし色(本体)ブラック画面サイズ7型アスペクト比16:10パネル駆動方式IPS
液晶ディスプレイ 18.5型/1920×1080/ブラック EIZO液晶ディスプレイ 18.5型/1920×1080/ブラックEIZO
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
現行のFDWX1905Wから性能を進化させた後継機種で、解像度、視野角を向上。スタンドなしタイプあり(ZNA-FDF1907WFBK) HDMI、DisplayPort、D-Sub15 ピン、の3 系統入力を搭載。本体、液晶パネルともに2 年間(24 時間連続使用可能)の長期保証。
仕様●パネル方式:IPS●標準消費電力:8W●PCリサイクル:対応●スリープ時消費電力:0.5W以下●応答速度(G to G):30ms●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり 上30°●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:なし●応答速度(黒→白→黒):30ms●モニタ形状:平面●本体サイズ(H×W×D):344.1 x 439.5 x 205 mm●VCCI:対応(VCCI-B)●J-Moss:対応●電源OFF時消費電力:0.5W以下●本体(色):ブラック●電気用品安全法(本体):適合●本体重量(kg):4.7サイズ18.5型ピッチ0.213×0.213 mm電源AC 100-240 V、50/60 Hz表面処理アンチグレア最大消費電力(W)35コントラスト比1100:1(標準)表示色約1677万色:8bit対応解像度1920×1080視野角178°/178°走査周波数(水平)アナログ:31~81kHz HDMI:15~68 kHz DisplayPort:31~68 kHz走査周波数(垂直)アナログ:55~76Hz HDMI:59~61 Hz DisplayPort:59~61 HzケーブルHDMI (2 m)入力端子DisplayPort(HDCP 1.3)×1、HDMI(HDCP 1.4)×1、D-Sub 15 ピン(ミニ)×1スピーカーあり 2.0W+2.0W色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350
手術用モニター 55インチ8MP 4K IPS Surgical Monitor LG手術用モニター 55インチ8MP 4K IPS Surgical MonitorLG
1,798,000税込1,977,800
1台
7日以内出荷
55型4K(3840x2160)IPSHDR10ミラーモードと回転モードフェイルオーバー入力切り替え12G-SDI対応最大4PBP、PIP
その他【色域】DCI-P3 86%付属品電源コード:○(2.8m) / HDMIケーブル:○(1.8m) / DisplayPortケーブル:○(1.8m) / クイックセットアップガイド:○ / 保証書:○質量(kg)セット(スタンドなし):34.8消費電力(W)(オフ時)0.3以下表面処理保護ガラス(3.1t、反射防止、指紋防止)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セット(スタンドなし):1283×769×68機能【HDR】○(HDR10対応)【HDCP】○(HDCP2.2)【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○【ハードウェアキャリブレーション】○【オートハードウェアキャリブレーション】○【PIP】○【PBP】○(2PBP/3PBP/4PBP対応)【ユニフォミティ】○【ブラックスタビライザー】○【自動輝度較正】○【DICOM Compliant】○【フェイルオーバー機能】○【SDI】○(12G-SDI 入力×4/出力×4/SFP対応)【回転&ミラーモード】○【LG Calibration Studio】○最大消費電力(W)180コントラスト比1100:1画素ピッチ0.315×0.315表示色約10.7億色解像度3840×2160保証期間ご購入日から5年間または製品使用時間が20000時間以内(バックライト含む)に輝点(同じ色で光りっぱなしのピクセル)が1個でもあった場合、保証期間内に限り無償修理対象。視野角178° / 178°(CR≧10)応答速度5ms(GTG 応答速度Faster設定時)VESAマウント(mm)200×200/300×300安全規格ROHS指令:○ / J-Moss:○ / VCCI:クラスA / UL(cUL):○ / CE:○ / FDA Registration (Class I) / ISO13485:○ / IEC (60601-1 / 60601-1-2):○ / IEC (60950-1 / 55032、55024):○ / EN (60601-1 / 60601-1-2):○ / EN (60950-1 / 55032、55024):○ / IP(Front / Except for front):IP45 / IP32 / Vandal-proof:IK06入力電源100-240V、50/60Hz色(本体)ホワイト出入力端子DVI-D入力:1 / HDMI入力:1 / DisplayPort入力:1(Ver.1.2) / RS-232C:1 / USBダウンストリーム:1(USB 3.0) / DVI-D出力:1 / DisplayPort出力:1画面サイズ55インチアスペクト比16:9表示有効寸法(mm)1210×680パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)DVI:56-61/HDMI:56-61/DisplayPort:56-61輝度(cd/m2)680
4K30p対応HDMI/3G-SDIデュアルモニター MuxLab4K30p対応HDMI/3G-SDIデュアルモニターMuxLab
269,800税込296,780
1個
5日以内出荷
19インチ3Uラックマウント可能な2つの独立した7インチTFT LCDディスプレイ搭載のプレビューモニターです。HDMI・SDI・コンポジット入力信号に対応します。
コントラスト比1100:1解像度1920×1200(×2)入力端子【モニター1面あたり】HDMI×1・SDI(BNC)×1・BNC×1・RCA L×1/R×1・ミニUSBコネクター×1、【ユニット全体】DB15×1(タリーライト制御用)・2.1mm 電源コネクター×1(付属ACアダプター専用)・4ピン×LRコネクター×1(外部電源用)・LANコネクター×1アスペクト比16:10モニターサイズ7.0インチパネル駆動方式TFT LCD
液晶ディスプレイ 49型/3840×2160/HDMI、DisplayPort/スピーカー:なし/3年保証 NEC液晶ディスプレイ 49型/3840×2160/HDMI、DisplayPort/スピーカー:なし/3年保証NEC
259,800税込285,780
1台
翌日出荷
4K映像を高精度な色再現性でありのままに表示。オプションボードや8K信号表示にも対応。
仕様●リフレッシュレート:76Hz●高さ調整:なし●パネル方式:IPS●応答速度(G to G):8ms●縦回転(ピボット)機能:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない●本体サイズ(H×W×D):636.2×1103.4×61.1●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:対応●その他環境及び安全規格:S-TUV●VCCI:対応 VCCI-B●J-Moss:対応●最大消費電力:135W●環境自己主張マーク:あり、NECエコシンボルサイズ49型ピッチ0.28mm電源AC100V、50/60Hz表面処理アンチグレア本体質量(kg)約22.9入力信号デジタルコントラスト比1100:1表示色約10億7374万色解像度3840×2160視野角左右178°、上下178°(コントラスト比10:1以上)走査周波数(水平)15~136kHz(HDMI)/22~134kHz(DisplayPort)走査周波数(垂直)23~76Hz(50/60Hzフレームロック)ケーブル信号ケーブル(2.0m:HDMI/HDMI)入力端子DisplayPort HDMI RS-232C ステレオミニジャックスピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)700USBUSB-A:USB2.0 ダウンストリームポート、USB-B:USB2.0 アップストリームポート
7型HDMIモデルフィールドモニター ADTECHNO(エーディテクノ)7型HDMIモデルフィールドモニターADTECHNO(エーディテクノ)
51,980税込57,178
1台
4日以内出荷
4K@30入出力対応 フルHD(1920×1200)IPSパネル採用 HDMI入出力端子搭載 ピーキング/フォールスカラー/オーディオレベルメーター他、多彩なアシスト機能を搭載 バッテリー駆動対応(ソニー社製バッテリー「NP-F970」またはキヤノン社製LP-E6バッテリー「LP-E6N」) 1/4インチ穴搭載 専用サンシェードを標準付属
仕様1/4インチ穴数:4付属品ACアダプター(DC12V1.5A)/専用サンシェード/サンシェード取付用ネジ(3個)/取扱説明書規格WUXGA (Wide-UXGA)消費電力(W)最大8.2出力HDMI×1(HDCPは非対応)、イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1電源DC7~24V表面処理グレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194.5×21×125入力HDMI×1(HDCPは非対応)コントラスト比1100:1解像度1920×1200保証期間1年入力端子HDMI×1スピーカーなし色(本体)ブラック画面サイズ7型アスペクト比16:10パネル駆動方式IPS
18.5型タッチパネル液晶モニタ FDF1983WT-ACT ホワイト EIZO18.5型タッチパネル液晶モニタ FDF1983WT-ACT ホワイトEIZO
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
10 点マルチタッチに対応し、ドラッグ・フリックなどの動作がスムーズに行えるほか、ペン入力にも対応する「PCAP(投影型静電容量)方式」を採用。文字や図の書き込みを行うさまざまな場面で活用可能。キャビネットバリエーションに、標準モデルの「スタンドあり」、アームや壁掛け金具による設置に適した「スタンドなし」、機器への組込み・はめ込みに適した「オープンフレーム」の3 種類を用意。さらに電源仕様も、一般的なAC 電源に加え、DC12-24V のワイドレンジのDC 電源に対応したモデルを用意し、幅広い環境に対応。
仕様●J-Moss:対応●VCCI:対応(VCCI-B)●その他節電関連:DVI DMPM、VESA DPM●本体サイズ(H×W×D):355.3 x 446 x 205 mm●本体色:ホワイト●液晶パネル方式:IPS●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)ピッチ0.213mm×0.213mm寸法18.5型消費電力(W)8電源AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz本体質量(kg)6.5最大消費電力(W)36コントラスト比1100:1輝度305cd/m2表示色約1677万色:8bit対応解像度1920×1080ドット視野角178°/178°走査周波数(水平)DisplayPort:31.5 - 67.5 kHz、HDMI:31.5 - 67.5 kHz、D-Sub:31.5 - 67.5 kHz走査周波数(垂直)DisplayPort:59.9 - 60.4 Hz、HDMI:59.9 - 60.4 Hz、D-Sub:56.2 - 60.4 HzケーブルHDMI (2 m)、D-Sub 15ピン (ミニ) (1.8 m)応答速度30ms入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)スピーカーあり 2.0W+2.0W出力端子USBシリアル転送RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式投影型静電容量(PCAP)方式 アナログ容量結合待機時消費電力(W)0.3以下,0.5以下USBアップストリーム:USB 2.0:Type-B
18.5型タッチパネル液晶モニタ FDF1983WT-ACT ブラック EIZO18.5型タッチパネル液晶モニタ FDF1983WT-ACT ブラックEIZO
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
10 点マルチタッチに対応し、ドラッグ・フリックなどの動作がスムーズに行えるほか、ペン入力にも対応する「PCAP(投影型静電容量)方式」を採用。文字や図の書き込みを行うさまざまな場面で活用可能。キャビネットバリエーションに、標準モデルの「スタンドあり」、アームや壁掛け金具による設置に適した「スタンドなし」、機器への組込み・はめ込みに適した「オープンフレーム」の3 種類を用意。さらに電源仕様も、一般的なAC 電源に加え、DC12-24V のワイドレンジのDC 電源に対応したモデルを用意し、幅広い環境に対応。
仕様●J-Moss:対応●VCCI:対応(VCCI-B)●その他節電関連:DVI DMPM、VESA DPM●本体サイズ(H×W×D):355.3 x 446 x 205 mm●本体色:ブラック●液晶パネル方式:IPS●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)ピッチ0.213mm×0.213mm寸法18.5型消費電力(W)8電源AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz本体質量(kg)6.5最大消費電力(W)36コントラスト比1100:1輝度305cd/m2表示色約1677万色:8bit対応解像度1920×1080ドット視野角178°/178°走査周波数(水平)DisplayPort:31.5 - 67.5 kHz、HDMI:31.5 - 67.5 kHz、D-Sub:31.5 - 67.5 kHz走査周波数(垂直)DisplayPort:59.9 - 60.4 Hz、HDMI:59.9 - 60.4 Hz、D-Sub:56.2 - 60.4 HzケーブルHDMI (2 m)、D-Sub 15ピン (ミニ) (1.8 m)応答速度30ms入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)スピーカーあり 2.0W+2.0W出力端子USBシリアル転送RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式投影型静電容量(PCAP)方式 アナログ容量結合待機時消費電力(W)0.3以下,0.5以下USBアップストリーム:USB 2.0:Type-B
液晶ディスプレイ 49型/3840×2160 NEC液晶ディスプレイ 49型/3840×2160NEC
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
4K映像を高精度な色再現性でありのままに表示。オプションボードや8K信号表示にも対応。
表面処理アンチグレアコントラスト比1100:1解像度3840×2160入力端子DisplayPort×2、HDMI×2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合モニターサイズ49パネル駆動方式IPS
液晶ディスプレイ 49型/3840×2160 NEC液晶ディスプレイ 49型/3840×2160NEC
159,800税込175,780
1台
翌日出荷
輝度:500cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:115W/さまざまな設置環境に対応し、機能拡張も可能。人の目を引き付ける情報発信に見やすく使いやすい、4K対応スタイリッシュモデル。
表面処理アンチグレアコントラスト比1100:1解像度3840×2160入力端子DisplayPort×1、HDMI×2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合モニターサイズ49パネル駆動方式IPS
液晶モニター・液晶ディスプレイ