モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。
ディスプレイ/モニター本体 (1) 商品レビュー: ★2以上コントラスト比: 1500:1すべて解除
61.1cm(24.1)型カラーマネージメント液晶モニター ColorEdge CG2420-Z EIZO (1件のレビュー) 3日以内出荷
24.1型(解像度:1920×1200)の広い作業領域。Adobe RGBカバー率99%の広色域LEDバックライト搭載、IPSパネルを採用。約3分の短時間で画面安定。デジタルユニフォミティ補正回路搭載で、安定した輝度・色度ムラ低減を実現。1500:1の高コントラスト表示が可能で、黒浮きが少なく暗室での作業に配慮。16bit LUTによる高精度の階調表示。省スペース・軽量化を実現した新筺体デザイン。ColorEdge専用キャリブレーションソフトウェア「ColorNavigator 7」同梱、小型化したキャリブレーションセンサー内蔵。自動調整に対応可能。DVI/DisplayPort/HDMIの3種類の入力端子を搭載。DisplayPort、HDMI接続時に10bit入力に対応。USBバッテリーチャージング規格に対応したUSBハブ搭載。マグネット式遮光フードを同梱。液晶パネルを含む5年間の長期保証。
仕様 CB・CE・TUV/GS・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3(B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・RCM・RoHS・WEEE・TUV/Ergonomics・TUV/Color Accuracy(Quick Stability)・J-Mossグリーンマーク・PCグリーンラベル(★★☆V13)・PCリサイクル(家庭系・事業系)・FograCert Softproofing System(class A)、色域(標準値):Adobe RGBカバー率99%、DCI-P3カバー率98% 付属品 DisplayPort(2m)、HDMI(2m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(2m)、ColorNavigator7ガイドブック、調整データシート、保証書付きセットアップガイド、ScreenCleaner、遮光フード、VESAマウント用取付用ねじ(M4×12mm)×4 質量(kg) 約7.8、(モニター部)約5.0、(フード装着時)約:8.5 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 規格 WUXGA (Wide-UXGA) 消費電力(W) 標準:20、最大:79、節電時:0.7以下(USB非接続時)、待機時:0.6以下(USB非接続時) 表面処理 アンチグレア+アンチフィンガープリント 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 横表示:554.4×396~551×245、縦表示:362×565.4~647.2×245、モニター部:554.4×362×64、横表示・フード装着時:572.4×405~560×336 機能 内蔵キャリブレーションセンサー:有、自動再調整:有、調光機能(輝度ドリフト補正、輝度自動制御):有、デジタルユニフォミティ補正:有、その他:HDMI設定(ノイズリダクション)、I/P変換、入力スキップ、モードスキップ コントラスト比 1500:1(標準) 解像度 1920×1200(推奨) 保証期間 お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間) 視野角 水平/垂直:178°/178° 寸法(横×縦)(mm) 表示領域:518.4×324.0 応答速度 (標準値):10ms(中間階調域) 入力端子 DVI-D×1(Single Link、HDCP対応)、HDMI×1(HDCP対応)、DisplayPort×1(HDCP対応) VESAマウント(mm) 100×100(取付穴ピッチ) 表示モード カラーモード(Custom、Adobe RGB、sRGB、Calibration(CAL)) 動作温度(℃) 0~35 色(本体) ブラック 画面サイズ 24.1型(61.1cm) アズワン品番 64-3802-62 表示色・階調 表示色/DisplayPort、HDMI:約10億7374万色:10-bit対応(約278兆色中/16-bitLUT)、DVI:約1677万色:8-bit対応(約278兆色中/16-bitLUT)、表示階調/DisplayPort、HDMI:1024階調(約65000階調中)、DVI:256階調(約65000階調中) 専用ソフト かんたん写真プリント色合わせツール Quick Color Match 対応、カラーマネージメントソフトウェア ColorNavigator 7 対応、カラーマネージメントソフトウェア ColorNavigator 6 対応、モニター管理ソフトウェア ColorNavigator NX 対応 バックライト 広色域LED 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.270×0.270、画素密度:94ppi 動作湿度(%RH) 20~80(結露なきこと) USBタイプ 【コンピュータ接続(アップストリーム)】USB 3.1 Gen 1:Type-B、【USBハブ(ダウンストリーム)】USB 3.1 Gen 1:Type-A×3(Battery Charging最大10.5W給電×1) アスペクト比 16:10 走査周波数 【デジタル走査周波数(水平/垂直)】DisplayPort、DVI:26~78kHz/24~61Hz、HDMI:15~78kHz/24~61Hz パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 400(標準値)、120以下(キャリブレーション推奨) 入力ポート DisplayPort(HDCP1.3)、HDMI(Deep Color、HDCP 1.4)、DVI-D(HDCP 1.4)
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります 液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品 ページ: 1/ 3