絞り込み
モニターサイズ
  • 21.5(2)
  • 49(2)
解像度
  • 1920×1080(2)
  • 3840×2160(2)
入力端子
  • DisplayPort(4)
  • HDMI(5)
  • USB(1)
  • その他(2)
  • ステレオミニジャック(3)
  • ミニD-Sub 15ピン(1)
パネル駆動方式
  • IPS(2)
  • VA(2)
表面処理
  • ノングレア(4)
色(本体)
  • ブラック(2)
  • ホワイト(1)
ブラック・ホワイト
コントラスト比
  • 1100:1(2)
  • 3000:1(2)
1100:1・3000:1
ブランド
  • NEC
  • モノタロウ(2)
  • JAPANNEXT(265)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(139)
  • EPSON(105)
  • サンワサプライ(74)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(70)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(66)
  • Philips(64)
  • StarTech.com(57)
  • LG(55)
  • キクチ科学研究所(55)
  • EIZO(54)
  • BenQ(ベンキュー)(51)
  • Acer(エイサー)(50)
  • LAMP(スガツネ工業)(47)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(36)
  • iiyama(イイヤマ)(34)
  • Pixio(33)
  • Dell Technologies(32)
  • シャープ(31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 21.5型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(黒色) NEC

    21.5型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(黒色)

    NEC
    18,980税込20,878
    1台
    翌日出荷
    USB Type-C(TM)ケーブル1本でPCとスマートに接続し、映像・音声の伝送、給電に加え有線LANによる高速で安定した通信が可能。
  • 21.5型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(黒色) NEC

    21.5型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(黒色)

    NEC
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    ノートPCとマルチディスプレイ化して作業効率をアップ。見やすく調節できる画面と、目にやさしい表示モードで作業時の疲労度を軽減する3辺スリムベゼルディスプレイ。
    仕様●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●PCリサイクル:対応●VCCI:対応 VCCI-B●その他環境及び安全規格:S-TUV●パネル方式:VA●リフレッシュレート:75Hz●国際エネルギースター:登録●応答速度(G to G):6ms●本体サイズ(H×W×D):363.4~483.4 × 493.2 × 233.2●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:あり(NECエコシンボル)●縦回転(ピボット)機能:あり、左右90°●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体と電源コードセットにて適合●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に直接接続しない為)●電波法備考:非対象(電波を発しない製品の為)●高さ調整:あり。高さ調節量:120mm(横型設置時)、80.4mm(縦型設置時)ピッチ0.249 x 0.241mm寸法21.5型電源AC100V、50/60Hz表面処理ノングレア本体質量(kg)約5.2(スタンドなし3.1)入力信号アナログ/デジタル最大消費電力(W)22コントラスト比3000:1(30000:1 DV MODE 使用時)輝度250cd/m2表示色約1677万色解像度1920×1080視野角左右178°、上下178°走査周波数(水平)31.5~81.1kHz走査周波数(垂直)50~75Hzケーブル信号ケーブル(1.8m:HDMI/HDMI<黒色>)入力端子DisplayPort ミニD-Sub15pin HDMI ステレオミニジャックスピーカーあり。1W+1W (ステレオ)色(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合モニターサイズ21.5型パネル駆動方式VA
  • 液晶ディスプレイ 49型/3840×2160/HDMI、DisplayPort/スピーカー:なし/3年保証 NEC

    液晶ディスプレイ 49型/3840×2160/HDMI、DisplayPort/スピーカー:なし/3年保証

    NEC
    259,800税込285,780
    1台
    翌日出荷
    4K映像を高精度な色再現性でありのままに表示。オプションボードや8K信号表示にも対応。
    仕様●リフレッシュレート:76Hz●高さ調整:なし●パネル方式:IPS●応答速度(G to G):8ms●縦回転(ピボット)機能:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない●本体サイズ(H×W×D):636.2×1103.4×61.1●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:対応●その他環境及び安全規格:S-TUV●VCCI:対応 VCCI-B●J-Moss:対応●最大消費電力:135W●環境自己主張マーク:あり、NECエコシンボルサイズ49型ピッチ0.28mm電源AC100V、50/60Hz表面処理アンチグレア本体質量(kg)約22.9入力信号デジタルコントラスト比1100:1表示色約10億7374万色解像度3840×2160視野角左右178°、上下178°(コントラスト比10:1以上)走査周波数(水平)15~136kHz(HDMI)/22~134kHz(DisplayPort)走査周波数(垂直)23~76Hz(50/60Hzフレームロック)ケーブル信号ケーブル(2.0m:HDMI/HDMI)入力端子DisplayPort HDMI RS-232C ステレオミニジャックスピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)700USBUSB-A:USB2.0 ダウンストリームポート、USB-B:USB2.0 アップストリームポート
  • オプションレンズ NEC

    オプションレンズ

    NEC
    1,598,000税込1,757,800
    1個
    7日以内出荷
    オプションレンズ。
  • オプションレンズ NEC

    オプションレンズ

    NEC
    719,800税込791,780
    1個
    7日以内出荷
    オプションレンズ。
  • 交換用フィルタ NP02FT NEC

    交換用フィルタ NP02FT

    NEC
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    プロジェクター本体内部に、ほこりやゴミが入るのを防ぐためのフィルタ。2枚組。
    対応機種【PX 】NP-PX800XJD2、NP-PX750UJD2、NP-PX700WJD2、NP-PX800XJD、NP-PX750UJD、NP-PX700WJD
  • 電子黒板用ペンソフト「PenPlus for NEC」 NP-PPN-ED NEC

    電子黒板用ペンソフト「PenPlus for NEC」 NP-PPN-ED

    NEC
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
  • レーザー光源液晶プロジェクター NEC

    レーザー光源液晶プロジェクター

    NEC
    1,198,000税込1,317,800
    1個
    7日以内出荷
    NEC独自の冷却方式を採用して、高輝度と軽量・小型化を両立。 運用コストを抑え、様々な設置環境に対応する高輝度レーザー光源液晶プロジェクター。
  • レーザー光源液晶プロジェクター NEC

    レーザー光源液晶プロジェクター

    NEC
    689,800税込758,780
    1個
    翌日出荷
    長寿命レーザー光源を採用し、様々な設置に対応可能なレーザー光源液晶プロジェクター。
    質量(kg)8.10シリーズViewLight光源(mm)レーザーコントラスト比3000000:1解像度1920×1200入力端子【映像】HDMI×2 、ミニD-Sub 15 ピン×1、【音声】HDMI×2 、ステレオミニジャック×1、画面サイズ55型~130型出力端子【映像】ミニD-Sub 15 ピン×1、【音声】ステレオミニジャック×1明るさ(Lm)4500アスペクト比16:10商品タイププロジェクター投射距離(m)0.52~1.27
  • 自立スタンド NEC

    自立スタンド

    NEC
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    自立スタンド。
    商品タイプオプション
  • レーザー光源DLPプロジェクター NEC

    レーザー光源DLPプロジェクター

    NEC
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    レーザー光源により明るく鮮やかな画面を投写。コンパクトサイズのスタンダードモデル。
    仕様●LAMP種類:レーザーダイオード●VCCI:対応 VCCI-B●その他環境及び安全規格:S-TUV●ズーム機能:あり。手動ズーム●パネル解像度(リアル解像度):WXGA●投写距離:7.98m●最大解像度(RGB信号):WUXGA●本体サイズ(D):116mm●本体サイズ(H):216mm●本体サイズ(W):278mm●環境自己主張マーク:あり(NECエコシンボル)●画像入力端子(PC入力):HDMI●画像入力端子(ビデオ入力):HDMI●画面サイズ(最大):313型●画面サイズ(最小):30型●立体物投影機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、電源コードセットにて適合。本体はDC入力機器のため適用除外。●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に直接接続しない為)●電波法備考:非対象(電波を発しない製品の為)●音声入力端子(PC入力):ステレオミニジャック HDMI●音声入力端子(ビデオ入力):HDMI電源AC100V 50/60Hz本体質量(kg)約3表示方式DLP最大消費電力(W)195コントラスト比50000:1輝度4200lm色再現性10ビットカラープロセッシング(約10億7000万色)走査周波数(水平)15~140kHz走査周波数(垂直)24~120HzケーブルHDMIケーブル(1.8m)スピーカー8W モノラルスピーカRoHS指令(10物質対応)対応
  • 21.5型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(白色) NEC

    21.5型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(白色)

    NEC
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    USB Type-C(TM)ケーブル1本でPCとスマートに接続し、映像・音声の伝送、給電に加え有線LANによる高速で安定した通信が可能。
    仕様●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●PCリサイクル:対応●VCCI:対応 VCCI-B●その他環境及び安全規格:S-TUV●パネル方式:VA●リフレッシュレート:75Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり、上25°、下5°●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:あり、340°●応答速度(G to G):6ms●本体サイズ(H×W×D):363.4-483.4 × 493.2 × 263.7●本体色:ホワイト●環境自己主張マーク:あり(NECエコシンボル)●縦回転(ピボット)機能:あり、左右90°●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に直接接続しない為)●電波法備考:非対象(電波を発しない製品の為)●高さ調整:あり、120mmピッチ0.249 x 0.241mm寸法21.5型電源AC100V、50/60Hz表面処理ノングレア本体質量(kg)約5.9(スタンドなし3.4)入力信号デジタル最大消費電力(W)97コントラスト比3000:1 (30000:1 DV MODE 使用時)輝度250cd/m2最大解像度1920×1080表示色約1677万色解像度1920×1080視野角左右178°、上下178°(コントラスト比10:1以上)走査周波数(水平)31.5~81.1kHz走査周波数(垂直)50~75Hzケーブル信号ケーブル(1.8m:HDMI/HDMI、1.0m:USB Type-C/USB Type-C、1.8m:DisplayPort/DisplayPort<白色>)入力端子DisplayPort HDMI ステレオミニジャックスピーカーあり。1W + 1W (ステレオ)色(本体)白色端子LANポート(RJ-45)、USBアップストリーム Type-C×1、USBダウンストリーム Type-A(Super speed USB 5Gbps)×2、DisplayPort入力コネクタ、HDMI入力コネクタ、ヘッドホン端子RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合モニターサイズ21.5型パネル駆動方式VAUSBUSB Type-C、USB Type-A(USB3.1 Gen1) x2
  • タイプMC専用ディスプレイマウント・ブラケット NEC

    タイプMC専用ディスプレイマウント・ブラケット

    NEC
    2,498税込2,748
    1台
    翌日出荷
  • 液晶ディスプレイ 49型/3840×2160 NEC

    液晶ディスプレイ 49型/3840×2160

    NEC
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    4K映像を高精度な色再現性でありのままに表示。オプションボードや8K信号表示にも対応。
    表面処理アンチグレアコントラスト比1100:1解像度3840×2160入力端子DisplayPort×2、HDMI×2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合モニターサイズ49パネル駆動方式IPS
液晶モニター・液晶ディスプレイ