絞り込み
ブランド
- BUSICOM(ビジコム)(2)
- Gechic(ゲシック)(3)
- Panasonic(パナソニック)(1)
モニターサイズ
- 14(1)
- 15.6(4)
解像度
- 1920×1080(4)
- 1920×1200(1)
入力端子
- DC
- (系統数)HDMI入力端子4、ヘッドホン出力端子1、USB端子2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)1(12)
- DisplayPort(241)
- DVI(17)
- HDBaseT(11)
- HDMI(428)
- MHL(1)
- RCA(6)
- RGB(VGA)(8)
- USB(376)
- その他(52)
- ステレオミニジャック(88)
- ミニD-Sub 15ピン(29)
パネル駆動方式
- 有機EL(2)
アスペクト比
- 16:9(4)
- 16:10(1)
16:9・16:10
表面処理
- ノングレア(3)
ノングレア
色(本体)
- ブラック(4)
- ホワイト(1)
ブラック・ホワイト
コントラスト比
- 700:1(1)
- 800:1(2)
- 1200:1(1)
- 1500:1(1)
700:1・800:1・1200:1・1500:1
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 10,000-50,000円(2)
- 50,000-100,000円(3)
- 100,000円以上(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
液晶モニター・液晶ディスプレイ :「USB C HDMI」の検索結果
モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。

Gechic モバイルモニター On-Lap M141E 14インチ USB Type-C/HDMI 入力 VESA75対応
Gechic(ゲシック)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷Gechic 14.0inch M141E モバイルモニター。アスペクト比16:10の1920×1200高解像度パネルを搭載し、A4サイズファイルの閲覧に最適な製品です。独自のクイックリリーススタンド設計で取り外しも自由自在!。0°/ 90°/ 270°から使いやすい表示角度を変更でき、向きや高さをまとめて切り替えできます。効率の良さと同時に「快適性」も向上させ、最高のモニター環境が一瞬で叶います。付属品HDMI-A - Micro-HDMI ビデオケーブル×1USB Type-C ビデオケーブル×1USB-C(メス) - USB-A(オス) アダプター×1クイックリリーススタンド II ×1収納ケース(14A6)×1仕様●DC IN ポート:5V入力電流に対応●JAN:4718785842451●ドットピッ チ:0.157mm (H) ×0.157mm (V)●ビデオ解像度:1920×1200(60Hz);1920×1080(60/59.94/50Hz);1680×1050(60Hz);1600×1024(60Hz);1600×900(60Hz);1440×900(60Hz); 1366×768(60Hz);1280×800(60Hz); 1024×768(60Hz);1024×640(60Hz);800×600(60Hz);640×480(60Hz)●定格電圧/電流:5V---1.3A●消費電力-オフ:<0.2W●消費電力-スタンバイ:<0.3W●表示エリア:301.6mm×188.5mm (WxH)●視野角(水平/垂直):178°(H)/178°(V)(CR>10)質量(g)696消費電力(W)6表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×215×7.1~17.3接続micro-HDMI ×1USB Type-C (DP1.2) ×1DC IN ×1コントラスト比1200:1(標準)解像度1920×1200応答速度12.5ms接続端子micro-HDMI×1、USB Type-C (DP1.2)×1、DC IN×1スピーカーなし使用環境条件動作 :0~50℃;湿度:20~90%RH保管:-20~60℃;湿度:10~90%RH色(本体)黒 (表)、勝色 (裏)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI、 CE、FCC、VCCI、RoHS、IEC-62368-1アスペクト比16:10オーディオ出力なしモニターサイズ14インチワイド最大表示色16.2M Colors輝度(cd/m2)400(Typical)
Gechic モバイルモニター On-Lap M152H 15.6インチ フルHD(1920x1080)高輝度のフルカラーパネル USB Type-C/HDMI 入力 HDMI出力 VESA75対応
Gechic(ゲシック)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷・Gechic USB Type-Cケーブル接続に対応。・45W PD急速充電機能を搭載。・USB Type-Cインターフェースのほか、M152HにはHDMI入力ポートもあります。・1080Pの高輝度、広色域パネル搭載。・2Wのサラウンドスピーカーを内蔵付属品HDMI-A ビデオケーブル×1USB Type-C ビデオケーブル×1USB-A - USB-C 電源ケーブル×165W 電源アダプター×1収納ケース(16A4)1仕様●DC-IN:Power Delivery規格に対応、20V入力電流に対応●USB-A:HDMI入力(HDMI 1.4、HDCP V1.4、HDMI CECに対応)●USB-C:USB-C入力(DP 1.2、HDCP V1.3に対応)Power Delivery規格に対応、5V入力電流に対応、5/9/15/20V出力電流に対応(最大出力電力は45W、20V---2.25A)●サポート解像度:1920×1080(60Hz)1600×900(60Hz)1440×900(60Hz)1366×768(60Hz)1280×1024(60Hz)1280×960(60Hz)1280×800(60Hz) 1280×768(60Hz)1280×720(60Hz)1024×768(60Hz)●ドットピッ チ:0.179mm (H) ×0.179mm (V)●ビデオ解像度:1920x1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)1280x720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)720x480P(59.94Hz/60Hz)640x480P(59.94Hz/60Hz)●各種規格・認証適合:BSMI、 CE、FCC、VCCI、RoHS、IEC-62368-1●定格電圧/電流:5V---2.0A; 20V---0.5A●消費電力-オフ:<0.3W●消費電力-スタンバイ:<0.5W●表示エリア:344mm×194mm (WxH)サイズ15.6インチTFT LCD質量(g)768表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×238×7~21接続HDMI-A×1DC IN×1USB Type-C (DP1.2) ×1USB-A×1イヤホンジャック ×1コントラスト比700:1(Typical)解像度1920×1080使用環境動作/温度:0~50℃、湿度:20~90%RH、保管/温度:-20~60℃、湿度:10~90%RH視野角170°(H)/170°(V)(CR>10)応答速度15 ms接続端子HDMI-A×1、DC IN×1、USB Type-C (DP1.2)×1、USB-A×1、イヤホンジャック×1色(本体)黒 (表)、勝色 (裏)RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9最大表示色16.2M Colors輝度(cd/m2)300(Typical)
15.6インチLCDタッチパネルモニター(静電容量・Type-C・白)<スタンド無し>
BUSICOM(ビジコム)¥65,980税込¥72,5781個5日以内出荷VESA規格対応のUSB Type-C接続タッチモニター。POSレジの操作用画面、サブディスプレイ、受付カウンター、インフォメーション・サイネージとして、小売業・サービス業・医療・製造業など、様々な場面でご利用いただけます。10.1インチ~21.5インチまで、幅広いラインアップを取り揃えています。サイズ(inch)15.6コントラスト比800:1解像度1920×1080入力端子USB Type-C (ALT Mode : Thunderbolt) + HDMI + DC12V※その他のインターフェースモデルもご相談ください色(本体)スノーホワイトアスペクト比16:9パネル駆動方式TFT-LCD
15.6インチLCDタッチパネルモニター(静電容量・Type-C・黒)<スタンド無し>
BUSICOM(ビジコム)¥65,980税込¥72,5781個7日以内出荷VESA規格対応のUSB Type-C接続タッチモニター。POSレジの操作用画面、サブディスプレイ、受付カウンター、インフォメーション・サイネージとして、小売業・サービス業・医療・製造業など、様々な場面でご利用いただけます。10.1インチ~21.5インチまで、幅広いラインアップを取り揃えています。サイズ(inch)15.6コントラスト比800:1解像度1920×1080入力端子USB Type-C (ALT Mode : Thunderbolt) + HDMI + DC12V※その他のインターフェースモデルもご相談ください色(本体)マットブラックアスペクト比16:9パネル駆動方式TFT-LCD
液晶レーザープロジェクター(ポータブル、WUXGA)
Panasonic(パナソニック)¥299,800税込¥329,7801台翌日出荷付属品ワイヤレスリモコン×1個、電源コード×1本、単4形乾電池×2個仕様●オンモード消費電力(光源電力):215W[ノーマル]・165W[ECO]・160W[静音]●待機消費電力(スタンバイ状態):14W[音声設定]の[スタンバイ時動作]を[オフ]、[高速スタートアップ]を[オフ]、DC 出力端子接続なし時・0.4W[ECO]●熱量:最大820BTU●光出力半減時間:20000時間(光源電力)[ノーマル/静音]・24000時間[ECO]●フィルターメンテナンス時期:20000 時間(ほこり環境 0.08mg/m3の条件下の場合)・10000 時間(ほこり環境 0.15mg/m3の条件下の場合)・フィルターのクリーニングサイクルは使用環境によって異なります・フィルターは 2 回まで洗えます●投写画面サイズ:30~300型●周辺照度比:85%●[台形ひずみ補正角度]垂直:±25°(オート、マニュアル)●水平:±35°(マニュアル)●水平/垂直(360°設置フリー)●対応するインターネットプロトコルバージョン:IPv4・IPv6●キャビネット:樹脂成型品●リスクグループ:リスクグループ2(IEC 62471-5:2015)幅(mm)349(脚最小時)質量(kg)約4.2サイズ0.64型高さ(mm)105(脚最小時)奥行(mm)309(脚最小時)レンズ手動ズーム/1.2倍、スローレシオ/1.36-1.64:1、手動フォーカス:F=1.61~1.76、f=19.1~23.0mm電源コード(m)2騒音値(dB)35[ノーマル/ECO]/24[静音]使用電源(V)AC100、50/60Hz最大消費電力(W)240コントラスト比3000000:1(全白 / 全黒)(測定条件:[映像モード]を[ダイナミック]、[ダイナミックコントラスト]を[1]に設定時)解像度WUXGA(1920×1200ドット)主な用途スクール用、ビジネス用光出力4600lm設置方式天つり、床置き接続端子HDMI 19p×2系統・HDCP 1.4 対応、Deep Color 対応、4K信号入力対応(4K30Pまで)、CEC対応・音声信号:リニアPCM(サンプリング周波数:48 kHz/44.1 kHz/32 kHz)[HDMI 1 IN/ 2 IN]、D-sub 15p×2系統(メス型)[COMPUTER 1 IN / 2 IN]、0.7V[p-p] 75Ω(G-SYNC時1.0V[p-p]75Ω) HD/SYNC、VD:TTL ハイインピーダンス 正/負極性自動対応、Y:1.0V[p-p]同期信号を含む、PBPR:0.7V[p-p]75Ω[YPBPR]、M3ステレオミニジャック×2系統0.5V[rms]、入力インピーダンス22kΩ以上[AUDIO 1 IN/ 2 IN]、M3ステレオミニジャック×1系統(ステレオ対応可)0V[rms]~2V[rms](可変)、出力インピーダンス2.2kΩ以下[AUDIO OUT]、D-sub 9p×1系統(メス型)コンピューター制御用(RS-232C準拠)[SERIAL IN ]、RJ-45×1ネットワーク接続用(10Base-T、100Base-TX)[LAN]、タイプA×1系統・メモリビューワー機能用/ワイヤレスモジュール(別売AJ-WM50GT)用 /給電(DC5V、最大2A)用[USB(VIEWER/WIRELESS/DC OUT)]対応信号ビデオ系信号解像度:480i (525i)、576i (625i)、480/60p ~ 1080/50p・コンピューター系信号解像度:640×480~1920×1200(ノンインターレース)・ドットクロック周波数:13.5 MHz ~ 162 MHz[COMPUTER信号入力]、ビデオ系信号解像度:480/60p、576/50p~4096×2160/30p・コンピューター系信号解像度:640×480~1920×1200(ノンインターレース)・ドットクロック周波数:25MHz~297MHzスピーカー10W(モノラル)動作温度(℃)0~45動作湿度(%)20~80(非結露)レーザークラスクラス1(IEC/EN 60825-1:2014)画素数2304000画素(1920×1200ドット)デジタルズームスローレシオ:1.36~2.05:1(換算値)(光学ズーム併用時)[拡張]アスペクト比16:10投影方式3LCDリフレッシュレート(Hz)60(垂直走査周波数によって異なります)
GeChic 15.6 インチ タッチモニター T315
Gechic(ゲシック)¥78,980税込¥86,8781台16日以内出荷T315は、企業および産業用ユーザー向けに設計されたフルフラット静電容量方式タッチモニターです。高輝度パネルはバックライト寿命が非常に長く、タッチガラス表面にはアンチグレア・防汚コーティングを採用。反射を低減し、クリアでスムーズな操作感を提供します。さらに、独自のダブル省エネ機能により、ECOモードと輝度自動調整を提供。製品の寿命を大幅に延長します。HDMI/USB-C の 2 入力に加え、5V/12V/24V の幅広い電源規格に対応し、産業用 PC(IPC)やミニ PC、自動化設備との高い親和性を誇ります。VESA 100 規格対応で、壁掛けやアーム取り付け、外付けブラケットによる機体へのシームレスな組込みも容易。24/7稼働が求められる工場、生産ライン、公共セルフサービス端末などに最適です。仕様【広色域】NTSC45%ピッチ(mm)【ドット】0.179(H)/0.179(V)表示サイズ(mm)W344×H194サイズ(inch)15.6表面処理AGアンチグレア・AF防汚コーティングガラス部パネル表面硬度≧7H、厚さ1.8コントラスト比1500:1(Typical)解像度1920×1080視野角170°(H)/170°(V)(CR>10)色(本体)黒(フロント・背面)RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式投影型静電容量方式タッチパネル、10点のマルチタッチ入力対応アスペクト比16:9入出力端子ビデオ入力:HDMI-A(HDMI v1.4)・USB Type-C(DP1.2)、USB-C(上流):USB Type-C (DP1.2 ビデオ入力)(電力:5V DC入力)(USB 2.0)、USB-A(上流):USB-A(電力:5V DC入力)(USB 2.0)、DC-IN:DC Jack (Pin OD 1.30Φ)(12V/24V DC 入力)最大表示色16.2百万色輝度(cd/m2)450(Typical)
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 100型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V100U-M+自立スタンドJN-55110-JRCセットJAPANNEXT税込¥956,780¥869,800
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V40TFHD-U+自立スタンドJN-3275-90JRFセットJAPANNEXT税込¥73,678¥66,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V40TFHD-U+自立スタンドJN-3275-JRSAセットJAPANNEXT税込¥61,578¥55,980