絞り込み
ブランド
- ADTECHNO(エーディテクノ)(1)
- グリーンハウス(1)
- タッチパネルシステムズ(6)
モニターサイズ
- 9.7(1)
- 15(6)
- 23.8(1)
解像度
- 1024×768(7)
- 1920×1080(1)
入力端子
- DisplayPort(1)
- DVI(2)
- HDMI(8)
- RCA(1)
- RGB(VGA)(1)
- USB(2)
- ステレオミニジャック(2)
- ミニD-Sub 15ピン(6)
パネル駆動方式
- ADS(1)
- IPS(1)
- TFT(2)
アスペクト比
- 4:3
- 3:2(5)
- 5:4(6)
- 5:16(3)
- 16:9(383)
- 16:10(33)
- 16:18(1)
- 17:9(1)
- 21:9(28)
- 24:10(1)
- 32:9(6)
- 37:10(1)
表面処理
- ノングレア(7)
ノングレア
色(本体)
- ブラック(5)
- ホワイト(5)
ブラック・ホワイト
コントラスト比
- 700:1(2)
- 800:1(5)
- 1500:1(1)
700:1・800:1・1500:1
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 10,000-50,000円(1)
- 50,000-100,000円(5)
- 100,000円以上(2)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
液晶モニター・液晶ディスプレイ :「USB C HDMI」の検索結果
モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。

23.8インチワイド USB-C PD対応ディスプレイ
グリーンハウス¥26,980税込¥29,6781台7日以内出荷USB Type-C 1本で映像入力と最大65W給電が同時に行える利便性の高い23.8型フルHD液晶ディスプレイ。ノートPCユーザーの作業効率を大幅に向上させる点が最大の魅力です。電源アダプタを持ち歩く必要がなく、モバイルワークやテレワーク環境をスッキリ構築したい人に最適です。100Hzの高速リフレッシュレートに対応しているため、スクロールや動画、カジュアルゲームでも滑らかな映像を楽しむことができます。ADSパネルによる上下左右178°の広視野角は色変化が少なく、資料作成・映像視聴・マルチウィンドウ作業において快適な視認性を提供します。また、ブルーライトカット・フリッカーフリー表示など、目に優しい設計を採用し、長時間のデスクワークにも向いています。ステレオスピーカー内蔵やVESAマウント対応により、外部周辺機器を追加せずとも十分な作業環境を構築可能。USB-CノートPCを使うビジネスユーザー、在宅勤務者、大学生など、デスク周りをシンプルにしたい人や動画・資料作成が多い人に特におすすめの1台です。寸法(mm)【盗難防止ホール】3×7対応質量(g)約3.6(スタンドあり)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)最大115(省電力モード時:0.5以下)、通常使用時(オンモード):10.5表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約540×197×409(スタンドあり)コントラスト比1500:1(Typ.)輝度250cd/m2(Typ.)最大解像度1920×1080(フルHD)応答速度GTG:20ms入力端子【映像】HDMI端子×1(HDCP対応)、USB Type-C端子×1(HDCP対応)視野角(左右:上下)【標準】178°/178°VESAマウント(mm)【インターフェース】100(0.7ピッチ) M4.0、 L10スピーカーステレオスピーカー(2.5W+2.5W)搭載色(本体)ブラック傾斜角度(°)上:23 / 下:5USBポート【アップストリーム】USB Type-C×1:USB3.2 Gen1、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、【ダウンストリーム】USB Type-A×2:USB3.2 Gen1(各ポート最大5V/0.9A)、電源供給方式:セルフパワー ※ディスプレイ電源より供給グリーン購入法適合アスペクト比4:3、16:9入出力端子【音声】入力:非搭載、出力:ステレオミニジャック(3.5mm)×1モニターサイズ23.8型パネル駆動方式ADS
15.0型TFTタッチパネル USB、RS232Cコントローラ内蔵(コンボ) 抵抗膜式 ホワイト
タッチパネルシステムズ¥81,980税込¥90,1781台8日以内出荷仕様タッチ点数:1点、タッチパネル通信:RS-232C、USB幅(mm)358(スタンド付)質量(kg)約4.3(スタンド付)高さ(mm)319(スタンド付)タイプ抵抗膜、ベゼルなし奥行(mm)197(スタンド付)規格・VCCIクラスB・電気用品安全法・CCC・ChinaRoHS・KC・BSMI・BIS・UL・FCCPart15クラスB・c-UL・ICES-003クラスB・CEクラスB・RoHS・WEEE・UKCA・C-tickクラスB(RCM)・IEC62368-1表面処理アンチグレア最大消費電力(W)30コントラスト比800:1(標準)最大解像度1024×768表示色1620万色視野角上下150°/左右160°入力端子アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA(レセプタクル)スピーカーなし色(本体)ホワイト信号入力映像:VGA(アナログ)・HDMI(デジタル)アスペクト比4:3モニターサイズ15.0型輝度(cd/m2)240
15.0型TFTタッチパネル USB、RS232Cコントローラ内蔵(コンボ) 抵抗膜式 ブラック
タッチパネルシステムズ¥81,980税込¥90,1781台8日以内出荷仕様●タッチ点数:1点幅(mm)358(スタンド付)質量(kg)約4.3(スタンド付)高さ(mm)319(スタンド付)タイプ抵抗膜、ベゼルなし奥行(mm)197(スタンド付)規格・VCCIクラスB・電気用品安全法・CCC・ChinaRoHS・KC・BSMI・BIS・UL・FCCPart15クラスB・c-UL・ICES-003クラスB・CEクラスB・RoHS・WEEE・UKCA・C-tickクラスB(RCM)・IEC62368-1表面処理アンチグレア最大消費電力(W)30コントラスト比800:1(標準)最大解像度1024×768表示色1620万色視野角上下150°/左右160°接続端子【タッチパネル通信接続】USBタイプB(レセプタクル)、RS-232C(D-sub9ピン)【映像信号入力接続】アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA(レセプタクル)スピーカーなし色(本体)ブラック信号入力映像:VGA(アナログ)・HDMI(デジタル)アスペクト比4:3モニターサイズ15.0型パネル駆動方式TFT輝度(cd/m2)240
15インチ スクエア タッチパネル 液晶ディスプレイ(1024x768/D-Sub15Pin/アンチグレア/5線式抵抗膜方式)
タッチパネルシステムズ¥96,980税込¥106,6781個欠品中タッチパネルは耐久性に優れ入力方法を選ばず操作可能な5線式抵抗膜方式タッチパネル「アキュタッチ」。 タッチパネルはRS-232C接続タイプとUSB接続タイプを選択可能なコンボタイプ仕様VCCI:適合、Moss:適合、フロントベゼル:なし質量(kg)約4.3(チルトスタンド取付け時)、約2.8(チルトスタンド取外し時)規格XGA方式5線式抵抗膜方式(ゼロベゼル)表面処理アンチグレア表示エリア:304.1mm(H)x228.1mm(V)(15.0型)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)358.1×319.4×197(チルト角0°時)、358.1×285×50.7コントラスト比700:1(標準)表示色1620万色解像度1024×768視野角上下120°/左右140°(コントラスト比10以上での標準値)入力端子アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA(レセプタクル)色(本体)ホワイト画面サイズ15インチ画素ピッチ(H×V)(mm)0.297×0.297アスペクト比4:3商品タイプタッチパネルディスプレイパネル駆動方式TFTアクティブマトリックス方式輝度(cd/m2)200(タッチパネル装着時の標準値)角度調節可
15.0型LCD組込みタッチパネルモニター 5線式抵抗膜方式
タッチパネルシステムズ¥92,980税込¥102,2781台欠品中。解像度1024×768の15.0型LCDパネルと5線式抵抗膜方式のタッチパネルを内蔵した筐体に組込みやすいタッチモニター。RS-232C接続タイプおよびUSB接続タイプのタッチコントローラ機能を内蔵。UL、IECなどの安全規格、VCCI、FCCおよびCEマーキングなどのEMI規格に適合。アナログRGBとDisplay PortおよびHDMIの映像信号に対応。コンバーター(オプション)により産業機器で用いられるDC24V電源でも動作可能。VESA physical mount 規格 75mmと100mmに準拠。産業用途を想定した長寿命設計。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。長寿命LEDバックライトを採用。表面処理アンチグレアコントラスト比700:1(標準)解像度1024×768入力端子アナログ:RGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタル:Display Port 20ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA 19ピン(メス)アスペクト比4:3モニターサイズ15型
HDCP対応9.7型業務用タッチパネル液晶ディスプレイ
ADTECHNO(エーディテクノ)¥79,980~税込¥87,978~1台4日以内出荷・HDCP対応9.7型業務用タッチパネル液晶ディスプレイ・高解像度(1024×768)・広視野角(水平170°/垂直170°)スクウェアタイプの高画質IPS液晶パネルを採用・5線式抵抗膜方式タッチパネルを採用し、入力精度と耐久性を向上・HDCP対応HDMI入力端子搭載・ダウンスキャン表示機能・薄型(約30mm最薄部約15mm)、軽量(約570g※スタンド部除く)・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用・VESAマウントインターフェース規格、FPMPMI75×75mm対応仕様VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面)セット内容リモコン/ACアダプタ/スタンド/専用SKS接続ケーブル/DVIケーブル(DVI-D-HDMI変換)/HDMIケーブル(タイプA-C)/USBケーブル/タッチペン/タッチパネルドライバーCD-ROM/取扱説明書質量(g)約570(本体のみ)規格XGA電源AC100V50/60HzDC7~24V適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプタ)/RoHS対応OS(タッチパネル用ソフトウェア)Windows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)/他のOSはサポート対象外です。接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA保存温度(℃)-20~60入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ(RCA)×2/音声(3.5mmステレオミニ)/VGA/ビデオ/音声は付属のSKSケーブルを利用最大消費電力(W)動作時10以下(パワーセーブ時1以下)コントラスト比800:1解像度1024×768視野角170°/170°(H/V)走査周波数(水平)31.5~80.0走査周波数(垂直)60~75Hz入力端子HDMI(HDCP対応)/ DVI-D/ VGA/ ビデオ(RCA)×2/ 音声(3.5mmステレオミニ)※VGA/ビデオ/音声は付属の専用SKSケーブルを利用スピーカー1W×2(ステレオ)動作温度(℃)0~50タッチパネル方式5線式抵抗膜型(PC制御はUSB接続)アスペクト比4:3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238.3×189.2×27(スタンドを除く)モニターサイズ9.7型スクエアパネル駆動方式IPSVESA対応対応輝度(cd/m2)350
タッチパネル
タッチパネルシステムズ¥119,800税込¥131,7801台10日以内出荷タッチパネルは耐久性に優れ入力方法を選ばず操作可能な5線式抵抗膜方式(ゼロベゼル)、または美しい画像と優れた耐久性・信頼性を誇る超音波表面弾性波方式から選択可能。モニターは最大解像度1024×768の15.0型TFT-LCDを採用。チルトスタンドを取り外しても使用可能。VESA Physical Mount規格 75mmに対応。タッチパネルはRS-232C接続タイプとUSB接続タイプを選択可能。UL、c-UL 等の安全規格、VCCI、FCC 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。適合【プラグアンドプレイ】VESA DDC2B 適合質量(kg)4.3、2.8規格VCCIクラスB、電気用品安全法、CCC、China RoHS、BSMI、KC、BIS、UL、FCC Part 15クラスB、c-UL(CSA)、ICES-003クラスB、CEクラスB、RoHS、WEEE、UKCA、C-tickクラスB(RCM)、IEC62368-1消費電力(W)30(最大)電源AC100V~240 (50/60Hz)角度(°)【チルト】-5~70表面処理アンチグレア(非光沢)接続【映像信号入力】アナログRGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタルHDMIタイプA(レセプタクル)対応OSD通信方式【タッチパネル】USBタイプB(レセプタクル)、RS-232C(D-sub9ピン)コントラスト比800:1(標準)最大解像度1024×768表示色1620万色表示範囲(mm)304.1×228.1(15.0型)視野角上下150° / 左右160°(コントラスト比10以上での標準値)入力端子アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA(レセプタクル)スピーカーなし入力電源ACインレット(3 ピンIEC60320-1 C6)あるいは DC ジャック(5.5Φ/2.1Φ)画面サイズ15.0型信号方式【デジタル】HDMI: HDMI 規格ver.1.4 準拠 HDCP 対応通信規格RS-232C及びUSB (コントローラ内蔵)信号入力【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG画素ピッチ(H×V)(mm)0.297×0.297点数【タッチ】1点適合周波数【水平】31~60kHz【垂直】56~75Hz(※同期信号が上記範囲内でも、表示可能信号モード以外では正常に表示できない場合があります)アスペクト比4:3
タッチパネル
タッチパネルシステムズ¥129,800税込¥142,7801台10日以内出荷タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式を採用。フロントベゼルのないフルフラットな「ゼロベゼル」設計。モニターは最大解像度1024×768の15.0型TFT-LCDを採用。チルトスタンドを取り外しても使用可能。VESA Physical Mount規格 75mmに対応。タッチパネルはUSB接続。UL 等の安全規格、VCCI 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。適合【プラグアンドプレイ】VESA DDC 2Bその他【タッチパネルドライバ】インストール不要寸法(mm)358×199×319質量(kg)3.9規格VCCIクラスB、CCC、China RoHS、KC、BSMI、UL、FCC Part 15クラスB、c-UL(CSA)、ICES-003クラスB、CEクラスB、RoHS、WEEE、UKCA、C-tickクラスB、IEC62368-1消費電力(W)50電源AC100~240 (50/60Hz)角度(°)チルト:【Position ベース側角度(typ.)】Low position 15/ 50~90【本体側角度(typ.)】High position 75/ -5~70方式投影型静電容量方式表面処理アンチグレア(非光沢)接続【映像信号入力】アナログ RGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタル DVI-D(メス)、デジタル HDMIタイプA19ピン(メス)対応OSD通信方式【タッチパネル】USBタイプB(レセプタクル)コントラスト比800:1(標準)最大解像度1024×768表示色1620万色表示範囲(mm)304.1×228.1(15.0型)視野角上下150° / 左右160°(コントラスト比10以上での標準値)入力端子アナログ:RGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタル:DVI-D(メス)、デジタル:HDMIタイプA19ピン(メス)スピーカー2W×2画面サイズ15.0型信号方式【デジタル】DVI DVI規格準拠、HDCP非対応、HDMI HDMI規格ver.1.3準拠、HDCP対応通信規格USB(コントローラ内蔵)信号入力【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG画素ピッチ(H×V)(mm)0.297×0.297点数【タッチ】最大10点適合周波数【水平】31~60kHz【垂直】56~75Hz(※同期信号が上記範囲内でも、表示可能信号モード以外では正常に表示できない場合があります)アスペクト比4:3輝度(cd/m2)270(タッチパネル装着時の標準値)
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 100型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V100U-M+自立スタンドJN-55110-JRCセットJAPANNEXT税込¥956,780¥869,800
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V40TFHD-U+自立スタンドJN-3275-90JRFセットJAPANNEXT税込¥73,678¥66,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V40TFHD-U+自立スタンドJN-3275-JRSAセットJAPANNEXT税込¥61,578¥55,980