絞り込み
ブランド
- LG(1)
- NEC(1)
- タッチパネルシステムズ(2)
モニターサイズ
- 49(1)
- 55(3)
解像度
- 3840×2160(4)
入力端子
- DisplayPort(4)
- HDMI(4)
- USB(2)
- その他(1)
- ステレオミニジャック(3)
パネル駆動方式
- IPS(2)
- TFT(2)
アスペクト比
- 16:9(3)
16:9
表面処理
- その他(1)
- ノングレア(3)
その他・ノングレア
色(本体)
- ブラック(3)
- ホワイト(1)
ブラック・ホワイト
コントラスト比
- 1100:1
- 700:1(11)
- 800:1(38)
- 900:1(3)
- 1000:1(189)
- 1200:1(76)
- 1200:1(ダイナミックコントラスト300000:1)(3)
- 1200:1(ダイナミックコントラスト400000:1)(3)
- 1200:1(ダイナミックコントラスト600000:1)(3)
- 1300:1(39)
- 1500:1(76)
- 1800:1(29)
- 2000:1(18)
- 3000:1(19)
- 3500:1(5)
- 4000:1(52)
- 5000:1(8)
- 100000:1(8)
- 1500000:1(18)
- 50000000:1(3)
- コントラスト比をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 100,000円以上(4)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
液晶モニター・液晶ディスプレイ :「USB C HDMI」の検索結果
モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。

液晶ディスプレイ 49型/3840×2160/HDMI、DisplayPort/スピーカー:なし/3年保証
NEC¥259,800税込¥285,7801台翌日出荷4K映像を高精度な色再現性でありのままに表示。オプションボードや8K信号表示にも対応。仕様●リフレッシュレート:76Hz●高さ調整:なし●パネル方式:IPS●応答速度(G to G):8ms●縦回転(ピボット)機能:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない●本体サイズ(H×W×D):636.2×1103.4×61.1●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:対応●その他環境及び安全規格:S-TUV●VCCI:対応 VCCI-B●J-Moss:対応●最大消費電力:135W●環境自己主張マーク:あり、NECエコシンボルサイズ49型ピッチ0.28mm電源AC100V、50/60Hz表面処理アンチグレア本体質量(kg)約22.9入力信号デジタルコントラスト比1100:1表示色約10億7374万色解像度3840×2160視野角左右178°、上下178°(コントラスト比10:1以上)走査周波数(水平)15~136kHz(HDMI)/22~134kHz(DisplayPort)走査周波数(垂直)23~76Hz(50/60Hzフレームロック)ケーブル信号ケーブル(2.0m:HDMI/HDMI)入力端子DisplayPort HDMI RS-232C ステレオミニジャックスピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)700USBUSB-A:USB2.0 ダウンストリームポート、USB-B:USB2.0 アップストリームポート
55型インタラクティブ投影型静電容量タッチモニター
タッチパネルシステムズ¥789,800税込¥868,7801台翌日出荷デジタルサイネージ用途に最適な大型ワイドタッチモニター。モニターは最大解像度3840×2160の4K対応54.6型ワイドTFT-LCDを採用。縦表示・横表示いずれにも対応し、壁掛けも可能。VESA 400mm×400mmまたはVESA 600mm×600mmに対応。タッチパネルは投影型静電容量方式を採用。USB-C、HDMIおよびDisplay Portの映像信号に対応。UL 等の安全規格、VCCI やCEマーキング等のEMC 規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。タッチパネル面の耐衝撃性については、IK07準拠。 備考)複数サンプルの試験結果によるもので、製品の強度を保証するものではありません。専用Androidコンピューターボックスを背面に取り付け可能。(背面にVESA 100mm×100mm穴あり)仕様●J-Moss:対応●VCCI:対応●国際エネルギースター:登録●本体色:ダークグレー●液晶パネル方式:TFTアクティブマトリックス方式●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合ピッチ0.315mm×0.315mm寸法54.6型表面処理アンチグレア(非光沢)最大消費電力(W)111.87コントラスト比1100:1輝度430cd/m2最大解像度3840×2160表示色10.7億色解像度3840×2160視野角上下左右178°応答速度8ms入力端子HDMI×2、Display Port×1、USB-C×1スピーカーあり 10W×2色(本体)ブラック端子【右側背面IO部(カバー内部)】HDMIタイプA×2、USB-C×1、Display Port(20ピン)×1、RJ-45×1、3.5Φステレオミニジャック(3.5Φ・オーディオ出力(最大1Vms)/シリアル通信(MDC用))、RJ-45×1(機器制御用)【背面】Micro USB 2.0×4:メーカー周辺機器用、AC電源接続:3ピンタイプ IEC60320-1 C14、AC電源接続:3ピンタイプ IEC60320-1 C13【左側背面上部(カバー内部)】USBタイプA×1:WiFiドングル用(機器制御用)出力端子USB-C×1、USBタイプA×1、RJ-45×1RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式投影型静電容量方式アスペクト比16:9モニターサイズ55型パネル駆動方式TFTアクティブマトリックス
55型インタラクティブ赤外線走査方式タッチモニター
タッチパネルシステムズ¥649,800税込¥714,7801台7日以内出荷デジタルサイネージ用途に最適な大型ワイドタッチモニター。モニターは最大解像度3840×2160の4K対応54.6型ワイドTFT-LCDを採用。縦表示・横表示いずれにも対応し、壁掛けも可能。VESA 400mm×400mmまたはVESA 600mm×600mmに対応。タッチパネルは赤外線走査方式を採用。USB-C、HDMIおよびDisplay Portの映像信号に対応。UL 等の安全規格、VCCI やCEマーキング等のEMC 規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。タッチパネル面の耐衝撃性については、IK07準拠。 備考)複数サンプルの試験結果によるもので、製品の強度を保証するものではありません。専用Androidコンピューターボックスを背面に取り付け可能。(背面にVESA 100mm×100mm穴あり)仕様●J-Moss:対応●VCCI:対応●国際エネルギースター:登録●本体色:ダークグレー●液晶パネル方式:TFTアクティブマトリックス方式●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合ピッチ0.315mm×0.315mm寸法54.6型表面処理アンチグレア(非光沢)最大消費電力(W)111.87コントラスト比1100:1輝度450cd/m2最大解像度3840×2160表示色10.7億色解像度3840×2160視野角上下左右178°応答速度8ms入力端子HDMI×2、Display Port×1、USB-C×1スピーカーあり 10W×2色(本体)ブラック端子【右側背面IO部(カバー内部)】HDMIタイプA×2、USB-C×1、Display Port(20ピン)×1、RJ-45×1、3.5Φステレオミニジャック(3.5Φ・オーディオ出力(最大1Vms)/シリアル通信(MDC用))、RJ-45×1(機器制御用)【背面】Micro USB 2.0×4:メーカー周辺機器用、AC電源接続:3ピンタイプ IEC60320-1 C14、AC電源接続:3ピンタイプ IEC60320-1 C13【左側背面上部(カバー内部)】USBタイプA×1:WiFiドングル用(機器制御用)出力端子USB-C×1、USBタイプA×1、RJ-45×1RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式投影型静電容量方式アスペクト比16:9モニターサイズ55型パネル駆動方式TFTアクティブマトリックス
手術用モニター 55インチ8MP 4K IPS Surgical Monitor
LG¥1,798,000税込¥1,977,8001台7日以内出荷55型4K(3840x2160)IPS。HDR10。ミラーモードと回転モード。フェイルオーバー入力切り替え。12G-SDI対応。最大4PBP、PIP付属品電源コード:○(2.8m) / HDMIケーブル:○(1.8m) / DisplayPortケーブル:○(1.8m) / クイックセットアップガイド:○ / 保証書:○その他【色域】DCI-P3 86%質量(kg)セット(スタンドなし):34.8消費電力(W)(オフ時)0.3以下表面処理保護ガラス(3.1t、反射防止、指紋防止)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セット(スタンドなし):1283×769×68機能【HDR】○(HDR10対応)【HDCP】○(HDCP2.2)【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○【ハードウェアキャリブレーション】○【オートハードウェアキャリブレーション】○【PIP】○【PBP】○(2PBP/3PBP/4PBP対応)【ユニフォミティ】○【ブラックスタビライザー】○【自動輝度較正】○【DICOM Compliant】○【フェイルオーバー機能】○【SDI】○(12G-SDI 入力×4/出力×4/SFP対応)【回転&ミラーモード】○【LG Calibration Studio】○最大消費電力(W)180コントラスト比1100:1画素ピッチ0.315×0.315表示色約10.7億色解像度3840×2160保証期間ご購入日から5年間または製品使用時間が20000時間以内(バックライト含む)に輝点(同じ色で光りっぱなしのピクセル)が1個でもあった場合、保証期間内に限り無償修理対象。視野角178° / 178°(CR≧10)応答速度5ms(GTG 応答速度Faster設定時)VESAマウント(mm)200×200/300×300安全規格ROHS指令:○ / J-Moss:○ / VCCI:クラスA / UL(cUL):○ / CE:○ / FDA Registration (Class I) / ISO13485:○ / IEC (60601-1 / 60601-1-2):○ / IEC (60950-1 / 55032、55024):○ / EN (60601-1 / 60601-1-2):○ / EN (60950-1 / 55032、55024):○ / IP(Front / Except for front):IP45 / IP32 / Vandal-proof:IK06入力電源100-240V、50/60Hz色(本体)ホワイト出入力端子DVI-D入力:1 / HDMI入力:1 / DisplayPort入力:1(Ver.1.2) / RS-232C:1 / USBダウンストリーム:1(USB 3.0) / DVI-D出力:1 / DisplayPort出力:1画面サイズ55インチアスペクト比16:9表示有効寸法(mm)1210×680パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)DVI:56-61/HDMI:56-61/DisplayPort:56-61輝度(cd/m2)680
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 100型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V100U-M+自立スタンドJN-55110-JRCセットJAPANNEXT税込¥956,780¥869,800
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V40TFHD-U+自立スタンドJN-3275-90JRFセットJAPANNEXT税込¥73,678¥66,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V40TFHD-U+自立スタンドJN-3275-JRSAセットJAPANNEXT税込¥61,578¥55,980