絞り込み
規格
- CAT6A
- CAT5(1)
- CAT5e(8)
- CAT6(6)
- その他(11)
ブランド
- エレコム(1)
- サンワサプライ(1)
- エアリア(5)
- MCO(2)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- GOPPA(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
再生紙使用マーク適合(5)
商品レビュー
- 以上(3)
- 以上(5)
- 以上(5)
- 以上(5)
価格
- 1,500円以下(9)
- 1,500-10,000円(1)
- 10,000-50,000円(2)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

RJ45中継コネクター Cat6A
BUFFALO(バッファロー)¥1,398税込¥1,5381台翌々日出荷Cat6A対応の中継コネクター。お手持ちのLANケーブルの長さが足りず、延長したいときに便利です。コンパクトサイズのため設置スペースをとりません仕様線体:ストレート全結線質量(g)約5規格Cat6A適合規格カテゴリー6A/カテゴリー6/カテゴリー5e/カテゴリー5/カテゴリー3端子形状RJ-45(メス) - RJ-45(メス)対応機種RJ-45コネクターを装備したカテゴリー6AのLANケーブル外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×17×30(突起部含まず)動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%保証期間初期不良のみ
CAT6/CAT6A用RJコネクタ
エレコム(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(10個)ほか当日出荷CAT6/CAT6A用のRJ45コネクタです。仕様単線ヨリ線共用、【アーチバー】×規格Cat6/Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)AWG24インターフェースRJ-45適合ケーブルLD-GPAL/BU100RS、LD-GPAL/BU300RS、LD-GPAL/WH300RS、LD-GPAL/WH100RS適合ケーブル(Φmm)6.2パッケージPP袋+ステッカー絶縁体外径(Φmm)0.95~1.05
中町1丁目CAT6A対応LANケーブル中継
エアリア(1件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷2本のLANケーブルを接続することで、1本のLANケーブルとして使用することが可能です。寸法(mm)42×20×22規格カテゴリー6A対応ポート数2対応ネットワーク通信:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、10GBASEーTコネクタRJ45コネクタRoHS指令(10物質対応)対応変換タイプLAN-LAN再生紙使用マーク適合
中町4丁目CAT6A対応LANケーブル向き変更
エアリア(1件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷LANケーブルに接続することで、LANケーブルのコネクタの向きを90度回転させることが可能です。 ANポートの角度を変更させることでLANの取り回しを良くすることができます。寸法(mm)53×18×30規格カテゴリー6A対応ポート数1対応ネットワーク通信:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、10GBASEーTコネクタRJ45コネクタRoHS指令(10物質対応)対応変換タイプLAN-LAN再生紙使用マーク適合
中町3丁目CAT6A対応LANケーブル向き変更
エアリア(1件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷LANケーブルに接続することで、LANケーブルのコネクタの向きを90度回転させることが可能です。 ANポートの角度を変更させることでLANの取り回しを良くすることができます。寸法(mm)53×18×30規格カテゴリー6A対応ポート数1対応ネットワーク通信:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、10GBASEーTコネクタRJ45コネクタRoHS指令(10物質対応)対応変換タイプLAN-LAN再生紙使用マーク適合
中町2丁目CAT6A対応LANケーブル向き変更
エアリア(2件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷LANケーブルに接続することで、LANケーブルのコネクタの向きを90度回転させることが可能です。 ANポートの角度を変更させることでLANの取り回しを良くすることができます。寸法(mm)53×18×30規格カテゴリー6A対応ポート数1対応ネットワーク通信:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、10GBASEーTコネクタRJ45コネクタRoHS指令(10物質対応)対応変換タイプLAN-LAN再生紙使用マーク適合
中町5丁目CAT6A対応LANケーブル向き変更
エアリア¥539税込¥5931個当日出荷LANケーブルに接続することで、LANケーブルのコネクタの向きを90度回転させることが可能です。 ANポートの角度を変更させることでLANの取り回しを良くすることができます。寸法(mm)53×18×30規格カテゴリー6A対応ポート数1対応ネットワーク通信:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、10GBASEーTコネクタRJ45コネクタRoHS指令(10物質対応)対応変換タイプLAN-LAN再生紙使用マーク適合
LAN中継アダプタ CAT6A対応
MCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷LANケーブルをつなげて延長できます。場所をとらず使いやすい超コンパクトタイプです。ゲーミングPCなど超高速通信環境でのLANケーブルの延長に最適です。 カテゴリー6Aまでサポートし、10ギガビットイーサネットに対応。ゲーミングPCなどで必要な超高速通信環境でもお使いいただけます。質量(g)約5規格CAT6A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約14.6×16.1×29.5コネクタRJ45、8極8芯、ストレート全結線、UTP総延長距離2本合計50mまで(規格対応ケーブルに限る)
ローゼットキット_CAT6A_マグネット付き
サンワサプライ¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷オフィスや家庭のケーブル配線をすっきりまとめるカテゴリ6A対応の情報コンセントです。10Gbit伝送速度、500MHz伝送帯域をサポートする10GBASE-T規格に準拠しています。マグネット付きでスチールデスクに簡単に固定でき、また両面テープやネジでも固定もできます。シャッター構造で、埃の侵入を防ぎます。仕様●対応ケーブル導体:単線・より線用●対応ケーブル芯線:22AWG~26AWG●対応ケーブル外径:5.5mm~6.0mm●カテゴリ:CAT6A●規格名:10GBASE-T色ホワイト規格CAT6Aポート数1コネクタ形状RJ-45メスコネクタ
Thunderbolt3/4/5・USB4専用 10GbE LANアダプター
GOPPA¥24,980税込¥27,4781台欠品中Thunderbolt3/4/5・USB4専用 10GbE LANアダプター付属品USBC-Cケーブル、取扱説明書材質アルミニウム質量(g)118規格対応LANケーブル:カテゴリ6A以上(10GBSE-T使用時)、カテゴリ6以上(5GBSE-T使用時)、カテゴリ5e以上(2.5GBSE-T/1000BSE-T/100BSE-TX使用時)ポート数1対応OSWindows11/10(64bitのみ)、MacOS12/13/14/15以降対応機種Thunderbolt(TM) 3/4/5ポートおよびUSB4(R)を搭載したWindows、Macパソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×41×26電源(DC-V)5(900mA、USBバスパワー供給)伝送速度(Mbps)【理論値】1000/100インターフェイスLAN:RJ-45×1、USB:USB-Cコネクタオス×1/Thunderbolt(TM) 3/4/5および20Gbps(USB4)ジャンボフレーム最大16348bytes(初期値無効)※ジャンボフレームはWindowsでのみ利用可能伝送速度(Gbps)【理論値】10/5/2.5変換タイプTypeC-LANLAN有線規格:IEEE802.3an(10GBASE-T)、IEEE802.3bz(5GBASE-T、2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)※IEEE802.3i(10BASE-T)には対応しておりません。
LAN中継アダプタ CAT6A マグネット付き
MCO¥1,298税込¥1,4281個9日以内出荷LANケーブルをつなげて延長できます。場所をとらず使いやすい超コンパクトタイプです。 ゲーミングPCなど超高速通信環境でのLANケーブルの延長に最適です。 デスクなどのスチール面にくっつけて設置できるマグネット付きです。オフィス環境などで取り回しよく使えます。 10ギガビットイーサネットに対応し、カテゴリー6Aまでサポートします。超高速の通信環境でもお使いいただけます。質量(g)約8規格CAT6A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約14.6×18.6×29コネクタRJ45、8極8芯、ストレート全結線、UTP総延長距離2本合計50mまで(規格対応ケーブルに限る)