カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 空調・照明・電設資材
- 照明
- 懐中電灯・ライト
- ハンディタイプライト(3)
- サーチライト形(強力ライト)(1)
- ペンタイプライト(1)
- 懐中電灯・ライト
- 照明
- 空調・照明・電設資材
- 空調・照明・電設資材/電気材料
絞り込み
電球の種類
懐中電灯・ライト :「LED 100W」の検索結果
懐中電灯は、携帯できる照明器具です。商用電源のない場所でも電池を使用することで、可視光線を照射して暗い場所を明るく照らすことが可能です。夜間や建物内の暗い場所で視界を良くするために、懐中電灯は広く用いられています。他の照明器具と比較して、持ち運びが容易で、特定の方向を強く光源で照らすことができます。ガラスが管形ではなく球形になっていることも、懐中電灯の特徴です。懐中電灯には様々なデザインや大きさがあり、明るさも多様です。

LEDライト プラグインライト 3W
日動工業(7件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷プラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電です。 三段階にヘッドが動くアクティブヘッドを採用しました。 充電アダプターを失くしてしまうといった心配のないシンプル設計です。付属品ベルトポーチ、金具付ショルダーベルト、プラグ部シリコンプロテクター仕様屋内型寸法(mm)Φ62×224(ヘッド曲げ時:62×78×224)材質(本体)ABS樹脂質量(g)290電源ニッケル水素充電池外径×全長(mm)62×224全光束(Lm)100入力プラグ2Pプラグ充電時間12時間使用電球LED耐水性なし光束(Lm)100照射角スポット型照射距離(m)60m電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED強力ライト
ELPA¥1,329税込¥1,4621台翌々日出荷単三形乾電池で軽い、明るい光源白色COB LED×1灯使用電池単三形アルカリ乾電池×6本または3本(別売)防水仕様IPX4(防沫形)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
充電式スポットライト サーチライト 12W 遠距離照射 トリガースイッチ
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷・長距離照射で高所の点検・保守作業や警備などのご利用にオススメです。 ・15°狭角に集光された光が、高所・遠いところまで光を照射します。 ・持ち手は滑りにくく、落下を防ぐストラップ付 ・トリガースイッチ式だから、持ちながら片手で操作が可能 ・ロック機能付きで、照射中も指を話してご使用頂けます。 ・USB出力口付き モバイルバッテリーとしても使える(5V/1.2A)用途高架点検・土木・橋梁点検・トンネル点検・道路橋点検・ブリッジチェック・高所点検などにセット内容サーチライト本体(ストラップ付属)、AC充電器、保証書、 取扱説明書材質ABS、PC周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)12出力(充電器)5V 1.2A本体質量(g)約435全光束(Lm)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×179.58×149.38光源LEDチップ×3個バッテリーグッド・グッズ専用電池 3.7V 4000mAh(内蔵式)色温度(K)6000LED色昼光色電池寿命充放電サイクル回数約500回充電時間(時間)約3~4モード点灯/Hi-Lo-SOS(3モード)充電方式AC充電:AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)照射距離(m)900点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6照射角度(°)15(狭角)エコロジー商品省エネ
CS インフレータブルチューブライト
CAPTAIN STAG¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷軽量、コンパクトに持ち運べる空気注入式ライト。3つの点灯パターンでシーンに合わせて使用できます。付属のハンドポンプで注入口に差し込み空気を注入し、バルブの中央を押して空気を排出します。充電式で繰り返し使用が可能。付属のバンドを使用してタープなどにも取り付け可能ですセット内容本体1、ポンプ1、バンド2、収納袋1、Type-C USBケーブル1材質本体:熱可塑性ポリウレタン樹脂、ネオジム磁石、収納袋:ポリエチレン、ポンプ:塩化ビニル樹脂、バンド:ポリエステル電源リチウムイオン電池2200mAh/3.7V光源チップ型LED(発光ダイオード)24個充電時間3時間点灯方式白色点灯→暖色点灯→全灯→OFF防水性IP66