カテゴリ
絞り込み
プラグ形状
- 2P 15A 125V(25)
- 2P 20A 250V(19)
- 2P 30A 250V(8)
- 3P 15A 250V(15)
- 3P 20A 250V(19)
- 3P 30A 250V(11)
- (引掛形)2P 15A 125V(2)
- (引掛形)2P 20A 250V(3)
- (引掛形)3P 20A 250V(2)
- (引掛形)接地2P 15A 125V(3)
- (引掛形)接地2P 15A 250V(2)
- (引掛形)接地3P 15A 250V(2)
- (抜止形)2P 15A 125V(3)
- 接地2P 15A 125V(31)
- 接地2P 15A 250V(15)
- 接地2P 30A 250V(5)
- 接地3P 15A 250V(13)
- 接地3P 20A 250V(24)
- 接地3P 30A 250V(12)
- 接地3P 50A 250V(3)
- プラグ形状をもっと見る
ブランド
- 明工社(80)
- Panasonic(パナソニック)(68)
- アメリカン電機(29)
- エスコ(15)
- ELPA(15)
- オーム電機(12)
- SK11(9)
- 大黒屋ホールディングス(森電機)(7)
- H&H(6)
- タイカツ(4)
- TRUSCO(3)
- STAR Light(1)
- ワゴジャパン(1)
- Anywire(エニイワイヤ)(1)
- ユーボン(1)
明工社・Panasonic(パナソニック)・アメリカン電機・エスコ・ELPA・オーム電機・SK11・大黒屋ホールディングス(森電機)・H&H・タイカツ・TRUSCO・STAR Light・ワゴジャパン・Anywire(エニイワイヤ)・ユーボン
2ページ目: 標準/平刃タイプ
特価
本日9月14日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ゴムキャップ 接地3P
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷種別非防水形状平刃タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)70定格電流(A)20適合電線(mm2)2・3.5寸法C(Φmm)16寸法B(Φmm)52.2差込口形状接地3P 20A 250V
プラグ平刃形 接地3P
アメリカン電機(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷形状平刃タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)50適合コードコネクタボディR544差込口形状接地3P 50A 250V
2P15Aゴムコネクターボディ
明工社(8件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷トラスコ品番255-3741形状平刃質量(g)50種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)65適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2、VCTF・VCTF(S):2、CTF・RNCTF:1.25・2対応RoHS寸法C(Φmm)7.8~12寸法A(Φmm)31RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 15A 125V
3P20A防水プラグ
明工社(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。トラスコ品番827-9790形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250寸法D(mm)20定格電流(A)20寸法E(mm)23寸法B(mm)90適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.52PNCT・VCT・VCT(S):3.5対応RoHS寸法C(Φmm)13~14.5寸法A(Φmm)54適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 20A 250V
接地3P30A防水プラグ
明工社(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。仕様防水/○トラスコ品番328-1493形状平刃タイプ質量(g)235種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT.VCT5.5~8.0RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 250V
接地3P30A 防水コネクターボデー
明工社¥4,598税込¥5,0581個当日出荷トラスコ品番448-7583形状平刃質量(g)438種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 250V
プラグ平刃形 接地3P
アメリカン電機(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷形状平刃タイプ色黒種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)3.5(2CT、2PNCT、VCT、4心)適合埋込コンセント9220適合コードコネクタボディ9224N差込口形状接地3P 20A 250V
コードコネクタボディ平刃形 接地2P
アメリカン電機¥999~税込¥1,099~1個当日出荷形状平刃タイプタイプゴムカバー種類ボディ極数接地2P寸法L(mm)75定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(Φmm)13NEMA規格NEMA 5-15差込口形状接地2P 15A 125V
接地3P 20A プラグ (グリップ付)(黒)
明工社(3件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷形状平刃タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2~3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V
コードコネクタ ボディ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷形状平刃タイプ色ブラックタイプ圧着端子結線可否:×種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250
コードコネクタボディ平刃形 接地3P
アメリカン電機(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷トラスコ品番442-9419形状平刃タイプ色黒タイプナイロンカバー種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)3.5(2CT、2PNCT、VCT、4心)適合プラグ9222N,9222NB差込口形状接地3P 20A 250V
接地3P 20A コネクターボデー(3M)A形
明工社¥1,298税込¥1,4281個当日出荷形状平刃種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V
コードコネクタボディ 接地2P
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷形状平刃タイプ色黒種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法C(mm)42適合電線(mm2)1.25~2適合電線ゴムキャブタイヤケーブル(2種類以下)、ゴムキャブタイヤ丸形コード、ビニルキャブタイヤケーブル、ビニルキャブタイヤ丸形コード差込口形状接地2P 15A 125V
接地3P 20A 防水コネクター(組)
明工社¥3,898税込¥4,2881組当日出荷形状平刃タイプ種類セット品極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V
ゴムプラグ
TRUSCO¥649~税込¥714~1個当日出荷コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決し、座金は端子ねじから脱落しないようになっています。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。種類プラグ防水×
ゴムキャップ(非防水)
Panasonic(パナソニック)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷仕様キャップ形状平刃タイプ色ブラックタイプ圧着端子結線可否:○種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250
防水ゴムコードコネクタ セット品
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1セット当日出荷形状平刃タイプ色ブラックタイプ圧着端子結線可否:○種類セット品極数接地3P定格電圧(V)250
2P20Aプラグ(3M)
明工社(4件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷トラスコ品番735-9896形状平刃タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2・3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 20A 250V
接地ゴムプラグ
SK11¥1,498税込¥1,6481個当日出荷電気製品などの電源交換用プラグです。125V15A3芯アース接続です。用途掃除機、電動工具などの交換用電源プラグ。形状平刃タイプタイプアースピンタイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)AC125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V
コードコネクタボディ平刃形 接地3P
アメリカン電機(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷トラスコ品番442-9460形状平刃タイプ色黒タイプゴムカバー種類ボディ極数接地3P寸法L(mm)114定格電圧(V)250定格電流(A)50寸法B(Φmm)25適合プラグR542差込口形状接地3P 50A 250V
3P 防水コネクターボディ
明工社¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。形状平刃種類ボディ極数3P定格電圧(V)250対応RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
プラグ平刃形 接地3P
アメリカン電機¥4,998税込¥5,4981個当日出荷トラスコ品番442-9486形状平刃タイプタイプゴムカバー種類プラグ極数接地3P寸法L(mm)115定格電圧(V)250寸法A(mm)82定格電流(A)60寸法B(Φmm)25寸法A(Φmm)74適合埋込コンセント9620N適合コードコネクタボディ-差込口形状接地3P 60A 250V
丸形ゴムプラグ(アース穴付)
明工社¥299税込¥3291個当日出荷形状平刃タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 15A 125V
防水ゴムキャップ 3P
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷種別JIS防雨形形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250寸法A(mm)78定格電流(A)15寸法C(Φmm)12.5寸法B(Φmm)48適合電線径(Φmm)10.5~13差込口形状3P 15A 250V
『プラグ / ボディ(ソケット)』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準/平刃タイプ
- 引掛タイプ