カテゴリ
絞り込み
プラグ形状
- 2P 15A 125V(25)
- 2P 20A 250V(19)
- 2P 30A 250V(8)
- 3P 15A 250V(15)
- 3P 20A 250V(19)
- 3P 30A 250V(11)
- (引掛形)2P 15A 125V(2)
- (引掛形)2P 20A 250V(3)
- (引掛形)3P 20A 250V(2)
- (引掛形)接地2P 15A 125V(3)
- (引掛形)接地2P 15A 250V(2)
- (引掛形)接地3P 15A 250V(2)
- (抜止形)2P 15A 125V(3)
- 接地2P 15A 125V(31)
- 接地2P 15A 250V(15)
- 接地2P 30A 250V(5)
- 接地3P 15A 250V(13)
- 接地3P 20A 250V(24)
- 接地3P 30A 250V(12)
- 接地3P 50A 250V(3)
- プラグ形状をもっと見る
ブランド
- 明工社(80)
- Panasonic(パナソニック)(68)
- アメリカン電機(29)
- エスコ(15)
- ELPA(15)
- オーム電機(12)
- SK11(9)
- 大黒屋ホールディングス(森電機)(7)
- H&H(6)
- タイカツ(4)
- TRUSCO(3)
- STAR Light(1)
- ワゴジャパン(1)
- Anywire(エニイワイヤ)(1)
- ユーボン(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
明工社・Panasonic(パナソニック)・アメリカン電機・エスコ・ELPA・オーム電機・SK11・大黒屋ホールディングス(森電機)・H&H・タイカツ・TRUSCO・STAR Light・ワゴジャパン・Anywire(エニイワイヤ)・ユーボン・GOODGOODS(グッド・グッズ)

15A 125V 接地防水コネクターボデー(S形)
明工社¥1,298税込¥1,4281個当日出荷形状平刃種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 125V
耐熱耐寒プラグ
アメリカン電機¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様の高機能ナイロン樹脂を採用しました。またすべての栓刃には、強度や耐摩耗性、耐食性に優れるリン青銅を採用しています。さらにすべての栓刃や端子ねじなどの充電部には、熱や酸化に強いニッケルメッキを施すことで、耐熱・耐寒性能を向上させています。-50℃~100℃の環境下における使用に適しています。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。耐熱電線FFタフラの 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い3.5mm2電線の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。形状引掛形色黒質量(g)69.6備考高機能ナイロンカバー極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)FFタフラ 2、3.5耐寒耐熱温度(℃)-50~100難燃性UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
エルシェイププラグ (プラカバー・L型)
アメリカン電機¥2,298~税込¥2,528~1個5日以内出荷電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。電線引出し口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から近い位置で這わせることができ省スペース化に貢献します。ボディ材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様の強化ナイロン樹脂を採用。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用して、安全性・耐久性を向上させました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。2CT/VCT 5.5mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線8mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。形状引掛形色黒備考プラカバー/L型定格電圧(V)600定格電流(A)30適合電線(mm2)2PNCT/VCT 5.5、8難燃性UL94 V-0適合圧着端子R5.5-5、R8-5電線接続方式圧着端子式、引締式
舞台照明用C型接地2P20Aキャップ
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷種別キャップ色ミルキーホワイト種類舞台照明用定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)20差込口形状接地2P 20A 125V
耐圧防爆型プラグ
大黒屋ホールディングス(森電機)¥47,980税込¥52,7781台当日出荷本品は1種又は、2種危険場所内でハンドランプその他可搬式機器用の電源接続に用いられます。 内部にインターロックスイッチを内蔵しておりますので、抜き差しは無電圧状態で安全に行うことができます。仕様(遮断方式)インターロックスイッチサイズコンセントハブ:G3/4(22)極数3定格電圧(V)250
防水ゴムボディ接地3P
ELPA¥3,998税込¥4,3981個当日出荷高容量・特殊配線用 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合ボディ:AG-231PH形状平刃種類ボディ定格250V 20A
防水ゴムボディ2P
ELPA¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷高容量・特殊配線用 適合プラグと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合プラグ:AG-12PH形状平刃種類ボディ定格125V 15A
AC250V/20A 防水型コネクター(2P)
エスコ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷エスコ品番EA940BT-12形状引掛タイプ種類ボディ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250V引掛形
AC250V/15A 防水型コネクター(接地3P)
エスコ¥1,150税込¥1,2651個翌日出荷エスコ品番EA940BH-12形状平刃種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地3P 15A 250V
AC250V/20A コネクターボディー(3P)
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌日出荷エスコ品番EA940BE-12形状平刃種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V
コードコネクタ ボディ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1個4日以内出荷形状平刃タイプ色ブラックタイプ圧着端子結線可否:○種類ボディ極数3P定格電圧(V)250
2P 30A 防水プラグ
明工社(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷形状平刃タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 30A 250V
防水ゴムコードコネクタ セット品
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷形状平刃タイプ色ブラックタイプ圧着端子結線可否:○種類セット品極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線径(Φmm)10.5~13.5差込口形状2P 20A 250V
コードコネクタ セット品
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷形状平刃タイプ色ブラック種類セット品極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2・3.5差込口形状2P 20A 250V
接地ゴムプラグ
H&H¥1,698税込¥1,8681個当日出荷工場建築現場等色々な機械器具の電源接続用として使用いただけます。形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)1CT2CT(0.75~2)、2PNCT(0.75~2)、VCT(S)(0.75~2)、VCTF(S)(2)、CTF(1.25~2)適合端子0.75~1.25(R1.25~3.5)R2~3.5差込口形状接地2P 15A 125V
2P30A防水ゴムコードコネクタ
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981個32日以内出荷種別コネクタ(セット品)形状平刃色ブラック種類防水ゴムコードコネクタ(セット品)定格電圧(V)250コンセント形状2P定格電流(A)30プラグ形状2P 30A 250V
2芯/3芯兼用ゴムプラグ 1500Wまで対応 防雨型 長期供給商品
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥2,698税込¥2,9681セット6日以内出荷2芯・3芯の両方に対応した防雨型ゴムプラグです。ポッキンプラグ仕様で2P・3P兼用、125V・15A、合計1500Wまで対応します。ワニ口クリップ付きアース線を備え、トラッキング対策・二重絶縁・難燃性樹脂を採用した安全設計です。用途LED投光器や電動工具などの電源コードへのプラグ取り付け、工事現場、建設現場、屋外作業などの電源接続に。
接地防水ゴムボデー
タイカツ¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷電気機器の電源コードに取り付けて使用する、15A・130V対応の電源接続用品です。用途電気機器への電源接続に。タイプ2極接地型電圧(V)125本体寸法(mm)90×45×45本体質量(g)75容量(A)15
接地防水ゴムプラグ
タイカツ¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷電気機器の電源コードに取り付けて使用する、15A・129V対応の電源接続用品です。用途電気機器への電源接続に。タイプ2極接地型電圧(V)125本体寸法(mm)85×37×37本体質量(g)40容量(A)15
2P防水ゴムプラグ
タイカツ¥599税込¥6591個5日以内出荷電気機器の電源コードに取り付けて使用する、15A・127V対応の電源接続用品です。用途電気機器への電源接続に。タイプ防水電圧(V)125本体寸法(mm)85×38×38本体質量(g)45容量(A)15コンセント1口
2Pゴムプラグ
タイカツ¥399税込¥4391個5日以内出荷電気機器の電源コードに取り付けて使用する、15A・125V対応の電源接続用品です。用途電気機器への電源接続に。タイプ丸型電圧(V)125本体寸法(mm)72×75×30本体質量(g)30容量(A)15コンセント1口
スナップインプラグ
ワゴジャパン¥25,980税込¥28,5781箱(50個)6日以内出荷あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止適合0.25...0.752/22...20AWG(絶縁カラーなしフェルール圧着線)、0.25...0.752/22...20AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)幅(mm)19.8/0.78インチ色ブラック取付スナップインフランジ高さ(mm)16/0.63インチ寸法奥行:39.85/1.569インチ極数2定格適合電線1.52/16AWG材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)コネクタ電線用(接続方式)測定電位範囲2燃焼性V0適合ユニットクランピング:2
2P15A防水ゴムコード コネクタボディ
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781箱(10個)6日以内出荷屋外や湿気のある場所で使用する延長コード・電源コードのメス側コネクタ(ボディ)。ゴム製で雨や水滴のかかる場所での使用に適する。種別JIS防雨型形状平刃タイプタイプ2P15A防水ゴムコードコネクタボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15端子巻締端子式差込口形状2P 15A 125V
2P15Aゴムコードコネクタボディ
Panasonic(パナソニック)¥7,098税込¥7,8081箱(5個)6日以内出荷延長コードや移動用電源コードの先端に取り付けるメス側コネクタ(ボディ)。工事現場や作業場などでの使用に適したゴム製。形状平刃タイプタイプ2P15Aゴムコードコネクタボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15端子巻締端子式差込口形状2P 15A 125V
接地3P20A防水ゴムキャップ
Panasonic(パナソニック)¥9,798税込¥10,7781箱(5個)6日以内出荷防水ゴムコードコネクタボディと組み合わせて使用するプラグ側(オス側)の防雨形キャップ。主に三相200V設備や屋外電源延長コードに使用されます。アース端子付きで高い安全性を確保。種別キャップ形状平刃タイプタイプ接地3P20A防水ゴムキャップ極数接地3P定格電圧(V)125コンセント形状接地3P(旧4P)定格電流(A)20端子巻締端子式
接地3P20Aキャップ(コードグリップ付)
Panasonic(パナソニック)¥7,298税込¥8,0281箱(10個)6日以内出荷接地3P20A250Vキャップ。電源コードの先端に取付けるプラグキャップです。種別キャップ形状平刃タイプ色ブラックタイプ接地3P20Aキャップ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250コンセント形状接地3P(旧4P)定格電流(A)20端子巻締端子式差込口形状接地3P 20A 250V
小形接地15Aゴムキャップ(125V)(Φ32)
Panasonic(パナソニック)¥7,398税込¥8,1381箱(10個)6日以内出荷小型タイプで配線器具への接続に使用。耐衝撃性のあるゴムボディ、電線を端子へ固定する巻締端子式。用途業務用・工事用の電源プラグ部品種別キャップ形状平刃タイプ定格電圧(V)125コンセント形状接地2P定格電流(A)15端子巻式端子式
ゴムプラグ
エスコ¥505税込¥5561個翌々日出荷2Pゴムプラグ。RoHS10物質対応。適用電線 1CT、2CT、2RNCT:0.75~2.0mm2(2心) 2PNCT、VCT、S-VCT:1.25~2.0mm2(2心) CTF、RNCTF:2.0mm2(2心)。寸法(mm)Φ38×63極数2P (横・横)定格容量15A 250VRoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
オーバーサイズコードコネクタボディ
アメリカン電機¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷電線の端末に結線して、プラグと組み合わせて中継に使用する器具です。高いレベルで通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適なコードコネクタボディです。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」です。メーカー30A定格のコードコネクタボディは、2PNCT/VCT 5.5mm2あるいは1サイズ上の太い電線8mm2の接続が可能ですが、オーバーサイズコネクタボディは更なる導体サイズアップが可能で、2CT/VCT 8mm2あるいは14mm2の結線ができます。8mm2電線を結線する際には、あらかじめ付属のブッシングチューブを電線に通しておき、本体に結線後、製品のグリップ近傍にチューブを移動させてグリップを締めてください。電気用品安全法(PSE)適合品です。形状引掛形色黒備考プラカバー極数接地形2P定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT/VCT 8、14難燃性UL94 V-0適合圧着端子R8-5、R14-5電線接続方式圧着端子式
オーバーサイズコードコネクタボディ
アメリカン電機¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷電線の端末に結線して、プラグと組み合わせて中継に使用する器具です。高いレベルで通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適なコードコネクタボディです。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」です。メーカー20A定格のコードコネクタボディは、2PNCT/VCT 3.5mm2あるいは1サイズ上の太い電線5.5mm2の接続が可能ですが、オーバーサイズコネクタボディは更なる導体サイズアップが可能で、2CT/VCT 8mm2あるいは14mm2の結線ができます。8mm2電線を結線する際には、あらかじめ付属のブッシングチューブを電線に通しておき、本体に結線後、製品のグリップ近傍にチューブを移動させてグリップを締めてください。電気用品安全法(PSE)適合品です。形状引掛形色黒備考プラカバー極数接地形2P定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT/VCT 8、14難燃性UL94 V-0適合圧着端子R8-4S、R14-5N電線接続方式圧着端子式
引掛防水コネクターボデー
H&H¥1,598税込¥1,7581個翌日出荷工場・鉱山・農村・建築現場から一般家庭の電気機器に至るまで、いろんな機械器具の電源接続用として広く使用いただけます。 結線は圧着端子とはさみ込み接続ができます。形状平刃種類ボディ電流(A)15電圧(V)125
VCT専用防水コネクターボデー
H&H¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷工場・鉱山・農村・建築現場から一般家庭の電気機器に至るまで、いろんな機械器具の電源接続用として広く使用いただけます。形状平刃種類ボディ電流(A)15電圧(V)125
接地防水コネクターボデー
H&H¥1,798税込¥1,9781個翌日出荷工場・鉱山・農村・建築現場から一般家庭の電気機器に至るまで、いろんな機械器具の電源接続用として広く使用いただけます。形状平刃種類ボディ電流(A)15電圧(V)125
2Pゴムコネクターボデー
H&H¥1,098税込¥1,2081個翌日出荷工場・鉱山・農村・建築現場から一般家庭の電気機器に至るまで、いろんな機械器具の電源接続用として広く使用いただけます。形状平刃種類ボディ電流(A)15電圧(V)125
『プラグ / ボディ(ソケット)』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準/平刃タイプ
- 引掛タイプ