絞り込み
プラグ形状
種類
ボディ
ブランド
明工社・Panasonic(パナソニック)・アメリカン電機・エスコ・オーム電機・H&H・ELPA・SK11・大黒屋ホールディングス(森電機)・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ形状から絞り込む
防水コードコネクタボディ 接地3P Panasonic(パナソニック)防水コードコネクタボディ 接地3PPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V寸法A(mm)120寸法B(Φmm)73寸法C(Φmm)16
防水ゴムコードコネクタボディ  接地2P Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタボディ 接地2PPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V寸法A(mm)75寸法B(Φmm)46適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)適合電線(mm2)1.25・2
防水ゴムコードコネクタボディ  2P Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタボディ 2PPanasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V寸法A(mm)74寸法B(Φmm)46適合電線(mm2)1.25・2
接地3P20A防水コネクターボディ 明工社接地3P20A防水コネクターボディ明工社(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。
種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V対応RoHS仕様3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。寸法A(Φmm)73寸法a(Φmm)56寸法B(mm)130寸法C(Φmm)14~17.5適合圧着端子(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5トラスコ品番255-3724形状平刃質量(g)225RoHS指令(10物質対応)対応
防水ゴムコードコネクタ ボディ Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタ ボディPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250ブラック
2Pゴムボディ オーム電機2Pゴムボディオーム電機(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
耐衝撃性にすぐれています。補修用。1500ワットまで
電流(A)15電圧(V)125適合電線(mm2)VCTF 2.0×2芯まで
防水コネクターボデー接地2P 明工社防水コネクターボデー接地2P明工社(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。 セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。 コードほつれ止めです。 歯付ワッシャーです。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 250V仕様防水/○質量(g)115適合電線(mm2)2CT1.25~2VCT2トラスコ品番255-3708形状平刃RoHS指令(10物質対応)対応
接地2P15A防水コネクターボディ 明工社接地2P15A防水コネクターボディ明工社(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。
種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V対応RoHS仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。寸法A(Φmm)46寸法a(Φmm)33.5寸法B(mm)90寸法C(Φmm)11~13適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2トラスコ品番255-3686形状平刃質量(g)90RoHS指令(10物質対応)対応
接地3P15A防水コネクターボディ 明工社接地3P15A防水コネクターボディ明工社(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。 セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。 歯付ワッシャー(戻り止め)。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。 座金は端子ねじから脱落しないようになっております。
種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地3P 15A 250V対応RoHS寸法A(Φmm)58寸法a(Φmm)44寸法B(mm)105寸法C(Φmm)12~14適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT/1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S)/2トラスコ品番409-5995形状平刃質量(g)155RoHS指令(10物質対応)対応
平刃形コードコネクタボディ アメリカン電機平刃形コードコネクタボディアメリカン電機(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
電線の先端に取り付けられており、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
種類ボディ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125VNEMA規格NEMA 5-15タイプナイロンカバー適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5相数単相適合プラグ7112GN、7112GN-CS適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
抜止形コードコネクタボディ アメリカン電機抜止形コードコネクタボディアメリカン電機(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
電線の先端に取り付けられており、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V抜止形タイプナイロンカバー適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5相数単相適合プラグ7112GN、7112GN-CS適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式極配置抜止形
コネクターボディー 接地3P 明工社コネクターボディー 接地3P明工社(21件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
RoHS指令適合製品です。 結線は3M端子(巻締め、圧着端子、挟み込み接続)を採用しています。
種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V適合電線(mm2)VCT・VCTF2・3.5トラスコ品番381-6885形状平刃質量(g)95RoHS指令(10物質対応)対応
防水ゴムボディ オーム電機防水ゴムボディオーム電機
539税込593
1個
当日出荷
耐衝撃性にすぐれています。 防水タイプ。 補修用
定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線VCT、CT…2.0mm2×2芯まで
2P15Aゴムコネクターボディ 明工社2P15Aゴムコネクターボディ明工社(8件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V対応RoHS寸法A(Φmm)31寸法B(mm)65寸法C(Φmm)7.8~12適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2、VCTF・VCTF(S):2、CTF・RNCTF:1.25・2トラスコ品番255-3741形状平刃質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
接地3P30A 防水コネクターボデー 明工社接地3P30A 防水コネクターボデー明工社
4,598税込5,058
1個
当日出荷
種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250Vトラスコ品番448-7583形状平刃質量(g)438RoHS指令(10物質対応)対応
コードコネクタボディ 接地2P Panasonic(パナソニック)コードコネクタボディ 接地2PPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V寸法C(mm)42適合電線ゴムキャブタイヤケーブル(2種類以下)、ゴムキャブタイヤ丸形コード、ビニルキャブタイヤケーブル、ビニルキャブタイヤ丸形コード適合電線(mm2)1.25~2
ゴムコードコネクタボディ 2P Panasonic(パナソニック)ゴムコードコネクタボディ 2PPanasonic(パナソニック)
799税込879
1個
当日出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P、15A、125Vタイプ圧着端子結線可否○温度上昇30℃以下開閉15A 125V 負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分:連続5 000回 22.5A 125V 負荷の力率約1開閉の割合約6~10回/分:連続100回強度【端子部強度】0.8N・mのトルクで締付け 【外かく押圧強度】600 N 1分間 【振子自重落下強度】器具に長さ1mのコードを接続し、高さ1mから振子状に木板に衝突させる。100回で外かくの破損なし(但し、角部は除く)【コード引止部強度(コード張力除去強度)】コードと器具の間に引張荷重を加える:90N 1秒間 25回 コードを器具側より5cmの箇所を保持して押し込む:90 N 1秒間 1回 コード接続部のズレ 2mm以下絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗抗計】極性を異にする充電金属部間:100以上 充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む):100以上耐電圧(V)極性を異にする充電金属部間:1250(1分間) 充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む):1250(1分間)耐熱性80℃±3℃ 7時間放置(熱可塑性樹脂部)、100℃±3℃ 1時間放置(熱硬化性樹脂部)適合電線(mm2)1.25・2保持力(N)10~60
マグネット式 コネクタボディ Panasonic(パナソニック)マグネット式 コネクタボディPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
定格電圧(V)250定格電流(A)20形状平刃グレー種類ボディ
防水ゴムコードコネクタ ボディ Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタ ボディPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数接地2P定格電流(A)15ブラック
コードコネクタボディ平刃形 接地2P アメリカン電機コードコネクタボディ平刃形 接地2Pアメリカン電機
999税込1,099
1個
当日出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125VタイプゴムカバーNEMA規格NEMA 5-15寸法B(Φmm)13寸法L(mm)75
2P15A防水コネクターボディ 明工社2P15A防水コネクターボディ明工社(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。
種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V対応RoHS寸法A(Φmm)46寸法a(Φmm)34寸法B(mm)75寸法C(Φmm)10.5~12適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2NPCT・VCT・VCT(S):2
3P 防水コネクターボディ 明工社3P 防水コネクターボディ明工社
1,298税込1,428
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。
種類ボディ極数3P定格電圧(V)250対応RoHS形状平刃RoHS指令(10物質対応)対応
防水ゴムコードコネクタ ボディ Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタ ボディPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250タイプ圧着端子結線可否:○ブラック
コードコネクタボディ平刃形 接地3P アメリカン電機コードコネクタボディ平刃形 接地3Pアメリカン電機(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250Vタイプナイロンカバー適合電線(mm2)3.5(2CT、2PNCT、VCT、4心)適合プラグ9222N,9222NBトラスコ品番442-9419
コードコネクタボディ平刃形 接地3P アメリカン電機コードコネクタボディ平刃形 接地3Pアメリカン電機(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)50差込口形状接地3P 50A 250Vタイプゴムカバー寸法B(Φmm)25寸法L(mm)114適合プラグR542トラスコ品番442-9460
防水型コンセント 大黒屋ホールディングス(森電機)防水型コンセント大黒屋ホールディングス(森電機)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1台
当日出荷から翌日出荷
森式防水型コンセントは「配線器具防水試験通則」(JIS C0920)による防雨形の性能をもっています。 屋外、水滴のかかる場所、切粉が発生する場所、粉塵の多い場所等に最適です。 プラグを外した時には、防水蓋を閉めておけば防水は完全で、コンセント内を傷つけることはありません。 プレートはいずれも真鍮製で、耐食性があり、露出用のボックスはアルミダイカスト製です。
接地3P 20A コネクターボデー(3M)A形 明工社接地3P 20A コネクターボデー(3M)A形明工社
1,298税込1,428
1個
当日出荷
種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V形状平刃RoHS指令(10物質対応)対応
コードコネクタ ボディ Panasonic(パナソニック)コードコネクタ ボディPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250タイプ圧着端子結線可否:×ブラック
防水コネクタボディー TRUSCO防水コネクタボディーTRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。
仕様防水/○
接地20A引掛防水コネクターボデー20A250V(L6-20R準拠品) 明工社接地20A引掛防水コネクターボデー20A250V(L6-20R準拠品)明工社(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
NEMA規格準拠品
用途工場設備、屋外工事等に使用します極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20形状平刃種類ボディ適合電線(mm2)2CT.2RNCT:2・3.5/2PNCT:3.5/VCT.VCT(S):3.5結線方式3M端子/M4ねじ適合プラグ(引掛)MH7038適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX3
ゴムボディ オーム電機ゴムボディオーム電機
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状平刃種類ボディ
抜止防水ゴムコンボディ Panasonic(パナソニック)抜止防水ゴムコンボディPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
種類ボディ形状抜止タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V抜止形タイプ圧着端子結線可否:○ブラック適合電線径(Φmm)9.6~12
コードコネクタボディ平刃形 3P アメリカン電機コードコネクタボディ平刃形 3Pアメリカン電機
5,998税込6,598
1個
当日出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)50差込口形状3P 50A 250Vタイプゴムカバー寸法B(Φmm)23寸法L(mm)114適合プラグR532
防水ゴムボディ接地2P ELPA防水ゴムボディ接地2PELPA
899税込989
1個
当日出荷
高容量・特殊配線用 適合プラグと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合プラグ:AG-121PH
種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V仕様高容量・特殊配線用質量(g)90適合電線(mm2)より線2CT1.25~2.0VCT2.0形状平刃
接地2P30A防水ゴムコードコンボディ Panasonic(パナソニック)接地2P30A防水ゴムコードコンボディPanasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
種別コネクタボディ形状平刃ブラック種類防水ゴムコネクタボディ定格電圧(V)250コンセント形状接地2P定格電流(A)30プラグ形状接地2P 30A 250V
防水コネクターボデー2P 明工社防水コネクターボデー2P明工社(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
種類ボディ極数2P定格電圧(V)250形状平刃RoHS指令(10物質対応)対応
2P20Aコネクターボデー 明工社2P20Aコネクターボデー明工社(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
種類ボディ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250V対応RoHS適合電線(mm2)2・3.5トラスコ品番735-9187形状平刃RoHS指令(10物質対応)対応
防水ゴムコードコネクタ ボディ Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタ ボディPanasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250タイプ圧着端子結線可否:○ブラック
コードコネクタボディ平刃形 接地3P アメリカン電機コードコネクタボディ平刃形 接地3Pアメリカン電機
7,298税込8,028
1個
当日出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250Vタイプゴムカバー寸法B(Φmm)18寸法L(mm)99適合電線(mm2)5.5(2RNCT、4心)適合プラグR342トラスコ品番442-9443
コードコネクタ ボディ 2P Panasonic(パナソニック)コードコネクタ ボディ 2PPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V寸法C(mm)39適合電線ゴムキャブタイヤケーブル(2種類以下)、ゴムキャブタイヤ丸形コード、ビニルキャブタイヤケーブル、ビニルキャブタイヤ丸形コード適合電線(mm2)1.25~2

標準/平刃タイプ』には他にこんなカテゴリがあります

ディープソケット ソケットレンチ特集
おすすめ人気ランキング
標準/平刃ボディ(ソケット)