カテゴリ
絞り込み
プラグ形状
- 2P 15A 125V(25)
- 2P 20A 250V(19)
- 2P 30A 250V(8)
- 3P 15A 250V(13)
- 3P 20A 250V(19)
- 3P 30A 250V(10)
- (引掛形)2P 15A 125V(2)
- (引掛形)2P 20A 250V(2)
- (引掛形)3P 20A 250V(2)
- (引掛形)接地2P 15A 125V(3)
- (引掛形)接地2P 15A 250V(2)
- (引掛形)接地3P 15A 250V(2)
- (抜止形)2P 15A 125V(3)
- 接地2P 15A 125V(31)
- 接地2P 15A 250V(15)
- 接地2P 30A 250V(5)
- 接地3P 15A 250V(12)
- 接地3P 20A 250V(24)
- 接地3P 30A 250V(12)
- 接地3P 50A 250V(3)
- プラグ形状をもっと見る
ブランド
- 明工社(80)
- Panasonic(パナソニック)(68)
- アメリカン電機(28)
- ELPA(15)
- オーム電機(12)
- エスコ(11)
- SK11(9)
- H&H(6)
- タイカツ(4)
- 大黒屋ホールディングス(森電機)(4)
- TRUSCO(3)
- STAR Light(1)
- ワゴジャパン(1)
- Anywire(エニイワイヤ)(1)
- ユーボン(1)
明工社・Panasonic(パナソニック)・アメリカン電機・ELPA・オーム電機・エスコ・SK11・H&H・タイカツ・大黒屋ホールディングス(森電機)・TRUSCO・STAR Light・ワゴジャパン・Anywire(エニイワイヤ)・ユーボン

コードコネクタ ボディ
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷形状平刃タイプ色ブラックタイプ圧着端子結線可否:×種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線(mm2)1.25・2差込口形状接地2P 15A 250V
コードコネクタ セット品
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷から6日以内出荷形状平刃タイプ色ブラック種類セット品極数接地2P定格電流(A)15適合電線(mm2)1.25・2
ゴムプラグ
明工社¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷トラスコ品番735-9853形状平刃タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 20A 250V
2P 30A 防水プラグ
明工社(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷形状平刃タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 30A 250V
2P 20A プラグ (グリップ付) (黒)
明工社¥349税込¥3841個5日以内出荷形状平刃タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 20A 250V
標準/平刃タイプセット品
Anywire(エニイワイヤ)¥55,980~税込¥61,578~1個9日以内出荷から17日以内出荷質量(g)160外形寸法(mm)140×57×44表示通信:LED(同期信号により点滅)電源電圧(V)DC24(+15%~-10%)保護等級IP20同期方式フレーム/ビット雰囲気腐食性ガスや可燃性ガスなきこと伝送方法全4重トータルフレーム・サイクリック方式伝送距離(m)62.5kHz:100、31.3kHz:200、15.6kHz:500、7.8kHz:1000
コードコネクタ ボディ
Panasonic(パナソニック)¥929税込¥1,0221個当日出荷形状平刃タイプ色ブラックタイプ圧着端子結線可否:○種類ボディ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2・3.5差込口形状2P 20A 250V
2P防水コネクターボディー
H&H¥1,498税込¥1,6481個翌日出荷工場建築現場等色々な機械器具の電源接続用として使用いただけます。形状平刃種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2G-2RNCT(0.75~2)2PNCT(2)VCT(S)(2)適合端子(圧着)0.75~1.25(R1.25~3.5)2(R2~3.5)差込口形状2P 15A 125V
15A 250V 接地プラグ(グリップ付)( 白)
明工社¥199,800税込¥219,7801袋(400個)21日以内出荷定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
平刃形 プラグ(プラカバーL型)
アメリカン電機¥3,198~税込¥3,518~1セット当日出荷から5日以内出荷電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。 電線引出し口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっています。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂に、フィラー(ガラス繊維)を30%含有させた強化ナイロン樹脂を。 カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用しました。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。 結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。形状平刃色黒種類プラグ規格RoHS対応コンセント形状平刃形難燃性UL94_V-0電線接続方式圧着端子式
接地3P 30A 防水コネクターボデー (MC2623と同等)
明工社¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷形状平刃種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 250V
接地3P 15A プラグ (グリップ付)(黒)
明工社¥399税込¥4391個5日以内出荷形状平刃タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 15A 250V
接地3P 15A ゴムプラグ
明工社¥969税込¥1,0661個5日以内出荷形状平刃タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 15A 250V
3P 20A プラグ(3M)
明工社¥569税込¥6261個5日以内出荷形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 20A 250V
3P 20A プラグ( グリップ付) (黒)
明工社¥499税込¥5491個5日以内出荷形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 20A 250V
3P 20A コネクターボデー(3M)A形
明工社¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷トラスコ品番827-9789形状平刃種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 20A 250V
3P 20A コネクターボデー(3M)
明工社¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷形状平刃種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 20A 250V
3P 15A 防水プラグ
明工社¥999税込¥1,0991個5日以内出荷形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 15A 250V
3P 15A プラグ(グリップ付) (黒)
明工社¥309税込¥3401個5日以内出荷形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 15A 250V
3P 15A ゴムプラグ
明工社¥979税込¥1,0771個5日以内出荷形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 15A 250V
2P 30A ゴムプラグ
明工社¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷形状平刃タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 30A 250V
2P 20A 防水プラグ
明工社¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷形状平刃タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 20A 250V
2P 20A プラグ(3M)
明工社¥389税込¥4281個5日以内出荷形状平刃タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 20A 250V
2P 20A コネクターボデー(3M)A形
明工社¥749税込¥8241個5日以内出荷形状平刃種類ボディ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 20A 250V
2P 20A コネクターボデー(3M)
明工社¥799税込¥8791個5日以内出荷形状平刃種類ボディ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 20A 250V
2P 15A 防水コネクター(組)
明工社(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷形状平刃種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 15A 125V
『プラグ / ボディ(ソケット)』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準/平刃タイプ
- 引掛タイプ