絞り込み
プラグ形状
クリア・グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ホワイト・レッド
ブランド
明工社・Panasonic(パナソニック)・アメリカン電機・ELPA・オーム電機・エスコ・SK11・H&H・タイカツ・大黒屋ホールディングス(森電機)・TRUSCO・STAR Light・ワゴジャパン・Anywire(エニイワイヤ)・ユーボン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 標準/平刃タイプ

244件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水ゴムキャップ Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平刃タイプブラック極数接地3P定格電圧(V)250
  • キャップ 接地3P Panasonic(パナソニック)

    キャップ 接地3P

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250
  • プラグ平刃形 接地3P アメリカン電機

    プラグ平刃形 接地3P

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)50適合コードコネクタボディR544差込口形状接地3P 50A 250V
  • 2P15Aゴムコネクターボディ 明工社

    2P15Aゴムコネクターボディ

    明工社(8件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番255-3741形状平刃質量(g)50種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)65適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2、VCTF・VCTF(S):2、CTF・RNCTF:1.25・2対応RoHS寸法C(Φmm)7.8~12寸法A(Φmm)31RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 15A 125V
  • 防水ゴムボディ オーム電機

    防水ゴムボディ

    オーム電機
    539税込593
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性にすぐれています。 防水タイプ。 補修用
    定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線VCT、CT…2.0mm2×2芯まで
  • ゴムキャップ 接地3P Panasonic(パナソニック)

    ゴムキャップ 接地3P

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    種別非防水形状平刃タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)70定格電流(A)20適合電線(mm2)2・3.5寸法C(Φmm)16寸法B(Φmm)52.2差込口形状接地3P 20A 250V
  • 接地3P30A 防水コネクターボデー 明工社

    接地3P30A 防水コネクターボデー

    明工社
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番448-7583形状平刃質量(g)438種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 250V
  • プラグ平刃形 接地3P アメリカン電機

    プラグ平刃形 接地3P

    アメリカン電機(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)3.5(2CT、2PNCT、VCT、4心)適合埋込コンセント9220適合コードコネクタボディ9224N差込口形状接地3P 20A 250V
  • ゴムコードコネクタボディ 2P Panasonic(パナソニック)

    ゴムコードコネクタボディ 2P

    Panasonic(パナソニック)
    799税込879
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平刃タイプタイプ圧着端子結線可否○種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15温度上昇30℃以下適合電線(mm2)1.25・2耐熱性80℃±3℃ 7時間放置(熱可塑性樹脂部)、100℃±3℃ 1時間放置(熱硬化性樹脂部)絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗抗計】極性を異にする充電金属部間:100以上 充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む):100以上開閉15A 125V 負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分:連続5 000回 22.5A 125V 負荷の力率約1開閉の割合約6~10回/分:連続100回強度【端子部強度】0.8N・mのトルクで締付け 【外かく押圧強度】600 N 1分間 【振子自重落下強度】器具に長さ1mのコードを接続し、高さ1mから振子状に木板に衝突させる。100回で外かくの破損なし(但し、角部は除く)【コード引止部強度(コード張力除去強度)】コードと器具の間に引張荷重を加える:90N 1秒間 25回 コードを器具側より5cmの箇所を保持して押し込む:90 N 1秒間 1回 コード接続部のズレ 2mm以下保持力(N)10~60耐電圧(V)極性を異にする充電金属部間:1250(1分間) 充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む):1250(1分間)差込口形状2P、15A、125V
  • プラグ平刃形 接地2P アメリカン電機

    プラグ平刃形 接地2P

    アメリカン電機
    829税込912
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプタイプゴムカバー種類プラグ極数接地2P定格電流(A)20適合コードコネクタボディ-
  • 引掛防水ゴムコードコネクター Panasonic(パナソニック)

    引掛防水ゴムコードコネクター

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプブラックタイプ多重防水弁種類セット品極数2P
  • 接地3P30A防水プラグ 明工社

    接地3P30A防水プラグ

    明工社(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
    仕様防水/○トラスコ品番328-1493形状平刃タイプ質量(g)235種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT.VCT5.5~8.0RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 250V
  • 接地3P 20A コネクターボデー(3M)A形 明工社

    接地3P 20A コネクターボデー(3M)A形

    明工社
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    形状平刃種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V
  • コードコネクタボディ平刃形 接地2P アメリカン電機

    コードコネクタボディ平刃形 接地2P

    アメリカン電機
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプタイプゴムカバー種類ボディ極数接地2P寸法L(mm)75定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(Φmm)13NEMA規格NEMA 5-15差込口形状接地2P 15A 125V
  • コードコネクタ ボディ Panasonic(パナソニック)

    コードコネクタ ボディ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプブラックタイプ圧着端子結線可否:×種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250
  • 接地3P 20A プラグ (グリップ付)(黒) 明工社

    接地3P 20A プラグ (グリップ付)(黒)

    明工社(3件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2~3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V
  • 医用接地プラグ 明工社

    医用接地プラグ

    明工社(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    医用JISに基づいて設計されています。 内部の結線状態がわかるように透明外郭になっています。 RoHS指令適合製品です。
    形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
  • マグネット式 コネクタボディ Panasonic(パナソニック)

    マグネット式 コネクタボディ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    形状平刃グレー種類ボディ定格電圧(V)250定格電流(A)20
  • 防水ゴムキャップ Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様キャップブラック種類プラグ極数接地2P
  • ゴムプラグ TRUSCO

    ゴムプラグ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    弾力性、耐候性の良いゴムのため、耐衝撃性に優れています。ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、ケーブル・コードの挿入も容易です。
    種類プラグ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P15A125V
  • 防水ゴムコードコネクタ ボディ Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムコードコネクタ ボディ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプブラック種類ボディ極数接地2P定格電流(A)15
  • コードコネクタボディ 接地2P Panasonic(パナソニック)

    コードコネクタボディ 接地2P

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法C(mm)42適合電線(mm2)1.25~2適合電線ゴムキャブタイヤケーブル(2種類以下)、ゴムキャブタイヤ丸形コード、ビニルキャブタイヤケーブル、ビニルキャブタイヤ丸形コード差込口形状接地2P 15A 125V
  • コードコネクタボディ平刃形 接地3P アメリカン電機

    コードコネクタボディ平刃形 接地3P

    アメリカン電機(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番442-9419形状平刃タイプタイプナイロンカバー種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)3.5(2CT、2PNCT、VCT、4心)適合プラグ9222N,9222NB差込口形状接地3P 20A 250V
  • 防水ゴムコードコネクタ ボディ Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムコードコネクタ ボディ

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプブラックタイプ圧着端子結線可否:○種類ボディ極数3P定格電圧(V)250
  • ゴムキャップ(非防水) Panasonic(パナソニック)

    ゴムキャップ(非防水)

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様キャップ形状平刃タイプブラックタイプ圧着端子結線可否:○種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250
  • 防水ゴムコードコネクタ セット品 Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムコードコネクタ セット品

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    形状平刃タイプブラックタイプ圧着端子結線可否:○種類セット品極数接地3P定格電圧(V)250
  • 接地3P 20A 防水コネクター(組) 明工社

    接地3P 20A 防水コネクター(組)

    明工社
    3,898税込4,288
    1組
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類セット品極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V
  • 防水型プラグ 大黒屋ホールディングス(森電機)

    防水型プラグ

    大黒屋ホールディングス(森電機)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    種類プラグ定格電圧(V)250
  • 防水ゴムキャップ Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    仕様キャップ形状平刃タイプブラックタイプ圧着端子結線可否:○種類プラグ極数3P定格電圧(V)250
  • プラグ接地3Pグリップ付 明工社

    プラグ接地3Pグリップ付

    明工社
    349税込384
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2P20Aプラグ(3M) 明工社

    2P20Aプラグ(3M)

    明工社(4件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番735-9896形状平刃タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2・3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 20A 250V
  • ゴムプラグ TRUSCO

    ゴムプラグ

    TRUSCO
    649税込714
    1個
    当日出荷
    コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決し、座金は端子ねじから脱落しないようになっています。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。
    種類プラグ防水×
  • プラグ平刃形 接地3P アメリカン電機

    プラグ平刃形 接地3P

    アメリカン電機
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番442-9486形状平刃タイプタイプゴムカバー種類プラグ極数接地3P寸法L(mm)115定格電圧(V)250寸法A(mm)82定格電流(A)60寸法B(Φmm)25寸法A(Φmm)74適合埋込コンセント9620N適合コードコネクタボディ-差込口形状接地3P 60A 250V
  • 3P 防水コネクターボディ 明工社

    3P 防水コネクターボディ

    明工社
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。
    形状平刃種類ボディ極数3P定格電圧(V)250対応RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地ゴムプラグ SK11

    接地ゴムプラグ

    SK11
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    電気製品などの電源交換用プラグです。125V15A3芯アース接続です。
    用途掃除機、電動工具などの交換用電源プラグ。形状平刃タイプタイプアースピンタイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)AC125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V
  • 2P15A防水コネクターボディ 明工社

    2P15A防水コネクターボディ

    明工社(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。
    種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)75適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2NPCT・VCT・VCT(S):2対応RoHS寸法C(Φmm)10.5~12寸法A(Φmm)46寸法a(Φmm)34適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5差込口形状2P 15A 125V
  • 丸形ゴムプラグ(アース穴付) 明工社

    丸形ゴムプラグ(アース穴付)

    明工社
    299税込329
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 15A 125V
  • 接地3P 30A 防水コネクター(組) (MK5623と同等) 明工社

    接地3P 30A 防水コネクター(組) (MK5623と同等)

    明工社
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類セット品極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 30A 250V
  • エルシェイププラグ (プラカバー・L型) アメリカン電機

    エルシェイププラグ (プラカバー・L型)

    アメリカン電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。電線引出し口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から近い位置で這わせることができ省スペース化に貢献します。ボディ材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様の強化ナイロン樹脂を採用。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用して、安全性・耐久性を向上させました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。2CT/VCT 5.5mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線8mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状引掛形備考プラカバー/L型定格電流(A)30適合電線(mm2)2PNCT/VCT 5.5、8難燃性UL94 V-0適合圧着端子R5.5-5、R8-5電線接続方式圧着端子式、引締式
  • ゴムプラグ接地2P ELPA

    ゴムプラグ接地2P

    ELPA
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    定格:125V 15A 適合電線: ・1CT,VCT 0.75~2.0mm2 ・VCTF 2.0mm2
    形状平刃種類プラグ定格125V 15A

プラグ / ボディ(ソケット)』には他にこんなカテゴリがあります

標準/平刃タイプ