286件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
  • 万能金切りバサミ HIT(ヒット)

    万能金切りバサミ

    HIT(ヒット)(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    倍力機構採用で軽い力で切断が可能です。 刃先はスベリ止め加工(ノコ目)を施しているので切断材が逃げません。 亜鉛鉄材、ブリキ板、軽天、その他各種金属及びプラスチック、皮、布、紙等が切断できます。 ステンレス板は0.6mmまで切断できます。
    全長(mm)260質量(g)350切断板厚(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 万能はさみ ベッセイ

    万能はさみ

    ベッセイ(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    刃の寿命は使用する素材のグレードと熱処理によって決まります。 HSS材使用のはさみは高寿命で、TINコーティングを施すことでさらに高品質の切断能力を得ることができます。
    全長(mm)240材質クロムモリブデン鋼質量(kg)0.38寸法a(mm)240
  • 万能金切鋏 チョッパー SK(新潟精機)

    万能金切鋏 チョッパー

    SK(新潟精機)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    「ものづくり」のための「ものづくり」、ものづくりのまち、燕三条地域の職人が一本ずつ丁寧に仕上げた直線も曲線も切れる鋏無双の万能金切鋏です。「暮らしに根差した鋏を」提供する金鹿工具製作所と「美しさと機能をめっきする」倉橋鍍金とのコラボ商品です。ハンドルは切断の感触が直接手に伝わりやすい金属ハンドルで研磨仕上品です。本体は高級感が漂う黒ニッケルメッキを採用しています。独自の構造による逃げ溝加工で金属板の反り上げを低減し、切断物が手に当たらないので安心です。不使用時も安全な開き防止用フック付です。
    用途トタン、ガルバリウム、銅、真鍮、アルミ、ステンレス、プラスチックの薄板用切断に材質炭素鋼(本体)本体質量(g)350切断能力(mm)アルミ板・プラスチック板:1トタン板・ガルバリウム板・銅板・真鍮板:0.5ステンレス板:0.3※切断能力は、あくまで目安です。RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×250×20
  • 金切バサミ(ミニ) JEFCOM(ジェフコム)

    金切バサミ(ミニ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    軽量・コンパクト・切れ味抜群!金切バサミ 軽天材(Cチャン・Mバー)の切断に最適。クロムモリブデン鋼の刃先。安全ロック。落下防止ワイヤー用穴。握りやすい形状のグリップ 軽天材(Cチャン、Mバー)の切断方法 1:立ち上がり部分をV字状に切り落とす 2:V字状の先端から、軽天材の底部を切り進む 3:切り込みに合うように反対側の立ち上がり部分をV字状に切り落とす
    材質本体:CR-MO、グリップ:TPE質量(g)200全長×幅W×厚さ(mm)190×65×20切断能力(mm)ステンレス板0.7切断能力(mm)鉄板1.2
  • スニップ 103 ユニバーサル IRWIN

    スニップ 103 ユニバーサル

    IRWIN(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    疲労軽減の為に設計されたソフトハンドル、長寿命で世界的に評価の高い製品 長寿命で世界的に評価の高い製品です。 切断時の疲労軽減の為に設計されたソフトハンドルはしっくりと手に馴染みます。 高品質なスプリングは常に滑らかでへたりにくい素材です。
    全長L(mm)254質量(g)410タイプ103(ユニバーサル)切断能力(mm)鉄板:1.2、ステンレス:0.84
  • ホームカットR SK11

    ホームカットR

    SK11(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ゆるやかカーブ刃+ギザ刃で切るものを逃さずスムーズにカットできます。握りやすく、力の掛けやすい大きめハンドルです。サビにくいステンレス製ブレードです。 すべりにくい樹脂グリップです。安全キャップ付きです。
    用途牛乳パック・CD-R・アルミ缶・PPバンド・段ボールなどの切断。材質(グリップ)PP+TPR刃厚(mm)約2.3材質(キャップ)PP硬度HRC(刃部)53±2材質(刃)SUS420J2
  • クラフト皮革・ゴム切はさみ SK11

    クラフト皮革・ゴム切はさみ

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    皮革・ゴムを切るのに適した刃先角度です。サビにくいハードクロームメッキ処理です。 刃は切れ味の良いハイカーボンスチール製です。グリップはすべりにくいエアラストマー樹脂製です。 刃を保護する専用キャップ付きです。
    用途皮革・ゴム板・厚紙・PPバンド・布・ビニール・ナイロンロープの切断。材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(キャップ)ポリアミド樹脂硬度HRC(刃部)58-62材質(刃)SK-5
  • クラフト工作はさみ ギザ付 SK11

    クラフト工作はさみ ギザ付

    SK11
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    家庭での日常作業や工作・手芸などに最適です。布、厚紙、ペットボトル、PPバンドなど、色々な素材が切れます。 サビにくいステンレス刃を採用しています。すべりにくいエラストマー樹脂グリップを採用しています。針金や銅線を逃さずカットできるのこ刃付きです。
    用途針金、銅線・ペットボトル、PPバンド・ブリキ、アルミ・ダンボール、厚紙等の切断作業。全長(mm)180切断能力(mm)(銅板・トタン板・ブリキ板)約0.3、(アルミ板)約0.5、(プラ板)約1、(皮革・ゴム板)約3.0、(針金)約径0.5、(アルミ線・銅線)約径1.5硬度HRC(刃部)50-54材質(ハンドル)エラストマー樹脂材質(ブレード)ステンレス
  • クラフト工作はさみ SK11

    クラフト工作はさみ

    SK11
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    家庭での日常作業や工作・手芸などに最適です。布、厚紙、ペットボトル、PPバンドなど、色々な素材が切れます。 サビにくいステンレス刃を採用しています。すべりにくいエラストマー樹脂グリップを採用しています。
    用途針金、銅線・ペットボトル、PPバンド・ブリキ、アルミ・ダンボール、厚紙等の切断作業。全長(mm)160切断能力(mm)(銅板・トタン板・ブリキ板)約0.3、(アルミ板)約0.5、(プラ板)約1、(皮革・ゴム板)約3.0、(針金)約径0.5、(アルミ線・銅線)約径1硬度HRC(刃部)50-54材質(ハンドル)エラストマー樹脂材質(ブレード)ステンレス
  • 替刃式金切鋏 サススパS type みまつ

    替刃式金切鋏 サススパS type

    みまつ
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    刃にハイス鋼を使用し、ステンレス板を切っても高耐久を実現。 替刃式なので研ぎ直しの手間が省け、刃を交換するといつまでも切れ味が変わらずご使用いただけます。 切断物が手に当たらないから切断が楽にできます。 独自の構造により金属板もそり上げず、思いのままに切断できます。
    用途日曜大工/ステンレス、鉄板、銅板等の金属板・金網・ゴム・ビニール・プラスチックの切断 車やバイクの修理/板金・パーツ用品等の切断加工 工作・工芸/ルアー作り・ブリキ細工・ジュエリー作り ゴミ処理・分別/ペットボトル・雨樋・波板等を切断して小さくまとめて廃棄処理材質(刃)ハイス鋼、(本体)炭素鋼、(M3ネジ)ステンレス切断能力(mm)(ステンレス板)0.4、(ガリバリウム鋼板)0.6、(鉄板)0.6、(トタン板)0.6、(ブリキ板)0.6、(金網)0.3、(アルミ板)1.0、(銅板)1.0、(プラスチック)1.0
  • メタルカット 金鹿工具製作所

    メタルカット

    金鹿工具製作所(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1丁
    欠品中
    ビニールからプラスチック・トタン板の切断に!。ノコ目付なので、握るだけですべらずに切れます。カシメはボルトを使い、スプリング座金の使用によりナットの締付けを自由に調整できます。
    全長(mm)250仕様材質(柄部)熱間圧延鋼板/ポリ塩化ビニールコーティング材質(刃)刃物用炭素鋼
  • ステンレスリフォーム鋏 trad

    ステンレスリフォーム鋏

    trad(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    錆にくいステンレス刃仕様。切る物を逃さず正確にカットする鋸刃付。作業性の良いスプリング付。安全ストッパー付き。
    用途厚手のカーペットやブリキの薄板を楽々切断。鉄板、ブリキ板、カーペット、薄板プラスチック、紙、布、レザー、波板、トタン、配線カバー(モール)、電気コードなど。全長(mm)250刃長(mm)78質量(g)260切断能力(mm)鉄板0.8mmまで、ブリキ板0.8mmまで、カーペット10mmまで、薄板プラスチック4mmまで、波板2mmまで刃厚(mm)3.5
  • 金切バサミ MCC(松阪鉄工所)

    金切バサミ

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
    全長(mm)225刃長(mm)30トラスコ品番369-9757質量(g)270呼びASR切断サイズ0.6以下適合切断材ブリキ、ステンレス板
  • ブリキ用ハサミ[直刃] エスコ

    ブリキ用ハサミ[直刃]

    エスコ
    2,460税込2,706
    1個
    当日出荷
    全長(mm)160刃長(mm)30エスコ品番EA540CB
  • Wカッター 黒鳶 -クロトビ- 土牛

    Wカッター 黒鳶 -クロトビ-

    土牛
    4,880税込5,368
    1丁
    4日以内出荷
    ひとつのハサミで帯鉄と番線の両方が切れる。大きく刃が開くので、ケーブルや樹脂製品の切断が可能。ペンチ差し・サックにも差込み易いコンパクト形状(全長225mm)
    用途アッパーカッターでは帯鉄・トタンなどの薄板やケーブル・VVF線・樹脂製品の切断。アンダーカッターでは番線の切断に。全長(mm)225質量(g)240刃長(mm)40切断能力(mm)アッパーカッター:帯鉄・トタンなどの薄板(0.5以下)/ケーブル・VVF線(2.0×3芯)/樹脂製品(1.0以下)●アンダーカッター:番線(3.2以下)色(本体)ブラック
  • 針金切鋏(中)180mm 諏訪田製作所

    針金切鋏(中)180mm

    諏訪田製作所
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    盆栽の為のアルミ製や銅製の針金を切断する際に使用します。針金を枝から外す時、所々を寸断して外しますが、専用のこの鋏は鋭い刃先で切るため、針金に食い込みやすくなっています。またその独特の形状は、針金を外す際に幹や枝を痛めないオリジナルデザインです。材料選びから仕上げまで、全て新潟県三条市の工場にて、職人が1つずつ手作業にて製造しています。刃物鋼を鍛え、焼き入れをしているため、切れ味はもちろん丈夫さも魅力です。研ぎなおしも可能のため、長い間愛着を持ってお使いいただけます。
    材質刃物鋼
  • ハードスニップス EB-SK11

    ハードスニップス

    EB-SK11(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    鉄・アルミ・ステンレス布・紙・ビニール・金網・針金・銅線等の切断が可能です。厚さ0.5mmまでの板材や棒材の切断が可能です。サビに強い特殊表面処理を施しています。特殊加工(ニッケル無電解加工)された刃と、ステンレス製の部品は、サビに強く永く使用できます。高周波焼き入れが施され、強靭で耐久力に優れています。グリップは手にフィットしやすく設計され、スプリング付きで長時間の作業も楽にできます。
    用途鉄・アルミ・ステンレス・エンビ・プラスチック・布・紙・ビニール・金網・針金・銅線等の切断。仕様高周波焼入・ステンレスストッパー付材質(刃)ニッケル無電解加工
  • 板金ハサミ 高強度 ストレートタイプ CHANNEL

    板金ハサミ 高強度 ストレートタイプ

    CHANNEL
    5,298税込5,828
    1丁
    当日出荷
    超強力タイプの板金ハサミです。直線の切断が可能です。刃にレーザー熱処理を施しており、切れ味が長く続きます。
    トラスコ品番148-6965全長(mm)238.25材質/仕上モリブデン合金質量(g)413刃長(mm)22.35切断能力(mm)ステンレス板1切断能力(mm)鉄板1.2
  • スニップ 101 左&直線切り IRWIN

    スニップ 101 左&直線切り

    IRWIN
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    疲労軽減の為に設計されたソフトハンドル、長寿命で世界的に評価の高い製品 長寿命で世界的に評価の高い製品です。 切断時の疲労軽減の為に設計されたソフトハンドルはしっくりと手に馴染みます。 高品質なスプリングは常に滑らかでへたりにくい素材です。
    全長L(mm)247質量(g)410タイプ101(左カーブ&直線切り)切断能力(mm)鉄板:1.2、ステンレス:0.84
  • 剛力ハサミ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    剛力ハサミ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    特許取得済み!倍力はさみにモード切換スイッチ搭載。 パワーモードで切断力UP!ハンドルの開き幅が狭いので握りやすい!
    全長(mm)230質量(g)360切断能力(mm)鉄板1.4切断能力(mm)ステンレス1
  • スーパーウェーブスニップス KENOH

    スーパーウェーブスニップス

    KENOH(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    塩ビ・ポリカーボネート・トタンなどの波板専用金切鋏。波板切り。すべらず・疲れず・スムーズな切れ味。かる~い切れ味で、作業がラクラク。連続作業でもバネ付で疲れ知らず。軍手を付けたままでも滑りにくいエラストマー樹脂グリップ。保管時も安全のストッパー付。
    全長(mm)220質量(g)170材質(刃)炭素工具鋼SK-5
  • 金切鋏 千吉

    金切鋏

    千吉
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    切れ味が良く、耐久性があります。トタン波板・ガルバリウム波板・樹脂製波板の横切り切断ができます。鍛造品なので、切れ味と耐久力に優れています。 刃先には高周波焼入れを施してありますので、切れ味が長持ちします。
    用途波板の横切り。全長(mm)約270形状波板切切断能力(mm)(トタン波板・ブリキ波板・ガルバリウム波板)0.3まで、(ポリカーボネート波板・エンビ波板)1.0まで材質(グリップ)PVC材質(刃)刃物用炭素鋼
  • クラフト握りはさみ SK11

    クラフト握りはさみ

    SK11
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    持ちやすく作業が楽に行えます。薄手のゴム・紙・ビニール・フィルム・布・糸の切断ができます。軽量で握りやすい樹脂製グリップです。 サビに強いステンレス製ブレードです。指通し付なので、持ちやすく作業が楽にできます。
    用途手芸・裁縫の糸切り、ペーパークラフト・ゴム製品のバリ取り作業。仕様指通し付材質(グリップ)アセタール樹脂硬度HRC(刃部)50-54材質(刃)ステンレス鋼
  • 鉄板ハサミ TRUSCO

    鉄板ハサミ

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1丁
    当日出荷
    鍛造刃の板金ハサミです。
    用途鉄板等の切断作業。切断能力(mm)ステンレス板0.45切断能力(mm)鉄板0.78切断能力(mm)銅板0.94
  • 240mm はさみ・ステンレス板用(オフセット型/右利き) エスコ

    240mm はさみ・ステンレス板用(オフセット型/右利き)

    エスコ
    9,490税込10,439
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)240エスコ品番EA544MS-11
  • メタルカット 柳刃 クロムメッキ みまつ

    メタルカット 柳刃 クロムメッキ

    みまつ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    刃が曲がっているので、板を切っても手に当たりません。また直線、曲線が切れる万能タイプです。 バネが付いていますので、初心者から専門家まで幅広くご使用いただけます。 クロームメッキ処理しておりますので、サビに強くなっています。但し、刃面は切れ味を良くするため、クロームメッキ処理しておりませんので汚れを取り除き 刃物用油などを塗ってください。 幅の広いグリップにソフト樹脂をコーディングしておりますので、手にフィットして手がいたくなりません。 カシメはボルトを使いスプリング座金の使用により、ナットの締付け調整を切断対象により自由に変更できます。 ゆるみ止めナットを使用しておりますので、長期間使用している間にナットがゆるむことを防止します。
    用途日曜大工/金属板金、金網、ゴム、ビニール、プラスチック リフォーム/カーペット、クッションフロア ガーデニング/草花のお手入れ 農作業/果実の収穫全長(mm)250材質(刃)刃物用炭素鋼/クロムメッキ、(柄)熱間圧延鋼板/クロムメッキ/ポリ塩化ビニールコーティング
  • 万能金切ハサミ オフセットロングタイプ(右曲り) TRUSCO

    万能金切ハサミ オフセットロングタイプ(右曲り)

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    全長(mm)270刃長(mm)48トラスコ品番445-4022材質刃部:クロムモリブデン鋼、グリップ:ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム質量(g)460刃先右曲り
  • 万能金切ハサミ オフセットタイプ(左曲り) TRUSCO

    万能金切ハサミ オフセットタイプ(左曲り)

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    刃長(mm)30材質刃部:クロムモリブデン鋼、グリップ:ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム刃先左曲り
  • 作業バサミ アルス

    作業バサミ

    アルス
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
  • アジャストスニップス トップマン[工具・金物]

    アジャストスニップス

    トップマン[工具・金物]
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    薄鉄板・トタン・鉄線などの切断に!
    材質刃:SK-5/グリップ:PP+TPR寸法(mm)210刃部硬度HRC54±1
  • ステン万能スニップス トップマン[工具・金物]

    ステン万能スニップス

    トップマン[工具・金物]
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    紙・ビニール・トタン板の切断に
    材質刃:ハイカーボンステンレス鋼/ハンドル:PVC寸法(mm)200
  • スーパー万能鋏 トップマン[工具・金物]

    スーパー万能鋏

    トップマン[工具・金物]
    629税込692
    1個
    8日以内出荷
    家庭で愛される万能タイプ!
    仕様A全長(mm)175刃長(mm)55
  • スーパー万能鋏 トップマン[工具・金物]

    スーパー万能鋏

    トップマン[工具・金物]
    529税込582
    1個
    8日以内出荷
    長い刃先で多用途!
    仕様D全長(mm)190刃長(mm)75
  • 楽ちん波板切鋏 トップマン[工具・金物]

    楽ちん波板切鋏

    トップマン[工具・金物]
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    波板の切断がとても楽ちんにできます
    材質刃:炭素鋼/グリップ:PP+TPR寸法(mm)230
  • 多機能シザーズ 3M(スリーエム)

    多機能シザーズ

    3M(スリーエム)
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    ハサミとしての使用はもちろん、殻割り/キャップの開封や栓抜きなどの機能も備えた、3 in 1の製品です。高品質ステンレス鋼を採用したしっかりした刃付けです。細かいギザギザ上の刃で食材も滑りにくく切りやすいです。ハサミは分解できて細部まで洗浄可能なので、清潔に保て衛生的です。
    用途キッチン用に。栓抜きに。殻割りやキャップの開封に。トラスコ品番661-3820材質刃部:ステンレス鋼(シリコーンコート)、グリップ:ポリプロピレン(無機系抗菌剤使用)全長(mm)210グレー刃長(mm)82刃厚(mm)2
  • 大型フッ素コートハサミ ALLEX

    大型フッ素コートハサミ

    ALLEX
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    3.0mmの板厚を活かし、力強く切れる刃に粘着物が付きにくく剥がしやすいフッ素コーティングを施しています。ハンドルは耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性が高いガラス繊維入りポリプロピレン樹脂を使用しています。樹脂製ナットを使用することにより、開閉感を向上しています。職人による手作業で1丁ずつ切れ味調整をしています。
    用途厚紙、段ボール、プラダン、粘着テープ等にトラスコ品番665-5835材質【刃部】ステンレス刃物鋼(420J2)【ハンドル部】ガラス繊維入りポリプロピレン全長(mm)207刃長(mm)75刃厚(mm)3
  • 電動ドライバーアタッチメント型板金ハサミ TurboShear[[R上]] コンパクトタイプ マルコプロダクツ

    電動ドライバーアタッチメント型板金ハサミ TurboShear[[R上]] コンパクトタイプ

    マルコプロダクツ
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    電動ドリルや電動インパクトドライバーに取り付けて使用することで楽に高速切断作業ができます。コンパクト軽量タイプで持ち運びに便利です。シャーヘッドは360度回転するので切断方向に沿ってスムーズにカットしたり狭所作業で役立ちます。ドリル側の回転数を調整することで切断スピード調整が可能です。刃の形状は直線・左曲線・四角の切断に対応可能です。切れ味が落ちてきた場合は刃のかみ合わせ調整をすることで改善します。調整作業は六角レンチのみで可能です。
    用途板金切断作業に。トラスコ品番526-0181材質ブレード:硬化炭素鋼、シャーヘッド:アルミニウム刃長(mm)38切断能力(mm)ステンレス板0.6切断能力(mm)アルミ板1.2切断能力(mm)鉄板1六角軸シャンク径6.35mm切断能力(mm)銅板1.2切断直線、左曲がり
  • 板金バサミ ハゼット

    板金バサミ

    ハゼット
    11,980税込13,178
    1丁
    59日以内出荷
  • ライオン工業用ハサミ LOWE(ライオン)

    ライオン工業用ハサミ

    LOWE(ライオン)
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    てこの原理応用したライオンハサミの工業用ハサミ仕様です。パイプカッター。PVCパイプ、ホース用
    質量(g)370寸法(cm)21.5切断対象PVCパイプ、ホース用
  • 板金ハサミ 柳刃 (右曲がり) FREUND(フロイント)

    板金ハサミ 柳刃 (右曲がり)

    FREUND(フロイント)
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    直線/曲線切りが可能な万能タイプです。グリップはコーティングされており滑りにくいです。刃先の硬度はHRC56程度です。刃先は丁寧に研磨されており切れ味が長持ちします。
    全長(mm)260刃長(mm)42刃先右曲り

ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります

板金鋏/金切ハサミ