絞り込み
内径(Φmm)
  • 6.5(26)
  • 7(1)
外径(Φmm)
  • 10
  • 9(13)
  • 11(15)
  • 12(24)
  • 12.5(6)
  • 13(3)
  • 13.5(20)
  • 15(22)
  • 16(30)
  • 16.5(3)
  • 18(24)
  • 20(13)
  • 22(30)
  • 24(5)
  • 26(23)
  • 29(9)
  • 33(23)
  • 41(11)
  • 48(9)
  • 62(7)
ホース長さ(m)
  • 5(4)
  • 10(12)
  • 20(11)
  • 30(6)
  • 50(5)
  • 100(8)
使用流体
  • 圧縮空気(13)
  • 真空(8)
  • 空気(14)
特性
  • 柔軟(20)
  • 滑り性(3)
  • 耐スパッタ(2)
  • 耐圧(17)
  • 耐寒(13)
  • 耐摩耗(8)
  • 耐油(15)
  • 耐熱(8)
  • 難燃(2)
  • 高強度(8)
  • 色オレンジ(8)
  • 色グリーン(7)
  • 色グレー(5)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(2)
  • 色レッド(6)
オレンジ・グリーン・グレー・ブラック・ブルー・レッド
最高使用圧力(MPa)
  • 0.8(1)
  • 1(3)
  • 1.4(2)
  • 1.5(19)
  • 1.6(2)
0.8・1・1.4・1.5・1.6
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(26)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 千代田通商(13)
  • TRUSCO(9)
  • CEJN(セイン)(3)
  • ヤマトエンジニアリング(1)
モノタロウ・千代田通商・TRUSCO・CEJN(セイン)・ヤマトエンジニアリング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
FA現場のお役立ち情報
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
6.5(26)
7(1)
  • ブレードホース エアー用 ポリウレタン製 モノタロウ

    ブレードホース エアー用 ポリウレタン製

    モノタロウ(121件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    軽量、耐圧エアホース。日本製。 耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。 ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
    用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/柔軟性
  • αウレタンブレードホース TRUSCO

    αウレタンブレードホース

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷
    ウレタンブレードホースの廉価版です。 耐油性・耐圧性に優れています。 柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。
    最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~60材質ポリウレタン使用流体空気特性耐油/耐圧/柔軟性
  • αウレタンブレードホース TRUSCO

    αウレタンブレードホース

    TRUSCO(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷
    ウレタンブレードホースの廉価版です。 耐油性・耐圧性に優れています。 柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。
    最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~60材質ポリウレタン使用流体空気特性耐油/耐圧/柔軟性
  • ウレタンブレードカプラ付 TRUSCO

    ウレタンブレードカプラ付

    TRUSCO(12件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。
    最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~60材質ポリウレタン使用流体空気許容曲半径(常温)60mm特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
  • ウレタンブレードチューブ 100m TRUSCO

    ウレタンブレードチューブ 100m

    TRUSCO(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。
    材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気許容曲半径(常温)60mm特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
  • αウレタンブレードホース カップリング付 TRUSCO

    αウレタンブレードホース カップリング付

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    ソケット側に樹脂スプリングガードを使用し、折れにくくなっています。 耐油性・耐圧性に優れています。 一般カップリングと互換性があります。
    仕様両端カップリング付トラスコ品番759-6871材質ポリウレタン質量(kg)0.3長さ(m)5使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)7肉厚(mm)1.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気特性耐油/耐圧カップリングサイズ6.5×10.0mm
  • ブレードホース 千代田通商

    ブレードホース

    千代田通商
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷
    軟質ポリウレタンを採用したポリウレタンホースです。ホース表面に縦縞加工を施し、ホース接地を少なくして滑りやすくしています。
    用途工場内エア配管エアツール用配管材質ポリウレタンライトグリーン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1破壊圧力(MPa)5使用流体圧縮空気特性柔軟性/滑り性
  • ブレードホース 千代田通商

    ブレードホース

    千代田通商
    8,198税込9,018
    1巻
    当日出荷
    柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます。耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。環境になじむ新しい色です。
    用途工場内エア配管エアツール用配管材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
  • ストレートホースキット eSafeカップリング付 CEJN(セイン)

    ストレートホースキット eSafeカップリング付

    CEJN(セイン)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
  • ソフトウレタンブレードホース カップリング付 TRUSCO

    ソフトウレタンブレードホース カップリング付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1巻
    当日出荷
    柔軟性が高く、巻き癖が少ないです。 樹脂ソケットワンタッチロック式です。 一般カップリングと互換性があります。
    材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5肉厚(mm)1.75最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)10使用流体空気許容曲半径40mm材質(プラグ)鋼鉄(クロームメッキ)材質(ソケット)PPE+POM特性柔軟性継手プラグ式
  • ブレードホース 10mm/10m巻 オレンジ 千代田通商

    ブレードホース 10mm/10m巻 オレンジ

    千代田通商
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
    用途各種エア配管トラスコ品番808-2418材質ポリウレタン質量(kg)0.55長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)10破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)50
  • ストレートブレードホース CEJN(セイン)

    ストレートブレードホース

    CEJN(セイン)
    10,980税込12,078
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質ポリウレタン、ポリエステル繊維補強使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気
  • アンチ・スパーク ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン)

    アンチ・スパーク ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付)

    CEJN(セイン)
    7,178税込7,896
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。 火花による焼損に強いホースです。 組付け済のためすぐに使用可能です。
    用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気
  • PVCソフトブレードエアホース(ボタン式カップリング付) ヤマトエンジニアリング

    PVCソフトブレードエアホース(ボタン式カップリング付)

    ヤマトエンジニアリング
    6,057税込6,663
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。 特許商品のボタン式カップリングが付いています。
    仕様【接続継手】ボタン式カップリングセット内容ボタン式カップリング材質PVCレッド使用温度範囲-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気許容曲げ半径(mm)150
  • 耐スパッタブレードGHホース 6.5mmX10mm/30m 千代田通商

    耐スパッタブレードGHホース 6.5mmX10mm/30m

    千代田通商
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
    用途各種エア配管トラスコ品番808-2837材質ポリウレタン質量(kg)1.65長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気材質(外被)難燃樹脂特性耐スパッタ/難燃性最小曲半径(mm)60
  • 耐スパッタブレードGHホース 6.5mmX10mm/10m 千代田通商

    耐スパッタブレードGHホース 6.5mmX10mm/10m

    千代田通商
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
    用途各種エア配管トラスコ品番808-2834材質ポリウレタン質量(kg)0.55長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気材質(外被)難燃樹脂特性耐スパッタ/難燃性最小曲半径(mm)60
  • BHブレードホース 6.5×10/10m巻 赤 千代田通商

    BHブレードホース 6.5×10/10m巻 赤

    千代田通商
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
    用途各種エア配管トラスコ品番808-2481材質ポリウレタン質量(kg)0.55長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)10破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)50
  • ソフトウレタンブレードチューブ TRUSCO

    ソフトウレタンブレードチューブ

    TRUSCO
    47,980税込52,778
    1巻
    当日出荷
    トラスコ品番228-0132材質ポリウレタン質量(kg)5.5長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5肉厚(mm)1.75最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)10使用流体空気許容曲半径40mm特性耐圧/柔軟性
  • ブレードホース 千代田通商

    ブレードホース

    千代田通商
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷
    柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます。耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。環境になじむ新しい色です。
    用途工場内エア配管エアツール用配管材質ポリウレタン長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
  • ブレードホース 千代田通商

    ブレードホース

    千代田通商
    40,980税込45,078
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます。耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。環境になじむ新しい色です。
    用途工場内エア配管エアツール用配管材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
  • ブレードホース 千代田通商

    ブレードホース

    千代田通商
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    軟質ポリウレタンを採用したポリウレタンホースです。ホース表面に縦縞加工を施し、ホース接地を少なくして滑りやすくしています。
    用途工場内エア配管エアツール用配管材質ポリウレタンライトグリーン長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1破壊圧力(MPa)5使用流体圧縮空気特性柔軟性/滑り性
  • ブレードホース20m TRUSCO

    ブレードホース20m

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    方向自在のフレキシブル継手で、エアーツール操作の追従性を向上。360°で手首への負担を軽減、ホースのねじれを解消。
    トラスコ品番104-4567材質ポリウレタン質量(kg)0.066/m長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5肉厚(mm)1.75最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気許容曲半径(常温)60mm特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
  • ブレードホース10m TRUSCO

    ブレードホース10m

    TRUSCO
    9,698税込10,668
    1本
    当日出荷
    方向自在のフレキシブル継手で、エアーツール操作の追従性を向上。360°で手首への負担を軽減、ホースのねじれを解消。
    トラスコ品番104-4559材質ポリウレタン質量(kg)0.077/m長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5肉厚(mm)1.75最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気許容曲半径(常温)60mm特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
  • ブレードホース 千代田通商

    ブレードホース

    千代田通商
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ホースフィティングに装着が容易です。柔軟性に優れ、取り扱いが容易です。機械的強度、耐摩耗性に優れています。耐寒性に優れています。耐油性に優れています。・非常に軽量です。適応継手: ホースフィッティング・CHSカップリング
    材質ポリウレタンライトグリーン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
  • ブレードホース LG(ライトグリーン)6.5X10/10m 千代田通商

    ブレードホース LG(ライトグリーン)6.5X10/10m

    千代田通商
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。
    用途各種エア配管トラスコ品番808-3058材質ポリウレタン質量(kg)0.55ライトグリーン長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)10破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)50
  • ブレードホース 10mm/20m巻 オレンジ 千代田通商

    ブレードホース 10mm/20m巻 オレンジ

    千代田通商
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
    用途各種エア配管トラスコ品番808-2420材質ポリウレタン質量(kg)1.1長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)10破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)50
  • ブレードホース 千代田通商

    ブレードホース

    千代田通商
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷
    軟質ポリウレタンを採用したポリウレタンホースです。ホース表面に縦縞加工を施し、ホース接地を少なくして滑りやすくしています。
    用途工場内エア配管エアツール用配管材質ポリウレタンライトグリーン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1破壊圧力(MPa)5使用流体圧縮空気特性柔軟性/滑り性
ブレードホース