絞り込み
内径(Φmm)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 9.5(2)
外径(Φmm)
  • 14
  • 9(28)
  • 10(48)
  • 11(22)
  • 12(39)
  • 12.5(9)
  • 13.5(26)
  • 15(32)
  • 16(49)
  • 18(36)
  • 20(17)
  • 21(6)
  • 22(35)
  • 24(8)
  • 26(33)
  • 28(6)
  • 29(11)
  • 33(28)
  • 41(18)
  • 48(15)
  • 62(10)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 20(1)
  • 40(1)
  • 100(1)
使用流体
  • 塗料(2)
  • (1)
  • 溶剤(2)
  • 空気(3)
  • 薬品(2)
特性
  • 帯電防止(2)
  • 弾性(1)
  • 柔軟(2)
  • 耐圧(3)
  • 耐溶剤(2)
  • 透明性(3)
  • 高強度(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(3)
オレンジ・クリア
最高使用圧力(MPa)
  • 1.1(1)
  • 1.5(3)
1.1・1.5
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(3)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
  • 八興(2)
  • 弘進ゴム(1)
  • タカギ(1)
八興・弘進ゴム・タカギ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
8(1)
9(1)
9.5(2)
  • ウレタンブレードホース 弘進ゴム

    ウレタンブレードホース

    弘進ゴム
    149,800税込164,780
    1本
    3日以内出荷
    ウレタン製耐圧エアーホースの定番品。頑強なホースです。 ゴムホース。塩ビホースに比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。
    用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用・各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど)材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸)長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)0~1.5(23℃)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気色調オレンジ特性高強度、柔軟
  • ソルベントホース 9.5×14 カット 八興

    ソルベントホース 9.5×14 カット

    八興
    1,298税込1,428
    1巻(1m)
    6日以内出荷
    トラスコ品番814-6376材質(内層)ナイロン/(外層)ポリウレタン透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)14使用流体空気/溶剤/インク/塗料/薬品特性耐静電/耐圧/耐溶剤/透明性材質(補強材)ポリエステル糸、金属繊維
  • ソルベントホース 9.5×14 20m 八興

    ソルベントホース 9.5×14 20m

    八興
    22,980税込25,278
    1巻(20m)
    翌々日出荷
    トラスコ品番441-3539材質(内層)ナイロン/(外層)ポリウレタン質量(kg)2.2透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)14使用流体空気/溶剤/インク/塗料/薬品特性耐静電/耐圧/耐溶剤/透明性材質(補強材)ポリエステル糸、金属繊維
  • 工業用プロ タカギ

    工業用プロ

    タカギ
    12,980税込14,278
    1巻(40m)
    翌々日出荷
    柔軟性を高める、高弾性樹脂を採用した耐圧ホースです。透明タイプなので、水の流れを確認できます。
    用途工業用材質塩化ビニル透明使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性材質(補強材)ポリエステル糸
ブレードホース