絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(3)
  • NORGREN(498)
  • Festo(168)
  • Legris(レグリ)(140)
  • 日之出化成(131)
  • 千代田通商(113)
  • PREVOST(94)
  • 八興(77)
  • 三洋化成(32)
  • RS PRO(30)
  • TOYOX(トヨックス)(20)
  • カクイチ(18)
  • CEJN(セイン)(9)
  • 十川産業(8)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(7)
  • プラス・テク(7)
  • 中部ビニール工業(7)
  • 弘進ゴム(6)
  • タカギ(6)
内径(Φmm)
  • 4(2)
  • 6(6)
  • 6.5(8)
  • 8(6)
  • 8.5(4)
  • 9(8)
  • 10(5)
  • 11(4)
  • 12(10)
  • 15(10)
  • 17.5(1)
  • 19(11)
  • 21.5(5)
  • 23(1)
  • 25(9)
  • 29.4(1)
  • 32(7)
  • 35.7(1)
  • 38(6)
  • 50(2)
外径(Φmm)
  • 9(2)
  • 10(9)
  • 11(6)
  • 12.5(4)
  • 13.5(6)
  • 15(8)
  • 16(9)
  • 18(9)
  • 22(9)
  • 24(1)
  • 26(10)
  • 28(1)
  • 29(5)
  • 32(1)
  • 33(8)
  • 34(1)
  • 39(1)
  • 41(7)
  • 48(6)
  • 62(2)
ホース長さ(m)
  • 10(10)
  • 11(9)
  • 12(9)
  • 13(9)
  • 14(9)
  • 15(9)
  • 16(9)
  • 17(9)
  • 18(9)
  • 19(9)
  • 21(9)
  • 22(9)
  • 23(9)
  • 24(9)
  • 25(9)
  • 26(9)
  • 27(9)
  • 28(9)
  • 29(9)
  • 30(13)
使用流体
  • 工業用水(3)
  • (5)
  • (3)
  • 溶剤(3)
  • 真空(2)
  • 空気(19)
  • 薬品(4)
  • 食品(4)
  • 飲料(3)
  • 香料・化粧品(4)
特性
  • その他(7)
  • 保形性(2)
  • 弾性(8)
  • 柔軟(18)
  • 耐スパッタ(2)
  • 耐候(2)
  • 耐圧(16)
  • 耐寒(4)
  • 耐摩耗(2)
  • 耐水(2)
  • 耐油(7)
  • 耐溶剤(3)
  • 耐薬品(3)
  • 透明性(7)
  • 難燃(2)
その他・保形性・弾性・柔軟・耐スパッタ・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐水・耐油・耐溶剤・耐薬品・透明性・難燃
  • 色オレンジ(5)
  • 色クリア(15)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色レッド(4)
オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ブラック・レッド
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3(4)
  • 0.4(1)
  • 0.5(6)
  • 0.6(1)
  • 0.8(2)
  • 1(19)
  • 1.1(1)
  • 1.4(1)
  • 1.5(9)
0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・1・1.1・1.4・1.5
材質
  • シリコン(1)
  • ステンレス(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(19)
  • 樹脂(14)
シリコン・ステンレス・塩化ビニール(PVC)・樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
6(6)
6.5(8)
8(6)
9(8)
12(10)
15(10)
19(11)
25(9)
32(7)
38(6)
内径(Φmm)をもっと見る
ブレードホース 10m巻 TRUSCOブレードホース 10m巻TRUSCO(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)10透明材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
αウレタンブレードホース TRUSCOαウレタンブレードホースTRUSCO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
ウレタンブレードホースの廉価版です。 耐油性・耐圧性に優れています。 柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。
材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐油/耐圧/柔軟性
ブレードホース  5m巻 TRUSCOブレードホース 5m巻TRUSCO(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
液体が確認できる透明ホース。 補強系により、耐圧性が優れている。 弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)5透明材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
ウレタンブレードカプラ付 TRUSCOウレタンブレードカプラ付TRUSCO(12件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。
材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気許容曲半径(常温)60mm特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
αウレタンブレードホース TRUSCOαウレタンブレードホースTRUSCO(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1巻
当日出荷
ウレタンブレードホースの廉価版です。 耐油性・耐圧性に優れています。 柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。
材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐油/耐圧/柔軟性
ブレードホース ドラム巻 TRUSCOブレードホース ドラム巻TRUSCO(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1巻
当日出荷
液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エアー・水配管。透明材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
ウレタンブレードチューブ 100m TRUSCOウレタンブレードチューブ 100mTRUSCO(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1巻
当日出荷
ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。
最高使用圧力(MPa)1.5材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気許容曲半径(常温)60mm特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
ブレードホース TRUSCOブレードホースTRUSCO(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1巻
当日出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管透明材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
フェルール継手用ガスケット TRUSCOフェルール継手用ガスケットTRUSCO
839税込923
1個
当日出荷から7日以内出荷
フェルール継手同士の接続部の間を密着させるための専用パッキンです。
用途半導体関連装置、FPD製造装置などに。食品、化粧品、医薬品の製造設備などに。材質シリコン使用流体食品、化粧品、医薬品2018年トラスコ掲載ページ9 1263
ブレードホース TRUSCOブレードホースTRUSCO
919税込1,011
1巻
当日出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)クリア使用温度範囲(℃)0~60使用流体工業用エア・水特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
発泡ブレードホース TRUSCO発泡ブレードホースTRUSCO(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻
当日出荷から9日以内出荷
発泡カバーがホースと一体になっているため、流体が雰囲気温度の影響を受けにくく、流体の温度管理に最適です。
用途冷却チラー用の循環ホースなど。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)特性結露防止使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1.0
ブレードホース 19X26mm TRUSCOブレードホース 19X26mmTRUSCO
719税込791
1巻
4日以内出荷から8日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)135許容曲げ半径(mm)135以上外径(mm)26内径(mm)19
ブレードホース50m巻 TRUSCOブレードホース50m巻TRUSCO
49,980税込54,978
1本
当日出荷
三重管ホース必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。ホースのみ難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。
最高使用圧力(MPa)1.5トラスコ品番152-6804材質ポリウレタン質量(kg)0.173/m長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11肉厚(mm)2.5外径(Φmm)16使用流体空気許容曲半径80mm主な用途各種エア配管特性耐スパッタ/耐摩耗/耐水/耐候/柔軟性/難燃性
ブレードホース 12×18mm TRUSCOブレードホース 12×18mmTRUSCO
1,998税込2,198
1本ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)18内径(mm)12
ブレードホース 8X13.5mm TRUSCOブレードホース 8X13.5mmTRUSCO
329税込362
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)55許容曲げ半径(mm)55以上外径(mm)13.5内径(mm)8
ブレードホース(直治郎カット対応) TRUSCOブレードホース(直治郎カット対応)TRUSCO
469税込516
1本
当日出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。 最長99mまでカット可能です。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。材質/仕上軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.0クリア
ブレードホース10m TRUSCOブレードホース10mTRUSCO
6,398税込7,038
1本
当日出荷
方向自在のフレキシブル継手で、エアーツール操作の追従性を向上。360°で手首への負担を軽減、ホースのねじれを解消。
最高使用圧力(MPa)1.5トラスコ品番104-4559材質ポリウレタン質量(kg)0.077/m長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5肉厚(mm)1.75外径(Φmm)10使用流体空気許容曲半径(常温)60mm特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
一般作業用エコノミーブレードホース TRUSCO一般作業用エコノミーブレードホースTRUSCO
600税込660
1巻
当日出荷
耐圧性・透明性・柔軟性にすぐれたエコノミー価格の日本製ブレードホースです。透明性に優れ、流体の目視確認が容易です。RoHS2適合品です。ライン入りのため、配管時によじれ等防止できます。1mごとにカットマークや品名、品番が表示されているので、長さに合わせてカットしたり、取り換え時の品番確認に便利です。
用途散水・給排水、工場配管、清掃などの一般作業に。また、エア配管、土木・建築現場での給排水に。RoHS指令(10物質対応)対応
ブレードホース 10X16mm TRUSCOブレードホース 10X16mmTRUSCO
369税込406
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)16内径(mm)10
ブレードホース 15×22mm TRUSCOブレードホース 15×22mmTRUSCO
2,898税込3,188
1本ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
ソフトウレタンブレードホース カップリング付 TRUSCOソフトウレタンブレードホース カップリング付TRUSCO(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1巻
当日出荷から翌々日出荷
柔軟性が高く、巻き癖が少ないです。 樹脂ソケットワンタッチロック式です。 一般カップリングと互換性があります。
内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用流体空気材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60肉厚(mm)1.75最高使用圧力(MPa)0.8許容曲半径40mm材質(プラグ)鋼鉄(クロームメッキ)材質(ソケット)PPE+POM特性柔軟性継手プラグ式
ブレードホース 9×15mm TRUSCOブレードホース 9×15mmTRUSCO
1,698税込1,868
1本ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)15内径(mm)9
ブレードホース 内径4×9mm TRUSCOブレードホース 内径4×9mmTRUSCO
179税込197
1巻
4日以内出荷から8日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用圧力(MPa)1許容曲げ半径(mm)30以上外径(mm)9内径(mm)4
ブレードホース 21.5X29mm TRUSCOブレードホース 21.5X29mmTRUSCO
829税込912
1巻
3日以内出荷から8日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)155許容曲げ半径(mm)155以上外径(mm)29内径(mm)21.5
ブレードホース 6X11mm TRUSCOブレードホース 6X11mmTRUSCO
239税込263
1巻
4日以内出荷から7日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60℃外径(mm)11内径(mm)6
ブレードホース TRUSCOブレードホースTRUSCO
16,980税込18,678
1巻
当日出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。材質/仕上軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り長さ(m)30使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体工業用エア・水特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
ブレードホース(1M単位カット品) TRUSCOブレードホース(1M単位カット品)TRUSCO
469税込516
1巻(1m)
当日出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。クリア長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~60℃使用圧力(MPa)1使用流体工業用エア・水特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
αウレタンブレードホース カップリング付 TRUSCOαウレタンブレードホース カップリング付TRUSCO
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ソケット側に樹脂スプリングガードを使用し、折れにくくなっています。 耐油性・耐圧性に優れています。 一般カップリングと互換性があります。
内径(Φmm)7外径(Φmm)10仕様両端カップリング付トラスコ品番759-6871材質ポリウレタン質量(kg)0.3長さ(m)5使用温度範囲(℃)-5~60肉厚(mm)1.5最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐油/耐圧
ブレードホース(長尺巻き) TRUSCOブレードホース(長尺巻き)TRUSCO
48,980税込53,878
1巻
当日出荷から翌日出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管透明仕様タイヤ材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
ブレードホース10m巻 TRUSCOブレードホース10m巻TRUSCO
12,980税込14,278
1本
当日出荷
三重管ホース必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。10mタイプ(カプラ付き)難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。
最高使用圧力(MPa)1.5トラスコ品番152-6774材質ポリウレタン質量(kg)0.173/m長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11肉厚(mm)2.5外径(Φmm)16使用流体空気許容曲半径80mm主な用途各種エア配管特性耐スパッタ/耐摩耗/耐水/耐候/柔軟性/難燃性
フェルール継手柔軟フッ素ホース TRUSCOフェルール継手柔軟フッ素ホースTRUSCO
99,980税込109,978
1本
10日以内出荷
積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。ホースとニップルの段差が少ない継手設計により、衛生的な流体搬送が可能です。
用途半導体関連装置、FPD製造装置。食品、化粧品、医薬品の製造設備。発電所、化学薬品、廃油、廃液の製造設備。材質(内層)フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ポリウレタン透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80使用流体真空/油/溶剤/食品/飲料/薬品/香料・化粧品材質(継手)ステンレス(SUS316L)特性耐薬/耐溶剤/食衛適合/柔軟性/透明性2018年トラスコ掲載ページ9 1262
フェルール継手用クランプ金具 TRUSCOフェルール継手用クランプ金具TRUSCO
6,698税込7,368
1個
当日出荷
フェルール継手ホース同士をフラットに接続するためのクランプ金具です。
用途半導体関連装置、FPD製造装置などに。食品、化粧品、医薬品の製造設備などに。材質ステンレス(SUS316L)2018年トラスコ掲載ページ9 1263
フェルール継手スーパー柔軟フッ素ホース TRUSCOフェルール継手スーパー柔軟フッ素ホースTRUSCO
99,980税込109,978
1本
10日以内出荷
内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。ホースとニップルの段差が少ない継手設計により、衛生的な流体搬送が可能です。
用途半導体関連装置、FPD製造装置。食品、化粧品、医薬品の製造設備。発電所、化学薬品、廃油、廃液、有機溶剤の製造設備。材質(内層)フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー/(外層)ポリウレタン透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80使用流体油/溶剤/食品/飲料/薬品/香料・化粧品材質(継手)ステンレス(SUS316L)特性耐薬/耐溶剤/非粘着/食衛適合/柔軟性/透明性2018年トラスコ掲載ページ9 1262
フェルールSP柔軟フッ素スプリングホース TRUSCOフェルールSP柔軟フッ素スプリングホースTRUSCO
119,800税込131,780
1本
10日以内出荷
内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。錆びにくいSUSコイル線が内蔵されているため、潰れにくく曲げ保形性に優れます。ポンプの吸い込み(負担)でも圧送でも使用できます。ホースとニップルの段差が少ない継手設計により、衛生的な流体搬送が可能です。
用途半導体関連装置、FPD製造装置。食品、化粧品、医薬品の製造設備。発電所、化学薬品、廃油、廃液、有機溶剤の製造設備。材質(内層)フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー/(外層)ポリウレタン、ステンレス鋼線透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80使用流体真空/油/溶剤/食品/飲料/薬品/香料・化粧品材質(継手)ステンレス(SUS316L)特性耐薬/耐溶剤/食衛適合/柔軟性/保形性/透明性2018年トラスコ掲載ページ9 1263
ソフトウレタンブレードチューブ TRUSCOソフトウレタンブレードチューブTRUSCO
47,980税込52,778
1巻
当日出荷
最高使用圧力(MPa)1.4トラスコ品番228-0132材質ポリウレタン質量(kg)5.5長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5肉厚(mm)1.75外径(Φmm)10使用流体空気許容曲半径40mm特性耐圧/柔軟性
ブレードホース20m TRUSCOブレードホース20mTRUSCO
9,398税込10,338
1本
当日出荷
方向自在のフレキシブル継手で、エアーツール操作の追従性を向上。360°で手首への負担を軽減、ホースのねじれを解消。
最高使用圧力(MPa)1.5トラスコ品番104-4567材質ポリウレタン質量(kg)0.066/m長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5肉厚(mm)1.75外径(Φmm)10使用流体空気許容曲半径(常温)60mm特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
ブレードホース