絞り込み
内径(Φmm)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(2)
外径(Φmm)
  • 11
  • 4(15)
  • 5(6)
  • 6(22)
  • 8(14)
  • 9(8)
  • 10(10)
  • 12(11)
  • 12.7(5)
  • 15(8)
  • 16(9)
  • 18(12)
  • 19.5(7)
  • 22(12)
  • 24(7)
  • 26(12)
  • 28.5(5)
  • 33(13)
  • 35.5(8)
  • 41(7)
  • 62(5)
特性
  • 絶縁(1)
  • 耐水(1)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(2)
  • 耐薬品(2)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(1)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 27(1)
使用流体
  • 塗料(1)
  • 水(1)
  • 油(2)
  • 溶剤(1)
  • 粒体・粉体(1)
  • 薬品(3)
  • 食品(1)
  • 飲料(1)
材質
  • ゴム(1)
  • シリコン(1)
  • 樹脂(1)
ゴム・シリコン・樹脂
色
  • 色クリア(2)
  • 色ブラック(1)
クリア・ブラック
最高使用圧力(MPa)
  • 0(2)
  • 0~1.5(1)
0・0~1.5
ブランド
  • 八興(2)
  • 弘進ゴム(1)
八興・弘進ゴム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
6(1)
7(1)
8(2)
  • シリコンチューブ 八興

    シリコンチューブ

    八興(6件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1巻(10m)
    当日出荷
    引き裂き強度に優れ、一般工業用としても幅広い用途で使用できます。
    用途研究・食品分野や工業用に。全長(m)10使用温度範囲-60~200℃使用圧力(MPa)0材質シリコンゴム色半透明適合流体ほう酸、トリエタノールアミンなど特性オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品
  • フッ素ゴムチューブ 八興

    フッ素ゴムチューブ

    八興(7件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本(1m)
    当日出荷
    耐熱、耐油、耐薬剤に優れたゴムチューブです。
    用途研究分野や工業用として使用されます。全長(m)1使用温度範囲-20~200℃使用圧力(MPa)0材質フッ素ゴム色黒使用流体耐熱、耐油、耐薬剤適合流体キシレン、硫酸、塩水など特性耐熱、耐油、耐薬剤
  • MPホース 弘進ゴム

    MPホース

    弘進ゴム
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本(1m)ほか
    3日以内出荷
    内面層が4フッ化フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。また、流体物の付着が極めて少ない為、塗装用途での塗料の色変えが容易に行えます。 外面は柔軟性のある樹脂使用しておりますので作業操作性が良好です。 流体等に嫌な味や臭いが付きにくく食品用に最適です。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和34年厚生省告示第370号(改正 平成18年厚生労働省告示第201号)に適合しています。 透明性があり内部流体の確認が可能です。
    用途【多用途配管耐圧ホース】薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、純水など。工場設備配管(塗装ロボット、食品・化学プラント、半導体洗浄など)。工場機械組込み用(塗装機、理化学機器、飲料自動販売機など)。使用温度範囲(℃)-5~60材質4フッ化フッ素樹脂(ETFE)、軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素ホース・シリコンホース