絞り込み
内径(Φmm)
  • 8(7)
  • 9(4)
  • 10(4)
外径(Φmm)
  • 12
  • 4(15)
  • 5(6)
  • 6(22)
  • 8(14)
  • 9(8)
  • 10(10)
  • 12.7(5)
  • 15(8)
  • 16(9)
  • 18(12)
  • 19.5(7)
  • 22(12)
  • 24(7)
  • 26(12)
  • 28.5(5)
  • 33(13)
  • 35.5(8)
  • 41(7)
  • 62(5)
特性
  • 絶縁(1)
  • 耐水(1)
  • 耐油(1)
  • 耐溶剤(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(6)
ホース長さ(m)
  • 1(3)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 10(2)
  • 20(5)
  • 50(1)
  • 100(2)
使用流体
  • 塗料(2)
  • 水(6)
  • 油(2)
  • 溶剤(2)
  • 空気(4)
  • 粒体・粉体(2)
  • 薬品(8)
  • 酒類(1)
  • 食品(1)
  • 飲料(2)
  • 香料・化粧品(1)
材質
  • シリコン(1)
  • 樹脂(9)
シリコン・樹脂
色
  • 色クリア(6)
  • 色ブラック(5)
クリア・ブラック
最高使用圧力(MPa)
  • 0(1)
  • 0~0.6(3)
  • 0.7(5)
  • 1(4)
  • 1.0(1)
0・0~0.6・0.7・1・1.0
ブランド
  • 八興(6)
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • 十川産業(1)
八興・PISCO(ピスコ)・十川産業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
8(7)
9(4)
10(4)
  • シリコンチューブ 八興

    シリコンチューブ

    八興(6件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1巻(10m)
    当日出荷
    引き裂き強度に優れ、一般工業用としても幅広い用途で使用できます。
    用途研究・食品分野や工業用に。全長(m)10使用温度範囲-60~200℃使用圧力(MPa)0材質シリコンゴム色半透明適合流体ほう酸、トリエタノールアミンなど特性オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品
  • フッ素樹脂(FEP)チューブ 5m PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(FEP)チューブ 5m

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
  • フッ素樹脂(FEP)チューブ 20m PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(FEP)チューブ 20m

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
  • スーパー柔軟フッ素ホース 八興

    スーパー柔軟フッ素ホース

    八興(9件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1巻
    当日出荷
    内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
    用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。ホース長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0~0.6材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)外層:ウレタン系エラストマー耐薬品性アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル特性耐溶剤、耐薬品
  • 柔軟フッ素ホース(チューブタイプ) 八興

    柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)

    八興(7件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0~0.6(at 20℃)0~0.2(at 80℃)材質内層/2フッ化系フッ素樹脂外層/ウレタン系エラストマータイプチューブタイプ使用流体薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、香料・化学化粧品など。色調透明特性耐薬品
  • フッ素樹脂(FEP)チューブ 50m PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(FEP)チューブ 50m

    PISCO(ピスコ)
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
    長さ(m)50材質フッ素樹脂(FEP)使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパー柔軟フッ素チューブ 八興

    スーパー柔軟フッ素チューブ

    八興
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
    積層構造により市販のフッ素樹脂チューブと比較して折れにくく、柔軟性に優れます。内層のフッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、食品衛生法に適合します。
    用途薬品、食品、油、化粧品、医療機器、有機溶剤などの移送配管。全長(m)202018年トラスコ掲載ページ10 0990
  • フッ素樹脂(FEP)チューブ 100m PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(FEP)チューブ 100m

    PISCO(ピスコ)
    ¥119,806~税込¥131,787~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
    材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)100使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパートムフッソチューブ 十川産業

    スーパートムフッソチューブ

    十川産業
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1巻
    5日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 柔軟フッ素ホース 8×12 カット 八興

    柔軟フッ素ホース 8×12 カット

    八興
    ¥1,498税込¥1,648
    1巻(1m)
    5日以内出荷
    トラスコ品番814-6260材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー内径(Φmm)8外径(Φmm)12ホース長さ(m)1
  • 柔軟フッ素ホース(チューブタイプ) 八興

    柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)

    八興
    ¥29,980税込¥32,978
    1巻(20m)
    当日出荷から翌々日出荷
    積層構造により、従来のフッ素単層ホースに比べ柔軟性に優れ作業性が向上します。 内層のフッ素樹脂は無毒であり、食品衛生法 厚生労働省告示第201号に適合します。
    用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用。全長(m)20使用温度範囲-20~80℃使用圧力(MPa)0~0.6材質フッ素適合流体トルエン、メチルアルコール、キシレン特性インク供給、薬液移送、薬品移送、食品移送、内視鏡の鉗子、薬液・純水移送、クリーンルームの工アー配管、飲料、油、ガソリン
フッ素ホース・シリコンホース