絞り込み
内径(Φmm)
- 3(1)
- 4(2)
- 5(1)
- 6(10)
- 7(1)
外径(Φmm)
- 9
- 3.18(11)
- 4(30)
- 6(36)
- 6.35(11)
- 8(26)
- 9.53(11)
- 10(25)
- 12(26)
- 12.7(12)
- 15(9)
- 16(15)
- 18(13)
- 19.5(9)
- 22(13)
- 24(9)
- 26(14)
- 33(14)
- 35.5(10)
- 41(8)
- 外径(Φmm)をもっと見る
特性
- 低臭(1)
- 帯電防止(1)
- 絶縁(1)
- 耐候(1)
- 耐寒(1)
- 耐水(2)
- 耐油(1)
- 耐溶剤(2)
- 耐熱(2)
- 耐薬品(4)
ホース長さ(m)
- 1(5)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 10(3)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(7)
- 21(1)
- 22(1)
- 23(1)
- 24(1)
- 100(2)
- ホース長さ(m)をもっと見る
使用流体
- その他(1)
- 塗料(3)
- 水(3)
- 油(3)
- 溶剤(4)
- 粒体・粉体(3)
- 薬品(7)
- 酒類(1)
- 食品(3)
- 飲料(3)
- 香料・化粧品(1)
材質
- ガラス(1)
- シリコン(1)
- 樹脂(8)
ガラス・シリコン・樹脂
色
クリア(4)
クリア
最高使用圧力(MPa)
- 0(1)
- 0~0.6(3)
- 0~1.5(1)
- 0.7(1)
0・0~0.6・0~1.5・0.7
ブランド
- 八興(7)
- 弘進ゴム(1)
- 十川産業(1)
- タイガースポリマー(1)
- アラム(1)
- 宇都宮製作[手袋](1)
八興・弘進ゴム・十川産業・タイガースポリマー・アラム・宇都宮製作[手袋]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
3(1)
4(2)
5(1)
6(10)
7(1)

スーパー柔軟フッ素ホース
八興(9件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。ホース長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0~0.6材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)外層:ウレタン系エラストマー耐薬品性アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル特性耐溶剤、耐薬品
柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)
八興(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から7日以内出荷内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0~0.6(at 20℃)0~0.2(at 80℃)材質内層/2フッ化系フッ素樹脂外層/ウレタン系エラストマータイプチューブタイプ使用流体薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、香料・化学化粧品など。色調透明特性耐薬品
MPホース
弘進ゴム¥2,698~税込¥2,968~1本(1m)ほか3日以内出荷内面層が4フッ化フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。また、流体物の付着が極めて少ない為、塗装用途での塗料の色変えが容易に行えます。 外面は柔軟性のある樹脂使用しておりますので作業操作性が良好です。 流体等に嫌な味や臭いが付きにくく食品用に最適です。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和34年厚生省告示第370号(改正 平成18年厚生労働省告示第201号)に適合しています。 透明性があり内部流体の確認が可能です。用途【多用途配管耐圧ホース】薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、純水など。工場設備配管(塗装ロボット、食品・化学プラント、半導体洗浄など)。工場機械組込み用(塗装機、理化学機器、飲料自動販売機など)。使用温度範囲(℃)-5~60材質4フッ化フッ素樹脂(ETFE)、軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)RoHS指令(10物質対応)対応
スーパー柔軟フッ素チューブ
八興¥9,698~税込¥10,668~1本当日出荷から30日以内出荷積層構造により市販のフッ素樹脂チューブと比較して折れにくく、柔軟性に優れます。内層のフッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、食品衛生法に適合します。用途薬品、食品、油、化粧品、医療機器、有機溶剤などの移送配管。全長(m)202018年トラスコ掲載ページ10 0990
耐薬品性柔軟フッ素ホース
八興¥25,980税込¥28,5781巻(20m)当日出荷内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。全長(m)20使用温度範囲-20~80℃使用圧力(MPa)0~0.6適合流体アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル特性耐溶剤、耐薬品
ARAMEC FUチューブ
アラム¥6,998~税込¥7,698~1巻当日出荷から翌々日出荷柔軟性、耐薬品性に優れた3層チューブです。内層がフッ素樹脂(ETFE)、中間層がポリアミド樹脂(PA)、外層がウレタン樹脂(TPU)で一体化しております。撥水性に優れており、摩擦抵抗も小さくなっています。用途インクや溶剤系の配管用。材質フッ素樹脂(ETFE)、ポリアミド樹脂(PA)、ウレタン樹脂(TPU)全長(m)20適合流体インク、溶剤、塗料から食品など
柔軟フッ素ホース 6×9 カット
八興(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551巻(1m)6日以内出荷トラスコ品番814-6311材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー内径(Φmm)6外径(Φmm)9ホース長さ(m)1
柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)
八興¥22,980税込¥25,2781巻(20m)当日出荷から翌々日出荷積層構造により、従来のフッ素単層ホースに比べ柔軟性に優れ作業性が向上します。 内層のフッ素樹脂は無毒であり、食品衛生法 厚生労働省告示第201号に適合します。用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用。全長(m)20使用温度範囲-20~80℃使用圧力(MPa)0~0.6材質フッ素適合流体トルエン、メチルアルコール、キシレン特性インク供給、薬液移送、薬品移送、食品移送、内視鏡の鉗子、薬液・純水移送、クリーンルームの工アー配管、飲料、油、ガソリン
シリコーンスプリングホース
タイガースポリマー取扱い終了スプリング入りのため扁平しづらく、腰折れが起こりません。材質がシリコーンゴムであり、耐熱性、耐候性に優れています。有害物質を含まない、環境にやさしいホースです。食品衛生法(厚生省告示第85号)に適合しています。 (改正:平成18年厚生労働省告示第201号)途。理化学、環境分析機器、食品、飲料関連、一般工業用等に幅広くご使用頂けます。。(注1) 最小曲げ半径は、外径の変化率が5%以内を保持できる限界の曲げ半径で、ホース中心軸までの距離を表します。材質ガラスクロス、シリコーンゴム長さ(m)1![シリコンチューブ 宇都宮製作[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06602531-1.jpg)
シリコンチューブ
宇都宮製作[手袋]取扱い終了耐熱・耐寒性:-50℃から+200℃までの広い温度範囲で使用できます。耐水性:吸水性が低い特長を持っています。化学的不活性:無味・無臭・無毒で、食品、医療機器に使用できます。復元性:高温での圧縮永久歪が、他のゴムに比べ特に優れています。耐候性:一般のゴムに比べて耐候性、耐オゾン性がよく、外観、物理的な変化はほとんどありません。電気的性質:優れた電気絶縁性を有しており、外的条件の変化に大きな影響を受けません。用途清涼飲料水、温熱機器等の自動販売機。冷暖房、トランス、OA機器等の高温低温機器。高温、多湿中作業現場で、使用される機器内配線の絶縁、保護特性耐熱、耐寒、耐水、無臭、耐候、電気絶縁性
















![シリコンチューブ 宇都宮製作[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06602531-1.jpg)










![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)