絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 1.2
  • 1(11)
  • 1.3(14)
  • 1.4(11)
  • 1.5(27)
  • 1.6(1)
  • 1.8(15)
  • 2(18)
  • 2.5(7)
  • 3(4)
  • 5(1)
  • 5.5(1)
  • 6(1)
  • 9(1)
空気使用量(L/min)
  • 85(2)
  • 200(1)
  • 205(1)
  • 220(1)
パターン開き(mm)
  • 170(1)
  • 180(1)
  • 215(1)
塗料噴出量(mL/min)
  • 60(1)
  • 110(1)
  • 120(1)
  • 130(1)
ブランド
  • 恵宏製作所(4)
  • アネスト岩田(1)
  • エスコ(1)
  • 近畿製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スプレーガン(吸上式)とは、空気圧を利用して塗料をミスト状にして塗布するもの。スプレーガンという名称の通り、形状はピストル型です。大型機械ではできない細かい部分の塗装や、DIYなどでの小物の塗装に向いている商品です。使用できる塗料の種類や、粘度、重量、騒音、吹き付ける範囲や、吹き付けた際の塗料の飛散についてなど、製品により配慮している部分に特徴があります。スプレーガンを使用する目的や環境、仕上がり方などを想定しておくと選びやすいです。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
1(11)
1.2
1.3(14)
1.4(11)
1.5(27)
1.8(15)
2(18)
2.5(7)
3(4)
9(1)
  • Wシリーズ小形スプレーガン(吸上式) 近畿製作所

    Wシリーズ小形スプレーガン(吸上式)

    近畿製作所
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    小物の中塗・上塗に最適 塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすい。
    空気使用量(L/min)85吹付空気圧力(MPa)0.3吹付距離(mm)200取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4質量(g)460塗料供給方式吸上式
  • Feel  スーパーパフォーマンススプレーガン 恵宏製作所

    Feel スーパーパフォーマンススプレーガン

    恵宏製作所
    18,980税込20,878
    1丁
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ●製品表面を従来のクロムメッキから、モリブデンの入った特殊アルマイト処理に変更したことで平滑性が向上し、洗浄時に塗料の落ちが格段によくなりました。 ●スプレーガンヘッド内部をエアーの流れがさらにスムーズになる構造に変更し、塗装時により安定した空気量を確保できます。 ●塗料調節ツマミの形状と大きさを変更することで、より繊細な調節ができます。 ●独自の特殊設計空気キャップは、低い入力圧力でも優れた微粒化を実現します。 ●飛散が少なく、塗着効率も高いため、作業環境を向上させるだけでなく塗料の使用量を削減可能に。 ●調節ツマミは取り回しのよい形状の軽量アルミ合金を採用。 ●ガン接液部(塗料回路)にはステンレスを採用しており、水性塗料にも対応します。
    塗料供給方式吸上式
  • ATOM スーパーパフォーマンススプレーガン 恵宏製作所

    ATOM スーパーパフォーマンススプレーガン

    恵宏製作所
    19,980税込21,978
    1丁
    翌々日出荷
    ●製品表面を従来のクロムメッキから、モリブデンの入った特殊アルマイト処理に変更したことで平滑面が向上し、洗浄時に塗料の落ちが格段によくなりました。さらに微細な調整を可能にするため、塗料調節ツマミの形状と大きさを変更しました。 ●Atom専用高微粒化多孔空気キャップが、HVLP(ハイボリュームロープレッシャー)ガンではできない低い入力圧での高微粒化を実現します。 ●メタリックの並びがよく、ボカシ塗装が効率的におこなえるだけでなく、ボカシ際の黒ずみやザラツキなどのトラブルを抑えるので、作業効率が飛躍的に向上します。 ●扱いやすいアルミ合金製の調節ネジは、全閉時に刻印が真上になるよう設計され、作業時のストレスを軽減します。 ●ガン接液部(塗料回路)はステンレス製。水性、溶剤系の塗料を選ばず使用できます。
    質量(g)370(スプレーガン)空気使用量(L/min)220塗料噴出量(mL/min)110吹付空気圧力(MPa)0.2吹付距離(mm)200塗料供給方式吸上式パタン開き(mm)180取付ネジ径G1/4(塗料ニップル)
  • Feel  スーパーパフォーマンススプレーガン 吸上式カップセット 恵宏製作所

    Feel スーパーパフォーマンススプレーガン 吸上式カップセット

    恵宏製作所
    22,980税込25,278
    1セット
    4日以内出荷
    材質(カップ部)AlRoHS指令(10物質対応)対応
  • ATOM スーパーパフォーマンススプレーガン 吸上式カップセット 恵宏製作所

    ATOM スーパーパフォーマンススプレーガン 吸上式カップセット

    恵宏製作所
    24,980税込27,478
    1セット
    4日以内出荷
    取付ねじG1/4材質(カップ部)AlRoHS指令(10物質対応)対応
  • 700cc カップ付スプレーガン エスコ

    700cc カップ付スプレーガン

    エスコ
    24,000税込26,400
    1組
    翌日出荷
    小物の中塗・上塗に最適。塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすい。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。
    用途小物、中物用(中塗仕上用)ノズル口径(Φmm)1.2吐出し空気量(L/min)85エスコ品番EA121BA-5材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)740穴径(Φmm)1.2使用圧力(MPa)0.3取付ねじ1/4inchPFカップ容量(mL)700所要圧縮機(kw)0.75
  • 小型スプレーガン HVLP WIDER1L (吸上式) アネスト岩田

    小型スプレーガン HVLP WIDER1L (吸上式)

    アネスト岩田
    33,980税込37,378
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    種別木工・家具塗装、金属塗装質量(g)290空気使用量(L/min)200吹付空気圧力(MPa)0.1吹付距離(mm)200塗料供給方式吸上式塗料粘度20秒/NK-2微粒化高微粒エアーキャップ内圧力(MPa)0.049キャップ形式WIDER1L-2-J2ニップル塗料G1/4、空気G1/4

スプレーガン本体』には他にこんなカテゴリがあります

吸上式スプレーガン