絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 1(4)
  • 1.2(1)
  • 1.3(3)
  • 1.5(5)
  • 1.8(5)
  • 2(5)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 9(1)
空気使用量(L/min)
  • 80(1)
  • 85(2)
  • 90(1)
  • 95(1)
  • 150(1)
  • 170(4)
  • 175(1)
  • 210(2)
  • 220(1)
  • 225(1)
  • 230(1)
  • 240(2)
  • 245(1)
  • 310(1)
パターン開き(mm)
  • 110(1)
  • 130(2)
  • 190(2)
  • 200(4)
  • 210(2)
  • 220(2)
  • 225(1)
  • 235(2)
  • 245(2)
  • 260(2)
塗料噴出量(mL/min)
  • 100(2)
  • 120(2)
  • 150(1)
  • 160(1)
  • 164(1)
  • 170(1)
  • 210(1)
  • 220(1)
  • 260(1)
  • 310(1)
  • 360(1)
  • 420(1)
  • 440(1)
ブランド
  • 近畿製作所
  • モノタロウ(4)
  • 精和産業(13)
  • アネスト岩田(11)
  • 恵宏製作所(8)
  • エスコ(7)
  • RS PRO(7)
  • TRUSCO(6)
  • 明治機械製作所(4)
  • SK11(4)
  • デビルビス(3)
  • WTB(3)
  • WURTH(ウルト)(3)
  • BeHAUS(2)
  • AIRREX(アネスト岩田)(2)
  • H&H(1)
  • 日本ワグナー(1)
  • 日立産機システム(1)
  • UNiCON(ユニコン)(1)
  • ハゼット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月25日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
1(4)
1.3(3)
1.5(5)
1.8(5)
2(5)
2.5(1)
3(1)
5(1)
6(1)
9(1)
  • ラストレスコートガン(内面棒錆処理用スプレーガン) 近畿製作所

    ラストレスコートガン(内面棒錆処理用スプレーガン)

    近畿製作所(2件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    一般塗装機器では塗装困難な車等の袋、箱型構造部の専用スプレーガンキットです。
    塗料ノズル径(Φmm)1.8質量(g)1140所要圧縮機(kw)0.75
  • シャーシーブラックガン(カップ付) 近畿製作所

    シャーシーブラックガン(カップ付)

    近畿製作所(5件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1セット
    当日出荷
    塗装方向は360°自由に回転し困難な場所に吹きつけられます。
    塗料ノズル径(Φmm)2.0空気使用量(L/min)95セット内容スプレーガン本体、1Lカップ質量(g)900吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)0.75器具・セットカップ付使用箇所床裏
  • パウダーブローガン 近畿製作所

    パウダーブローガン

    近畿製作所(5件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    カスタムペイントのフレーク専用ガンです。ブレンダーには使用できません。多種多様なフレーク、パウダーによる作業が可能です。
    塗料ノズル径(Φmm)9取付口G1/4所要圧縮機(kw)0.75質量(g)390トラスコ品番441-7127最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)50使用流体圧縮空気材質(ボディ)樹脂、アルミ他
  • 吸上式 大型スプレーガン 近畿製作所

    吸上式 大型スプレーガン

    近畿製作所
    23,980税込26,378
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。
    用途船舶から乗用車まで幅広い塗装に。取付口(カップ)G3/8エア取入口G1/4適合塗料容器KS-12-3質量(g)550吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)1.5吹付距離(mm)250塗料供給方式吸上式
  • Wシリーズスプレーガン 近畿製作所

    Wシリーズスプレーガン

    近畿製作所
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷から10日以内出荷
    軽量でかつ塗料噴出量、空気使用量は大型ガンなみの性能を兼ねそなえております。
    用途最高級品の仕上塗装に質量(g)440所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式吸上式適合塗料容器1.0L
  • シャーシー吸上式スプレーガン オプション付ガンキット 近畿製作所

    シャーシー吸上式スプレーガン オプション付ガンキット

    近畿製作所
    43,980税込48,378
    1丁
    9日以内出荷
    圧力タンクを使用しない手軽なスプレーガン(エアー圧力は0.5~0.8MPa要)
    仕様吸上式トラスコ品番178-5670セット内容SWS-63スプレーガン、6m塗料・エアーツインホース、吸上パイプセット材質アルミ、真鍮、他塗料入口【塗料】G3/8
  • Wシリーズスプレーガン(吸上式) 近畿製作所

    Wシリーズスプレーガン(吸上式)

    近畿製作所
    21,980税込24,178
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    スプレーパターンの安全性が良く塗料の微粒化が圧力変化に影響されにくいスプレーガンです。低圧0.24MPaでの吹き付けが可能ですのでオーバーミストが少なくなります。
    用途ウレタン塗料・メタリック等の仕上塗装質量(g)440所要圧縮機(kw)1.5塗料供給方式吸上式適合塗料容器1.0L
  • Wシリーズ小形スプレーガン(吸上式) 近畿製作所

    Wシリーズ小形スプレーガン(吸上式)

    近畿製作所
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    小物の中塗・上塗に最適 塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすい。
    空気使用量(L/min)85吹付空気圧力(MPa)0.3吹付距離(mm)200取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4質量(g)460塗料供給方式吸上式
  • クリーミー吸上式スプレーガン 近畿製作所

    クリーミー吸上式スプレーガン

    近畿製作所
    19,980税込21,978
    1丁
    22日以内出荷
    特に微粒化に注意を払って製作されています。使用範囲も広く、美しく仕上がります。塗料噴出量に重点をおいたガン。作業性が良く、スピーディーに仕事が出来ます。
    用途小物塗装、中物塗装など。トラスコ品番805-0643セット内容スパナ材質本体:アルミダイカスト合金、接液部:ステンレス、真鍮タイプ霧化段階:汎用空気使用量(L/min)170パターン開き(mm)190所要圧縮機(kw)0.75~ノズル径(Φmm)1.8エアー取込口G1/4
  • クリーミー吸上式スプレーガン ノズル径2mm 近畿製作所

    クリーミー吸上式スプレーガン ノズル径2mm

    近畿製作所
    22,980税込25,278
    1丁
    22日以内出荷
    特に微粒化に注意を払って製作されています。使用範囲も広く、美しく仕上がります。塗料噴出量に重点をおいたガン。作業性が良く、スピーディーに仕事が出来ます。
    用途小物塗装、中物塗装など。トラスコ品番146-5230セット内容スパナ材質本体:アルミダイカスト合金、接液部:ステンレス、真鍮タイプ霧化段階:汎用空気使用量(L/min)170パターン開き(mm)190所要圧縮機(kw)0.75~ノズル径(Φmm)2エアー取込口G1/4
  • スプレーガン 近畿製作所

    スプレーガン

    近畿製作所
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすいです。初心者でもすぐに使いこなせるガンです。
    用途小物の中塗、上塗に。トラスコ品番108-1519材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス(SUS303)・真鍮タイプ【霧化段階】汎用空気使用量(L/min)85パターン開き(mm)130所要圧縮機(kw)0.75ノズル径(Φmm)1.2カップ取付口G1/4
  • カートリッジ缶用厚塗りガン(吸上式) 近畿製作所

    カートリッジ缶用厚塗りガン(吸上式)

    近畿製作所(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    質量(g)420
  • クリーミー吸上式スプレーガン 近畿製作所

    クリーミー吸上式スプレーガン

    近畿製作所
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • アンダーシールキット 近畿製作所

    アンダーシールキット

    近畿製作所
    28,980税込31,878
    1丁
    5日以内出荷
    水性、油性シャーシのカートリッジタイプの容器を接続して使用できるように設計されています。
    塗料ノズル径(Φmm)2.0空気使用量(L/min)175セット内容カートリッジアダプター一式質量(g)590吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)0.75使用箇所床裏
  • ルーフガン(カップ付) 近畿製作所

    ルーフガン(カップ付)

    近畿製作所
    21,980税込24,178
    1セット
    5日以内出荷
    塗装面の模様がノズルの大きさにより変えられます。組付け部品が少なく洗浄が容易です。
    塗料ノズル径(Φmm)5.0、6.0空気使用量(L/min)210セット内容スプレーガンカップ付1セット、ノズルセット(5mm・6mm)質量(g)650吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)0.75使用箇所ルーフ
  • 軽量・低圧スプレーガン(吸上式) 近畿製作所

    軽量・低圧スプレーガン(吸上式)

    近畿製作所(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1丁
    3日以内出荷から5日以内出荷
    軽量・低圧スプレーガン
    空気使用量(L/min)225~245質量(g)295吹付空気圧力(MPa)0.25所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)200塗料供給方式吸上式適合塗料容器1.0L
  • 標準スプレーガン(吸上式) 近畿製作所

    標準スプレーガン(吸上式)

    近畿製作所
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷

スプレーガン本体』には他にこんなカテゴリがあります

吸上式スプレーガン