絞り込み
カップ容量(mL)
- 840
- 237(1)
- 400(2)
- 600(2)
- 700(6)
- 750(2)
- 1000(11)
- 1200(2)
- 2700(1)
ブランド
- 3M(スリーエム)(1)
塗料カップ・コンテナ(吸上式)とは、スプレーガンに塗料を充填するために取り付けるカップのうち、パイプなどで塗料を吸い上げるタイプの商品。エアブラシの下部に取り付けて使用し、重力式など他の塗料カップ・コンテナに比べて大容量のものが多いことが特徴です。また下部にカップがあることでスプレーガンの重心バランスをとってくれ、上部や側面に取り付けるタイプよりも疲れにくいというメリットがあります。素材はアルミや樹脂といった軽量なものが商品がメインです。
「取付ネジ径」から絞り込む

PPS リッドアンドライナーキットL
3M(スリーエム)¥10,980税込¥12,0781箱ほか当日出荷から5日以内出荷フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。カップ容量840mlの作業に適しています。塗料量840ml以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です。塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です。用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。容量(mL)840
『塗料カップ・コンテナ』には他にこんなカテゴリがあります
- 吸上式塗料カップ・コンテナ
- 重力式塗料カップ・コンテナ
- 圧送式・加圧式塗料カップ・コンテナ