絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 1.2
  • 0.6(1)
  • 0.7(1)
  • 0.8(5)
  • 1(11)
  • 1.1(3)
  • 1.3(9)
  • 1.4(5)
  • 1.5(15)
  • 1.8(3)
  • 2(13)
  • 2.5(10)
  • 3(5)
  • 5(1)
  • 65(1)
塗料噴出量(mL/min)
  • 150(1)
  • 350(1)
  • 500(2)
  • 530(3)
空気使用量(L/min)
  • 85(1)
  • 335(3)
  • 430(1)
  • 440(1)
  • 470(1)
  • 500(1)
  • 530(1)
パターン開き(mm)
  • 265(1)
  • 270(1)
  • 300(2)
  • 350(3)
  • 400(1)
ブランド
  • アネスト岩田(5)
  • 明治機械製作所(3)
  • 近畿製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スプレーガン(圧送式・加圧式)とは、ペイントポンプや加圧タンクと本体を塗料ホースでつなげて塗料を吹き付けるタイプのスプレーガン。重力式や吸上式のスプレーガンに比べて、一度に素早く多量に塗ることができるのが特徴です。自動車の塗装や、金属塗装、木工塗装、プラスチック塗装など多くの塗装現場で使用されています。カップ付きタイプや、長柄タイプ、食油専用などさまざまな種類があるため、利用する現場に合わせて適切なものを選びましょう。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
0.8(5)
1(11)
1.2
1.3(9)
1.4(5)
1.5(15)
1.8(3)
2(13)
2.5(10)
3(5)
  • 大型 ハンドスプレーガン F210 明治機械製作所

    大型 ハンドスプレーガン F210

    明治機械製作所
    21,980税込24,178
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    その他塗料カップは別売りです。質量(g)391供給方式圧送式パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)250塗料入口(B)G3/8
  • 大形スプレーガン WIDER2(圧送式) アネスト岩田

    大形スプレーガン WIDER2(圧送式)

    アネスト岩田
    24,980税込27,478
    1丁
    当日出荷
    従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
    用途大物部品/車両、ライン塗装質量(g)375空気使用量(L/min)500塗料噴出量(mL/min)500吹付空気圧力(MPa)0.29ノズル口径(Φmm)1.2所要圧縮機(kw)2.2~3.7吹付距離(mm)250塗料供給方式圧送式パタン開き(mm)400微粒化高微粒適合空気キャップ形式G2P従来機形式W-200-122P取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4アズワン品番64-4998-38
  • 自動スプレーガン(F210) 空気弁内蔵 明治機械製作所

    自動スプレーガン(F210) 空気弁内蔵

    明治機械製作所
    39,980税込43,978
    1丁
    3日以内出荷
    本体質量(g)515パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)250塗料供給方式圧送式ノズルタイプF210
  • 接着剤用スプレーガン(ハンドガン・圧送式) アネスト岩田

    接着剤用スプレーガン(ハンドガン・圧送式)

    アネスト岩田
    59,980税込65,978
    1丁
    当日出荷
    ますます普及が進む水性接着剤に対応するため、ニードル弁をより耐食性の高い材質にアップグレードしました。空気弁シートの設計を見直し、個体差を極限まで減らし、安定性を向上させました。人間工学に基づいたデザインを採用し軽量化しました。
    用途自動車内装、木工、断熱材の貼り付けに。トラスコ品番383-4973最高使用圧力(MPa)0.7空気使用量(L/min)440パターン開き(mm)265塗料噴出量(mL/min)150吹付空気圧力(MPa)0.29ノズル口径(Φmm)1.2所要圧縮機(kw)5.5塗料供給方式圧送式エアー取付口G1/4カップ取付口G3/8
  • 大形低圧スプレーガン(圧送式) アネスト岩田

    大形低圧スプレーガン(圧送式)

    アネスト岩田
    52,980税込58,278
    1台
    翌日出荷から7日以内出荷
    エルゴノミクスデザインを追求。軽量化。メンテナンス性の向上。リニアに反応するパタン調整装置。個体差の少ない空気弁シートセットで安定性向上。
    用途大物部品・車両などの大物、ライン塗装用吹付空気圧力(MPa)0.2吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式ニップル空気:G1/4、塗料:G3/8
  • 加圧式スプレーガン 近畿製作所

    加圧式スプレーガン

    近畿製作所
    19,980税込21,978
    1丁
    5日以内出荷
    塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。
    質量(g)480空気使用量(L/min)85吹付空気圧力(MPa)0.3所要圧縮機(kw)0.75塗料ノズル径(Φmm)1.2塗料供給方式加圧式適合塗料容器1.0L
  • 小型スプレーガン HVLP WIDER1L (圧送式) アネスト岩田

    小型スプレーガン HVLP WIDER1L (圧送式)

    アネスト岩田
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番204-4842種別金属、木工、樹脂塗装質量(g)290空気使用量(L/min)530パターン開き(mm)270塗料噴出量(mL/min)350吹付空気圧力(MPa)0.34ノズル口径(Φmm)1.2吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式塗料粘度20秒/NK-2微粒化高微粒エアーキャップ内圧力(MPa)0.069キャップ形式WIDER1L-G2ニップル塗料G1/4、空気G1/4
  • 小型スプレーガン HVLP WIDER2L アネスト岩田

    小型スプレーガン HVLP WIDER2L

    アネスト岩田
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番204-4841種別大物部品・車両などのライン塗装質量(g)375空気使用量(L/min)470パターン開き(mm)300塗料噴出量(mL/min)500吹付空気圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.2吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式塗料粘度20秒/NK-2微粒化高微粒エアーキャップ内圧力(MPa)0.069キャップ形式WIDER2L-G2ニップル塗料G3/4、空気G1/4
  • 自動スプレーガン(F210) 汎用 明治機械製作所

    自動スプレーガン(F210) 汎用

    明治機械製作所
    39,980税込43,978
    1丁
    3日以内出荷
    本体質量(g)248パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)250塗料供給方式圧送式ノズルタイプF210

スプレーガン本体』には他にこんなカテゴリがあります

圧送式・加圧式スプレーガン