絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 1(1)
- 1.1(1)
- 1.3(1)
- 1.4(1)
塗料噴出量(mL/min)
- 345(1)
空気使用量(L/min)
- 200
- 85(2)
- 125(1)
- 160(2)
- 170(5)
- 175(3)
- 180(3)
- 195(2)
- 220(4)
- 225(2)
- 230(3)
- 240(2)
- 270(4)
- 310(2)
- 335(3)
- 345(4)
- 375(3)
- 410(4)
- 430(2)
- 470(2)
- 空気使用量(L/min)をもっと見る
パターン開き(mm)
- 300(1)
- 320(1)
ブランド
- 近畿製作所(1)
- TRUSCO(1)
- 明治機械製作所(1)
スプレーガン(圧送式・加圧式)とは、ペイントポンプや加圧タンクと本体を塗料ホースでつなげて塗料を吹き付けるタイプのスプレーガン。重力式や吸上式のスプレーガンに比べて、一度に素早く多量に塗ることができるのが特徴です。自動車の塗装や、金属塗装、木工塗装、プラスチック塗装など多くの塗装現場で使用されています。カップ付きタイプや、長柄タイプ、食油専用などさまざまな種類があるため、利用する現場に合わせて適切なものを選びましょう。
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
1(1)
1.1(1)
1.3(1)
1.4(1)

自動車補修専用ハンドスプレーガン FINER-FORCE-P
明治機械製作所¥29,980税込¥32,9781丁当日出荷から6日以内出荷自動車補修専用ハンドスプレーガンFINER-FORCEでも採用をしている高微粒化機構(MMFT)を圧送式に採用。 ワイドパターンでありながら、少ない空気量で最適な微粒化を実現。 圧送式専用空気キャップを新規設計。 ニードルばねを強化し、シール性能が向上。用途自動車補修用接続口径空気:G1/4・塗料:G1/4質量(g)325パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.2吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式適合空気キャップ形式Type P
加圧式スプレーガン(カップ付)
近畿製作所¥42,980税込¥47,2781セット5日以内出荷作業能率は従来のスプレーガンの3倍のスピードです。エアーカーテンが張れ、塗料の飛散がない。(鉄製カップ耐圧0.5MPa)塗料ノズル径(Φmm)1.0空気使用量(L/min)200セット内容平吹きキャップ1個、No.28S1/4ソケット1個、1Lカップ質量(g)1140吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)0.75使用箇所床裏