絞り込み
ノズル口径(Φmm)
塗料噴出量(mL/min)
空気使用量(L/min)
パターン開き(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
55件中 4155
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
  • 標準スプレーガン 圧送式 近畿製作所

    標準スプレーガン 圧送式

    近畿製作所
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    別に設けた塗料圧送タンクに一定圧力の空気が加わり塗料をスプレーガンの空気キャップにより塗料を霧化させる工場ライン、大物塗装等の連続作業に適している。 吹き付け方向、スプレーガンのふりまわしが容易である。手元重量が軽い。
    用途工場ライン・大型塗装ノズル口径(Φmm)1.5塗料供給方式圧送式
  • 加圧式スプレーガン 近畿製作所

    加圧式スプレーガン

    近畿製作所
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
  • 圧送式スプレーガン 近畿製作所

    圧送式スプレーガン

    近畿製作所
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-0544
  • クリーミー加圧式スプレーガン 近畿製作所

    クリーミー加圧式スプレーガン

    近畿製作所
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 加圧式スプレーガン 近畿製作所

    加圧式スプレーガン

    近畿製作所
    19,980税込21,978
    1丁
    5日以内出荷
    塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。
    塗料ノズル径(Φmm)1.2空気使用量(L/min)85質量(g)480吹付空気圧力(MPa)0.3所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式加圧式適合塗料容器1.0L
  • 加圧式スプレーガン 近畿製作所

    加圧式スプレーガン

    近畿製作所
    31,980税込35,178
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。
    質量(g)550吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)1.5塗料供給方式加圧式適合塗料容器1.0L
  • 長柄スプレーガン(吸上式・圧送式) 近畿製作所

    長柄スプレーガン(吸上式・圧送式)

    近畿製作所
    63,980税込70,378
    1丁
    5日以内出荷
    パイプの内面及び高所の吹き付け塗装に最適です。首の曲り角度は45°です。
    吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)200塗料供給方式吸上式・圧送式適合塗料容器吸上げカップ及び各種圧送タンク
  • DEVスプレーガン 圧送式 JGX デビルビス

    DEVスプレーガン 圧送式 JGX

    デビルビス
    23,980税込26,378
    1丁
    翌々日出荷
    デビルビスのベストセラーJGAの高性能をそのままに、さらに小型・高性能に凝縮したスプレーガン。
    用途中~大吐出量用、自動車、金属幅(mm)300質量(g)440所要圧縮機(kw)3.7塗料供給方式圧送式空気消費量(NL/min)440吐出量(mL/min)100~300エア入口G1/4塗料入口G3/8霧化方式スタンダード手元圧力(MPa)0.2
  • 自動スプレーガン(F110) 空気弁内蔵 明治機械製作所

    自動スプレーガン(F110) 空気弁内蔵

    明治機械製作所
    35,980税込39,578
    1丁
    3日以内出荷から4日以内出荷
    本体質量(g)490パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式ノズルタイプF110
  • スプレーガン 接着剤用 アネスト岩田

    スプレーガン 接着剤用

    アネスト岩田
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
  • 小型スプレーガン HVLP WIDER1L (圧送式) アネスト岩田

    小型スプレーガン HVLP WIDER1L (圧送式)

    アネスト岩田
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番204-4842種別金属、木工、樹脂塗装質量(g)290空気使用量(L/min)530パターン開き(mm)270塗料噴出量(mL/min)350吹付空気圧力(MPa)0.34ノズル口径(Φmm)1.2吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式塗料粘度20秒/NK-2微粒化高微粒エアーキャップ内圧力(MPa)0.069キャップ形式WIDER1L-G2ニップル塗料G1/4、空気G1/4
  • 小型スプレーガン HVLP WIDER2L アネスト岩田

    小型スプレーガン HVLP WIDER2L

    アネスト岩田
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    ノズル口径(Φmm)1.2空気使用量(L/min)470パターン開き(mm)300トラスコ品番204-4841種別大物部品・車両などのライン塗装質量(g)375塗料噴出量(mL/min)500吹付空気圧力(MPa)0.2吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式塗料粘度20秒/NK-2微粒化高微粒エアーキャップ内圧力(MPa)0.069キャップ形式WIDER2L-G2ニップル塗料G3/4、空気G1/4
  • 加圧式スプレーガン 近畿製作所

    加圧式スプレーガン

    近畿製作所
    35,980税込39,578
    1丁
    5日以内出荷
    塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。
    塗料ノズル径(Φmm)5.0空気使用量(L/min)250質量(g)550吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)1.5塗料供給方式加圧式適合塗料容器1.0L
  • 加圧式スプレーガン 近畿製作所

    加圧式スプレーガン

    近畿製作所
    28,980税込31,878
    1丁
    5日以内出荷
    塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。
    塗料ノズル径(Φmm)2.5空気使用量(L/min)310質量(g)550吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)1.5塗料供給方式加圧式適合塗料容器1.0L
  • DEV小型スプレーガン 標準型 デビルビス

    DEV小型スプレーガン 標準型

    デビルビス
    49,980税込54,978
    1丁
    6日以内出荷

スプレーガン本体』には他にこんなカテゴリがあります

圧送式・加圧式スプレーガン