絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 65(1)
ブランド
- CEJN(セイン)
- アネスト岩田(19)
- 近畿製作所(13)
- 明治機械製作所(12)
- デビルビス(4)
- エスコ(1)
- 大塚刷毛製造(1)
- 恵宏製作所(1)
- TRUSCO(1)
- UNiCON(ユニコン)(1)
- GRACO(グラコ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
65(1)

シリーズ913 スプレーガン
CEJN(セイン)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から翌々日出荷吸入口がスイベル式で、ホースの捻じれなどによる影響がないため、快適に作業可能です。流路の材質は真鍮とステンレスを選択可能です。レバーの握りによる噴射角度をワイドからストーレートに調整可能です。本体はプラスチック/ゴムで覆われているため、接触によるダメージを防止するとともに、作業者が温度による影響を受けづらくなっています。用途船舶、食品機器、重機・農機の洗浄に。長さ(mm)175高さ(mm)212使用圧力(MPa)2.4ノズル口径(Φmm)65噴出形状ストレート/ワイドRoHS指令(10物質対応)対応