絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 1.3(1)
  • 1.5(2)
ブランド
  • 明治機械製作所(3)
パターン開き(mm)
  • 60(1)
  • 150(1)
  • 185(1)
塗料噴出量(mL/min)
  • 120
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 125(1)
  • 135(1)
  • 150(4)
  • 170(2)
  • 180(2)
  • 190(2)
  • 200(3)
  • 245(2)
  • 250(2)
  • 255(2)
  • 310(2)
  • 350(2)
  • 500(2)
  • 530(3)
  • 880(3)
  • 1280(3)
  • 1710(3)
空気使用量(L/min)
  • 70(1)
  • 140(1)
  • 180(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スプレーガン(圧送式・加圧式)とは、ペイントポンプや加圧タンクと本体を塗料ホースでつなげて塗料を吹き付けるタイプのスプレーガン。重力式や吸上式のスプレーガンに比べて、一度に素早く多量に塗ることができるのが特徴です。自動車の塗装や、金属塗装、木工塗装、プラスチック塗装など多くの塗装現場で使用されています。カップ付きタイプや、長柄タイプ、食油専用などさまざまな種類があるため、利用する現場に合わせて適切なものを選びましょう。
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
1.3(1)
1.5(2)
  • ハンドスプレーガン 明治機械製作所

    ハンドスプレーガン

    明治機械製作所
    ¥19,980税込¥21,978
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    デザイン性と生産性を両立させた形状で一新。微粒化、塗着効率、メンテ効率、耐久性を向上。少量の空気の流速を維持・減速させることにより高微粒化と高塗着を実現。流速を維持するラバルノズル形状のまま、塗料ノズルと空気キャップを中心に向け角度をつけるテーパーコントロールにより、円柱状に出てくる塗料の芯部に向かって効率良く微粒化、粒子の整った適正粒径で霧化。空気の流れる塗料ノズルと空気キャップ先端部にRを設定することで、空気のバタつきを低減しスムーズな流れで流速を維持、塗料噴出量の確保と微粒化性能を向上。
    用途一般塗装、離形材、食品、自動車補修、建築 など質量(g)292吹付距離(mm)200
  • ヘッド固定式 長柄スプレーガン 明治機械製作所

    ヘッド固定式 長柄スプレーガン

    明治機械製作所
    ¥59,980税込¥65,978
    1丁
    14日以内出荷から21日以内出荷
    ヘッド角度は0度と45度から選ぶことができ、45度タイプはベースナットを緩めることで径方向に360度ヘッドを向けることができます。
    用途高所塗装および標準ガンでは塗装困難な場所仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/40、45/55本体質量(g)570吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)200パターンストレート口径【塗料・空気】G1/4
  • 内面塗装用 長柄スプレーガン 明治機械製作所

    内面塗装用 長柄スプレーガン

    明治機械製作所
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1丁
    14日以内出荷から21日以内出荷
    パイプ内面塗装用に開発した特殊ノズル、キャップを採用し、長尺で内径の小さなパイプの内面塗装に最適です。
    用途筒状、管状の内面塗装用仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/13本体質量(g)550空気使用量(L/min)70塗料噴出量(mL/min)120吹付空気圧力(MPa)0.25所要圧縮機(kw)0.75以上吹付距離(mm)200塗料ノズル径(Φmm)1.5塗料供給方式圧送式最大有効パターン(mm)60パターンストレート口径【塗料・空気】G1/4適合容器各種塗料圧送タンク、塗料ダイヤフラムポンプ

『スプレーガン本体』には他にこんなカテゴリがあります

圧送式・加圧式スプレーガン