絞り込み
空気使用量(L/min)
- 230
- 25(1)
- 70(2)
- 76(1)
- 110(1)
- 115(1)
- 135(1)
- 200(1)
- 210(6)
- 225(2)
- 280(2)
- 285(1)
ブランド
- 近畿製作所(3)
建築用吹付ガン器とは建築など幅広く大きな面積の壁や内装を塗る際に用いる塗装用品です。材質は変色しにくい真鍮製や軽量化に優れたアルミ合金製などがあります。刷毛やローラーに比べてムラなく塗れるのが特徴。空気圧の力を利用して塗料を小さな粒子に変え、幅広く吹き付けることができます。手に持って作業することができますが、製品のみの重さで約1kgあり、約1.5~3Lの塗料を入れられるので片手での作業は難しいです。
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む

タイルガン(建築用)(重力式)
近畿製作所(1件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1台5日以内出荷チップの大小により、小さな模様から大きな模様まで自在に吹き付けられます。空気使用量(L/min)230パターン形状丸吹付空気圧力(MPa)0.3所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)250塗料供給方式重力式適合塗料容器2.0Lチップ径(Φmm)5.0、6.5、8.0
双頭ガン(建築用)(重力式)
近畿製作所¥129,800~税込¥142,780~1台5日以内出荷空気使用量(L/min)230パターン形状丸吹付空気圧力(MPa)0.3所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)250塗料供給方式重力式チップ径(Φmm)8.0
クレータイルガン(建築用)(重力式)
近畿製作所¥36,980税込¥40,6781台5日以内出荷チップの大小により、小さな模様から大きな模様まで自在に吹き付けられます。質量(g)1020空気使用量(L/min)230パターン形状丸吹付空気圧力(MPa)0.3所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)250塗料供給方式重力式吹出方向固定式適合塗料容器3.0Lチップ径(Φmm)5.0、6.5、8.0