絞り込み
分岐回路数
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 40(2)
横(mm)
  • 50
  • 350(50)
  • 400(165)
  • 449(54)
  • 450(123)
  • 470(50)
  • 483(58)
  • 500(391)
  • 510(96)
  • 517(73)
  • 544(59)
  • 550(57)
  • 551(74)
  • 578(66)
  • 600(145)
  • 612(71)
  • 619(54)
  • 646(77)
  • 680(54)
  • 687(58)
  • 700(66)
縦(mm)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 160(2)
深さ(mm)
  • 16(4)
  • クリーム(4)
ブランド
  • 河村電器産業(4)
河村電器産業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
分電盤とは、漏電時に自動的に電気を遮断して火災や事故を防止する漏電遮断器や、電気の使い過ぎやショート時の過電流を防ぐ配線用遮断器などを装置した配電盤。電気を使用する場所に設置されるため住宅や事業所など多くの場所で使われます。材質は主にプラスチックです。形状には露出タイプ、半埋め込みタイプ、兼用タイプのものがあり、ケースに扉がついているものとついていないものがあるので、設置場所に合わせて選択することができます。機能面においても、感震機能のついているタイプやオール電化対応タイプなど種類は様々です。

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電灯分電盤 ENV 河村電器産業

    電灯分電盤 ENV

    河村電器産業
    99,980税込109,978
    1個
    46日以内出荷
    電灯分電盤(分岐ハーフブレーカサイズ)
    種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A
  • 電灯分電盤 NS1T 河村電器産業

    電灯分電盤 NS1T

    河村電器産業
    199,800税込219,780
    1個
    46日以内出荷
    引込端子台付一次送りMCB付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
    種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0付属回路一次送りスイッチ付 MCB3P
  • 電灯分電盤 ES1T 河村電器産業

    電灯分電盤 ES1T

    河村電器産業
    219,800税込241,780
    1個
    46日以内出荷
    引込端子台付一次送りMCB付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
    種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0付属回路一次送りスイッチ付 MCB3P
  • 動力分電盤 E01 河村電器産業

    動力分電盤 E01

    河村電器産業
    109,800税込120,780
    1個
    46日以内出荷
    小回路対応コンパクトタイプ
    種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器主幹ブレーカ容量ELB3P100A分岐ブレーカ容量MCB3P50AF50A分岐スペース数0

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

分電盤