絞り込み
コネクタ形状
- DVI-I(メス) - DVI-I(メス)(1)
変換タイプ
- メス - メス(1)
色
ブラック(1)
メス形状
- その他(1)
ブランド
- ATEN
- OWLTECH(オウルテック)(1)
- サンワダイレクト(1)
- RS PRO(1)
- カモン(1)
- Vodaview(1)
- ZATTA(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

ビデオアクセサリー
ATEN¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷ディスプレイのEDIDを記憶してエミュレートするVGA EDID保持器です。 VGA入力機器にEDID情報を提供し、ビデオ解像度を効率的に最適化します。 どのようなビデオ機器の構成でもスムーズな表示を実現します。用途ディスプレイのEDID保持に仕様接続デバイス間におけるEDID通信を自動的に管理、ビデオ入力機器をLED表示EDIDモード選択 ( デフォルト、学習、カスタマイズ)、EDID通信を自動的に管理付属品RS-232設定ケーブル×1、USB・DC電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.15色ブラック消費電力(W)0.13(DC5V/1BTU)電源バスパワーコネクタ形状DVI-Iメス - DVI-Iメス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×78×25対応ワイド画面解像度、ホットプラグ、ラックマウント、ファームウェアアップグレード使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~60アズワン品番64-8303-79RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(入力/出力)100接続台数(入力/出力)1対応解像度HDTV解像度 (プリセット): 480i、480p、720i、720p、1080i、1080p (1,920×1,080)、VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA、WUXGA (1,920×1,200)メス形状DVI-I変換タイプメス - メス