絞り込み
ブランド
  • ファインケミカルジャパン
  • モノタロウ(26)
  • JTC(198)
  • デンゲン(163)
  • 武蔵ホルト(113)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(98)
  • KTC(64)
  • エスコ(59)
  • SOFT99(57)
  • REX(レックス)[自動車用品](51)
  • 旭エンジニアリング(49)
  • Petronas(47)
  • PERMATEX(45)
  • ミヤサカ工業(38)
  • エム・あい(37)
  • BLUESTAR(36)
  • 呉工業(クレ)(35)
  • PITWORK(日産)(35)
  • DJ(ドライブジョイ)(34)
  • アールウィズエイチ(27)
  • RISLONE(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シルバーコート ファインケミカルジャパン

    シルバーコート

    ファインケミカルジャパン(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(300mL)
    当日出荷
    各種金属に対して密着性に優れています。 耐水性、耐油性、耐候性にも優れています。 常時600℃の高温に耐えます。
    用途自動車マフラーの酸化防止。 特殊自動車のマニホルドの耐熱、酸化防止。 化学プラントの高熱ダクトの酸化防止。 連続加熱炉内のローラーの耐熱、酸化防止。 ボイラー、熱交換機の酸化防止。シルバー耐熱温度(℃)600危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • エンジンコンディショナー ファインケミカルジャパン

    エンジンコンディショナー

    ファインケミカルジャパン
    799税込879
    1本
    当日出荷
    エンジンの気化器・バルブまわり・燃焼室のワニス、ガム、カーボン等の付着・堆積物を除去し、劣化したエンジン性能を回復します。強力な泡状の洗浄剤です。
    用途エンジンの気化器・バルブまわり・燃焼室のクリーナー。農耕機械のエンジンを分解整備する際のカーボンやスラッジの除去洗浄付属品ノズルトラスコ品番857-3337材質芳香族炭化水素、アニオン系界面活性剤幅(mm)62容量(mL)240高さ(mm)183奥行(mm)62容器スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.196LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • シリコーングリーススプレー ファインケミカルジャパン

    シリコーングリーススプレー

    ファインケミカルジャパン
    1,598税込1,758
    1本(180mL)
    4日以内出荷
    耐熱性、熱酸化安定性、耐水性、耐ブレーキ油性などの点においてもきわめて優れており、摺動部や回転部の長期間の潤滑や錆止め。 米国MIL-L15719A規格に適合する性能を持っています。 透明で長期高温部分に使用できるシリコーン潤滑剤。
    用途印刷機械、プリンター、改札機、貨幣勘定機などの潤滑。 フェンス、ドア、回転椅子などに。使用温度範囲-30℃~200℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ”ラバーコート” ファインケミカルジャパン

    ”ラバーコート”

    ファインケミカルジャパン
    45,980税込50,578
    1缶
    9日以内出荷
    簡単に手で剥がせる強じんな保護皮膜を作ります。
    用途研磨部品、金型、工具などの表面に塗布し、長期保護防錆皮膜。バイト、研磨面、鏡面仕上げ品の保護。乾燥塗布被膜は部品などの使用時に手で剥がして使用する。仕様ゴム状剥がせる乾燥皮膜タイプ剥がせる乾燥ゴム皮膜使用温度範囲(℃)-40~60容量(L)18主成分スチレン系ブロックコポリマー危険物の類別非危険物
  • ”ニューTFEコート”(乾性被膜) ファインケミカルジャパン

    ”ニューTFEコート”(乾性被膜)

    ファインケミカルジャパン
    75,980税込83,578
    1缶
    9日以内出荷
    対象物に四フッ化エチレン樹脂の乾性皮膜が簡単にできます。金属・ガラス・セラミックス・木・ゴム・プラスチックにコーティング可能です。
    用途作業台、包装機、印刷機、木工機械などの定盤の潤滑。繊維製品のなど潤滑油が使用できない作業台などの滑りに。シリコーン潤滑剤と違いそのまま塗装など二次加工ができる。湿度の高い時期でもゴムやセロファンのスムーズな潤滑。季節に関わらず粉体ホッパーのスムーズな供給仕様透明に近い乳白色の乾燥皮膜トラスコ品番810-6112材質四フッ化エチレン樹脂透明に近い乳白色容量(mL)4000使用温度範囲(℃)-20~82危険物の類別非危険物
自動車用オイル・ケミカル