絞り込み
ブランド
  • プロステップ
  • モノタロウ(79)
  • JTC(223)
  • デンゲン(164)
  • エスコ(160)
  • 武蔵ホルト(115)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(102)
  • SOFT99(71)
  • KTC(66)
  • REX(レックス)[自動車用品](56)
  • 旭エンジニアリング(49)
  • ミヤサカ工業(47)
  • Petronas(47)
  • PERMATEX(45)
  • エム・あい(41)
  • PITWORK(日産)(40)
  • 呉工業(クレ)(36)
  • BLUESTAR(36)
  • DJ(ドライブジョイ)(34)
  • ダイゾーニチモリ(30)
  • Noxudol(ノックスドール)(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LLCバキュームチャージャーアナログ プロステップ

    LLCバキュームチャージャーアナログ

    プロステップ
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    他社にないオリジナルツーステージ(ダブルエジェクター方式=2段引き)によるハイレベルは真空到達域-0.097MPa(735mmHg)で真空充填が可能。簡単な操作で短時間作業が可能に。テーパー上のコーンプラグ形状により、ほとんどの車両に接続対応。操作部を一箇所にまとめ、フック式により優れた操作性を発揮。LLC通路の気密点検にも活用可能。
    用途エンジン冷却水のLLC交換仕様LLC注入時間:60秒真空到達度-0.098MPa危険物の類別非危険物
  • LLCエアープッシャー LVCPT プロステップ

    LLCエアープッシャー LVCPT

    プロステップ
    39,980税込43,978
    1セット(1セット)
    4日以内出荷
    レギュレーターおよび流量調整機能付きエアープッシャー。設定した圧力で安定した加圧テストが可能。3種のフィッティングキャップ付属で国産車各メーカーに対応。LLCバキュームチャージャーと併用可能。プラスチックケース入り。
    用途・ラジエーターの加圧テスト ・自動車整備時の冷却系メンテナンス ・冷却系統の気密確認 ・LLC交換作業時の補助作業付属品プラスチックケース適合【フィッティングキャップ3種】三菱、日産、マツダ、フォード用 ・トヨタ、ホンダ用 ・その他メーカー用その他【使用】圧縮空気ホース長さ(m)1危険物の類別非危険物
  • LLCバキュームチャージャーデジタル プロステップ

    LLCバキュームチャージャーデジタル

    プロステップ
    67,980税込74,778
    1台
    4日以内出荷
    他社にないオリジナルツーステージ(ダブルエジェクター方式=2段引き)によるハイレベルは真空到達域-0.097MPa(735mmHg)で真空充填が可能。簡単な操作で短時間作業が可能に。テーパー上のコーンプラグ形状により、ほとんどの車両に接続対応。操作部を一箇所にまとめ、フック式により優れた操作性を発揮。LLC通路の気密点検にも活用可能。
    用途エンジン冷却水のLLC交換仕様LLC注入時間:60秒真空到達度-0.098MPa危険物の類別非危険物
  • LLCバキュームチャージャーバイク用 プロステップ

    LLCバキュームチャージャーバイク用

    プロステップ
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    他社にないオリジナルツーステージ(ダブルエジェクター方式=2段引き)によるハイレベルは真空到達域-0.097MPa(735mmHg)で真空充填が可能。簡単な操作で短時間作業が可能に。テーパー上のコーンプラグ形状により、ほとんどの車両に接続対応。操作部を一箇所にまとめ、フック式により優れた操作性を発揮。LLC通路の気密点検にも活用可能。
    用途エンジン冷却水のLLC交換危険物の類別非危険物到達真空度(MPa)-0.098時間(s)LLC注入時間:60
  • カーエアコン用冷媒 プロステップ

    カーエアコン用冷媒

    プロステップ
    1,598,000税込1,757,800
    1台ほか
    15日以内出荷
    エアコン配管サイクル洗浄機能搭載カーエアコンサービスステーションR134a対応
    用途電源:単相100V 50/60Hz定格電力(W)380本体質量(kg)76冷媒R134a危険等級回収能力(g/min)120危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量230mL充填可能量(g)200~6700危険物の性状非水溶性
  • カーエアコン用冷媒 プロステップ

    カーエアコン用冷媒

    プロステップ
    1,598,000税込1,757,800
    1台ほか
    15日以内出荷
    エアコン配管サイクル洗浄機能搭載カーエアコンサービスステーションR1234yf対応
    用途電源:単相100V 50/60Hz定格電力(W)380本体質量(kg)76冷媒R1234yf危険等級回収能力(g/min)120危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量230mL充填可能量(g)200~6700危険物の性状非水溶性
  • カーエアコン用冷媒 プロステップ

    カーエアコン用冷媒

    プロステップ
    2,998,000税込3,297,800
    1台ほか
    15日以内出荷
    エアコン配管サイクル洗浄機能搭載カーエアコンサービスステーションR134a/R1234yf対応
    用途電源:単相100V 50/60Hz定格電力(W)350本体質量(kg)115冷媒R134a・R1234yf危険等級回収能力(g/min)200危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量230mL充填可能量(g)200~6700危険物の性状非水溶性
自動車用オイル・ケミカル