絞り込み
ブランド
  • FALCON
  • モノタロウ(79)
  • JTC(223)
  • デンゲン(164)
  • エスコ(161)
  • 武蔵ホルト(114)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(101)
  • REX(レックス)[自動車用品](72)
  • SOFT99(71)
  • KTC(66)
  • 旭エンジニアリング(49)
  • ミヤサカ工業(47)
  • Petronas(46)
  • PERMATEX(45)
  • PITWORK(日産)(40)
  • カストロール(37)
  • エム・あい(36)
  • 呉工業(クレ)(36)
  • BLUESTAR(36)
  • DJ(ドライブジョイ)(34)
  • LIQUI MOLY(31)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月15日(火)は、自動車用オイル・ケミカルカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアコンプロテクター FALCON

    エアコンプロテクター

    FALCON(262件のレビュー)
    619税込681
    1缶(30mL)
    当日出荷
    強力なシーリング効果を持つ潤滑剤によりクーラーガスの漏れを予防します。
    用途エアコンオイル漏れ予防剤容量(mL)30(ガス20+オイル10)危険等級ねじの呼びM14×1.25危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
  • エアコンオイル(PAG) FALCON

    エアコンオイル(PAG)

    FALCON(49件のレビュー)
    549税込604
    1缶
    当日出荷
    R-134aとの相溶性に優れたポリアルキレングリコール系の高性能潤滑油使用。流動点が低く、粘度指数が高く、熱安定性や潤滑性に優れています。
    用途エアコンオイル容量(mL)ガス/20+オイル/10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
  • エアコンオイル強化剤 FALCON

    エアコンオイル強化剤

    FALCON(46件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(30mL)
    当日出荷
    エアコンオイル強化剤 主成分のPAGオイルに加え新開発の特殊添加剤SFR4を配合。 PAG専用オイルです。 サビ止め効果を追加配合しています。
    容量(mL)30(ガス13+オイル17)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量30mL危険物の性状非水溶性
  • スーパーLLC再生強化剤 FALCON

    スーパーLLC再生強化剤

    FALCON(132件のレビュー)
    299税込329
    1本(200mL)
    当日出荷
    純正のスーパーLLCに使用されている有機酸系防錆剤を主成分としていますので、消耗した防錆剤の機能を回復させ劣化したLLCを強化します。 スーパーLLCは勿論、従来のLLCにも使用できます。 消泡剤をバランスよく配合していますので、劣化したLLCの気泡発生を防止し、オーバーヒートを予防します。
    内容量(mL)200危険物の類別非危険物
  • 蛍光剤入りエアコンオイル FALCON

    蛍光剤入りエアコンオイル

    FALCON(4件のレビュー)
    899税込989
    1本(30mL)
    当日出荷
    蛍光剤入りエアコンオイル エアコン機器に安全な蛍光剤が配合されていますのでエアコンガスの漏れている箇所が発見しやすくなります。 紫外線ライトを使用するとさらに発見しやすくなります。 PAG専用オイルです。
    容量(mL)30(ガス25+オイル5)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量30mL危険物の性状非水溶性
  • エアコンオイル(POE) FALCON

    エアコンオイル(POE)

    FALCON(13件のレビュー)
    819税込901
    1缶
    当日出荷
    電気絶縁性の高いPOE(ポリオールエステル)オイルをベースとしたハイブリッド車専用エアコンオイルです。ハイブリッド車は電動インバーターコンプレッサーを使用していることが多く、車種により標準エアコンオイルにPOEを使用しています。その場合に「POEエアコンオイルP-442」をご使用ください。
    用途POE専用エアコンオイル(ハイブリッド車用)容量(mL)ガス20+オイル10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
  • 蛍光剤入りエアコンオイル FALCON

    蛍光剤入りエアコンオイル

    FALCON(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(30mL)
    当日出荷
    蛍光剤入りエアコンオイル エアコン機器に安全な蛍光剤が配合されていますのでエアコンガスの漏れている箇所が発見しやすくなります。 紫外線ライトを使用するとさらに発見しやすくなります。 POE専用オイルです。
    容量(mL)30(ガス25+オイル5)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量30mL危険物の性状非水溶性
  • スーパーLLC用補充液 FALCON

    スーパーLLC用補充液

    FALCON(32件のレビュー)
    329税込362
    1本(300mL)
    当日出荷
    スーパーLLC(長寿命タイプ)に使用されている有機酸系防錆剤を重点的に配合し、各種防錆剤を添加したLLC補充液です。 エチレングリコールを通常よりも高濃度(51wt%)に配合していますので、スーパーLLCは勿論、従来のLLCにもご使用いただけます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わず使用でき、特にアルミ部品に対して強力な防錆効果を発揮します。 メーカー別の液色に対応して緑、赤色を準備しておりますので、純正品と同色をお選びいただけます。
    内容量(mL)300
  • クーラント補充液 FALCON

    クーラント補充液

    FALCON(30件のレビュー)
    289税込318
    1本(300mL)
    当日出荷
    目べりしたクーラントや不凍液に補充してください。 エチレングリコールをベースに特殊添加剤と防錆清浄剤を配合した補充液です。 本品には赤色と緑色がありますが、性能はまったく同等です。現在、使用中のものと違う色を補充しても効力には関係ありませんが、なるべく同色を使用してください。
    内容量(mL)300危険物の類別非危険物
  • インジェクタークリーナー FALCON

    インジェクタークリーナー

    FALCON(29件のレビュー)
    699税込769
    1本(240mL)
    当日出荷
    フューエルインジェクター、キャブレター等にスプレーし、燃焼室、気化器、吸気系統に付着したカーボンスラッジ、ワニス、ガム等を速やかに除去し、エンジン性能を回復させます。 エンジンの回転を滑らかにします。 排気ガスの浄化を助けます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量192mL危険物の性状非水溶性
  • 1234yf用 PAGエアコンオイル FALCON

    1234yf用 PAGエアコンオイル

    FALCON(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本(30mL)
    当日出荷
    R-1234yfとの相溶性に優れたポリアルキレングリコール系の高性能潤滑油使用。加水分解安定性・化学安定性・熱安定性など潤滑性に優れています。流動点が低く、粘土指数が高く高温化における耐摩擦性に極めて優れています。PAG専用オイル。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
  • 1234yf用 POEエアコンオイル FALCON

    1234yf用 POEエアコンオイル

    FALCON
    3,500税込3,850
    1本(30mL)
    当日出荷
    電気絶縁性の高いポリオールエステルオイルをベースとしたハイブリッド車専用オイルになります。コンプレッサーの潤滑性を向上させ、性能及び部品寿命を延長させます。POE専用オイル。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
  • 軽油用凍結防止剤 FALCON

    軽油用凍結防止剤

    FALCON(46件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(500mL)
    当日出荷
    軽油用ホームタンクの凍結防止剤です。 軽油に最も必要な品質の低温流動性を強化することにより、気温の低下による凍結から守ります。
    使用方法1本で500Lのタンク容量まで対応危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
  • 防錆潤滑剤(無香性) FALCON

    防錆潤滑剤(無香性)

    FALCON(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(420mL)
    6日以内出荷
    強力な浸透力によって、機械の動きの悪くなった部分や腐蝕した金属表面に浸透し、潤滑性を与えます。 潤滑剤特有の嫌な臭いがなく作業ができます。 錆びたり焼き付いて固着したボルト、ナット等にすばやく浸透し、動きを良くします。 発生当初の錆取りにもご使用できます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量192mL危険物の性状非水溶性
  • 耐熱シルバー FALCON

    耐熱シルバー

    FALCON(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(300mL)
    当日出荷
    マフラー等の再塗装にご使用ください。 耐熱性に優れ、600度の高温に耐えます。 金属の腐蝕を抑制する防錆効果に優れ、速乾性です。
    シルバー耐熱温度(℃)600危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量125mL危険物の性状非水溶性
  • 耐熱ブラック FALCON

    耐熱ブラック

    FALCON
    1,998税込2,198
    1本(300mL)
    5日以内出荷
    有機則非該当品です。耐熱温度600℃、マフラー等の塗装にご使用ください。耐熱マフラー下地剤(PU01)とセット使用していただくことで効果が高まります。
    用途マフラー等の塗装艶消しブラック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
  • シャーシーブラック水性 FALCON

    シャーシーブラック水性

    FALCON
    769税込846
    1本(420mL)
    4日以内出荷
    密着性に優れたアクリル樹脂塗膜で、車体下回りの防錆、防蝕に優れた保護剤です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しない製品。 車検整備、点検時の車体下回りにご使用ください。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量140mL危険物の性状非水溶性
  • ゴム質系アンダーコーティング FALCON

    ゴム質系アンダーコーティング

    FALCON
    2,598税込2,858
    1本(1L)
    6日以内出荷
    有機則非該当品です。水溶性タイプのアンダーコーティングです。ゴム質系のためショックを吸収し、防錆効果に加えて防音効果も発揮します。
    用途車体下部の防錆等ブラック危険物の類別非危険物
  • 錆ストッパー FALCON

    錆ストッパー

    FALCON
    2,598税込2,858
    1本(300mL)
    6日以内出荷
    有機則非該当品です。鋼鉄の赤錆に塗布することにより錆の進行を止めます。塗布後、ゴム質系アンダーコーティングを処理することで防錆効果を持続できます。
    用途車の防錆等シルバー危険物の類別非危険物
  • ワックス系アンダーコーティング FALCON

    ワックス系アンダーコーティング

    FALCON
    1,698税込1,868
    1本(480mL)
    5日以内出荷
    有機則非該当品です。ワックスタイプのアンダーコーティングです。ワックス系エアゾールのため、作業性にも優れています。
    用途車体下部のコーティング等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 耐熱シルバー FALCON

    耐熱シルバー

    FALCON
    1,998税込2,198
    1本(300mL)
    6日以内出荷
    有機則非該当品です。耐熱温度600℃、マフラー等の塗装にご使用ください。耐熱マフラー下地剤(PU01)とセット使用していただくことで効果が高まります。
    用途マフラー等の塗装艶消しシルバー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
自動車用オイル・ケミカル