絞り込み
ブランド
- SUNOCO
- モノタロウ(79)
- JTC(223)
- デンゲン(164)
- エスコ(161)
- 武蔵ホルト(114)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(101)
- REX(レックス)[自動車用品](72)
- SOFT99(71)
- KTC(66)
- 旭エンジニアリング(49)
- ミヤサカ工業(47)
- Petronas(46)
- PERMATEX(45)
- PITWORK(日産)(40)
- カストロール(37)
- エム・あい(36)
- 呉工業(クレ)(36)
- BLUESTAR(36)
- DJ(ドライブジョイ)(34)
- LIQUI MOLY(31)
- ブランドをもっと見る
特価

コンプレッサーオイル
SUNOCO¥3,998税込¥4,3981本(250mL)当日出荷ポリアルキレングリコール(PAG)を原料としたカーエアコン用冷凍機油。 冷媒との相溶性が良いため油戻り不良が無く、機械の潤滑面を保護。用途冷媒:R-134a、R-1234yf 仕様のカーエアコン用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
1234yf専用 カーエアコン添加剤 PAG・POE兼用 AC EFFECTER yf 25ml
SUNOCO¥3,898税込¥4,2881本6日以内出荷夏をもっと快適に!エアコンの効きを良くし、快適ドライブをサポートします。・1234yf専用。・PAG、POE兼用。・幅広い車種に対応。・燃費に貢献。・エアコンシステムの劣化を抑制し、長寿命化に貢献。・コンプレッサーのノイズ、振動の軽減。配合されている液体特殊添加剤「フリクションモディファイア」は、。コンプレッサー内部の微細な凹凸を埋めて摩擦を軽減することで、エアコン使用時のパワーロスを低減させます。これにより、省電力化をはじめ、エアコンシステムの耐久性向上、コンプレッサーのノイズ、振動を軽減させることができます用途1234yf専用カーエアコン添加剤仕様【AC エフェクター】R1234yfその他【コンプレッサー潤滑油】PAG・POE兼用容量(mL)25危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量25mL危険物の性状非水溶性
SUNOCO SPEED FLUSHING
SUNOCO¥28,980税込¥31,8781セット(300mL×24本)5日以内出荷オイル交換作業中にフラッシングができます。カーボン・スラッジの溶解性が高いベースオイルに高性能清浄剤「C・A・S」配合、エンジン内部を速攻洗浄。傷ついた摺動面への特殊添加剤が吸着し、傷を回復させます。容量(mL)300危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性








![フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品] フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269199-260910-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130696-260908-02.jpg)
![シリコンホースセット(1m) REX(レックス)[自動車用品] シリコンホースセット(1m) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128962-260908-02.jpg)
![シリコンホースセット(2m) REX(レックス)[自動車用品] シリコンホースセット(2m) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04129077-260908-02.jpg)
![ディスクブレーキピストンツール REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキピストンツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128971-260908-02.jpg)