自動車用オイル・ケミカル :「エアーカプラー」の検索結果

このカテゴリでいうオイルとは、自動車に使われるエンジンオイルやミッションオイルなどのことを指します。主に自動車内部の潤滑剤として使われます。これらのオイルは徐々に劣化していくので、定期的な交換が必要となってきます。また、自動車内部の金属表面保護、オイルの性能向上のためのサプリメント、防錆・潤滑といった役割のケミカル用品があります。そして、車体のキズやへこみ、ガラスのひびなどの補修をするための補修剤を取り扱っています。
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮エアーを使用してブレーキフルードを吸引します。そのため一人で簡単に油圧ブレーキ車のブレーキブリーディングやエア抜きが可能です。 フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。
用途ブレーキブリーディングやエア抜きに タンク容量(L)1.8 付属品エアーカプラ 寸法(幅W×高さH)(mm)260×250 接続口径(inch)PT1/4 ホース内径(Φmm)4 使用空気圧力(MPa)0.5~1.2 ホース長さ(m)1 ホース外径(Φmm)8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

エアコンの防サビ効果、シール性能、オイルの酸化防止。
対応冷媒種別R134a 使用方法(1)エンジンを停止後、低圧側バルブを確認し、キャップを外してください。(2)低圧側バルブにR134a用充填セット(オイル充填用ホース)をカプラー接続します。接続は配管側に無理な力が加わらないように手を添えて、確実に行ってください。(3)充填セット内の空気を低圧ガスにより押し出し、パージします。(4)エアコンオイル本体を正立(垂直)にした状態で充填セットにねじ込み接続します。接続と同時に開缶しますので、速やかに行ってください。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させ、コンプレッサーの負荷運転を確認します。エアコンオイル本体を倒立(接続部が下向き)にした状態で本体を軽く上下に振りながら注入してください。おおよその注入時間はエンジン回転数1500rpmで夏季15秒~冬季最大60秒です。注入が進むと、缶が冷たくなり、軽くなります。(6)注入完了後、エンジンを停止し、補充セットを外します。(7)バルブのキャップを取り付け、エンジンルーム内の置き忘れをチェックします。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性
1本(30mL)
549 税込604
当日出荷

用途エンジンオイル、ミッションオイル、ブレーキオイル等の抜き取り作業に。 容量(L)(吸込)9.5 タンク容量(L)10 付属品メインホース1本(1500mm)A.吸い込みメインパイプワイヤーパイプ: Φ3/8"1500mm+PVCパイプ: Φ3/8" ×厚1.5 t ×150mmB.チェンジャーパイプ4本(耐熱120度)Φ3/8”×400m(透明)Φ内4.5×Φ外7×900mm(黒ハードタイプ)Φ内4×Φ外6×760mm(青ハードタイプ)Φ内4×Φ外6×750mm (白ナイロンパイプ)C.エアー接続プラグ:1/4カプラ20PMタイプ 質量(kg)4.8 本体寸法(mm)300×230×635 使用空気圧力(MPa)0.5~0.8 耐熱温度(℃)60 危険物の類別非危険物
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

持ち運び可能な小型上抜き専用タイプ。 出張整備に便利。
タンク容量(L)全容量/24有効容量/20 トラスコ品番117-7058 質量(kg)13.7 キャスター径(Φmm)125(固定) 危険物の類別非危険物 入力用エアカプラー日東工器20PM 廃油排出方法手動式 吸引ホース(Φ/m)19/2
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

エア加圧式でタンクに溜まった廃油処理も簡単。 作業高さに合わせて、廃油受皿の高さ調節が可能。 スムーズな移動と安定した作業が行える、ブレーキ付きキャスター。 タンク内の廃油量が一目でわかる、本体側面のレベルゲージ。 本体パイプ内には廃油の逆流を防止する逆止弁付き。 飛散防止マット(オプション)を使用すると、受皿からの廃油の飛散を防止します。 接続ホースセット(オプション)を使用すると、ダイアフラムポンプと接続して廃油排出することができます。
用途エンジンオイルの排出 質量(kg)30 ホース長さ(m)1.6 ホース径(Φmm)9.5 全容量(L)廃油受皿:17 危険物の類別非危険物 入力用エアカプラー日東工器20PM相当 廃油排出方法エア加圧式
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

商品名:R1234yfエアゾール缶用-新型缶切りバルブ付注入ホースセット(青色)。特長:ストレートカプラーを使用し、より狭い箇所でも容易に接続可能。コントロールバルブとエアパージ機能でエア噛みを防止。全長60cm。PAGオイルとPOEオイルはホースを使い分けてください
用途用途:R1234yf車両のケミカル缶などの注入に最適 仕様注入ホース青 付属品ワンタッチストレートカプラー、エアパージ付コントロールバルブ 危険物の類別非危険物
1セット
9,898 税込10,888
6日以内出荷

商品名:R134aエアゾール缶用-新型缶切りバルブ付注入ホースセット(黄色)。特長:ストレートカプラーを使用し、より狭い箇所でも容易に接続可能。コントロールバルブとエアパージ機能でエア噛みを防止。全長60cm
用途用途:R134a車両のケミカル缶などの注入に最適 仕様注入ホース黄 付属品ワンタッチストレートカプラー、エアパージ付コントロールバルブ 危険物の類別非危険物
1セット
7,998 税込8,798
6日以内出荷

LL-DR1/PドクターリークPOE専用の注入ホースセット。POEオイル採用の電動コンプレッサーのみに使用することで、他種類のオイル混入のリスクをなくします。スマートバルブ式カプラは、バルブと低圧ポートの固定を自動的にロックし、高い圧力にも耐えうる革新的な減圧機能を搭載しています。耐圧性、耐熱性のある短いホースは、漏れ止め剤のホース残留を最小限に留め、確実な注入を実現しました。エアパージバルブは、ホース内の空気がエアコンに侵入するのを防ぎます。
用途LL-DR100/Pの注入 全長(cm)45 ホース長さ(cm)30 危険物の類別非危険物
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

オイルの混入を防ぐため、オイルの種別〈PAG or POE〉に使い分ける際に最適なゲージマニホールド。 日本JPA規格に基づいて独自のノウハウを生かしたこだわりのプロ仕様。 気密性を高めたチャージホースと新開発の低圧、高圧カプラーによるガス漏れを防止。 1234yfは134aに比べて水分に弱い〈化学反応を起こす〉ため、エア咬みのリスクを抑えるため、本体側に真空ポンプ専用接続口が追加搭載され、付属のコントロールバルブ付真空ポンプ接続ホースをつければ、サービス缶と真空ポンプを同時に接続することが可能。 その便利さが分かるプロ好みの仕様。 オイルの種別(PAGorPOE)を使い分けるためのシール付き。 サービス缶と真空ポンプを同時接続できるプロ仕様。
用途車の冷媒ガスの圧力チェックやガ移充填作業に。 対応冷媒種別1234yf セット内容ゲージマ二ホールドの本体、150cmのホース(赤・青・黄)、新型低圧側カプラー(青・赤)、180cm真空ポンプ用ホース(コントロールバルブ付き)、R1234yf缶切りバイブ、真空ポンプ用のアダプター、R1234yf缶切りバルブ用アダプター、R1234yfチャージングホース用クイックカプラー、予備品(缶切りバルブゴム×1、虫回し×1、バルブコアー×1、ホース用パッキン×2) 危険物の類別非危険物
1セット
54,980 税込60,478
3日以内出荷

GOD80B 見えるくん(多機能型オイルドレーナー) KTC 動画あり
上抜き下抜き両方に対応!、透明シリンダ-で排出状態が一目瞭然。廃油を見ながらお客さまと対話ができる。
容量(L)12(廃油受皿) 仕様エア加圧式廃油排出/径440×高さ160mm トラスコ品番117-5518 質量(kg)32 キャスター径(Φmm)150前方(固定) 危険物の類別非危険物 入力用エアカプラー日東工器20PM
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

上抜き下抜き両方に対応。 透明シリンダーで排出状態が一目で分かる多機能タイプです。 廃油排出が楽なエア加圧式。 レベルゲージ付き大容量タンク(80リットル)で多量入庫にも安心です。
質量(kg)32 タンク容量(L)80 ホース長さ(m)2(排出ホース) ホース径(Φmm)19(排出ホース) キャスター径(Φmm)前方(固定)150、後方(自在)80 全容量(L)廃油受皿:12 危険物の類別非危険物 入力用エアカプラー日東工器20PM 廃油排出方法エア加圧式
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

上抜き・下抜き両方に対応。全高を押さえ、1Boxタイプのリフトアップ時にも安心。ストレートハンドルの採用で収納時にスペースをとりません。廃油排出が楽なエア加圧式。レベルゲージ付き大容量タンク(80リットル)で多量入庫にも安心です。
容量(L)(廃油受皿)12 タンク容量(L)80 付属品【吸引ノズル】GOD-5X700F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)、Φ5×700/GOD-6X700F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)、Φ6×700/GOD-8X700F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)・Φ8×700/GOD-7X1000F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)、Φ7×1000/GOD-5X700M、メタル 真鍮、Φ5×700/GOD-6X700M、メタル 真鍮、Φ6×700、【吸引アダプタ】GOD-ADA フォルクスワーゲン専用、GOD-ADB BMW専用 質量(kg)29 ホース径(Φmm)(排出)19×2m キャスター径(Φmm)前方(固定)150、後方(自在)80 危険物の類別非危険物 入力用エアカプラー日東工器20PM 廃油排出方法エア加圧式
1個
98,980 税込108,878
3日以内出荷

用途クーラーコンプレッサーのオイルガス補充用 適合ガス134a セット内容ホース(50cm)、低圧クイックカプラ、逆流防止弁、エアパージバルブ 危険物の類別非危険物
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

POEオイル(ハイブリッド車)専用のキット
用途クーラーコンプレッサーのオイルガス補充用 適合ガス134a セット内容ホース(50cm)、低圧クイックカプラ、逆流防止弁、エアパージバルブ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1セット
12,980 税込14,278
10日以内出荷