自動車用オイル・ケミカル :「オーバーヒート防止」の検索結果

このカテゴリでいうオイルとは、自動車に使われるエンジンオイルやミッションオイルなどのことを指します。主に自動車内部の潤滑剤として使われます。これらのオイルは徐々に劣化していくので、定期的な交換が必要となってきます。また、自動車内部の金属表面保護、オイルの性能向上のためのサプリメント、防錆・潤滑といった役割のケミカル用品があります。そして、車体のキズやへこみ、ガラスのひびなどの補修をするための補修剤を取り扱っています。
関連キーワード
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レース専用ラジエーター冷却液 放熱・防錆・消泡の各成分の組み合わせにより、強力で安定した冷却性能が得られレース車両のオーバーヒートを防止します。 また、冷却システムを錆・腐食・キャビテーションなどによる損傷から守ります。 100%原液で使用。
タイプ希釈不要 危険物の類別非危険物
1本(2L)ほか
2,640 税込2,904
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クーラント液の表面張力を低下させる能力(動的表面張力低下能)に優れ、かつ低起泡性をもたらします。熱伝導率工場に対して特に有効で、エンジン駆動中の温度を低下させます。オーバーヒートを予防し、サビ&腐食を防止します。添加の安全性を確保したうえ、最大馬力を発揮し、冬季のエンジンでもスムーズに始動します。 添加後、約20分で効果を発揮します。
用途ガソリン車、ディーゼル車のオーバーヒート防止。 グリーン系 タイプ希釈不要 内容量(mL)473 使用量クーラント液11L以下に1/2、11~19Lに1本 危険物の類別非危険物
1本(473mL)
3,798 税込4,178
3日以内出荷

日本で初めて液化モリブデンを一般市場にリリースしたルート産業の第一号商品!発売34周年を迎えた、もっともベーシックな液化モリブデン添加剤です。
用途エンジンの内部保護、エンジンノイズの低減、省燃費性能の向上と持続、エンジン内の摩擦摩耗を減少、オーバーヒート防止 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.22L 危険物の性状非水溶性
1個(220mL)
539 税込593
当日出荷

チューニングマシン向けラジエーター冷却液 レース向け『ヒートブロック』の思想を受け継ぐストリート向けラジエーター冷却液。 特殊放熱成分『サーモスムーザー』により、最も発熱の著しいエンジンヘッド周りから効率的に熱を奪い、ラジエーターからスムーズに放出します。 100%原液で使用。 凍結防止成分配合で冬期でも使用できます。
タイプ希釈不要 容量(L)4 凍結温度(℃)-12 危険物の類別非危険物
1本(4L)
6,600 税込7,260
当日出荷

クーラントに要求される性能は、冬期の凍結防止、夏期のオーバーヒート防止、冷却系統の金属の防食です。 長期交換していない冷却液(クーラント)は、 防錆効果と凍結防止能力が低下し、ラジエーターやエンジンブロックにダメージを 与える恐れがありますので冬本番を迎える前に交換が望まれます。
容量(L)2 液色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量2L 危険物の性状水溶性
1個(2L)
1,598 税込1,758
当日出荷

用途凍結防止、防錆・潤滑効果、夏期のオーバーヒート防止等に 成分エチレングリコール(92%)・防錆剤 エスコ品番EA922AB-72 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量920mL 危険物の性状非水溶性
1個
1,220 税込1,342
翌々日出荷

純正のスーパーLLCに使用されている有機酸系防錆剤を主成分としていますので、消耗した防錆剤の機能を回復させ劣化したLLCを強化します。 スーパーLLCは勿論、従来のLLCにも使用できます。 消泡剤をバランスよく配合していますので、劣化したLLCの気泡発生を防止し、オーバーヒートを予防します。
内容量(mL)200 危険物の類別非危険物
1本(200mL)
329 税込362
当日出荷

LLC (クーラント・不凍液) モノタロウ 動画あり
最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、 耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。 高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。 全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。 高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。 エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。 消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
用途エンジン冷却液 成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/- タイプ希釈不要 凍結温度(℃)-40 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(2L)ほか
849 税込934
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラジエーター内の水アカなどを溶解・除去する洗浄剤です。ラジエーターの素材(鉄・アルミ・真鍮など)を問わず使用できます。
使用量冷却水量5~10Lに1本 危険物の類別非危険物
1本(500mL)
1,560 税込1,716
当日出荷

LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品 モノタロウ 動画あり
濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。 希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60 タイプ希釈タイプ 希釈倍率30~60% 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 希釈液水道水(軟水) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状水溶性
1本(2L)ほか
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラジエーター内部の金属、ゴム、シールなどを傷めず、水アカ・サビ・油膜を洗浄。 注入後約10~20分アイドリングしてから抜くだけの簡単作業です。
危険物の類別非危険物 使用可能回数1台
1本(250mL)
599 税込659
3日以内出荷

希釈せずにそのまま使える調合済みのクーラント(凍結温度-40℃)です。 自動車の冷却系統の各種金属の発錆防止、冬期の凍結防止や夏期のオーバーヒート予防としてオールシーズン使用できます。 JISロングライフクーラントを精製水によって50%に調整していますので、間違わず安心して使えます。
成分エチレングリコールその他 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/- タイプ希釈不要 凍結温度(℃)-40 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クーラントに要求される性能は、冬期の凍結防止、夏期のオーバーヒート防止、冷却系統の金属の防食です。 長期交換していない冷却液(クーラント)は、 防錆効果と凍結防止能力が低下し、ラジエーターやエンジンブロックにダメージを 与える恐れがありますので冬本番を迎える前に交換が望まれます。
容量(L)20 液色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性
1個(20L)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

クーラントに要求される性能は、冬期の凍結防止、夏期のオーバーヒート防止、冷却系統の金属の防食です。 長期交換していない冷却液(クーラント)は、 防錆効果と凍結防止能力が低下し、ラジエーターやエンジンブロックにダメージを 与える恐れがありますので冬本番を迎える前に交換が望まれます。
容量(L)20 液色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性
1個(20L)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

クーラントに要求される性能は、冬期の凍結防止、夏期のオーバーヒート防止、冷却系統の金属の防食です。 長期交換していない冷却液(クーラント)は、 防錆効果と凍結防止能力が低下し、ラジエーターやエンジンブロックにダメージを 与える恐れがありますので冬本番を迎える前に交換が望まれます。
容量(L)2 液色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量2L 危険物の性状水溶性
1個(2L)
1,598 税込1,758
当日出荷

クーラントに要求される性能は、冬期の凍結防止、夏期のオーバーヒート防止、冷却系統の金属の防食です。 長期交換していない冷却液(クーラント)は、 防錆効果と凍結防止能力が低下し、ラジエーターやエンジンブロックにダメージを 与える恐れがありますので冬本番を迎える前に交換が望まれます。
容量(L)18 液色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性
1缶(18L)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

腐食防止 冷却系統を構成する金属部品の腐食を防ぎ、清浄に保ちます。凍結防止 冬季の冷却液の凍結によるエンジンの破損及び水路の閉塞を防ぎます。 LLCの濃度は高いほど凍結しにくくなります。 適切な濃度は30%、寒冷地では50%で使用して下さい。 オーバーヒート防止 冷却液の沸点は高いことが大切です。正しい濃度で使用して下さい。
成分エチレングリコール、防錆剤 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-50/- タイプ希釈タイプ 希釈倍率通常30% 寒冷地で50%程度 容量(L)2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性
1缶(2L)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

クーラントに要求される性能は、冬期の凍結防止、夏期のオーバーヒート防止、冷却系統の金属の防食です。 長期交換していない冷却液(クーラント)は、 防錆効果と凍結防止能力が低下し、ラジエーターやエンジンブロックにダメージを 与える恐れがありますので冬本番を迎える前に交換が望まれます。 ※希釈濃度は約50%が目安になりますが30%未満では性能を十分発揮できません。
タイプ希釈して使用 容量(L)2 液色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性
1個(2L)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

クーラントに要求される性能は、冬期の凍結防止、夏期のオーバーヒート防止、冷却系統の金属の防食です。 長期交換していない冷却液(クーラント)は、 防錆効果と凍結防止能力が低下し、ラジエーターやエンジンブロックにダメージを 与える恐れがありますので冬本番を迎える前に交換が望まれます。 ※希釈濃度は約50%が目安になりますが30%未満では性能を十分発揮できません。
タイプ希釈して使用 容量(L)2 液色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性
1個(2L)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

冷却システムの錆・腐食を強力に防止するとともに、ラジエーター冷却液の凍結を防ぎます。エチレングリコール 95%濃度(JIS規格品)なので、30%濃度で-15℃の凍結温度が得られます。ラジエーターやエンジンの材質を問わず、国内外の各車に使用できます。
容量(L)2 危険等級 凍結温度(℃)-15 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量2L 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30 危険物の性状非水溶性
1本(2L)
2,520 税込2,772
当日出荷

高負荷・高荷重・高速摺動・高温多湿・極低温の過酷な環境下でも金属摺動面の摩擦・カジリ・焼き付き・腐食を強力に防止。愛車のエンジンを守り、ダメージの回復・パワー再生・ロングライフ化を促します。 金属摩擦による騒音・振動・発熱・電力消費を抑え、エネルギーロスを低減。オイルの熱酸化劣化が防止されオイル寿命を大幅に延ばします。驚くほど滑らかな回転摺動と省燃費効果を生み出します。 エンジンの温度上昇時、潤滑トラブルのレスキューに絶大なる効果あり。夏場のオーバーヒートを防ぎ、中古車や旧年式車のエンジン性能も再生します。 非常用発電機や長期間停止状態になるエンジンのドライブスタート、コールドスタートから確実にエンジンを保護。 海水・雨水がオイルに混入しても緊急始動と安定運転が可能。 安全性・環境対応:塩素・ハロゲン物質・重金属・PTFE・固体成分 非含有
用途四輪・二輪、全てのサイクルエンジン、ディーゼルエンジン、ロータリーエンジンに。 ターボチャージ、過給器の有無も問いません。マニュアル・トランスミッション、デファレンシャル・ギアにもおすすめ。 その他、メタルチェーンやベアリング等に。 適合車ガソリン・ディーゼル・ロータリー車 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1セット(50mL×2本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自動車エンジンの冷却液です。冬期は凍結防止、夏期はオーバーヒートを予防し、長期間使用できます。厳選した防錆剤を基に最新技術で開発しましたので、鉄・アルミニウム・銅・黄銅など自動車の冷却系統に使用されている金属の発錆を防止します。防錆剤には発ガン性物質を生成する恐れのあるアミン類を使用しておりません。(ノンアミンクーラント)。希釈割合によって北海道から沖縄まで全国で使用できます。
トラスコ品番337-3293 材質エチレングリコール、防錆剤、消泡剤 容量(L)2 危険物の類別非危険物
1個
859 税込945
当日出荷

冬期は凍結防止、夏期はオーバーヒートを予防し、長期間使用できます。厳選した防錆剤(ノンアミン)を基に最新技術で開発しましたので、鉄・アルミニウム・銅・黄銅など自動車の冷却系統に使用されている金属の発錆を防止します。希釈タイプ。
用途自動車エンジンの冷却液です。 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60 タイプ希釈タイプ 希釈倍率30~60% 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1本(2L)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノンアミンタイプで環境にやさしく、高性能・長寿命を実現させた最高級のLLCです。 酷暑、酷寒に強く、防錆・防蝕効果に優れている為夏のオーバーヒートを防止、冬には抜群の不凍効果を発揮。一年を通じてラジエーターをベストコンディションに保ちます。 LLCの交換は車検時が最適です。 冷却水補充の場合は、必ず補充液を使用してください。水だけではLLCの濃度を薄め、防錆効果を弱めてしまいます。
希釈液補充液
1缶(18L)ほか
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラジエーター内部のサビや腐食を防ぎ、オーバーヒートなどのトラブルを未然に防止します。
危険物の類別非危険物
1本(260mL)
679 税込747
3日以内出荷

JIS規格品・冷却系統を清浄に保ち、オーバーヒートや凍結を防止します。 ノンアミンの高品質添加剤を配合することで、あらゆる金属に対し防錆、防蝕効果を発揮します。 熱安定性が高く、長期間使用いただけます。
成分エチレングリコール、消泡剤、防錆剤、染料 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15~-50/30~60 タイプ希釈タイプ 希釈倍率30~60% 使用方法(1)エンジンを停止し、冷却液系統を点検してから冷却液を抜き取り、水洗いしてください。(2)不良箇所、または錆や汚れ等がある場合は、トラブルの原因となり易いため、補修またはラジエーター洗浄剤等を用いて洗浄して下さい。(3)冷却液の交換作業時は清浄な専用容器を使用し、他の不凍液・油等と混ぜないようにして下さい。(4)本品の使用量は、エンジンの冷却液量及び使用地域の最低気温を確認後、下記の「混合表」を参考にして30~60%の濃度範囲で、最低気温以下の余裕をもって使用量を求めてください。(蒸留水にて希釈)(5)注入後、エンジン始動し、水温が安定するまでアイドリングを行い、その後エンジンを停止し液量を確認してください。不足している場合は補充してください。(リザーブタンクも同様に)(6)使用中にリザーブタンクの液量を点検し、不足している場合は同じ濃度の液を注入してください。 適合規格JIS K 2234 2種(LLC)規格に適合 pH8.5(23±5℃) 密度(g/cm3)1.125(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1本(1L)ほか
949 税込1,044
欠品中
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本で2つの効果!1予防整備剤として新品のラジエーターに使用でき、防錆性能を高めます。2ラジエーターの水漏れ、エンジンブロックのコアプラグの漏れを止めます。ラジエーター内部に防錆皮膜を形成し発錆を防ぎます。消泡作用により水流を安定させオーバーヒートを防止します。潤滑作用によりウォーターポンプの潤滑を良くします。ラジエーターにクラップやピンホールなどが発生した場合、本品はノンポリマーで固まらず外部の空気の流れにより乾燥しシールまたはかさぶた状の皮膜を損傷部分のみに形成し孔を塞ぎます。
使用方法ラジエーターキャップを開いて、10Lに1本の割合でLLC交換毎に注入してください。 適合車エンジン車 危険物の類別非危険物 関連資料(3.12MB)
1本(237mL)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

冬期は凍結防止として、夏期はオーバーヒート予防として、一年中ご使用いただけます。
用途エンジン冷却液:LLC(80%) 付属品コック トラスコ品番436-3625 材質エチレングリコール(75~80wt%) 容量(L)20 危険物の類別非危険物
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

純正のスーパーLLCに使用されている有機酸系防錆剤を主成分としていますので、消耗した防錆剤の機能を回復させ劣化したLLCを強化します。スーパーLLCは勿論、従来のLLCにも使用できます。消泡剤をバランスよく配合していますので、劣化したLLCの気泡発生を防止し、オーバーヒートを予防します。
容量(mL)200 アズワン品番64-7947-82 危険物の類別非危険物
1本
640 税込704
翌日出荷

アッドブレインズジャパンエンジン冷却水用添加剤
冷却水(LLC)の性能を大幅に向上・回復させることを可能とした冷却水用添加剤です。一定期間使用し低下した冷却水(LLC)性能(防錆・耐腐食・消泡・潤滑性)を回復・改善させ、冷却水(LLC)の寿命延長を可能とします。低濃度冷却水(LLC)の性能強化やオーバーヒートの抑制・防止、冷却システム内のキャビテーション防止、ウォーターポンプなど摺動部の潤滑性向上、冷却システムの安定化によるシステム全体の寿命延長に効果を発揮します。耐紫外線性能のある消泡剤を採用、リザーバタンクを外部に装着している車両等の消泡性能低下を抑制します。
用途エンジン用冷却水の性能回復・改善 / 寿命延長 / 防錆性能・耐腐食性能向上 / オーバーヒートの予防・抑制 / 冷却システムの安定 容量(mL)250 記号CM 危険物の類別非危険物
1本(250mL)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

古河薬品工業冷却液ポリ入LLC80%
冬は凍結防止用として、夏はオーバーヒート予防として年間を通してご使用いただけます。耐熱性に優れたノンアミンタイプの防錆剤を使用しており、冷却液系統に使用されている金属材料に対して優れた防錆効果を発揮し、錆や腐食の発生を防止します。高温安定性に優れた消泡剤を配合していますので、気泡の発生を抑えます。
トラスコ品番340-0096 危険物の類別非危険物
1個
9,298 税込10,228
当日出荷