自動車用オイル・ケミカル :「カーエアコン冷媒ガス」の検索結果
このカテゴリでいうオイルとは、自動車に使われるエンジンオイルやミッションオイルなどのことを指します。主に自動車内部の潤滑剤として使われます。これらのオイルは徐々に劣化していくので、定期的な交換が必要となってきます。また、自動車内部の金属表面保護、オイルの性能向上のためのサプリメント、防錆・潤滑といった役割のケミカル用品があります。そして、車体のキズやへこみ、ガラスのひびなどの補修をするための補修剤を取り扱っています。
自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス
成分1,1,1,2-テトラフルオロエタン
ねじ径M14×1.25
水分(%)(wt)0.003
酸分(%)(wt)0.0001
危険物の類別非危険物
純度(%)(wt)99.7
化学物質等安全データシート(SDS)(3.5MB)
R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。
コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
用途カーエアコン用
成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、HFC134a
容量(mL)134aガス/20(g換算:24.5g)+PAGオイル/10
タイプ蛍光剤なし
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量10mL
ねじサイズM14×1.25
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
1缶
¥419
税込¥461
当日出荷
HFC-134a代替冷媒として開発され、R-134a(HFC-134a)に比べオゾン破壊係数および地球温暖化係数が低い冷媒です。
用途カーエアコンの冷媒として。R-134aの代替
仕様代替対象:R-134a(代替フロン)
成分CF3CF=CH2
タイプ単一冷媒
対応POE車、PAG車
純分(%)99.5以上(min)
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
地球温暖化係数(GWP)<1 (ノンフロン)
R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。
コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
蛍光剤入りですのでガスの漏れを発見しやすいです。
用途カーエアコン用
成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジ-タ-シャリ-ブチル-4-クレゾール、AR-GLO5新蛍光剤、POEオイル、HFC134a
タイプ蛍光剤入り
容量(g)50(R134aガス/40+PAGオイル/10(mL換算:10mL))
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量10mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
危険物の性状非水溶性
1缶
¥749
税込¥824
欠品中
こんなお得な商品も!

冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
カーエアコンHFC-134a用として使用できます。車のエアコンが冷えにくい時、多くの場合、冷媒ガスの補充で回復します。※カーエアコン自体が故障している場合はその限りではありません。
成分CH2FCF3
内容量(g)200
水分(%)0.005以下(MAX)
酸分(%)0.0001以下(MAX)
純分(%)99.7以上(MIN)
対応冷媒種別HFC134a
危険物の類別非危険物
強力なシーリング効果を持つ潤滑剤によりクーラーガスの漏れを予防します。
用途エアコンオイル漏れ予防剤
容量(mL)30(ガス20+オイル10)
危険等級Ⅲ
ねじの呼びM14×1.25
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量10mL
関連資料説明書
危険物の性状非水溶性
1缶(30mL)
¥619
税込¥681
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアコンオイル
モノタロウ
¥419
税込¥461
R-134aとの相溶性に優れたポリアルキレングリコール系の高性能潤滑油使用。流動点が低く、粘度指数が高く、熱安定性や潤滑性に優れています。
用途エアコンオイル
容量(mL)ガス/20+オイル/10
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量10mL
関連資料使用禁止車のご案内(17.7MB)
危険物の性状非水溶性
1缶
¥549
税込¥604
当日出荷
ホースとサービス缶用バルブが一体になった簡易セット
用途サービス缶からのホースの取り出しに。
対応冷媒種別R134a
適合HFC-134a(R134a)専用
ねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25
ホース長さ(mm)約250
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(5.2MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

カーエアコン用冷媒ガス R1234yf
モノタロウ
¥4,990~
税込¥5,489~
対応冷媒種別HFO(ハイドロフルオロオレフィン)R-1234yf
成分CF3CF=CH2
冷媒HFO-1234yf、R-1234yf
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

エアコンオイル
モノタロウ
¥419
税込¥461
適合ガス134a
容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.01L
危険物の性状非水溶性
1缶
¥859
税込¥945
当日出荷
ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途PAGオイル用
仕様PAGオイル 10ml134aガス 40g蛍光剤入り
容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.01L
危険物の性状非水溶性
1缶
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
R-12対応のエアコンガスです。現在使用しているエアコンガスに、そのまま補充填できます。R-Air Coolingだけで使用すれば、コンプレッサーへの負担が軽減されます。特殊オイルなど必要ありません。通常使用しているオイルが使用できます。
用途カーエアコン用(R-12・R134a)
対応冷媒種別R12
成分炭化水素ガス
主成分炭化水素ガス(可燃性)
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

カーエアコン用冷媒ガス R1234yf
モノタロウ
¥4,990~
税込¥5,489~
R-1234yf(HFO-1234yf)はHFC-134a代替冷媒として開発され、R-134a(HFC-134a)に比べオゾン破壊係数および地球温暖化係数が低く、地球環境に極めて優しい冷媒です。
用途R-134aの代替としてカーエアコン、自動販売機用の冷媒として使用されています。
仕様代替対象:R-134a(代替フロン)
成分CF3CF=CH2
タイプ単一冷媒
危険物の類別非危険物
地球温暖化係数(GWP)<1 (ノンフロン)
蛍光剤入りエアコンオイル
エアコン機器に安全な蛍光剤が配合されていますのでエアコンガスの漏れている箇所が発見しやすくなります。
紫外線ライトを使用するとさらに発見しやすくなります。
PAG専用オイルです。
容量(mL)30(ガス25+オイル5)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量30mL
危険物の性状非水溶性
1本(30mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアコンガス漏れ止め剤 蛍光剤入り 自動車用
モノタロウ
¥3,990
税込¥4,389
漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油、134aガス入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。
使用してからの再修理も可能です。注入後30分程度で0.05mm以下のガス漏れはほとんど止まります。エアコン漏れ止め剤の単品です。
用途134aガス、PAGオイル専用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20g
危険物の性状非水溶性
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
用途R134aカーエアコン用
使用冷媒R134a
付属品チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個
材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮
寸法(幅W×高さH)(mm)170×225
材質(ホース)内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層
ホース長さ(mm)約1410
ゲージ径(Φmm)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
圧力計(kPa)0~3400(高圧側)
連成計(kPa)-100~1700(低圧側)
取扱説明書(3.3MB)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
電気絶縁性の高いPOE(ポリオールエステル)オイルをベースとしたハイブリッド車専用エアコンオイルです。ハイブリッド車は電動インバーターコンプレッサーを使用していることが多く、車種により標準エアコンオイルにPOEを使用しています。その場合に「POEエアコンオイルP-442」をご使用ください。
用途POE専用エアコンオイル(ハイブリッド車用)
容量(mL)ガス20+オイル10
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量10mL
危険物の性状非水溶性
1缶
¥819
税込¥901
当日出荷
漏れ止め剤、ガスリークディテクター、蛍光剤、純正グレードオイル、添加剤(酸化防止剤&摩耗防止剤配合)、冷媒ガス入りカーエアコン用最高グレードPOE添加剤です。
使用冷媒R134A
使用量POEオイル225mlまたはR134a冷媒ガス量1kgまでの車両に1本
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量30mL
関連資料(4.89MB)
危険物の性状非水溶性
1本
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
漏れ止め剤、ガスリークディテクター、蛍光剤、純正グレードオイル、添加剤(酸化防止剤&摩耗防止剤配合)、冷媒ガス入りカーエアコン用最高グレードPAG添加剤です。軽~普通車、クラウン、ハイエースなどデュアルエアコンやトラックでも1本でOK(使用量:PAGオイル225mlまたはR134a冷媒ガス量1kgまでの車両に1本)。効果1:エアコンの冷媒ガスの漏れ止め。効果2:蛍光剤により漏れ探知。効果3:潤滑性の向上。効果4:カーエアコンの予防保全。効果5:オイル劣化防止&改善
用途潤滑油添加剤・蛍光剤入りの漏れ止め剤
使用冷媒R134A
使用量PAGオイル225mlまたはR134a冷媒ガス量1kgまでの車両に1本
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量30mL
関連資料(4.89MB)
危険物の性状非水溶性
1本
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
フロン回収機では世界唯一の完全な水平、左右対称型のツインシリンダを搭載してます。375W小型モーターでハイパワー、驚きの回収能力(230g/min)です。フロン法大型機器回収登録適合品です。負担のかからない完全な水平、左右対称コンプレッサーなので、起動時や運転中も安心して回収作業が行えます。10枚ブレードの大風量冷却ファンに独自のクラッチシステムを搭載し、大量の液冷媒吸収時にも安定した運転を可能にします。切替ハンドルがワンバルブ式となり、ロスのない簡単操作が可能になりました。大きくて見やすいゲージを採用しています。45°の吸気ポートによりホース着脱もスムーズです。空調機器・冷凍冷蔵機器・カーエアコンなどの冷媒ガス回収に。
仕様●幅(mm):242●奥行(mm):398●高さ(mm):258●使用温度範囲(℃):0~39●コンプレッサー(W):375●気体回収能力(g/分):230●消費電力(W)(50/60Hz):375●電源(V):100●電源コード長さ(m):1.8●回収方式:圧縮オイルレスツインシリンダコンプレッサ方式●適応冷媒:R22・R32・R134a・R404A・R407C・R410A・R448A・R449A・R452A・R1234yfなど●回収能力(R22)(g/min):(ガス)230、(液)2700●回収能力(R410A)(g/min):(ガス)240、(液)4000●回収能力(R32)(g/min):(ガス)240、(液)4000●騒音値(dB):80●回収方式:圧縮オイルレスツインシリンダコンプレッサ方式●機能:液ガス回収、プッシュプル回収、残存フロン強制パージ機能●過充填防止機能:フロートセンサー方式、3ピンタイプ●フロン法大型機器回収登録適合品:経済産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品●材質/仕上:本体:プラスチック●セット内容/付属品:本体(INポート1/4フレアオス・OUTポート1/4フレアオス)、インレットフィルタ、ドライヤフィルタ(ホース付)、1/4バルブ付接続ホース150cm、本体(INポート1/4フレアオス・OUTポート1/4フレアオス)、インレットフィルタ、ドライヤフィルタ(ホース付)、1/4バルブ付接続ホース150cm●原産国:アメリカ●コード番号:336-0380
アズワン品番67-2269-80
危険物の類別非危険物
1台
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
コンプレッサー,コンデンサー,エバポレーター,Oリングそして配管における微量な冷媒漏れを素早く密封します。ノーポリマー,油溶性処方により、カーエアコンの構成部位や回収器などに安全にご使用いただけます。さらに、カーエアコン&空頭システムの予防保全にとっても最適な商品です。1本で冷媒ガス1kgまでの車両で使用可能です。
危険等級Ⅲ
対応冷媒種別R1234yf,R134a,R12,R404A,R410A等
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
¥4,098
税込¥4,508
5日以内出荷
コンプレッサー,コンデンサー,エバポレーター,Oリングそして配管における微量な冷媒漏れを素早く密封します。ノーポリマー,油溶性処方により、カーエアコンの構成部位や回収器などに安全にご使用いただけます。さらに、カーエアコン&空頭システムの予防保全にとっても最適な商品です。1本で冷媒ガス1kgまでの車両で使用可能です。
危険等級Ⅲ
対応冷媒種別R1234yf,R134a,R12,R404A,R410A等
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
商品名:カーエアコン用添加剤配合の11POEコンプレッサーオイル500ml。特長:R-1234yf、R134a冷媒ガス使用の車両に使用可(HV車、EV車、PHEV車)。電気絶縁性、耐摩耗性、加水分解性に優れています。コンプレッサーを清浄に保ち、デポジットを抑制します。コンプレッサーの性能及び部品の寿命を伸ばします。
用途用途:HV車、EV車、PHEV車へのコンプレッサーオイル補充に。添加剤効果でエアコンパワー回復、改善、予防整備に
容量(mL)500
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
商品名:カーエアコン&空調用漏れ止め剤1L。特長:冷媒ガス漏れが発生する際に漏れ箇所の圧力差と温度差が生じている所へかさぶた状の油膜シールを形成し、漏れを止めます。対象箇所はコンプレッサー、コンデンサー、エバポレーター、Oリングかしめの部分等に効果をもたらせます。ノーポリマーと油溶性処方により機能性、安全性の高い漏れ止め剤です。
用途用途:あらゆるエアコンガスに使用可。車ではR12、R134a、R1234yf等
容量(L)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
添加量冷媒ガス500gに14ml添加(目安70台分)
1本(1L)
¥154,050
税込¥169,455
6日以内出荷
商品名:カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合の11POEコンプレッサーオイル500ml。特長:Rー1234yf、R134a冷媒ガス使用の車両に使用可(HV車、EV車、PHEV車)。蛍光剤の発光によりガス漏れの箇所を容易に発見。電気絶縁性、耐摩耗性、加水分解性に優れています。コンプレッサーを清浄に保ち、デポジットを抑制します。コンプレッサーの性能及び部品の寿命を伸ばします。
用途用途:蛍光剤入りで漏れ箇所の検知に使える。HV車、EV車、PHEV車へのコンプレッサーオイル補充に。添加剤効果でエアコンパワー回復、改善、予防整備に
容量(mL)500
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥12,675
税込¥13,943
4日以内出荷
商品名:カーエアコン&空調用蛍光剤入り漏れ止め剤1L。特長:冷媒ガス漏れが発生する際に漏れ箇所の圧力差と温度差が生じている所へかさぶた状の油膜シールを形成し、漏れを止めます。対象箇所はコンプレッサー、コンデンサー、エバポレーター、Oリングかしめの部分等に効果をもたらせます。ノーポリマーと油溶性処方により機能性、安全性の高い漏れ止め剤です。また蛍光剤入りで漏れ箇所の検知も用意にできます。
用途用途:あらゆるエアコンガスに使用可。車ではR12、R134a、R1234yf等
容量(L)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
添加量冷媒ガス500gに14ml添加(目安70台分)
1本(1L)
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
商品名:カーエアコン用添加剤配合の11POEコンプレッサーオイル500ml。特長:R-1234yf、R134a冷媒ガス使用の車両に使用可(HV車、EV車、PHEV車)。電気絶縁性、耐摩耗性、加水分解性に優れています。コンプレッサーを清浄に保ち、デポジットを抑制します。コンプレッサーの性能及び部品の寿命を伸ばします。注意:PAGタイプなどのコンプレッサーオイルや異物の混入により、車内の電動システムに欠損させる恐れがあります。POEオイル使用の車両専用
用途用途:HV車、EV車、PHEV車へのコンプレッサーオイル補充に、。添加剤効果でエアコンパワー回復、改善、予防整備に
容量(L)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
商品名:カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合の11POEコンプレッサーオイル500ml。特長:R-1234yf、R134a冷媒ガス使用の車両に使用可(HV車、EV車、PHEV車)。蛍光剤の発光によりガス漏れの箇所を容易に発見。電気絶縁性、耐摩耗性、加水分解性に優れています。コンプレッサーを清浄に保ち、デポジットを抑制します。コンプレッサーの性能及び部品の寿命を伸ばします。
用途用途:蛍光剤入りで漏れ箇所の検知に使える。HV車、EV車、PHEV車へのコンプレッサーオイル補充に。添加剤効果でエアコンパワー回復、改善、予防整備に
容量(L)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥21,645
税込¥23,810
6日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。