自動車用オイル・ケミカル :「自動車 下回り 塗装」の検索結果

このカテゴリでいうオイルとは、自動車に使われるエンジンオイルやミッションオイルなどのことを指します。主に自動車内部の潤滑剤として使われます。これらのオイルは徐々に劣化していくので、定期的な交換が必要となってきます。また、自動車内部の金属表面保護、オイルの性能向上のためのサプリメント、防錆・潤滑といった役割のケミカル用品があります。そして、車体のキズやへこみ、ガラスのひびなどの補修をするための補修剤を取り扱っています。
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。乾燥塗膜の膜厚は0.5~1mm得られ、断熱効果に優れています。厚塗りのためボディに塗ると鉄板の強度を高めます。
用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。 仕様耐屈曲性(軟鋼板に塗装、3日間乾燥)/塗膜の割れ、はく離なし 成分合成樹脂、ピッチ、骨材、特殊防錆剤、カーボン、トルエン、n-ヘキサン、LPG タイプ油性 塗布面積(m2)1~1.5(1本) 指触乾燥時間(分)20(常温) 耐水性塗膜/はく離なし、軟鋼板/錆なし(テスト期間20日間) 危険等級 乾燥時間(時間)1~2(硬化乾燥)(常温) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量232mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

油性なので速乾タイプで作業性に優れています。 シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。 塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
用途自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用 成分ポリアクリル酸、カーボンブラック、アセトン、酢酸エチル、酢酸n-ブチル、トルエン、1,2-ジメチルベンゼン、プロパン、ブタン タイプ油性 乾燥時間(分)指触乾燥10、硬化乾燥60(常温) 使用の目安1本当たり約1.5~2m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 光沢有り 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量940g 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)
4,098 税込4,508
当日出荷

密着性に優れた強靭な塗膜で、石や砂利などによる傷、塩害や雪などによるサビから車の下回りを護ります。容器を逆さにした状態でも塗装できますので、車の下回りでも手軽に塗装出来ます。
用途タイヤハウスやシャーシーなどの車の下回りの保護及び防錆。 クリヤー タイプ油性 乾燥時間(分)約25(20℃:表面乾燥)約45(冬期:表面乾燥) 成分合成樹脂(アクリル) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.16L 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約0.6~1.2 指触乾燥時間(時間)約15分(冬期:約30分)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ硝化綿ラッカー
1缶(400mL)
969 税込1,066
当日出荷

速乾性で作業性に優れています。特殊合成樹脂とピッチを主成分とした、経済性に優れた自動車シャーシー用防錆塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。飛散、タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。
用途自動車用シャーシー塗装剤 仕様塗布目安/2000cc乗用車:1~2本 成分ピッチ石油系樹脂カーボンLPG/DME 乾燥時間(分)3~5(常温) 使用の目安2000cc乗用車:1~2本 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
749 税込824
当日出荷

密着性に優れた強靭な塗膜で、石や砂利などによる傷、塩害や雪などによるサビから車の下回りを護ります。容器を逆さにした状態でも塗装できますので、車の下回りでも手軽に塗装出来ます。
用途タイヤハウスやシャーシーなどの車の下回りの保護及び防錆。 ブラック タイプ油性 乾燥時間(分)約25(20℃:表面乾燥)約45(冬期:表面乾燥) 成分合成樹脂(アクリル) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.16L 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約0.6~1.2 指触乾燥時間(時間)約15分(冬期:約30分)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ硝化綿ラッカー
1缶(400mL)
889 税込978
当日出荷

厚膜防錆剤で、耐チッピング性能・遮音性能にも優れています。錆びの上にも塗布可能。
用途自動車のタイヤハウス内・アンダーコート等。 危険等級 膜厚(mm)1-3 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
2,298 税込2,528
当日出荷

ENDOX(エンドックス)ENDOX UBC-HB2700
環境に配慮し、特化則の石油系溶剤を含有しない。錆抑制剤配合で非常に優れた防さび性能。融雪剤、塩分、弱酸性に対して耐性がある。厚塗りできて表面の凹凸を作りやすい。
用途自動車、トラック、バス、鉄道車両などのシャーシや下回り、ホイールハウジング等の防錆、石跳ね保護及び消音剤として。 ブラック 使用方法塗布する表面の汚れや油脂分を取り除き、完全に乾かし必要に応じ足付をします。(通常の使用ではプライマー不要です)缶は15℃~30℃にして施工してください。エア圧を3~5キロに設定し、20~30cm距離を取り塗布してください。推奨塗膜は塗布直後で0.5~1.0mm厚です。厚く塗る場合には1mm厚に吹いた後乾燥させ、その上に塗り足してください。 タイプビチューメンタイプ 耐熱性-25~+90℃(硬化後) 密度1.14g/mL(20℃) 完全硬化時間10時間(20℃・1mm厚) 粘度(Pa・s)240~340(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1L 指触乾燥時間(時間)2(20℃・1mm厚) 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
3,298 税込3,628
当日出荷

塩害ガード スプレーレッド イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ) 動画あり
イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)塩害ガード スプレーレッド
特定化学物質障害予防規則8特化則)非該当になりました。塗膜が厚く、ゴム弾性を持ち優れた密着性があります。車の下回りを塩カルによる錆や石ハネによる塗膜剥がれから守ります。従来のワックスタイプと違いベタつきがありません。中性塩水噴霧試験1000時間の耐久性(塗布膜厚200μm以上)
用途自動車足回り用防錆剤 指触乾燥時間(分)20(常温) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量252mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

施工塗布後は、光沢のある無色透明な仕上がりとなります。 新車の床下及びアルミ部品の足回り部品を錆から防ぎ、また腐食部位の促進を抑制します。 シャーシ塗装剤や防錆ワックスが塗布禁止となっているハブ回りやマフラーにも施工できます。 積雪地域、潮風、海塩粒子影響地域での塩害防止に有効です。 下回り圧水洗車後、水切りや拭き取りなしで濡れた状態でも施工ができます。 耐久性能1年。使用量は車種によって異なります。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.48L 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
5,698 税込6,268
当日出荷

融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量14.15L 危険物の性状非水溶性
1缶(15kg)
29,980 税込32,978
当日出荷

融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。新車専用。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。 透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1kg 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)
4,298 税込4,728
当日出荷

4108 塩害コート ラスブロッカー水性 横浜油脂工業(Linda) 動画あり
塩水噴霧試験500時間以上の優れた防錆力で、錆から車体下回りを保護します。また従来品に比べて密着性に優れ、防錆効果が長期間持続します。水性は消防法・PRTR法・有機則非該当です。
用途車体下回りの塩害コート 外観黒色液体 危険物の類別非危険物
1箱(1kg×10本)
32,980 税込36,278
4日以内出荷

アンダーボディコーティング剤 ENDOX(エンドックス) 動画あり
広範な下地に対しての接着性、耐磨耗性において非常に優れております。塗装の上塗り可能。 環境対策品としてトルエン・キシレン・メタノールは含有されておりません。 使用分野は自動車産業、鉄道関連、ハウストレーラーの建造、自動車修理工場、ボディリペアショップなど。
用途自動車、トラック、バス、鉄道車両等のシャーシや下回り、ホイールハウジング、フロント&リアエプロン等の防錆施工及び消音剤として使用。 使用方法使用前に缶を良く振り混ぜ合わせて下さい。塗布する表面はきれいにし、乾燥させ、浮いた錆やほこり、油脂分などの無いようにしてからご使用ください。塗装の上塗りは完全乾燥後に行ってください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)塩害ガード(大型車用)油性 15kg
融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。レッド、オレンジと混ぜてお好みの色に変える事ができます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量14.1L 危険物の性状非水溶性
1缶(15kg)
31,980 税込35,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工塗布後は、光沢のある無色透明な仕上がりとなります。 新車の床下及びアルミ部品の足回り部品を錆から防ぎ、また腐食部位の促進を抑制します。 シャーシ塗装剤や防錆ワックスが塗布禁止となっているハブ回りやマフラーにも施工できます。 積雪地域、潮風、海塩粒子影響地域での塩害防止に有効です。 下回り圧水洗車後、水切りや拭き取りなしで濡れた状態でも施工ができます。 耐久性能1年。使用量は車種によって異なります。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

密着性に優れたアクリル樹脂塗膜で、車体下回りの防錆、防蝕に優れた保護剤です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しない製品。 車検整備、点検時の車体下回りにご使用ください。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量140mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
769 税込846
4日以内出荷

用途自動車下回り塗料 タイプ油性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1ケース(420mL×30本)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)JETシャーシーWスプレー
用途自動車下回り塗料 タイプ水性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量180mL 危険物の性状水溶性
1ケース(420mL×30本)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)NX493 塩害ガードホワイト 1kg
融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量909g 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)
4,298 税込4,728
当日出荷

塩害ガードスプレー ピアノブラック イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ) 動画あり
イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)塩害ガードスプレー ピアノブラック
鏡のような光沢と高い防錆力を両立しています。下回りを美しくしっかり守ります。塩カル被害に対応です。アンダーコートの4倍の耐久力があります。屈曲性、密着性に優れ、塗膜の剥がれ、熱に対してのタレなどありません。
用途自動車足回り用防錆剤 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
1,698 税込1,868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。塩水噴霧試験500時間以上合格。水性で有機則クリア。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量763g 危険物の性状水溶性
1缶(1kg)
4,198 税込4,618
当日出荷

融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量252mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

塩害ガード スプレーオレンジ イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ) 動画あり
イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)塩害ガード スプレーオレンジ
特定化学物質障害予防規則8特化則)非該当になりました。塗膜が厚く、ゴム弾性を持ち優れた密着性があります。車の下回りを塩カルによる錆や石ハネによる塗膜剥がれから守ります。従来のワックスタイプと違いベタつきがありません。中性塩水噴霧試験1000時間の耐久性(塗布膜厚200μm以上)
用途自動車足回り用防錆剤 指触乾燥時間(分)20(常温) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲な下地に対しての接着性、耐磨耗性において非常に優れております。塗装の上塗り可能。 使用分野は自動車産業、鉄道関連、ハウストレーラーの建造、自動車修理工場、ボディリペアショップなど。
用途自動車、トラック、バス、鉄道車両等のシャーシや下回り、ホイールハウジング、フロント&リアエプロン等の防錆施工剤及び消音剤として使用。 使用方法使用前に缶を良く振り混ぜ合わせて下さい。塗布する表面はきれいにし、乾燥させ、浮いた錆やほこり、油脂分などの無いようにしてからご使用ください。塗装の上塗りは完全乾燥後に行ってください。 タイプ厚吹き 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩害ガード ピアノブラック イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ) 動画あり
イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)塩害ガード ピアノブラック
鏡のような光沢と高い防錆力を両立しています。下回りを美しくしっかり守ります。塩カル被害に対応です。アンダーコートの4倍の耐久力があります。屈曲性、密着性に優れ、塗膜の剥がれ、熱に対してのタレなどありません。
用途自動車足回り用防錆剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
3,198 税込3,518
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムハウスペイントシャーシーブラックスプレー
速乾で作業性抜群の防錆剤
用途シャシーなどの車の下回りの保護及び防錆に。鉄、トタンにも塗れます。 ブラック タイプラッカー 乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60 成分カーボンブラック、瀝青材、キシレン 種別ラッカーつやあり 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.178L 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.7 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
999 税込1,099
4日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)NX495 塩害ガードホワイト 15kg
融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1kg 危険物の性状非水溶性
1缶(15kg)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)塩害ガードサビブロック365
自動車下回りの簡易型防錆剤。強力な防錆効果により融雪剤(塩化カルシウム)や潮風による錆を防ぎます。塩水噴霧試験120時間以上合格。水置換性に優れ、錆の原因となる塩分を含んだ水分から車体下部を保護します。乾燥しない透明オイルタイプ被膜を形成します。隙間に入り込み、金属部品の細部に防錆効果を与えます。金属部品全般、ラジエーター、マフラー(触媒から後方部分)にも使用できます。短い施工時間で防錆処理が可能です。(標準施工時間30分~)。ゴム、樹脂、塗装面(自動車ボディー)に影響が少なく面倒なマスキングは不要です。一般的な車体防錆剤と比較し低臭です。本品1本で普通車約1台施工可能。特価則・有機則非該当製品 油性タイプ。
用途自動車下部の防錆(金属部品全般、ラジエーター、マフラー、ボルトナット各部、ホイール) 危険物の類別非危険物
1本(500mL)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)塩害ガードパウチパックガン
塩害ガードパウチパック用専用ガンです。
用途各種車輌の下回り圧膜防錆塗装に。沿岸部や豪雪地帯を走る車輌の防錆塗装。ノズルが柔らかい樹脂製なので無駄なく塗料を吸い上げることができます。 危険物の類別非危険物
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

ENDOX(エンドックス)クリアUBCスプレー
半透明タイプのアンダーコート。耐熱 200℃でエンジンルームの防錆剤としても使用可。 完全乾燥タイプでほこりなどが付着しにくい。 高密着性、耐酸、耐アルカル特性。
用途自動車のシャーシや下回り、フロント&リアエプロン等の防錆施工剤として使用。 特にハイブリッド車のアンダーコートとして使用、ベンツ車など欧州車のエンジンルーム防錆剤の補修として使用。 仕様低温密着(乾燥後):-30℃、塗装への影響:なし、ソルトスプレー試験::240時間クリア(DIN50021)(24時間乾燥 湿度80℃)、剥離剤(3ヶ月以内)::炭素水素系溶剤、PRTR法:適用外 耐熱温度(℃)200(完全乾燥後) 密度約0.89g/mL(DIN51757) 固形分約47%(DIN53216) 粘度(23℃)(Pa・s[P])約25 硬化時間(時間)約1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量327mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,698 税込2,968
当日出荷