カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • 自動車用オイル・ケミカル
        • エンジンオイル(10)

自動車用オイル・ケミカル :「0W-20 SN」の検索結果

このカテゴリでいうオイルとは、自動車に使われるエンジンオイルやミッションオイルなどのことを指します。主に自動車内部の潤滑剤として使われます。これらのオイルは徐々に劣化していくので、定期的な交換が必要となってきます。また、自動車内部の金属表面保護、オイルの性能向上のためのサプリメント、防錆・潤滑といった役割のケミカル用品があります。そして、車体のキズやへこみ、ガラスのひびなどの補修をするための補修剤を取り扱っています。
関連キーワード
  • 0w-20 sn
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイブリッドカー SN/GF-5 0W-20 モリグリーンハイブリッドカー SN/GF-5 0W-20モリグリーン(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1缶(4L)
4日以内出荷
高性能化学合成オイル「PAO」を配合することでエンジン停止時間が長く油温の上がりにくい環境でも金属の摩擦、摩耗から保護し、オイルの劣化を最小限に抑えます。
SAE0W-20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
HVスポーツ 0W-20 RESPOHVスポーツ 0W-20RESPO(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個(4L)
欠品中
油膜を特に強くし、潤滑性能が向上する粘弾性オイル成分『RESPO』と摩擦抵抗を減少させ耐熱性・耐極圧性が向上するナノ球状チタン『RESPOチタン』を配合することにより、0W-20の低粘度設定でありながら、エンジンをいたわります。 アイドリングストップ機能搭載車両、省燃費エンジンオイル(0W-20)純正指定車両にもおすすめ。
SAE0W-20APISN適合車種ハイブリッド車・アイドリングストップ車・省燃費エンジンオイル(0W-20)指定車用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル全合成油ILSACGF-5危険物の性状非水溶性
SNストロングセーブ・X (化学合成油) 0W-16 ニッサンSNストロングセーブ・X (化学合成油) 0W-16ニッサン(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷
省燃費性能に優れるモリブデンを配合した高性能ガソリンエンジンオイル。 0W-20オイルより低粘度の環境性能に優れた新世代のトップグレードオイル(化学合成油)
SAE0W-16APISN0W-16ベースオイル化学合成油危険物の類別非危険物
8100 Power MOTUL8100 PowerMOTUL
2,998税込3,298
1缶(1L)ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
”本来のパワーを解き放て”をコンセプトにエンジン性能を最大限に引き出すことを期待するユーザーの為に開発されたプレミアムエンジンオイル。MOTUL ならではのエステルテクノロジーを採用。このエステルテクノロジーによる優れた低摩擦係数が、エンジン性能を効率よく引き出すと同時に滑らかなエンジンフィールを実現します。また、安定した粘度と油圧を維持し優れたエンジン保護性能を発揮すると同時に、酸性物質の中和能力が高くスラッジの生成を抑制、エンジン内部をクリーンに維持します。エンジンパワーを追求するスポーツカーはもちろん、滑らかなエンジンフィールを追求するスペシャリティカーやミニバン、SUV にも最適です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
Gulf ARROW GT20 0W20 GulfGulf ARROW GT20 0W20Gulf
1,898税込2,088
1缶(1L)ほか
3日以内出荷
油性と潤滑性に優れたエステルベース、摩擦低減と省燃費のための摩擦調整剤として有機モリブデンを配合、シャープで鋭いエンジン回転と好レスポンスを体感することができます。 また、酸化防止剤をブーストすることでロングライフ化も実現、エコカーのエンジン性能をフルに発揮させるエンジンオイルです。
用途エンジンオイル適合範囲エンジン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN相当SAE0W-20ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
ホンダ ウルトラNEW GREEN ホンダホンダ ウルトラNEW GREENホンダ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1缶(4L)
4日以内出荷
Hondaハイブリッドシステムエンジンと一体開発した新世代・低燃費エンジンオイルです。国際オイル規格同等の高品質でありながら、その最高の低粘度グレード0W-20を上回る超低粘度を実現。Hondaハイブリッドシステムエンジンの性能を最大限引き出し、燃費性能を限界まで高め、環境性能の徹底と走る歓びを両立した新世代の低燃費・Hondaハイブリッド車推奨エンジンオイルです。
SAE0W-16容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNベースオイル部分合成油主な適合車種CR-Z、インサイト、フィットハイブリットなど危険物の性状非水溶性
トップテック6300 0W-20 MB,JUGUAR,LANDROVERアプルーバル取得 水素化分解合成油 LIQUI MOLYトップテック6300 0W-20 MB,JUGUAR,LANDROVERアプルーバル取得 水素化分解合成油LIQUI MOLY
3,198税込3,518
1本(1L)ほか
5日以内出荷
メルセデスベンツやジャガー・ランドローバー用に特別開発されたプレミアムオイル。シンセティックテクノロジーをベースとしたプレミアムローフリクションエンジンオイル。最適な潤滑性能と優れた油膜安定性により、極度の負荷状態でも摩擦や蓄積物を最小限に抑えます。アイドリングストップシステムを備えたエンジンに最適で、燃料消費を抑制し、パフォーマンスを最大限に発揮します。メーカー推奨のロングインターバルにも対応しています。
用途ガソリン・ディーゼル用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE0W20ベースオイル合成油ACEAC5主な適合車種(車両メーカーアプルーバル取得)Mercedes-Benz MB229.71、JUGUAR/LAND ROVER STJLR.51.5122危険物の性状非水溶性
スペシャルテックV 0W-20 LIQUI MOLYスペシャルテックV 0W-20LIQUI MOLY
2,998税込3,298
1本(1L)ほか
5日以内出荷
ボルボ向けに特別開発されたローフリクション・エンジンオイル。デポジットの防止、極めて高いせん断安定性、エンジン摩擦を低減し、摩耗に対する優れた保護を提供します。マルチバルブ、バルブトロニクス、ターボチャージャー、DPFの有無、インタークーリングの有無にかかわらず、ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン共に最高のパフォーマンスを発揮します。主にボルボモデルで使用するために開発されたオイル
用途主にボルボモデルで使用するために開発されたオイル適合【主な油種】(車両メーカーアプルーバル取得)Volvo VCC RBS0-2AE適合車ガソリン・ディーゼル用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE0W-20ベースオイル水素化分解合成油ACEAC5危険物の性状非水溶性
P66 シールドチョイス 0W-20(P) Phillips 66[オイル]P66 シールドチョイス 0W-20(P)Phillips 66[オイル]
21,980税込24,178
1缶(19L)
4日以内出荷
低粘度オイル推奨車向けに開発された高品質な部分合成油。 優れた熱安定性と酸化安定性により、低燃費性能を発揮します。 優れた耐摩耗性を有し、エンジン内部のスラッジやデポジットの堆積を減らし、高温時の粘度低下を防止します。
SAE0W-20APISNベースオイル部分合成容量(L)19引火点(℃)218流動点(℃)-41危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数174ILSACGF-5RoHS指令(10物質対応)対応動粘度(cSt)(40℃)46.0、(100℃)8.8危険物の性状非水溶性
MORIGRAPHITE ALLEZ SUPER ECO 0W20 elfMORIGRAPHITE ALLEZ SUPER ECO 0W20elf
33,980税込37,378
1ケース(3L×6缶)ほか
3日以内出荷
5万km超えたら「アレ」が効く!! エルフ「モリグラファイト”アレ”シリーズ」はエルフ独自の技術により誕生。 熱に強く、高温にさらされる真夏の渋滞時や高速走行にも十分に対応する高性能エンジンオイルです。特に5万km以上走行していて、コンプレッションの低下を感じていらっしゃるような車両にお乗りの方にお薦めします。
用途ガソリン車用4サイクルエンジンオイル適合範囲エンジン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE0W20ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
自動車用オイル・ケミカル