自動車用オイル・ケミカル :「AT 添加剤」の検索結果

このカテゴリでいうオイルとは、自動車に使われるエンジンオイルやミッションオイルなどのことを指します。主に自動車内部の潤滑剤として使われます。これらのオイルは徐々に劣化していくので、定期的な交換が必要となってきます。また、自動車内部の金属表面保護、オイルの性能向上のためのサプリメント、防錆・潤滑といった役割のケミカル用品があります。そして、車体のキズやへこみ、ガラスのひびなどの補修をするための補修剤を取り扱っています。
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酸化防止、潤滑性向上剤、分散剤、防錆剤、粘度指数向上剤等を含むATF補強材です。
成分潤滑油基油、添加剤等 使用方法(1)ATFのレベルゲージを確認し、本製品を注入してください。※車種によっては、レベルゲージのない車もあるので注意してください。レベルゲージのない車種には使用できません。 引火点(℃)180以上(COC) 密度(g/cm3)0.87(15℃) 外観黄色液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ATシステムに最適な清浄成分により、AT システムに付着したワニスやスラッジなどの汚れを効果的に除去し、AT本来の性能を復活させます。 CVT、DCTにもご使用が可能です。
用途トランスミッション内部洗浄剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジン内部のすべての摺動部分の摩擦を効果的かつ長期間に渡って減少させることを目的に調剤された金属表面処理剤です。マイクロロンは、金属表面にマイクロロン樹脂の極めて薄い膜を形成し、摩擦と金属の磨耗を軽減させます。実際にマイクロロン処理の行われたエンジンのエンジンオイル中には摩擦金属粒子の減少が確認され、カーボンの付着やスラッジの形成を抑えています。また一度の処理で長期間効果が持続することも特長の一つで、オイル交換のたびにマイクロロンを入れる必要はありません。マイクロロンがオートバイのクラッチに悪影響を与えないことはモーターサイクルドクターSUDAの保証付きです。マイクロロンは、オイルやグリースの性質を変化させてその効果をあげるようデザインされているオイル添加剤ではありません。マイクロロンはエンジンオイルや燃料中に混入されて各金属表面へ運ばれますが、決してそれらの性質を変えることはありません。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(236mL)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油膜強度を高めて強靭なオイルクッションを形成し、エンジン停止中にもピストンやギアに保護膜を残すことでドライスタートから完全に保護。オイルの発砲防止(熱放散能力の向上)、粘度変化や熱破壊の防止(オイル寿命を最大50%延長)、極圧剤による摩擦軽減(出力の向上)。100%プレミアムベースオイルに石油から抽出した安定化添加剤のブレンドで構成され、省燃費オイル、合成油、半合成油、鉱物油を含むすべてのエンジンオイルに使用可能です。(SAE規格:0W, 5W, 10W, 15W, 20W - 20, 30, 40, 50, 60)またATF、ギアオイルにもご使用いただけます。、静音効果、油圧向上、タペットの異音除去などによりオイルパフォーマンスをスーパーチャージします。
容量(mL)500 使用量ガソリン車・ディーゼル車使用量:エンジンオイル3.5L~7.5Lに対し1本、ギアオイル・ATF使用量:1Lに対し100ml(摩耗した機械や部品の場合は2倍の量を使用してください) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

ENEOS(JXTGエネルギー)ギヤオイル GL-3 90
APIサービス分類のGL-3級に該当するギヤ油で、通常の運転条件で使用するトランスミッションおよびスパイラルギヤのデフ部の潤滑に優れた性能を発揮します。 極圧添加剤として優れた実績のある硫黄系、リン系添加剤を使用していることはいうまでもなく金属腐食防止性、清浄性および泡立ち防止性に対しても十分な配慮をしてあります。なお、デフ部にハイポイドギヤが使われている場合にはGL-4あるいはGL-5のギヤ油をお使い下さい。 酸化安定性の優れたベースオイル、極圧剤およびその他の添加剤を最適に組合わせていますから、長時間安心してご使用になれます。
用途自動車および建設機械などのトランスミッションギヤ。 色(ASTM)L1.5 密度(g/cm3 at15℃)0.892 引火点(℃)246 流動点(℃)-22.5 動粘度(mm2/s)184.7(40℃)、17.2(100℃) 粘度指数99 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本サン石油スノコ MARVIC FULL SYNTHETIC ATF
エコ商品
「JASO: M315-1A」に適合した最新のATF。 最新のテクノロジーを用いた全合成ベースオイル、添加剤を厳選することで、様々なトランスミッションに対する最適な「摩擦特性」を実現しました。 これにより正確な「シフト動作」や「ロックアップクラッチへの対応」が可能になりました。
種類ATF 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(20L)
22,980 税込25,278
4日以内出荷

ENEOS(JXTGエネルギー)パワートルクフルード
粘度指数の高いVHDCベースオイルに厳選された粘度指数向上剤を配合しているため、低温時、高温時双方において適正な粘度が得られます。 熱・酸化安定性の良いVHDCベースオイルに厳選された酸化防止剤を配合しているため、非常に優れた酸化安定性を有しており、長期間に亘ってご使用になれます。 変速機の各部に使用されるシールなどの非金属、ワッシャおよびクラッチなどの金属との相性が良いため、各部品を侵さず流体継手や流体変速機の性能を十分発揮させます。 摩擦調整剤等厳選された添加剤を配合しているため、湿式クラッチ・ブレーキ等に対して優れた摩擦特性を有します(DEXRON-Ⅲ規格相当品)
用途産業機械用流体変速機。ファン、ブロア、ポンプなど。 建設機械用流体変速機。トラクタ、ブルドーザ、クレーン、ウィンチなど。 運搬機械用流体変速機。フォークリフト、集材機、各種コンベアなど。 船舶の甲板機械の流体変速機。 しゅんせつ船用流体変速機。ポンプ船、バケット船、ディッパ船など。 鉱山機械用流体変速機。さく井機、クラッシャなど。 引火点(℃)217 流動点(℃)-50 危険等級 動粘度(mm2/s)34.05(40℃)、7.354(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 粘度指数190 密度(g/cm3 at15℃)0.851 酸価(mgKOH/g)0.86 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ZF オートマチック トランスミッションフルード: ZF LifeguardFluid 8。ZF LifeguardFluid(ライフガードフルード)オートマチック トランスミッションフルード(ATF)は、お客様のお車、そしてお財布にも優しい製品です。製品の特長:。 純正品質、ZFトランスミッションに100%適合。 トランスミッションの不具合および機能不全を防止。 大きな負荷がかかるコンポーネントの摩耗を軽減。 完璧なシフティング動作、振動のない操作を実現。 最適な粘度による燃費改善とCO2排出量の削減。 ライフサイクルにわたり車両を確実にケア。ZFは、2年または20,000 kmごと(下抜きの場合)のトランスミッションフルードの定期交換を推奨しています。オイルチェンジキット(オイルパン)は同時に交換してください。お車に搭載されているZFトランスミッションにはZF LifeguardFluidとZFオイルチェンジキットをお選びください!。※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。
用途ZFのトランスミッションは、搭載される車両の要求性能に応えるべく特別に設計されています。同様に、すべてのZFトランスミッションフルードは、独自の添加剤を配合して、それぞれのZFトランスミッションに適合するように開発されています。ZFは自動車メーカーに供給している純正オイルと100%同じ製品をアフターマーケットに提供しています。 仕様【車両ブランド】ALFA ROMEO, ALPINA, AUDI, BENTLEY, BMW, CHRYSLER, JAGUAR, JEEP, LAMBORGHINI, LAND ROVER, MASERATI, PORSCHE, ROLLS-ROYCE, TOYOTA, VOLKSWAGEN 主な適合純正品番ALPINA 83 22 2 305 397 | ASTON MARTIN FD33-19509-AA/S | AUDI G 060 162 A2 | BENTLEY JNV862564D | BMW 83 22 2 152 42683 22 2 305 397 | JAGUAR 02JDE 26444 | PORSCHE 000 043 210 54 | VOLKSWAGEN G 060 162 A2 容量(L)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.88MB) 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
8,898 税込9,788
4日以内出荷

ZF オートマチック トランスミッションフルード: ZF LifeguardFluid CVT 1。ZF LifeguardFluid(ライフガードフルード)オートマチック トランスミッションフルード(ATF)は、お客様のお車、そしてお財布にも優しい製品です。製品の特長:。 純正品質、ZFトランスミッションに100%適合。 トランスミッションの不具合および機能不全を防止。 大きな負荷がかかるコンポーネントの摩耗を軽減。 完璧なシフティング動作、振動のない操作を実現。 最適な粘度による燃費改善とCO2排出量の削減。 ライフサイクルにわたり車両を確実にケア。ZFは、2年または20,000 kmごと(下抜きの場合)のトランスミッションフルードの定期交換を推奨しています。オイルチェンジキット(オイルパン)は同時に交換してください。お車に搭載されているZFトランスミッションにはZF LifeguardFluidとZFオイルチェンジキットをお選びください!。※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。
用途ZFのトランスミッションは、搭載される車両の要求性能に応えるべく特別に設計されています。同様に、すべてのZFトランスミッションフルードは、独自の添加剤を配合して、それぞれのZFトランスミッションに適合するように開発されています。ZFは自動車メーカーに供給している純正オイルと100%同じ製品をアフターマーケットに提供しています。 仕様【車両ブランド】AUDI 主な適合純正品番BMW 0 136 3760 429 15483 22 0 136 37683 22 0 429 154 | GENERAL MOTORS 19260800 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
4,498 税込4,948
4日以内出荷

ZF オートマチック トランスミッションフルード: ZF LifeguardFluid 7.5 DTC。ZF LifeguardFluid(ライフガードフルード)オートマチック トランスミッションフルード(ATF)は、お客様のお車、そしてお財布にも優しい製品です。製品の特長:。 純正品質、ZFトランスミッションに100%適合。 トランスミッションの不具合および機能不全を防止。 大きな負荷がかかるコンポーネントの摩耗を軽減。 完璧なシフティング動作、振動のない操作を実現。 最適な粘度による燃費改善とCO2排出量の削減。 ライフサイクルにわたり車両を確実にケア。ZFは、2年または20,000 kmごと(下抜きの場合)のトランスミッションフルードの定期交換を推奨しています。オイルチェンジキット(オイルパン)は同時に交換してください。お車に搭載されているZFトランスミッションにはZF LifeguardFluidとZFオイルチェンジキットをお選びください!。※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。
用途ZFのトランスミッションは、搭載される車両の要求性能に応えるべく特別に設計されています。同様に、すべてのZFトランスミッションフルードは、独自の添加剤を配合して、それぞれのZFトランスミッションに適合するように開発されています。ZFは自動車メーカーに供給している純正オイルと100%同じ製品をアフターマーケットに提供しています。 仕様【車両ブランド】FORD, INFINITI, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, VOLVO 主な適合純正品番CITROEN 9734 S2 | FORD WSS-M2C936-A | PEUGEOT 9734 S2 | VOLVO 1161838 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
5,998 税込6,598
4日以内出荷

ZF オートマチック トランスミッションフルード: ZF LifeguardFluid 7.6 DTC。ZF LifeguardFluid(ライフガードフルード)オートマチック トランスミッションフルード(ATF)は、お客様のお車、そしてお財布にも優しい製品です。製品の特長:。 純正品質、ZFトランスミッションに100%適合。 トランスミッションの不具合および機能不全を防止。 大きな負荷がかかるコンポーネントの摩耗を軽減。 完璧なシフティング動作、振動のない操作を実現。 最適な粘度による燃費改善とCO2排出量の削減。 ライフサイクルにわたり車両を確実にケア。ZFは、2年または20,000 kmごと(下抜きの場合)のトランスミッションフルードの定期交換を推奨しています。オイルチェンジキット(オイルパン)は同時に交換してください。お車に搭載されているZFトランスミッションにはZF LifeguardFluidとZFオイルチェンジキットをお選びください!。※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。
用途ZFのトランスミッションは、搭載される車両の要求性能に応えるべく特別に設計されています。同様に、すべてのZFトランスミッションフルードは、独自の添加剤を配合して、それぞれのZFトランスミッションに適合するように開発されています。ZFは自動車メーカーに供給している純正オイルと100%同じ製品をアフターマーケットに提供しています。 仕様【車両ブランド】AUDI, VOLKSWAGEN 主な適合純正品番AUDI G 055 529 A2 | VOLKSWAGEN G 055 529 A2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
6,198 税込6,818
4日以内出荷

ZF オートマチック トランスミッションフルード: ZF LifeguardFluid 9。ZF LifeguardFluid(ライフガードフルード)オートマチック トランスミッションフルード(ATF)は、お客様のお車、そしてお財布にも優しい製品です。製品の特長:。 純正品質、ZFトランスミッションに100%適合。 トランスミッションの不具合および機能不全を防止。 大きな負荷がかかるコンポーネントの摩耗を軽減。 完璧なシフティング動作、振動のない操作を実現。 最適な粘度による燃費改善とCO2排出量の削減。 ライフサイクルにわたり車両を確実にケア。ZFは、2年または20,000 kmごと(下抜きの場合)のトランスミッションフルードの定期交換を推奨しています。オイルチェンジキット(オイルパン)は同時に交換してください。お車に搭載されているZFトランスミッションにはZF LifeguardFluidとZFオイルチェンジキットをお選びください!。※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。
用途ZFのトランスミッションは、搭載される車両の要求性能に応えるべく特別に設計されています。同様に、すべてのZFトランスミッションフルードは、独自の添加剤を配合して、それぞれのZFトランスミッションに適合するように開発されています。ZFは自動車メーカーに供給している純正オイルと100%同じ製品をアフターマーケットに提供しています。 仕様【車両ブランド】ACURA, ALPINA, BMW, CHRYSLER, JAGUAR, JEEP, LAND ROVER, ROLLS-ROYCE 主な適合純正品番BMW 2 289 72083 22 2 289 720 | HONDA 08200-901708263-999-01HE | LAND ROVER LR023288 | MERCEDES-BENZ 000 989 65 05, A 000 989 65 05 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
6,498 税込7,148
4日以内出荷

ZF オートマチック トランスミッションフルード: ZF LifeguardFluid 5。ZF LifeguardFluid(ライフガードフルード)オートマチック トランスミッションフルード(ATF)は、お客様のお車、そしてお財布にも優しい製品です。製品の特長:。 純正品質、ZFトランスミッションに100%適合。 トランスミッションの不具合および機能不全を防止。 大きな負荷がかかるコンポーネントの摩耗を軽減。 完璧なシフティング動作、振動のない操作を実現。 最適な粘度による燃費改善とCO2排出量の削減。 ライフサイクルにわたり車両を確実にケア。ZFは、2年または20,000 kmごと(下抜きの場合)のトランスミッションフルードの定期交換を推奨しています。オイルチェンジキット(オイルパン)は同時に交換してください。お車に搭載されているZFトランスミッションにはZF LifeguardFluidとZFオイルチェンジキットをお選びください!。※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。
用途ZFのトランスミッションは、搭載される車両の要求性能に応えるべく特別に設計されています。同様に、すべてのZFトランスミッションフルードは、独自の添加剤を配合して、それぞれのZFトランスミッションに適合するように開発されています。ZFは自動車メーカーに供給している純正オイルと100%同じ製品をアフターマーケットに提供しています。 仕様【車両ブランド】ALFA ROMEO, ALPINA, ASTON MARTIN, AUDI, BENTLEY, BMW, CITROEN, FIAT, JAGUAR, MERCEDES-BENZ, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROLLS-ROYCE, VOLKSWAGEN 主な適合純正品番AUDI G 052162A1, G 052162A2, G 052162A6 | BMW 83 22 2 344 20683 22 9 407 807 | JAGUAR JLM 20238 | MERCEDES-BENZ A 001 989 22 03 | PORSCHE 999 917 547 00 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
4,298 税込4,728
4日以内出荷

ZF オートマチック トランスミッションフルード: ZF LifeguardFluid 8.2 DCT。ZF LifeguardFluid(ライフガードフルード)オートマチック トランスミッションフルード(ATF)は、お客様のお車、そしてお財布にも優しい製品です。製品の特長:。 純正品質、ZFトランスミッションに100%適合。 トランスミッションの不具合および機能不全を防止。 大きな負荷がかかるコンポーネントの摩耗を軽減。 完璧なシフティング動作、振動のない操作を実現。 最適な粘度による燃費改善とCO2排出量の削減。 ライフサイクルにわたり車両を確実にケア。ZFは、2年または20,000 kmごと(下抜きの場合)のトランスミッションフルードの定期交換を推奨しています。オイルチェンジキット(オイルパン)は同時に交換してください。お車に搭載されているZFトランスミッションにはZF LifeguardFluidとZFオイルチェンジキットをお選びください!。※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。
用途ZFのトランスミッションは、搭載される車両の要求性能に応えるべく特別に設計されています。同様に、すべてのZFトランスミッションフルードは、独自の添加剤を配合して、それぞれのZFトランスミッションに適合するように開発されています。ZFは自動車メーカーに供給している純正オイルと100%同じ製品をアフターマーケットに提供しています。 仕様【車両ブランド】BENTLEY, PORSCHE 主な適合純正品番BENTLEY G 052 524 B2 | PORSCHE 000 043 210 44 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
9,798 税込10,778
4日以内出荷

ZF オートマチック トランスミッションフルード: ZF Lifeguard Hybrid 3。ZF LifeguardFluid(ライフガードフルード)オートマチック トランスミッションフルード(ATF)は、お客様のお車、そしてお財布にも優しい製品です。製品の特長:。 純正品質、ZFトランスミッションに100%適合。 トランスミッションの不具合および機能不全を防止。 大きな負荷がかかるコンポーネントの摩耗を軽減。 完璧なシフティング動作、振動のない操作を実現。 最適な粘度による燃費改善とCO2排出量の削減。 ライフサイクルにわたり車両を確実にケア。ZFは、2年または20,000 kmごと(下抜きの場合)のトランスミッションフルードの定期交換を推奨しています。オイルチェンジキット(オイルパン)は同時に交換してください。お車に搭載されているZFトランスミッションにはZF LifeguardFluidとZFオイルチェンジキットをお選びください!。※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。
用途ZFのトランスミッションは、搭載される車両の要求性能に応えるべく特別に設計されています。同様に、すべてのZFトランスミッションフルードは、独自の添加剤を配合して、それぞれのZFトランスミッションに適合するように開発されています。ZFは自動車メーカーに供給している純正オイルと100%同じ製品をアフターマーケットに提供しています。 仕様【車両ブランド】MERCEDES-BENZ 主な適合純正品番MERCEDES-BENZ 001 989 92 03001 989 92 03 09002 989 06 03002 989 06 03 09002 989 06 03 12, A 001 989 92 03, A 001 989 92 03 09, A 002 989 06 03, A 002 989 06 03 09, A 002 989 06 03 12 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
8,898 税込9,788
4日以内出荷

ZF オートマチック トランスミッションフルード: ZF Lifeguard eFluid 2。ZF LifeguardFluid(ライフガードフルード)オートマチック トランスミッションフルード(ATF)は、お客様のお車、そしてお財布にも優しい製品です。製品の特長:。 純正品質、ZFトランスミッションに100%適合。 トランスミッションの不具合および機能不全を防止。 大きな負荷がかかるコンポーネントの摩耗を軽減。 完璧なシフティング動作、振動のない操作を実現。 最適な粘度による燃費改善とCO2排出量の削減。 ライフサイクルにわたり車両を確実にケア。ZFは、2年または20,000 kmごと(下抜きの場合)のトランスミッションフルードの定期交換を推奨しています。オイルチェンジキット(オイルパン)は同時に交換してください。お車に搭載されているZFトランスミッションにはZF LifeguardFluidとZFオイルチェンジキットをお選びください!。※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。
用途ZFのトランスミッションは、搭載される車両の要求性能に応えるべく特別に設計されています。同様に、すべてのZFトランスミッションフルードは、独自の添加剤を配合して、それぞれのZFトランスミッションに適合するように開発されています。ZFは自動車メーカーに供給している純正オイルと100%同じ製品をアフターマーケットに提供しています。 仕様【車両ブランド】BMW, MERCEDES-BENZ, PORSCHE 主な適合純正品番BMW 2 156 9592 167 66683 22 2 156 95983 22 2 167 666 | LAND ROVER GX73-M1R564-AA | MERCEDES-BENZ 002 989 04 03002 989 04 03 09002 989 04 03 11, A 002 989 04 03, A 002 989 04 03 09, A 002 989 04 03 11 | PORSCHE 000 043 207 29000 043 207 30000 043 305 13000 043 305 14 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

ZF オートマチック トランスミッションフルード: ZF LifeguardFluid CVT 2。ZF LifeguardFluid(ライフガードフルード)オートマチック トランスミッションフルード(ATF)は、お客様のお車、そしてお財布にも優しい製品です。製品の特長:。 純正品質、ZFトランスミッションに100%適合。 トランスミッションの不具合および機能不全を防止。 大きな負荷がかかるコンポーネントの摩耗を軽減。 完璧なシフティング動作、振動のない操作を実現。 最適な粘度による燃費改善とCO2排出量の削減。 ライフサイクルにわたり車両を確実にケア。ZFは、2年または20,000 kmごと(下抜きの場合)のトランスミッションフルードの定期交換を推奨しています。オイルチェンジキット(オイルパン)は同時に交換してください。お車に搭載されているZFトランスミッションにはZF LifeguardFluidとZFオイルチェンジキットをお選びください!。※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。
用途ZFのトランスミッションは、搭載される車両の要求性能に応えるべく特別に設計されています。同様に、すべてのZFトランスミッションフルードは、独自の添加剤を配合して、それぞれのZFトランスミッションに適合するように開発されています。ZFは自動車メーカーに供給している純正オイルと100%同じ製品をアフターマーケットに提供しています。 仕様【車両ブランド】MERCEDES-BENZ 主な適合純正品番MERCEDES-BENZ 236.20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
4,498 税込4,948
4日以内出荷

ZF オートマチック トランスミッションフルード: ZF LifeguardFluid 6。ZF LifeguardFluid(ライフガードフルード)オートマチック トランスミッションフルード(ATF)は、お客様のお車、そしてお財布にも優しい製品です。製品の特長:。 純正品質、ZFトランスミッションに100%適合。 トランスミッションの不具合および機能不全を防止。 大きな負荷がかかるコンポーネントの摩耗を軽減。 完璧なシフティング動作、振動のない操作を実現。 最適な粘度による燃費改善とCO2排出量の削減。 ライフサイクルにわたり車両を確実にケア。ZFは、2年または20,000 kmごと(下抜きの場合)のトランスミッションフルードの定期交換を推奨しています。オイルチェンジキット(オイルパン)は同時に交換してください。お車に搭載されているZFトランスミッションにはZF LifeguardFluidとZFオイルチェンジキットをお選びください!。※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。
用途ZFのトランスミッションは、搭載される車両の要求性能に応えるべく特別に設計されています。同様に、すべてのZFトランスミッションフルードは、独自の添加剤を配合して、それぞれのZFトランスミッションに適合するように開発されています。ZFは自動車メーカーに供給している純正オイルと100%同じ製品をアフターマーケットに提供しています。 仕様【車両ブランド】ALPINA, ASTON MARTIN, AUDI, BENTLEY, BMW, FORD, JAGUAR, LAND ROVER, MASERATI, ROLLS-ROYCE, VOLKSWAGEN 主な適合純正品番ASTON MARTIN 4G4319A509/AA/S | AUDI G 055005A2 | BENTLEY PY112995PA | BMW 83 22 2 305 396 | JAGUAR Jaguar Fluid 8432 | LAND ROVER TYK500050 | MASERATI # 219549 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
6,898 税込7,588
4日以内出荷

ZF オートマチック トランスミッションフルード: ZF Lifeguard Hybrid 2。ZF LifeguardFluid(ライフガードフルード)オートマチック トランスミッションフルード(ATF)は、お客様のお車、そしてお財布にも優しい製品です。製品の特長:。 純正品質、ZFトランスミッションに100%適合。 トランスミッションの不具合および機能不全を防止。 大きな負荷がかかるコンポーネントの摩耗を軽減。 完璧なシフティング動作、振動のない操作を実現。 最適な粘度による燃費改善とCO2排出量の削減。 ライフサイクルにわたり車両を確実にケア。ZFは、2年または20,000 kmごと(下抜きの場合)のトランスミッションフルードの定期交換を推奨しています。オイルチェンジキット(オイルパン)は同時に交換してください。お車に搭載されているZFトランスミッションにはZF LifeguardFluidとZFオイルチェンジキットをお選びください!。※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。
用途ZFのトランスミッションは、搭載される車両の要求性能に応えるべく特別に設計されています。同様に、すべてのZFトランスミッションフルードは、独自の添加剤を配合して、それぞれのZFトランスミッションに適合するように開発されています。ZFは自動車メーカーに供給している純正オイルと100%同じ製品をアフターマーケットに提供しています。 仕様【車両ブランド】BMW 主な適合純正品番BMW 5 A28 F0383 22 5 A28 F03 | LAND ROVER LR181789 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
8,898 税込9,788
4日以内出荷

ZF オートマチック トランスミッションフルード: ZF Lifeguard Hybrid 4。ZF LifeguardFluid(ライフガードフルード)オートマチック トランスミッションフルード(ATF)は、お客様のお車、そしてお財布にも優しい製品です。製品の特長:。 純正品質、ZFトランスミッションに100%適合。 トランスミッションの不具合および機能不全を防止。 大きな負荷がかかるコンポーネントの摩耗を軽減。 完璧なシフティング動作、振動のない操作を実現。 最適な粘度による燃費改善とCO2排出量の削減。 ライフサイクルにわたり車両を確実にケア。ZFは、2年または20,000 kmごと(下抜きの場合)のトランスミッションフルードの定期交換を推奨しています。オイルチェンジキット(オイルパン)は同時に交換してください。お車に搭載されているZFトランスミッションにはZF LifeguardFluidとZFオイルチェンジキットをお選びください!。※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。
用途ZFのトランスミッションは、搭載される車両の要求性能に応えるべく特別に設計されています。同様に、すべてのZFトランスミッションフルードは、独自の添加剤を配合して、それぞれのZFトランスミッションに適合するように開発されています。ZFは自動車メーカーに供給している純正オイルと100%同じ製品をアフターマーケットに提供しています。 仕様【車両ブランド】AUDI, BMW, MINI, PORSCHE, TOYOTA, VOLKSWAGEN 主な適合純正品番BMW 0 397 1140 403 2480 403 2490 432 8072 163 5142 167 7182 167 7202 355 5992 355 60181 22 9 400 27281 22 9 400 27581 22 9 407 73883 22 0 397 11483 22 0 403 24883 22 0 403 24983 22 0 432 80783 22 2 163 51483 22 2 167 71883 22 2 167 72083 22 2 355 59983 22 2 355 60183 22 9 407 85883 22 9 407 8599 400 2729 400 2759 407 7389 407 8589 407 859 | FIAT 9.55550-AV2 | GENERAL MOTORS 888634009256039 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
4,498 税込4,948
4日以内出荷

ZF オートマチック トランスミッションフルード: ZF Lifeguard Hybrid 1。ZF LifeguardFluid(ライフガードフルード)オートマチック トランスミッションフルード(ATF)は、お客様のお車、そしてお財布にも優しい製品です。製品の特長:。 純正品質、ZFトランスミッションに100%適合。 トランスミッションの不具合および機能不全を防止。 大きな負荷がかかるコンポーネントの摩耗を軽減。 完璧なシフティング動作、振動のない操作を実現。 最適な粘度による燃費改善とCO2排出量の削減。 ライフサイクルにわたり車両を確実にケア。ZFは、2年または20,000 kmごと(下抜きの場合)のトランスミッションフルードの定期交換を推奨しています。オイルチェンジキット(オイルパン)は同時に交換してください。お車に搭載されているZFトランスミッションにはZF LifeguardFluidとZFオイルチェンジキットをお選びください!。※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。
用途ZFのトランスミッションは、搭載される車両の要求性能に応えるべく特別に設計されています。同様に、すべてのZFトランスミッションフルードは、独自の添加剤を配合して、それぞれのZFトランスミッションに適合するように開発されています。ZFは自動車メーカーに供給している純正オイルと100%同じ製品をアフターマーケットに提供しています。 仕様【車両ブランド】ACURA, ALPINA, BMW, CHRYSLER, JAGUAR, JEEP, LAND ROVER, ROLLS-ROYCE 主な適合純正品番BMW 24 11 8 632 1898 632 189 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
8,898 税込9,788
4日以内出荷

ZF オートマチック トランスミッションフルード: ZF LifeguardFluid 6.1 ATF。ZF LifeguardFluid(ライフガードフルード)オートマチック トランスミッションフルード(ATF)は、お客様のお車、そしてお財布にも優しい製品です。製品の特長:。 純正品質、ZFトランスミッションに100%適合。 トランスミッションの不具合および機能不全を防止。 大きな負荷がかかるコンポーネントの摩耗を軽減。 完璧なシフティング動作、振動のない操作を実現。 最適な粘度による燃費改善とCO2排出量の削減。 ライフサイクルにわたり車両を確実にケア。ZFは、2年または20,000 kmごと(下抜きの場合)のトランスミッションフルードの定期交換を推奨しています。オイルチェンジキット(オイルパン)は同時に交換してください。お車に搭載されているZFトランスミッションにはZF LifeguardFluidとZFオイルチェンジキットをお選びください!。※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。
用途ZFのトランスミッションは、搭載される車両の要求性能に応えるべく特別に設計されています。同様に、すべてのZFトランスミッションフルードは、独自の添加剤を配合して、それぞれのZFトランスミッションに適合するように開発されています。ZFは自動車メーカーに供給している純正オイルと100%同じ製品をアフターマーケットに提供しています。 仕様【車両ブランド】VOLKSWAGEN,PORSCHE,AUDI 主な適合純正品番BMW 0 402 41383 22 0 402 413 | CHRYSLER MS7176E/9602 | FIAT 9.55550-AV1/AV4 | FORD M2C922-A1, M2C924-A, WSS-M2C202-B, WSS-M2C919-E | GENERAL MOTORS 9986195 | MINI 0 402 41383 22 0 402 413 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
4,598 税込5,058
4日以内出荷

ZF オートマチック トランスミッションフルード: ZF LifeguardFluid 7.1 MB ATF。ZF LifeguardFluid(ライフガードフルード)オートマチック トランスミッションフルード(ATF)は、お客様のお車、そしてお財布にも優しい製品です。製品の特長:。 純正品質、ZFトランスミッションに100%適合。 トランスミッションの不具合および機能不全を防止。 大きな負荷がかかるコンポーネントの摩耗を軽減。 完璧なシフティング動作、振動のない操作を実現。 最適な粘度による燃費改善とCO2排出量の削減。 ライフサイクルにわたり車両を確実にケア。ZFは、2年または20,000 kmごと(下抜きの場合)のトランスミッションフルードの定期交換を推奨しています。オイルチェンジキット(オイルパン)は同時に交換してください。お車に搭載されているZFトランスミッションにはZF LifeguardFluidとZFオイルチェンジキットをお選びください!。※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。
用途ZFのトランスミッションは、搭載される車両の要求性能に応えるべく特別に設計されています。同様に、すべてのZFトランスミッションフルードは、独自の添加剤を配合して、それぞれのZFトランスミッションに適合するように開発されています。ZFは自動車メーカーに供給している純正オイルと100%同じ製品をアフターマーケットに提供しています。 仕様【車両ブランド】MERCEDES-BENZ 主な適合純正品番MERCEDES-BENZ 001 989 68 03, A 001 989 68 03 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
4,498 税込4,948
4日以内出荷

ZF オートマチック トランスミッションフルード: ZF LifeguardFluid 7.2 MB ATF。ZF LifeguardFluid(ライフガードフルード)オートマチック トランスミッションフルード(ATF)は、お客様のお車、そしてお財布にも優しい製品です。製品の特長:。 純正品質、ZFトランスミッションに100%適合。 トランスミッションの不具合および機能不全を防止。 大きな負荷がかかるコンポーネントの摩耗を軽減。 完璧なシフティング動作、振動のない操作を実現。最適な粘度による燃費改善とCO2排出量の削減。 ライフサイクルにわたり車両を確実にケア。ZFは、2年または20,000 kmごと(下抜きの場合)のトランスミッションフルードの定期交換を推奨しています。オイルチェンジキット(オイルパン)は同時に交換してください。お車に搭載されているZFトランスミッションにはZF LifeguardFluidとZFオイルチェンジキットをお選びください!。※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。
用途ZFのトランスミッションは、搭載される車両の要求性能に応えるべく特別に設計されています。同様に、すべてのZFトランスミッションフルードは、独自の添加剤を配合して、それぞれのZFトランスミッションに適合するように開発されています。ZFは自動車メーカーに供給している純正オイルと100%同じ製品をアフターマーケットに提供しています。 仕様【車両ブランド】MERCEDES-BENZ 主な適合純正品番MERCEDES-BENZ 001 989 77 03, A 001 989 77 03 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
4,498 税込4,948
4日以内出荷

ZF オートマチック トランスミッションフルード: ZF LifeguardFluid 7.4 DTC。ZF LifeguardFluid(ライフガードフルード)オートマチック トランスミッションフルード(ATF)は、お客様のお車、そしてお財布にも優しい製品です。製品の特長:。 純正品質、ZFトランスミッションに100%適合。 トランスミッションの不具合および機能不全を防止。 大きな負荷がかかるコンポーネントの摩耗を軽減。 完璧なシフティング動作、振動のない操作を実現。 最適な粘度による燃費改善とCO2排出量の削減。 ライフサイクルにわたり車両を確実にケア。ZFは、2年または20,000 kmごと(下抜きの場合)のトランスミッションフルードの定期交換を推奨しています。オイルチェンジキット(オイルパン)は同時に交換してください。お車に搭載されているZFトランスミッションにはZF LifeguardFluidとZFオイルチェンジキットをお選びください!。※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。
用途ZFのトランスミッションは、搭載される車両の要求性能に応えるべく特別に設計されています。同様に、すべてのZFトランスミッションフルードは、独自の添加剤を配合して、それぞれのZFトランスミッションに適合するように開発されています。ZFは自動車メーカーに供給している純正オイルと100%同じ製品をアフターマーケットに提供しています。 仕様【車両ブランド】AUDI, VOLKSWAGEN 主な適合純正品番AUDI G 052 182 A2 | SEAT G 052 182 A2 | SKODA G 052 182 A2 | VOLKSWAGEN G 052 182 A2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
5,998 税込6,598
4日以内出荷

ZF オートマチック トランスミッションフルード: ZF LifeguardFluid 5。ZF LifeguardFluid(ライフガードフルード)オートマチック トランスミッションフルード(ATF)は、お客様のお車、そしてお財布にも優しい製品です。製品の特長:。 純正品質、ZFトランスミッションに100%適合。 トランスミッションの不具合および機能不全を防止。 大きな負荷がかかるコンポーネントの摩耗を軽減。 完璧なシフティング動作、振動のない操作を実現。 最適な粘度による燃費改善とCO2排出量の削減。 ライフサイクルにわたり車両を確実にケア。ZFは、2年または20,000 kmごと(下抜きの場合)のトランスミッションフルードの定期交換を推奨しています。オイルチェンジキット(オイルパン)は同時に交換してください。お車に搭載されているZFトランスミッションには、ZF LifeguardFluidとZFオイルチェンジキットをお選びください!。※製品説明や適応情報はメーカーサイトにてご確認ください。また、当製品は容器(梱包仕様)のマイナーチェンジに合わせて、イメージ写真のプラスチック容器と異なる金属ペール缶に変更される場合があります。
用途当製品はZF製5速オートマチック トランスミッション(5HP)に完全適合します。 ZFのトランスミッションは、搭載される車両の要求性能に応えるべく特別に設計されています。同様に、すべてのZFトランスミッションフルードは、独自の添加剤を配合して、それぞれのZFトランスミッションに適合するように開発されています。ZFは自動車メーカーに供給している純正オイルと100%同じ製品をアフターマーケットに提供しています。 仕様【車両ブランド】ALFA ROMEO, ALPINA, ASTON MARTIN, AUDI, BENTLEY, BMW, CITROEN, FIAT, JAGUAR, MERCEDES-BENZ, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROLLS-ROYCE, VOLKSWAGEN 主な適合純正品番AUDI G 052162A1, G 052162A2, G 052162A6 | BMW 83 22 9 407 807 | CITROEN Z 000169756 | JAGUAR JLM 20238 | MERCEDES-BENZ 001 989 22 03, A 001 989 22 03 | PEUGEOT Z 000169756 | PORSCHE 999 917 547 00 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(20L)
70,980 税込78,078
4日以内出荷

ZF オートマチック トランスミッションフルード: ZF LifeguardFluid 8。ZF LifeguardFluid(ライフガードフルード)オートマチック トランスミッションフルード(ATF)は、お客様のお車、そしてお財布にも優しい製品です。製品の特長:。 純正品質、ZFトランスミッションに100%適合。 トランスミッションの不具合および機能不全を防止。 大きな負荷がかかるコンポーネントの摩耗を軽減。 完璧なシフティング動作、振動のない操作を実現。 最適な粘度による燃費改善とCO2排出量の削減。 ライフサイクルにわたり車両を確実にケア。ZFは、2年または20,000 kmごと(下抜きの場合)のトランスミッションフルードの定期交換を推奨しています。オイルチェンジキット(オイルパン)は同時に交換してください。お車に搭載されているZFトランスミッションには、ZF LifeguardFluidとZFオイルチェンジキットをお選びください!。※製品説明や適応情報はメーカーサイトにてご確認ください。また、当製品は容器(梱包仕様)のマイナーチェンジに合わせて、イメージ写真のプラスチック容器と異なる金属ペール缶に変更される場合があります。
用途当製品はZF製8速オートマチック トランスミッション(8HP)に完全適合します。 ZFのトランスミッションは、搭載される車両の要求性能に応えるべく特別に設計されています。同様に、すべてのZFトランスミッションフルードは、独自の添加剤を配合して、それぞれのZFトランスミッションに適合するように開発されています。ZFは自動車メーカーに供給している純正オイルと100%同じ製品をアフターマーケットに提供しています。 仕様【車両ブランド】ALFA ROMEO, ALPINA, AUDI, BENTLEY, BMW, CHRYSLER, JAGUAR, JEEP, LAMBORGHINI, LAND ROVER, MASERATI, PORSCHE, ROLLS-ROYCE, TOYOTA, VOLKSWAGEN 主な適合純正品番ALPINA 83 22 2 305 397 | AUDI G 060 162 A2 | BENTLEY JNV862564D | BMW 83 22 2 152 42683 22 2 305 397 | CHRYSLER 68157995AA | JAGUAR 02JDE 26444 | VOLKSWAGEN G 060 162 A2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(20L)
149,800 税込164,780
4日以内出荷

ZF オートマチック トランスミッションフルード: ZF LifeguardFluid 6。ZF LifeguardFluid(ライフガードフルード)オートマチック トランスミッションフルード(ATF)は、お客様のお車、そしてお財布にも優しい製品です。製品の特長:。 純正品質、ZFトランスミッションに100%適合。 トランスミッションの不具合および機能不全を防止。 大きな負荷がかかるコンポーネントの摩耗を軽減。 完璧なシフティング動作、振動のない操作を実現。 最適な粘度による燃費改善とCO2排出量の削減。 ライフサイクルにわたり車両を確実にケア。ZFは、2年または20,000 kmごと(下抜きの場合)のトランスミッションフルードの定期交換を推奨しています。オイルチェンジキット(オイルパン)は同時に交換してください。お車に搭載されているZFトランスミッションには、ZF LifeguardFluidとZFオイルチェンジキットをお選びください!。※製品説明や適応情報はメーカーサイトにてご確認ください。また、当製品は容器(梱包仕様)のマイナーチェンジに合わせて、イメージ写真のプラスチック容器と異なる金属ペール缶に変更される場合があります。
用途当製品はZF製6速オートマチック トランスミッション(6HP)に完全適合します。 ZFのトランスミッションは、搭載される車両の要求性能に応えるべく特別に設計されています。同様に、すべてのZFトランスミッションフルードは、独自の添加剤を配合して、それぞれのZFトランスミッションに適合するように開発されています。ZFは自動車メーカーに供給している純正オイルと100%同じ製品をアフターマーケットに提供しています。 仕様【車両ブランド】ALPINA, ASTON MARTIN, AUDI, BENTLEY, BMW, FORD, JAGUAR, LAND ROVER, MASERATI, ROLLS-ROYCE, VOLKSWAGEN 主な適合純正品番ASTON MARTIN 4G4319A509/AA/S | AUDI G 055005A2 | BENTLEY PY112995PA | BMW 83 22 0 142 516 | JAGUAR Jaguar Fluid 8432 | LAND ROVER TYK500050 | MASERATI # 219549 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(20L)
119,800 税込131,780
4日以内出荷