絞り込み
ブランド
- HKS
- モノタロウ(4)
- Petronas(29)
- カストロール(26)
- MOTUL(10)
- J&Aオイル(8)
- モリドライブ(6)
- スピードマスター(6)
- ニューテック(5)
- シェルルブリカンツ(4)
- RAMCO(4)
- RESPO(4)
- モリグリーン(4)
- ゼロスポーツ(4)
- コスモ石油(3)
- Gulf(3)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2)
- LIQUI MOLY(2)
- モービル(2)
- WAKO'S(ワコーズ)(2)
- ブランドをもっと見る
内容量(L)
- 1(4)
- 4(2)

SUPER OIL Premium 10W-40 API SP 1L
HKS(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個(1L)7日以内出荷高温高負荷下でも確実にエンジンを保護。純正指定グレード*w40グレード適用。100% SYNTHETIC。API SP規格品。LSPI対応容量(L)1危険等級Ⅲ許容温度(℃)(高温側)140危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
SUPER OIL Premium 5W-30 API SP 1L
HKS¥2,498税込¥2,7481個(1L)7日以内出荷エンジン保護性能と省燃費性能を高次元でバランス。純正指定グレード*w30グレード適用。100% SYNTHETIC。API SP/ILSAC GF-6A規格品。LSPI対応容量(L)1危険等級Ⅲ許容温度(℃)(高温側)130危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
HKS SUPER ROTARY RACING 10W40 4L
HKS¥10,980税込¥12,0781個(4L)7日以内出荷高回転を駆使するロータリーエンジン専用設計。純正指定グレード ※w40適用。想定仕様 ノーマル~タービン交換。低灰分処方によりロータリー特有の燃焼生成物によるデポジット発生を抑えます。容量(L)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類エンジン型式13B危険物の性状非水溶性
SUPER OIL Premium 0W-20 API SP 1L
HKS¥2,498税込¥2,7481個(1L)7日以内出荷優れたエンジン保護性能と省燃費性能を両立。純正指定グレード*w20グレード適用。100% SYNTHETIC。API SP/ILSAC GF-6A規格品。LSPI対応容量(L)1危険等級Ⅲ許容温度(℃)(高温側)120危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
HKS SUPER BOXER RACING 10W40 4L
HKS¥10,980税込¥12,0781個(4L)7日以内出荷FAやEJなど水平対向エンジン搭載車両に最適。純正指定グレード ※w40適用。想定仕様:水平対向エンジンボルトオン過給機装着車、ブーストアップまで。必要十分な油膜強度はもちろん、適度な粘度で低温時の気になる音を低減します。容量(L)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類エンジン型式FA20(S/C or BOT)、EJ2#、FB2#など危険物の性状非水溶性
HKS SUPER BOXER RACING 10W40 1L
HKS¥3,398税込¥3,7381個(1L)7日以内出荷FAやEJなど水平対向エンジン搭載車両に最適。純正指定グレード ※w40適用。想定仕様:水平対向エンジンボルトオン過給機装着車、ブーストアップまで。必要十分な油膜強度はもちろん、適度な粘度で低温時の気になる音を低減します。容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類エンジン型式FA20(S/C or BOT)、EJ2#、FB2#など危険物の性状非水溶性
HKS SUPER ROTARY RACING 10W40 20L
HKS¥51,980税込¥57,1781個(20L)6日以内出荷HKSオイルのベストセラーである「SUPER OIL」シリーズを最先端技術注入によりLSPI(Low Speed Pre-Ignition)対応オイルとしてアレンジしました。LSPI(Low Speed Pre-Ignition)対応。HKSのベストセラーオイル「HKS SUPER OIL」シリーズの現代版として開発。昨今、自動車業界で問題となっているダウンサイジングターボエンジンにおけるLSPI(Low Speed Pre-Ignition)を予防する添加剤を処方致しました。一般的にはダウンサイジングターボエンジン+低粘度オイルの組み合わせで起こりやすいとされているLSPIですが、チューニングされた高圧縮・ハイブーストの直噴ターボエンジンでは厳しい燃焼状況の中、高粘度オイルでも発生する可能性もあり、新「HKS SUPER Racing」は、世界でも類を見ない高粘度+LSPI対応のエンジンオイルとして誕生しました。ベースオイルには100% Synthetic Oilを採用。オイルの基本性能をつかさどるベースオイルには100% Synthetic Oilを採用。また従来のエンジン別オイル同様、エンジンスペックにあわせた粘度設定やブレンディングを施しました。必要十分な油膜強度はもちろん、適度な粘度で低温時の気になる音を低減します。仕様水平対向エンジンボルトオン過給機装着車、ブーストアップまでその他【純正指定グレード】w40適用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類エンジン型式FA20(S/C or BOT) EJ2# FB2# など危険物の性状非水溶性