絞り込み
ブランド
  • A.S.H
  • モノタロウ(6)
  • HKS(23)
  • LIQUI MOLY(16)
  • WAKO'S(ワコーズ)(16)
  • スピードマスター(15)
  • カストロール(12)
  • RESPO(12)
  • ニューテック(12)
  • Gulf(11)
  • モリグリーン(8)
  • elf(7)
  • J&Aオイル(7)
  • WURTH(ウルト)(4)
  • ニッサン(4)
  • ゼロスポーツ(4)
  • ホンダ(3)
  • モリドライブ(3)
  • Mercedes-Benz(メルセデス・ベンツ)(3)
  • Valvoline(2)
SAE
  • 0W-20(1)
  • 5W-30(4)
  • 5W-40(3)
  • 10W-40(5)
  • 10W-50(1)
  • 15W-50(2)
  • 20W-50(1)
内容量(L)
  • 20(17)
ベースオイル
  • 化学合成油(12)
  • 鉱物油(3)
API
  • CF(17)
  • CF-4(17)
  • SL(17)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
車検セール。4月30日(木)まで。詳しくはこちら。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A.S.H. PSE 15W-50 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. PSE 15W-50 SL/CF/CF4A.S.H
45,980税込50,578
1缶(20L)
4日以内出荷
究極の部分合成油を目指して開発された高性能オイルです。通常の部分合成油は炭化水素系化学合成油と、鉱物油をミックスさせて作られていますが、アッシュPSEオイルは、エステル化学合成油と鉱物油をミックスさせるという最新悦の技術を用いました。エステルを使用することで、これまでの部分合成油よりも格段に油膜強度が上がり、優れた油温・油圧の安定性とロングライフ性能を発揮します。特に各部のクリアランスが広めな欧州車に対して優しいノーポリマーエンジンオイルです。
SAE15W-50APISL/CF/CF4ベースオイル部分エステル化学合成オイル容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
A.S.H. MO 20W-50 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. MO 20W-50 SL/CF/CF4A.S.H(2件のレビュー)
33,980税込37,378
1缶(20L)
4日以内出荷
ミネラルオイルを使用した100%鉱物油です。自己分散型で、せん断安定性に優れた(粘度低下率の少ない)ポリマーを使用することにより、一般的な鉱物油に比べ高い耐久性と、スラッジ発生を低く抑えることが特長です。クルマの取扱説明書に表記されている通りのオイル交換距離を余裕をもってカバーできる高性能オイルです。
SAE20W-50APISL/CF/CF4ベースオイル100%ミネラルオイル容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
A.S.H. MO 10W-40 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. MO 10W-40 SL/CF/CF4A.S.H(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1缶(20L)
欠品中
ミネラルオイルを使用した100%鉱物油です。自己分散型で、せん断安定性に優れた(粘度低下率の少ない)ポリマーを使用することにより、一般的な鉱物油に比べ高い耐久性と、スラッジ発生を低く抑えることが特長です。クルマの取扱説明書に表記されている通りのオイル交換距離を余裕をもってカバーできる高性能オイルです。
SAE10W-40APISL/CF/CF4ベースオイル100%ミネラルオイル容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
A.S.H. PSE 10W-40 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. PSE 10W-40 SL/CF/CF4A.S.H
45,980税込50,578
1缶(20L)
4日以内出荷
究極の部分合成油を目指して開発された高性能オイルです。通常の部分合成油は炭化水素系化学合成油と、鉱物油をミックスさせて作られていますが、アッシュPSEオイルは、エステル化学合成油と鉱物油をミックスさせるという最新悦の技術を用いました。エステルを使用することで、これまでの部分合成油よりも格段に油膜強度が上がり、優れた油温・油圧の安定性とロングライフ性能を発揮します。特に各部のクリアランスが広めな欧州車に対して優しいノーポリマーエンジンオイルです。
SAE10W-40APISL/CF/CF4ベースオイル部分エステル化学合成オイル容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
A.S.H. MO 5W-30 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. MO 5W-30 SL/CF/CF4A.S.H
1缶(20L)
取扱停止中
ミネラルオイルを使用した100%鉱物油です。自己分散型で、せん断安定性に優れた(粘度低下率の少ない)ポリマーを使用することにより、一般的な鉱物油に比べ高い耐久性と、スラッジ発生を低く抑えることが特長です。クルマの取扱説明書に表記されている通りのオイル交換距離を余裕をもってカバーできる高性能オイルです。
SAE5W-30APISL/CF/CF4ベースオイル100%ミネラルオイル容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
A.S.H. FS 10W-50 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. FS 10W-50 SL/CF/CF4A.S.H
66,980税込73,678
1缶(20L)
4日以内出荷
ポリアルファオレフィン+エステルを使用し、低温特性を生かしたクロスオーバーオイルです。油膜の安定性とロングライフにこだわり、ポリマー(増粘剤)を全く使用せず、化学合成油の最大の特長である熱安定性・酸化安定性を高い次元で確保することに成功しています。レーシングオイルとしても設計されており、本格的なモータースポーツでの厳しい使用条件下でもロングライフに使用可能な高性能オイルとして幅広い使用条件に対応します。
SAE10W-50APISL/CF/CF4ベースオイル100%PAO+エステル化学合成オイル容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
A.S.H. VFS 0W-20 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. VFS 0W-20 SL/CF/CF4A.S.H
36,980税込40,678
1缶(20L)
8日以内出荷
VHVI 100%を使用した化学合成オイルです。自己分散型でせん断安定性の優れた(粘度低下率の少ない)ポリマーの使用により、一般的なVHVI 100%の化学合成油に比べ高い耐久性とスラッジ発生を低く抑える事が特徴。
用途100% VHVI 化学合成エンジンオイル容量(L)20引火点(℃)236臭気石油臭密度(g/cm3)0.852外観淡黄色の透明液体流動点(℃)-35危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISL/CF/CF4SAE0W-20ベースオイル化学合成オイル危険物の性状非水溶性
A.S.H. VFS 15W-50 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. VFS 15W-50 SL/CF/CF4A.S.H
33,980税込37,378
1缶(20L)
4日以内出荷
SAE15W-50APISL/CF/CF4容量(L)20引火点(℃)232密度(g/cm3)0.8717流動点(℃)-37.5危険等級動粘度(mm2/s)(40℃)134.6、(100℃)18.28危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
A.S.H. VFS 10W-40 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. VFS 10W-40 SL/CF/CF4A.S.H
33,980税込37,378
1缶(20L)
4日以内出荷
SAE10W-40APISL/CF/CF4容量(L)20引火点(℃)228密度(g/cm3)0.865流動点(℃)-37.5危険等級動粘度(mm2/s)(40℃)93.26、(100℃)14.28危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
A.S.H. VFS SUPER 5W-30 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. VFS SUPER 5W-30 SL/CF/CF4A.S.H
43,980税込48,378
1缶(20L)
4日以内出荷
VHVI+炭化水素系高粘度基油を使用し、省燃費性を重視したエンジンの性能を維持するために開発された100%化学合成オイルです。ポリマー(増粘剤)を一切使用していないので、スラッジの発生や粘度低下が起こりにくく、長期間にわたってエンジンを保護します。驚異的なロングライフ性能で熱ダレに強く、高速走行から街乗りまで、安心して使用できます。
SAE5W-30APISL/CF/CF4ベースオイル100%VHVI化学合成オイル容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
A.S.H. VSE 10W-40 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. VSE 10W-40 SL/CF/CF4A.S.H
54,980税込60,478
1缶(20L)
4日以内出荷
ポリアルファオレフィン+エステル+VHVI(高粘度指数基油)を組み合わせたノーポリマー100%化学合成オイルです。低温での油膜の安定性と省燃費性にこだわりながらも、エステル特有の吸着性を生かして、モータースポーツ・高速走行をもこなす個性派オイルです。
SAE10W-40APISL/CF/CF4ベースオイル100%VHVI+エステル化学合成オイル容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
A.S.H. VSE 5W-40 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. VSE 5W-40 SL/CF/CF4A.S.H
54,980税込60,478
1缶(20L)
4日以内出荷
ポリアルファオレフィン+エステル+VHVI(高粘度指数基油)を組み合わせたノーポリマー100%化学合成オイルです。低温での油膜の安定性と省燃費性にこだわりながらも、エステル特有の吸着性を生かして、モータースポーツ・高速走行をもこなす個性派オイルです。
SAE5W-40APISL/CF/CF4ベースオイル100%VHVI+エステル化学合成オイル容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
A.S.H. FS 10W-40 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. FS 10W-40 SL/CF/CF4A.S.H
66,980税込73,678
1缶(20L)
4日以内出荷
ポリアルファオレフィン+エステルを使用し、低温特性を生かしたクロスオーバーオイルです。油膜の安定性とロングライフにこだわり、ポリマー(増粘剤)を全く使用せず、化学合成油の最大の特長である熱安定性・酸化安定性を高い次元で確保することに成功しています。レーシングオイルとしても設計されており、本格的なモータースポーツでの厳しい使用条件下でもロングライフに使用可能な高性能オイルとして幅広い使用条件に対応します。
SAE10W-40APISL/CF/CF4ベースオイル100%PAO+エステル化学合成オイル容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
A.S.H. FS 5W-40 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. FS 5W-40 SL/CF/CF4A.S.H
66,980税込73,678
1缶(20L)
4日以内出荷
ポリアルファオレフィン+エステルを使用し、低温特性を生かしたクロスオーバーオイルです。油膜の安定性とロングライフにこだわり、ポリマー(増粘剤)を全く使用せず、化学合成油の最大の特長である熱安定性・酸化安定性を高い次元で確保することに成功しています。レーシングオイルとしても設計されており、本格的なモータースポーツでの厳しい使用条件下でもロングライフに使用可能な高性能オイルとして幅広い使用条件に対応します。
SAE5W-40APISL/CF/CF4ベースオイル100%PAO+エステル化学合成オイル容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
A.S.H. FS 5W-30 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. FS 5W-30 SL/CF/CF4A.S.H
66,980税込73,678
1缶(20L)
4日以内出荷
ポリアルファオレフィン+エステルを使用し、低温特性を生かしたクロスオーバーオイルです。油膜の安定性とロングライフにこだわり、ポリマー(増粘剤)を全く使用せず、化学合成油の最大の特長である熱安定性・酸化安定性を高い次元で確保することに成功しています。レーシングオイルとしても設計されており、本格的なモータースポーツでの厳しい使用条件下でもロングライフに使用可能な高性能オイルとして幅広い使用条件に対応します。
SAE5W-30APISL/CF/CF4ベースオイル100%PAO+エステル化学合成オイル容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
A.S.H. FSE E-Spec 5W-40 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. FSE E-Spec 5W-40 SL/CF/CF4A.S.H
99,980税込109,978
1缶(20L)
4日以内出荷
100%エステル化学合成油を使用したオイルです。通常、一般の合成油及び鉱物油では粘度を上げていかないと油膜の強度が出ません。しかし、Eスペックはオイルの粘度による油膜強度だけに頼るのではなく、高性能ベースオイルの持つ電気的な吸着エネルギーにより、油膜の強度を確保しています。Eスペックはモータースポーツはもちろん、厳しい条件でのストリート走行でもタフに使えるオイルですので、必要以上に粘度の高いオイルを使用する必要はありません。
SAE5W-40APISL/CF/CF4ベースオイル100%エステル化学合成オイル容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
A.S.H. FSE E-Spec 5W-30 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. FSE E-Spec 5W-30 SL/CF/CF4A.S.H
99,980税込109,978
1缶(20L)
4日以内出荷
100%エステル化学合成油を使用したオイルです。通常、一般の合成油及び鉱物油では粘度を上げていかないと油膜の強度が出ません。しかし、Eスペックはオイルの粘度による油膜強度だけに頼るのではなく、高性能ベースオイルの持つ電気的な吸着エネルギーにより、油膜の強度を確保しています。Eスペックはモータースポーツはもちろん、厳しい条件でのストリート走行でもタフに使えるオイルですので、必要以上に粘度の高いオイルを使用する必要はありません。
SAE5W-30APISL/CF/CF4ベースオイル100%エステル化学合成オイル容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
エンジンオイル