絞り込み
ブランド
- Lisle(ライル)
- モノタロウ(40)
- JTC(167)
- エスコ(100)
- KTC(63)
- ミヤサカ工業(47)
- エム・あい(36)
- REX(レックス)[自動車用品](35)
- WOLF'S HEAD(26)
- TRUSCO(18)
- ヤマダコーポレーション(18)
- HASCO(14)
- KOTO(12)
- ザーレン(10)
- SIGNET(シグネット)(10)
- 大一産業(10)
- PRESSOL(9)
- 日平機器(8)
- MTO(8)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(6)
- エーモン(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

スピルフリーファンネル
Lisle(ライル)(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷クーラント交換時の補充・エアー抜き用ファンネルセット。 豊富なアダプターとアタッチメントがセットになっているので、国産車から輸入車まで様々な車種に対応できます。 延長パイプや角度45度のエルボーを2個組み合わせることで、ラジエーターの傾斜している車両や奥まった場所に注入口のある車両などにも対応可能です。容量(L)約2.3
アングルファンネル(蓋付き)
Lisle(ライル)¥4,198税込¥4,6181個翌日出荷付属品:フタ黒×1、ノズル×1、注ぎ口キャップ黒)×1。オフセット注ぎ口により、アクセスしにくい箇所でも液体を注ぎやすいです。半透明素材で液体の流れや残量を確認できます。フタとキャップ付きで、異物混入を防ぎます。用途トランスミッションやディップスティックチューブへの注入作業に材質プラスチック色半透明高さ(inch)10[約254mm]オフセット6-3/4インチ[約171mm](口の中心から注ぎ口の中心まで)危険物の類別非危険物
マスターラインストッパーセット
Lisle(ライル)¥39,980税込¥43,9781セット5日以内出荷幅広い作業に対応するマスターラインストッパーセットです。用途ブレーキ・パワステ・水廻り・フューエルライン等のパイプ・ホースのクリップやブレーキキャリパー交換、ラジェーター交換などに使用ください。セット内容プラグ:1/8",3/16"~1/4",5/16"~3/8",7/16~1/2"各2個、キャップ:5/8",3/4"各2個、ホースプライヤー:159mm,185mm、ラインクリップ:1/4",5/16",3/8"バンジョータイプ危険物の類別非危険物
ワンマンブレーキブリーダー
Lisle(ライル)¥2,798税込¥3,0781個翌日出荷セット内容:プラスチックボトル×1、No.1アダプター×1、No.2アダプター×1、No.3アダプター×1。ブレーキのエア抜きを素早く効率的に行うために必要なすべての道具を揃えています。付属のプラスチックボトルが排出されたブレーキフルードを収集し、作業中のメンテナンスを清潔に保ちます。3種類のアダプターが付属しており、一般的なブリーダースクリューに対応していますので、幅広い車両に対応可能です。危険物の類別非危険物
アングルファンネル(蓋付き)
Lisle(ライル)¥4,598税込¥5,0581個翌日出荷付属品:フタ×1、注ぎ口キャップ×1。半透明カラーにより、ファンネル内の液体を確認できます。蓋と注ぎ口キャップが付属しており、異物の侵入を防ぎます。材質ポリプロピレン(PP)色半透明容量1.6qt[約1.5L]幅(inch)6.69[約170mm]全長(inch)15.25[約387mm]危険物の類別非危険物径(inch)上部開口部径:4[約102mm]
オイルドレンパン
Lisle(ライル)¥7,998税込¥8,7981個翌日出荷従来品と比べて60%広いキャッチエリアで、排出液を受け取りやすくなっています。滑らかな形状で、拭き取りやすく清掃も簡単です。高さ6.25インチ(159mm)の設計で、狭いスペースにも対応できます。外径1.125インチ(28.6mm)の注ぎ口により、廃液を容器に素早く注ぐことができます。飛び散りを防ぐリップ付きで、持ち運び時や注ぐ際のこぼれを防ぎます。複数の持ち手ポジションにより、持ち運びがしやすくなっています。高密度ポリエチレン製で、薬品や溶剤に対する耐性があります。用途オイル等廃液の回収および移し替え作業に材質高密度ポリエチレン(HDPE)色ブラック口径(Φmm)注ぎ口外径:28.6本体高さ(mm)159危険物の類別非危険物












![フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品] フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269199-260910-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130696-260908-02.jpg)
![シリコンホースセット(1m) REX(レックス)[自動車用品] シリコンホースセット(1m) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128962-260908-02.jpg)
![シリコンホースセット(2m) REX(レックス)[自動車用品] シリコンホースセット(2m) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04129077-260908-02.jpg)
![ディスクブレーキピストンツール REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキピストンツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128971-260908-02.jpg)
![ハンドル付ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ハンドル付ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128998-260908-02.jpg)
![ブレーキオイルキャッチタンク REX(レックス)[自動車用品] ブレーキオイルキャッチタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130782-260908-02.jpg)
![ブレーキブリーダー(リフィラー) REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダー(リフィラー) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130678-260908-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチセット REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130730-260908-02.jpg)