ペールコックアクアシステム当日出荷
缶の口に取り付け、缶を倒してバルブをひねるだけです。駆動源がいらないので非常に使いやすいです。
用途一斗缶、ペール缶の小分け作業に。使用温度範囲(℃)0~60危険物の類別非危険物
ペール缶・一斗缶コックアクアシステム当日出荷から翌々日出荷
缶の口に取り付け、缶を倒してバルブをひねるだけです。駆動源がいらないので非常に使いやすいです。コックを付けたまま保管可能です。エア抜きパイプ付のタイプは脈動なくスムーズに吐出可能です。お手持ちの缶に合わせて特注品対応承ります。
用途一斗缶、ペール缶の小分け作業に。仕様エア抜きパイプ:あり材質真鍮、ステンレス(SUS304)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)、クロムメッキ幅(mm)84高さ(mm)277奥行(mm)194間口(mm)13口径(Φmm)48.8外径(Φmm)缶吐出口:48.8レバー色オレンジ適合流体低粘度オイル、洗剤、ワックス口径(mm)取付:48.8危険物の類別非危険物パッキンNBR
『自動車用オイル・ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
ページ: 1/ 3