絞り込み
ブランド
- KTC
- モノタロウ(40)
- JTC(167)
- エスコ(100)
- ミヤサカ工業(47)
- エム・あい(36)
- REX(レックス)[自動車用品](35)
- WOLF'S HEAD(26)
- TRUSCO(18)
- ヤマダコーポレーション(18)
- HASCO(14)
- KOTO(12)
- ザーレン(10)
- SIGNET(シグネット)(10)
- 大一産業(10)
- PRESSOL(9)
- 日平機器(8)
- MTO(8)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(6)
- エーモン(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)

フルード吸入器
KTC(70件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷ブレーキエア抜き作業の必需品、フルード吸入器です。用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。仕様シリコンチューブΦ3×Φ6×100mm適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。トラスコ品番823-0793材質PP容量(mL)50質量(g)30寸法L(mm)240寸法D(mm)49寸法l(mm)138危険物の類別非危険物
オイルドレーナー用吸引ノズルフレキシブル(GOD24B・GOD80B・GOD90B用)
KTC(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷材質(ノズル)ナイロン(金属軸芯入)危険物の類別非危険物
フィルタオイルキャッチャー
KTC(22件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ポリプロピレンの採用により、軽量かつ耐油性に優れています。 多段カップ形状により、下向きオイルフィルタ主要4サイズに対応。 KTCのカップ型オイルフィルタレンチを踏襲した内周形状で、オイルフィルタをしっかりと捉えます。 250mLの専用ボトルを採用し、多量の残留オイルが漏れ出してもしっかりキャッチします。 下向きに取り付けられたオイルフィルタを緩めた後の取り外し作業に使用します。 通常では素手やゴム手袋を着用し行う作業を本製品にて行うことで、手の汚れを防ぎます。全長(mm)178質量(g)64危険物の類別非危険物
飛散防止マット
KTC¥3,398税込¥3,7381個欠品中オイルドレーナーの補給部品です。受皿からのオイルの飛散を防止します。オイルドレーナーシリーズ(GOD80B、E)にも使用が可能です。材質樹脂寸法(mm)415×420×42質量(g)350危険物の類別非危険物
フルードキャッチタンク
KTC(13件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷大きな廃液タンクです。ブレーキエア抜き作業の必需品。用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。仕様ホース:軟質エンビΦ5×Φ8×1.1mm適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。トラスコ品番823-0792材質PE質量(g)170寸法L(mm)282容量(L)1寸法D(mm)100寸法l(mm)182危険物の類別非危険物
フィルタオイルキャッチャー
KTC¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ショートオイルフィルタの取り外しが可能63mm、64mm-14角専用フィルタオイルキャッチャーが登場。オイルフィルタを確実に緩めながら漏れ出るエンジンオイルをしっかり受け止め、手を汚すことなく安全にオイルフィルタの取り外し作業が行えます。軽量かつ耐油性に優れ、汚れも目立ちにくい。質量(g)70適合エンジン型式R06A / 1NZ-FXE / HR12DE危険物の類別非危険物
オイルドレーナー
KTC¥63,980税込¥70,3781台翌々日出荷エア加圧式でタンクに溜まった廃油処理も簡単。 作業高さに合わせて、廃油受皿の高さ調節が可能。 スムーズな移動と安定した作業が行える、ブレーキ付きキャスター。 タンク内の廃油量が一目でわかる、本体側面のレベルゲージ。 本体パイプ内には廃油の逆流を防止する逆止弁付き。 飛散防止マット(オプション)を使用すると、受皿からの廃油の飛散を防止します。 接続ホースセット(オプション)を使用すると、ダイアフラムポンプと接続して廃油排出することができます。用途エンジンオイルの排出質量(kg)30ホース長さ(m)1.6ホース径(Φmm)9.5全容量(L)廃油受皿:17危険物の類別非危険物入力用エアカプラー日東工器20PM相当廃油排出方法エア加圧式
フィルタオイルキャッチャー
KTC¥2,298税込¥2,5281個当日出荷フィルタオイルキャッチャーに、67mm 14角専用タイプが登場。作業箇所に干渉することなく、ショートタイプのオイルフィルタの取り外しができ、フィルタ接続部からのオイル漏れととの汚れを防いで、効率的な作業が行えます。軽量且つ耐油性に優れた樹脂製で、同シリーズ(AVP-6364)と識別しやすいオレンジ色を採用。用途下向きオイルフィルタの取り外し専用工具。全長(mm)105質量(g)50危険物の類別非危険物
ブレーキブリーダー 圧送ホース
KTC¥3,998税込¥4,3981個当日出荷用途ABX70専用補助部品全長(mm)3500質量(g)100ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8危険物の類別非危険物
クーラントチャージャー
KTC(4件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷エアを混入せず、すばやく冷却水を注入できます。タンクと本体の脱着ができ、スペアタンク(別売)。の使用で、2種類の冷却水(赤系・グリーン系)の。注入作業に対応できます。入力エアの圧力調整が不要です。真空引きと注入の切替え操作が手元でできます。用途自動車の冷却水注入。適合軽自動車から普通乗用車、1.5tクラス小型トラックまで。(一部輸入車には、別売のコーンプラグLサイズアダプタが必要です。)トラスコ品番113-2150質量(kg)4.5タンク容量(L)15本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×300×450空気消費量(L/min)約120~190ホース長さ(m)2.5材質(タンク)ポリエチレン使用環境温度(℃)7~50最高真空圧力(MPa)約-0.09適合空圧(MPa)0.6~1.0危険物の類別非危険物
小型オイルドレーナー「持てるくん」
KTC(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷持ち運び可能な小型上抜き専用タイプ。 出張整備に便利。トラスコ品番117-7058質量(kg)13.7タンク容量(L)全容量/24有効容量/20キャスター径(Φmm)125(固定)危険物の類別非危険物入力用エアカプラー日東工器20PM廃油排出方法手動式吸引ホース(Φ/m)19/2
オイルドレーナー見えるくん
KTC¥129,800税込¥142,7801個翌日出荷上抜き下抜き両方に対応。 透明シリンダーで排出状態が一目で分かる多機能タイプです。 廃油排出が楽なエア加圧式。 レベルゲージ付き大容量タンク(80リットル)で多量入庫にも安心です。質量(kg)32タンク容量(L)80ホース長さ(m)2(排出ホース)ホース径(Φmm)19(排出ホース)キャスター径(Φmm)前方(固定)150、後方(自在)80全容量(L)廃油受皿:12危険物の類別非危険物入力用エアカプラー日東工器20PM廃油排出方法エア加圧式
ブリーダーレンチセット
KTC(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷大きな廃液タンクと必要なツールが1セットになっていますので作業能率が向上します。ブリーダープラグ用めがねレンチは、口径上部にストッパーを設けていますので作業が容易です。用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。トラスコ品番859-1233セット内容ブリーダープラグ用めがねレンチ(ABX7-08、10)フルードキャッチタンク(タンク容量1L・ホース長1.1m)フルード吸入器(50cc)材質フルードキャッチタンク:PEフルード吸入器:PP質量(g)320危険物の類別非危険物
ろ紙交換用オイルフィルタレンチ
KTC¥7,098税込¥7,8081個当日出荷従来品と形状や強度は変わらず約50%軽量化しています。フィルタキャップの突起部(リブ)で駆動するため、かみ込みや滑りを防止できます。フィルタキャップにピッタリ合わせた形状で、プリウス等の作業環境が狭い車種でも使用可能です。差込角部は応力の集中を防ぎレンチの強度アップに貢献するパワーフィット形状を採用しました。用途トヨタ車に採用されているアルミ製及び樹脂製ろ紙交換タイプオイルフィルタキャップの取り付け、取り外し専用工具。トラスコ品番592-5710材質アルミ差込角(mm)9.5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
オイルドレーナー
KTC¥89,980税込¥98,9781個当日出荷上抜き・下抜き両方に対応。全高を押さえ、1Boxタイプのリフトアップ時にも安心。ストレートハンドルの採用で収納時にスペースをとりません。廃油排出が楽なエア加圧式。レベルゲージ付き大容量タンク(80リットル)で多量入庫にも安心です。付属品【吸引ノズル】GOD-5X700F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)、Φ5×700/GOD-6X700F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)、Φ6×700/GOD-8X700F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)・Φ8×700/GOD-7X1000F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)、Φ7×1000/GOD-5X700M、メタル 真鍮、Φ5×700/GOD-6X700M、メタル 真鍮、Φ6×700、【吸引アダプタ】GOD-ADA フォルクスワーゲン専用、GOD-ADB BMW専用質量(kg)29容量(L)(廃油受皿)12タンク容量(L)80ホース径(Φmm)(排出)19×2mキャスター径(Φmm)前方(固定)150、後方(自在)80危険物の類別非危険物入力用エアカプラー日東工器20PM廃油排出方法エア加圧式
樹脂トレイ
KTC¥2,098税込¥2,3081個5日以内出荷オイルドレーナーの補給部品です。オイル交換作業時に必要な工具やドレンプラグの仮置きに便利な樹脂トレイです。材質樹脂寸法(mm)380×320×50質量(g)350危険物の類別非危険物
オイルドレーナー用吸引アダプタ(GOD24B・GOD80B・GOD90B用)
KTC¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷アダプタはノズルを使用せずに直接オイルベルゲージに取り付けるためのものです。危険物の類別非危険物
ブレーキブリーダートライアルセット
KTC¥58,980税込¥64,8781セット3日以内出荷一番適用の多いアタッチメントを入れ組んだセットです。トラスコ品番112-9056セット内容・ブレーキブリーダー本体(防塵カバー付)・アタッチメントA2・アタッチメントケースタンク容量(L)2適合サイズ(Φmm)32~45本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×205×210ホース長さ(m)圧送ホース:3.5適合車種トヨタ、日産、三菱、マツダ、ダイハツ、スズキ、富士重工、いすゞ、ダイムラーベンツ、BMW、OPEL、GM危険物の類別非危険物
オイルジョッキ
KTC¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷オイルサービスステーションセット(SKR815・SKR814)およびオイルサービスステーション(SKR81)の補給部品です。危険物の類別非危険物








































![フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品] フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269199-260910-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130696-260908-02.jpg)
![シリコンホースセット(1m) REX(レックス)[自動車用品] シリコンホースセット(1m) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128962-260908-02.jpg)
![シリコンホースセット(2m) REX(レックス)[自動車用品] シリコンホースセット(2m) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04129077-260908-02.jpg)
![ディスクブレーキピストンツール REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキピストンツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128971-260908-02.jpg)
![ハンドル付ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ハンドル付ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128998-260908-02.jpg)
![ブレーキオイルキャッチタンク REX(レックス)[自動車用品] ブレーキオイルキャッチタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130782-260908-02.jpg)
![ブレーキブリーダー(リフィラー) REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダー(リフィラー) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130678-260908-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチセット REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130730-260908-02.jpg)