絞り込み
タンク容量(L)
  • 20(1)
  • 80(2)
  • その他(1)
ブランド
  • KTC
  • モノタロウ(4)
  • JTC(46)
  • エスコ(12)
  • WOLF'S HEAD(12)
  • ヤマダコーポレーション(7)
  • MTO(7)
  • SIGNET(シグネット)(4)
  • ザーレン(2)
  • KOTO(2)
  • REX(レックス)[自動車用品](2)
  • 日平機器(1)
  • Meltec(大自工業)(1)
  • 新日石トレーディング(1)
  • 永興電機工業(1)
  • CUSTOR(クストー)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンク容量(L)から絞り込む
20(1)
80(2)
その他(1)
  • オイルドレーナー用吸引ノズルフレキシブル(GOD24B・GOD80B・GOD90B用) KTC

    オイルドレーナー用吸引ノズルフレキシブル(GOD24B・GOD80B・GOD90B用)

    KTC(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    材質(ノズル)ナイロン(金属軸芯入)危険物の類別非危険物
  • フィルタオイルキャッチャー KTC

    フィルタオイルキャッチャー

    KTC(22件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ポリプロピレンの採用により、軽量かつ耐油性に優れています。 多段カップ形状により、下向きオイルフィルタ主要4サイズに対応。 KTCのカップ型オイルフィルタレンチを踏襲した内周形状で、オイルフィルタをしっかりと捉えます。 250mLの専用ボトルを採用し、多量の残留オイルが漏れ出してもしっかりキャッチします。 下向きに取り付けられたオイルフィルタを緩めた後の取り外し作業に使用します。 通常では素手やゴム手袋を着用し行う作業を本製品にて行うことで、手の汚れを防ぎます。
    全長(mm)178質量(g)64危険物の類別非危険物
  • 飛散防止マット KTC

    飛散防止マット

    KTC
    3,398税込3,738
    1個
    欠品中
    オイルドレーナーの補給部品です。受皿からのオイルの飛散を防止します。オイルドレーナーシリーズ(GOD80B、E)にも使用が可能です。
    材質樹脂寸法(mm)415×420×42質量(g)350危険物の類別非危険物
  • フィルタオイルキャッチャー KTC

    フィルタオイルキャッチャー

    KTC
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ショートオイルフィルタの取り外しが可能63mm、64mm-14角専用フィルタオイルキャッチャーが登場。オイルフィルタを確実に緩めながら漏れ出るエンジンオイルをしっかり受け止め、手を汚すことなく安全にオイルフィルタの取り外し作業が行えます。軽量かつ耐油性に優れ、汚れも目立ちにくい。
    質量(g)70適合エンジン型式R06A / 1NZ-FXE / HR12DE危険物の類別非危険物
  • オイルドレーナー KTC

    オイルドレーナー

    KTC
    63,980税込70,378
    1台
    翌々日出荷
    エア加圧式でタンクに溜まった廃油処理も簡単。 作業高さに合わせて、廃油受皿の高さ調節が可能。 スムーズな移動と安定した作業が行える、ブレーキ付きキャスター。 タンク内の廃油量が一目でわかる、本体側面のレベルゲージ。 本体パイプ内には廃油の逆流を防止する逆止弁付き。 飛散防止マット(オプション)を使用すると、受皿からの廃油の飛散を防止します。 接続ホースセット(オプション)を使用すると、ダイアフラムポンプと接続して廃油排出することができます。
    用途エンジンオイルの排出質量(kg)30ホース長さ(m)1.6ホース径(Φmm)9.5全容量(L)廃油受皿:17危険物の類別非危険物入力用エアカプラー日東工器20PM相当廃油排出方法エア加圧式
  • フィルタオイルキャッチャー KTC

    フィルタオイルキャッチャー

    KTC
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    フィルタオイルキャッチャーに、67mm 14角専用タイプが登場。作業箇所に干渉することなく、ショートタイプのオイルフィルタの取り外しができ、フィルタ接続部からのオイル漏れととの汚れを防いで、効率的な作業が行えます。軽量且つ耐油性に優れた樹脂製で、同シリーズ(AVP-6364)と識別しやすいオレンジ色を採用。
    用途下向きオイルフィルタの取り外し専用工具。全長(mm)105質量(g)50危険物の類別非危険物
  • 小型オイルドレーナー「持てるくん」 KTC

    小型オイルドレーナー「持てるくん」

    KTC(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    持ち運び可能な小型上抜き専用タイプ。 出張整備に便利。
    トラスコ品番117-7058質量(kg)13.7タンク容量(L)全容量/24有効容量/20キャスター径(Φmm)125(固定)危険物の類別非危険物入力用エアカプラー日東工器20PM廃油排出方法手動式吸引ホース(Φ/m)19/2
  • オイルドレーナー見えるくん KTC

    オイルドレーナー見えるくん

    KTC
    129,800税込142,780
    1個
    翌日出荷
    上抜き下抜き両方に対応。 透明シリンダーで排出状態が一目で分かる多機能タイプです。 廃油排出が楽なエア加圧式。 レベルゲージ付き大容量タンク(80リットル)で多量入庫にも安心です。
    質量(kg)32タンク容量(L)80ホース長さ(m)2(排出ホース)ホース径(Φmm)19(排出ホース)キャスター径(Φmm)前方(固定)150、後方(自在)80全容量(L)廃油受皿:12危険物の類別非危険物入力用エアカプラー日東工器20PM廃油排出方法エア加圧式
  • オイルドレーナー KTC

    オイルドレーナー

    KTC
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    上抜き・下抜き両方に対応。全高を押さえ、1Boxタイプのリフトアップ時にも安心。ストレートハンドルの採用で収納時にスペースをとりません。廃油排出が楽なエア加圧式。レベルゲージ付き大容量タンク(80リットル)で多量入庫にも安心です。
    付属品【吸引ノズル】GOD-5X700F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)、Φ5×700/GOD-6X700F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)、Φ6×700/GOD-8X700F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)・Φ8×700/GOD-7X1000F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)、Φ7×1000/GOD-5X700M、メタル 真鍮、Φ5×700/GOD-6X700M、メタル 真鍮、Φ6×700、【吸引アダプタ】GOD-ADA フォルクスワーゲン専用、GOD-ADB BMW専用質量(kg)29容量(L)(廃油受皿)12タンク容量(L)80ホース径(Φmm)(排出)19×2mキャスター径(Φmm)前方(固定)150、後方(自在)80危険物の類別非危険物入力用エアカプラー日東工器20PM廃油排出方法エア加圧式
  • ジザイキャスター KTC

    ジザイキャスター

    KTC
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    GOD20Dオイルドレーナー缶タンくんの部品です。
    危険物の類別非危険物
  • 樹脂トレイ KTC

    樹脂トレイ

    KTC
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
    オイルドレーナーの補給部品です。オイル交換作業時に必要な工具やドレンプラグの仮置きに便利な樹脂トレイです。
    材質樹脂寸法(mm)380×320×50質量(g)350危険物の類別非危険物
  • オイルキャッチボトル KTC

    オイルキャッチボトル

    KTC
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • オイルドレーナー用吸引アダプタ(GOD24B・GOD80B・GOD90B用) KTC

    オイルドレーナー用吸引アダプタ(GOD24B・GOD80B・GOD90B用)

    KTC
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    アダプタはノズルを使用せずに直接オイルベルゲージに取り付けるためのものです。
    危険物の類別非危険物
  • 自在キャスター2個セット KTC

    自在キャスター2個セット

    KTC
    9,998税込10,998
    1セット
    6日以内出荷
    GOD80A・GOD80E・GOD80Bオイルドレーナー補修部品
    危険物の類別非危険物
  • グリップナットセット KTC

    グリップナットセット

    KTC
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    GOD20Dオイルドレーナー缶タンくんの部品です。
    危険物の類別非危険物
  • ハンドルASSY KTC

    ハンドルASSY

    KTC
    41,980税込46,178
    1個
    6日以内出荷
    GOD24B小型オイルドレーナー持てるくんの部品です。
    危険物の類別非危険物
  • スライドパイプ KTC

    スライドパイプ

    KTC
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    GOD20Dオイルドレーナー缶タンくんの部品です。
    危険物の類別非危険物
  • 排出ホースASSY栓式 KTC

    排出ホースASSY栓式

    KTC
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    GOD80B/GOD80E用部品
    危険物の類別非危険物
  • ホルダー KTC

    ホルダー

    KTC
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    GOD20Dオイルドレーナー缶タンくんの部品です。
    危険物の類別非危険物
  • ベースプレート KTC

    ベースプレート

    KTC
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    GOD20Dオイルドレーナー缶タンくんの部品です。
    危険物の類別非危険物
  • ポール KTC

    ポール

    KTC
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    GOD20Dオイルドレーナー缶タンくんの部品です。
    危険物の類別非危険物
  • ステー KTC

    ステー

    KTC
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    GOD20Dオイルドレーナー缶タンくんの部品です。
    危険物の類別非危険物
  • アダプタ KTC

    アダプタ

    KTC
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    オイルドレーナーGOD80Dシリーズ部品
    危険物の類別非危険物
  • 接続ホース KTC

    接続ホース

    KTC
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    オイルドレーナーGOD80Dシリーズ部品
    危険物の類別非危険物
  • 接続カプラ KTC

    接続カプラ

    KTC
    74,980税込82,478
    1個
    6日以内出荷
    オイルドレーナーGOD80Dシリーズ部品
    危険物の類別非危険物
  • 受皿パイプ KTC

    受皿パイプ

    KTC
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    オイルドレーナーGOD80Dシリーズ部品
    危険物の類別非危険物
  • 受皿 KTC

    受皿

    KTC
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    オイルドレーナーGOD80Dシリーズ部品
    危険物の類別非危険物
  • 圧力バルブAssy KTC

    圧力バルブAssy

    KTC
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    オイルドレーナーGOD80Dシリーズ部品
    危険物の類別非危険物
  • 圧力ゲージ KTC

    圧力ゲージ

    KTC
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    オイルドレーナーGOD80Dシリーズ部品
    危険物の類別非危険物
  • レベルゲージ KTC

    レベルゲージ

    KTC
    609税込670
    1個
    6日以内出荷
    オイルドレーナーGOD80Dシリーズ部品
    危険物の類別非危険物
  • パイプ部品1 KTC

    パイプ部品1

    KTC
    8,198税込9,018
    1個
    6日以内出荷
    オイルドレーナーGOD80Dシリーズ部品
    危険物の類別非危険物
  • 3/8ノズル KTC

    3/8ノズル

    KTC
    619税込681
    1個
    6日以内出荷
    オイルドレーナーGOD80Dシリーズ部品
    危険物の類別非危険物
  • ホースバルブ KTC

    ホースバルブ

    KTC
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    オイルドレーナーGOD80Dシリーズ部品
    危険物の類別非危険物
  • ホース KTC

    ホース

    KTC
    6,798税込7,478
    1個
    6日以内出荷
    オイルドレーナーGOD80Dシリーズ部品
    危険物の類別非危険物
  • ホースAssy KTC

    ホースAssy

    KTC
    9,898税込10,888
    1個
    6日以内出荷
    オイルドレーナーGOD80Dシリーズ部品
    危険物の類別非危険物
  • 固定キャスターAssy KTC

    固定キャスターAssy

    KTC
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    オイルドレーナーGOD80Dシリーズ部品
    危険物の類別非危険物
  • 廃油ホースカプラ KTC

    廃油ホースカプラ

    KTC
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    オイルドレーナーGOD80Dシリーズ部品
    危険物の類別非危険物
  • レベルゲージカプラ KTC

    レベルゲージカプラ

    KTC
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    オイルドレーナーGOD80Dシリーズ部品
    危険物の類別非危険物
  • 圧力ゲージベースAssy KTC

    圧力ゲージベースAssy

    KTC
    6,698税込7,368
    1個
    6日以内出荷
    オイルドレーナーGOD80Dシリーズ部品
    危険物の類別非危険物
  • ベースボルト KTC

    ベースボルト

    KTC
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    オイルドレーナーGOD80Dシリーズ部品
    危険物の類別非危険物

オイル機器』には他にこんなカテゴリがあります

オイルチェンジャー/オイルドレン